カテゴリ
絞り込み
接続口径
- 1/4(2)
- G(PF)1/16(1)
- G(PF)1/8(133)
- G(PF)1/4(6)
- M12(10)
- M14(2)
- NPT1/8(1)
- NPT3/8(1)
- R(PT)1/8(1)
- R(PT)1/4(5)
- R(PT)3/8(3)
- R(PT)1/2(1)
- R(PT)3/4(1)
- R(PT)1(1)
- Rc(PT)1/8(1)
- Rc(PT)1/4(2)
- UNF 7/16(6)
- Φ10(1)
- Φ12(1)
- その他(2)
- 接続口径をもっと見る
ノズル口径(Φmm)
ノズル長(mm)
ブランド
- モノタロウ(8)
- 近畿製作所(53)
- TRUSCO(40)
- 虹技(26)
- SK11(26)
- エスコ(23)
- BeHAUS(23)
- CEJN(セイン)(23)
- AIR MASTER(20)
- SMC(19)
- ジョプラックス(19)
- 栗田製作所(19)
- オオサワ&カンパニー(11)
- GREAT TOOL(11)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](11)
- GAONA(ガオナ)(10)
- KTC(8)
- ベッセル(8)
- パオック(8)
- 千代田通商(7)
- ブランドをもっと見る

エアーダスターガンノズル
近畿製作所¥719税込¥7911個当日出荷トラスコ品番103-5517接続口径PF1/4質量(g)16口径(Φmm)2ノズル長(mm)24ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径PF1/8![エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00206146-260814-02.jpg)
エアーガン用ダストシールド
REX(レックス)[自動車用品]¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷チューブに直接接着し、好きな位置に取り付けられます。作業者を飛散する破片から保護します。用途作業時のブローバックを防ぎます。
省エアインパクトブローバルブ IBV Series エアオペレート形パルス機能付
SMC¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減。 ピーク圧力:2~3倍以上。 CO2空気消費量:93%削減。 作業時間:97%削減。・エアオペレート形パルス機能付用途1次側配管条件によって、ピーク圧力の調整可能使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7作動方式エアオペレート形パルス機能付使用流体空気最大作動頻度(Hz)1~8RoHS指令(10物質対応)対応ポート【INポート】46089、【OUTポート】46026
サイクロンノズル交換用チューブ
パオック¥529税込¥5821個翌々日出荷サイクロンノズル交換用のチューブです。用途サイクロンノズル交換用のチューブに適合機種CN-125、ADC-125S材質チューブ/PU、ねじ/真鍮、おもり/PPねじ径【ノズル】G1/8本体寸法(mm)W12×H120×D12本体質量(g)6吐出圧力(MPa)0.4-0.8ノズル口径(Φmm)2.8適合流体空気![増幅ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70358246-260114-02.jpg)
増幅ノズル
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷標準ノズル(DN-STN)の約3倍に増幅用途ダスターガン用ノズル材質(本体)アルミ使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1![サイレントノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70358149-260114-02.jpg)
サイレントノズル
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷静穏性に優れ標準ノズル(DN-STN)の約1.5倍のパワー。多穴により静かなノズルです。増幅ノズル(FMN)とくらべて20%静音性に優れています。ノズル側面から噴出された空気は、コアンダ効果により、近くの壁に引き寄せられ前方へと集中します。用途ダスターガン用ノズル材質(本体)真鍮使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1
ロングノズル
BeHAUS¥569税込¥6261個翌々日出荷ロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。ノズル先端がストレートなので吐出時の跳ね返りが少ないです。用途エアダスタ用交換ノズルとして材質(本体)アルミダイキャスト最高使用圧力(MPa)0.7本体質量(g)26ノズル長(mm)120ノズル口径(Φmm)2.5ノズルねじ径(inch)G1/8ノズル外径(Φmm)5適合流体空気本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×125×13
インパクトブローガン IBG Series 用切換ノズル
SMC¥5,798~税込¥6,378~1個7日以内出荷切換ハンドルを回転させることでインパクトブローと連続ブローを切り換えることが可能。標準形、消音形をラインアップ用途IBGシリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ208/209 ブラシノズルーハード
CEJN(セイン)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷表面にわずかにこびりついた濡れた汚れ、ひどい汚れを効率的に清掃するのに適した硬い毛のブラシです。傷つきにくい表面にのみ使用してください。刷毛固さ:ハード。材質ノズルアダプター:アルミニウム幅(mm)23全長(mm)102材質(ブラシ部)プラスチックノズル長(mm)102ノズル口径(Φmm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ208/209 ブラシノズルーソフト
CEJN(セイン)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷エアと併用しほこりや汚れを正確に清掃するのに適した柔らかい毛のついたブラシです。毛先が柔らかいので、デリケートな表面の清掃に適しています。刷毛固さ:ソフト。材質ノズルアダプター:アルミニウム幅(mm)23全長(mm)102タイプソフト材質(ブラシ部)プラスチックノズル長(mm)102ノズル口径(Φmm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ208/209 ブラシノズルーミディアム
CEJN(セイン)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷エアと併用し比較的強固または濡れた汚れを効率よく清掃するのに適した中程度の柔らかさの毛が付いたブラシです。傷つきにくい表面にのみ使用してください。刷毛固さ:ミディアム。材質ノズルアダプター:アルミニウム幅(mm)23全長(mm)102タイプミディアム材質(ブラシ部)プラスチックノズル長(mm)102ノズル口径(Φmm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ダストバッグ
BOSCH(ボッシュ)¥2,798税込¥3,0781個欠品中丸ノコの切断で発生する切り粉の多くを集塵します。用途ボッシュ丸ノコGKS18V-68に取り付けて、集塵します。材質ナイロン質量(g)148寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×360×210RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ208 エア・フルードガン
CEJN(セイン)¥2,998税込¥3,2981個20日以内出荷OSHA規格に準拠した安全設計です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音となりました。全長(mm)108ノズル長(mm)57ノズル口径(Φmm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個5日以内出荷タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。 IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減質量(g)300最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気操作力(N)10以下RoHS指令(10物質対応)対応アジャスター無し
これエエやん ロングノズル エアブローガン用 広範囲 強力噴射
GAONA(ガオナ)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷エアブローガンのノズルを取替えることで、ノズルの長さを延長できます。 狭く入り組んだ場所や離れた場所への使用に最適です。 レバーを握るだけで噴射範囲の広いエアーを噴出します。 間欠波動による効果で、エアーの衝撃を繰り返しくぼみに溜まった水やゴミを叩き出すことができます。 工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。用途広範囲にエアーを噴射できるエアブローガンの延長用ノズル材質アルミニウム、鋼取付ねじG1/8
これエエやん エアソケット 内ネジ
GAONA(ガオナ)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から7日以内出荷プラグをソケットに差込んでいる間だけエアーを供給し、外すと自動でストップします。 小型で軽量なので、作業時の腕や手首の負担を軽減します。 エア機器や配管に取付けることで、エアプラグとワンタッチで取付けできるようになります。 エアコンプレッサーとエアブローガンの接続などに使用できます。用途エア機器を接続するための継手材質鋼
これエエやん エアプラグ ナットタイプ
GAONA(ガオナ)¥919税込¥1,0111個当日出荷工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。 エアコンプレッサーとエアホースの接続や、エアホース同士の接続などに使用できます。 エアソケットにワンタッチで取付けできます。用途エアホースを接続するためのエア配管用継手材質鋼呼び径【ワンタッチ接続】20型
吸上式エアークリーナー
GREAT TOOL¥2,198税込¥2,4181個当日出荷工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。車のフロントガラス、ホイ-ルの掃除、ブロック塀、ご自宅の外壁の掃除、磁器タイ、大理石等の掃除、養豚所、養鶏所等のお掃除に。用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズセット内容250mmロングノズル、全長約2,000mm吸上ホース最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
ラバーノズル
GREAT TOOL¥699税込¥7691個翌々日出荷工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。ブロ-相手、周辺機器にキズを付けにくいラバーボディ。用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
可変式ショックガン 回転タイプ ノズルユニット
GA-REW(ガリュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷回転するノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー。エアーの噴射径を調整可能。用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
ロングノズル(間欠波動タイプ)
カクダイ¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷一般的なエアブローガンのノズルと取替えできます。間欠波動による効果でエアー衝撃を繰返しますので、窪みに溜まった水、屑などを叩出すことができます。
ロングノズル(空気流量調節機能つき)
カクダイ¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷一般的なエアブローガンのノズルと取替えできます。ノズル先端に保護カバーが付いていますので、対象物との接触によるキズを防止します。ノズル根元のリングを回転させることにより、流量を調節できます。
F-201 F300 エアーダスター用自在ノズル 300mm
フジマック¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷簡単に曲げられて、そのまま形状を保持できるエアーダスターガン用ノズル 狭い場所や奥まった場所へピンポイントにエアーを噴射寸法(mm)300使用温度範囲(℃)-5~60
エアチャック
BeHAUS¥1,498税込¥1,6481パック翌々日出荷ゴムボートやゴムボールに充填可能なノズルセットです。ブッシュねじ径G1/8なので、エアダスタに直接接続が可能です。用途空気入れとして最高使用圧力(MPa)0.4チャックゴムボート、ゴムボール適合流体空気ノズルねじ径G1/16ブッシュねじ径G1/16×G1/8
エアダスタ用パワーノズル
BeHAUS¥899税込¥9891個翌々日出荷ノズル先端の吐出口が3つある為、通常のノズルと比べ吐出量が高いです。用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)1.4×3適合流体空気ノズルねじ径G1/8
エアダスタ用ノズル
BeHAUS¥1,298税込¥1,4281本当日出荷100mmロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.4ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2.2適合流体空気ノズルねじ径G1/8
エアダスター用ステンレスノズル
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷トラスコ品番116-4515材質本体材料:SUS304、リング:バイトン全長(mm)207質量(g)65ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)2適合流体圧縮空気外径(mm)パイプ径Φ5ノズル取付口G1/8
バキュームブロワガン ノズル用延長パイプ
BeHAUS¥799税込¥8791個欠品中バキュームブロワガンT-222、T-222HP、M-222用の延長パイプです。適合バキュームブロワガン T-222、T-222HP、M-222
ボルテックスクーラ
虹技¥179,800~税込¥197,780~1個3日以内出荷から31日以内出荷フロン等の冷媒を使用しない。 駆動部がなくメンテナンスフリー。 コンパクトで取付簡単。 設置周囲温度max80℃。 盤内で熱交換された空気は自動排気。 温度調節タイプ(調整可能)には、サーモスタット、ソレノイドバルブが付属します。仕様圧縮空気供給口:NPT-1/4
ジョプラ用ノズル交換AD
SK11(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ジョプラ用のノズル交換用アダプターです。市販のダスターノズルを取り付ける際は、アダプターを中間にセットすれば使用可能です。用途ジョプラダスターR用アタッチメント。材質POM樹脂取付ねじM14×1.0メネジ、Rc1/8異形ネジ
ストレートノズル
SK11¥1,698税込¥1,8681個当日出荷今まで手の届きにくかった所への作業にも便利なロングノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。 全長が長く、今まで手の届きにくかった所への作業ができます。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質真鍮寸法(mm)500質量(g)70最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8(PF1/8)適合流体空気
ストレートノズル
SK11¥899税込¥9891個当日出荷高所、遠所のダスト作業に、丈夫な太型ストレートノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。丈夫な太パイプのストレートノズルです。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質真鍮質量(g)65最高使用圧力(MPa)1取付ねじG1/8(PF1/8)適合流体空気太さ(mm)100
ストレートノズル
SK11¥2,598税込¥2,8581個当日出荷奥まった所などのダスト作業に最適な太パイプのストレートノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。 丈夫な太パイプのストレートノズルです。300mmタイプで奥まった所、高所等への作業に最適です。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質真鍮質量(g)115取付ねじG1/8(PF1/8)適合流体空気太さ(mm)300






![エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00206146-260814-02.jpg)


![増幅ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70358246-260114-02.jpg)
![サイレントノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70358149-260114-02.jpg)

















































![エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品] エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206146-260814-02.jpg)