カテゴリ
絞り込み
ブランド
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(331)
- KOITO(小糸製作所)(199)
- SYS(117)
- CGC(千代田)(108)
- 花魁JAPAN(85)
- 竹村商会(75)
- 槌屋ヤック(70)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(64)
- ドーワ(59)
- STANLEY(スタンレー電気)(47)
- クラリオン (Clarion)(41)
- Strands(40)
- エスワイエス(35)
- MAD MAX(マッドマックス)(33)
- 信和自動車工業(33)
- カシムラ(17)
- ケリー電気産業(16)
- POLARG(10)
- 三菱電機(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(89)
グリーン購入法適合(1)
トラック専用電装品のカテゴリーでは、トラックに特化した電装品関連商品を取り揃えています。国内外の一流メーカーの大型車用各種24Vバッテリーをはじめ、ハロゲンランプや交換用電球などさまざま。DC24V電源をDC12VやDC5Vに変換するDCコンバーターは、汎用性が高いお役立ちグッズです。また、運行記録用として使用されているタコグラフ用チャート紙も取り揃えています。他にも、LEDに対応した電装品もありますので、長期的に利用でき、コスト面や交換作業の手間も減少します。

大型後部反射器(ECE R70)
KOITO(小糸製作所)(34件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷ECE部品認証(ECE R70)取得。ダイヤモンドグレードTM反射シート採用。優れた耐久性。反射シートにはリサイクルできるプラスチックだけを使用。
シングル球S25/BA15s 24V
STANLEY(スタンレー電気)(11件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(10個)当日出荷用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球
マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付
仙台銘板(8件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。 シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。 2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ質量(kg)約0.9定格電圧(V)DC12~24コード長さ(m)4.5電球LEDRoHS指令(10物質対応)対応
JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー
JB(日本ボデーパーツ工業)(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷超高輝度SMD LED搭載! 2重レンズで光の輝きを演出! 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 水滴やくもりをガードする防水通気仕様 水の侵入を極力抑える為、レンズは接着されております。(レンズの部品供給はありません)質量(kg)0.157
LEDマーカーランプ
小林総研(12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷KB マーカーのデザインを継承し、高輝度チップLED(6個)の採用により広角照射を実現しました。 レンズ全体が均一な光を発し、運転席からの視認性が向上しました。 広角チップLEDとKBマーカーレンズの組み合わせにより路面方向を明るく照射します。 歴代KBマーカーで培った技術により、LEDの大敵である水をシャットアウト。 結線部からの水の侵入も大幅に減少させています。(結露防止構造)外径×高さH(Φmm×mm)91×73最大光度(cd)300以下取付ピッチ(mm)60LED寿命(時間)約40000LED使用数(個)6電球の種類LED
LEDワークライト 16灯 48W
カシムラ(25件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。付属品角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個材質(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス幅(mm)107高さ(mm)133材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装質量(g)905奥行(mm)65入力電圧(V)DC12/24光源LED最大消費電力(W)48連続点灯時間24時間防塵防水性能IP67コード長さ(cm)45材質(レンズ)アクリル防水仕様IP67LED使用数(個)16本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×133×65電球の種類LED
LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)クリアレンズ 12/24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!寸法(mm)Φ88×高さ77ねじピッチ(mm)約60動作電圧DC10~36V寸法(高さH×幅W)(mm)77×80LED使用数(個)6電球の種類LED
リフレックスリフレクター 55タイプ
KOITO(小糸製作所)(22件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷ECE部品認証取得品。オール樹脂製。用途トラック・バス・トレーラー・産業車両用規格UN部品認証取得品面積(有効反射)1890mm2
シングル球S25/BAU15s 24V
STANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(10個)当日出荷用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合方向指示灯専用(クリアレンズ)タイプシングル球定格電力(W)21本体寸法(mm)48×Φ25
防水トグルスイッチ
伊原電子工業(10件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で二重の防水効果があります。野外全般・船上機器・農工器具・バイクや自動車トラックなどの取付に利用いただけます。定格電圧(V)DC12/24定格電流(A)15(DC12V)/10(DC24V)使用温度範囲(℃)-20~70(凍結不可)防水性IP67対応
LEDマーカーランプ
信和自動車工業(19件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷寸法(mm)Φ87.5×80質量(g)約90使用温度範囲(℃)-30~60規格防塵性:JIS D 1601-5.3(1)、防水性:JIS D 0203(A1)定格電流(mA)60電球の種類LED
ハロゲンランプ H4 24V
STANLEY(スタンレー電気)(15件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷用途ヘッドランプタイプH4適合ヘッドランプ定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000純正品番トヨタ:90981-17020日産:B6719-H4401マツダ:9970427570三菱:MH056061日野:04310-1476Aいすゞ:5-86122933日産ディーゼル:26099-Z9316
リフレクター 一般
ドーワ(21件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から13日以内出荷プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
ウェッジベース電球 24V
STANLEY(スタンレー電気)(28件のレビュー)¥619~税込¥681~1箱(10個)当日出荷用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球色クリア定格電圧(V)24
JB LEDクリスタルEマーカー 黄色
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷省電力タイプのLEDマーカーランプです。 内部導光体の働きにより、レンズ全体が明るく光ります。(特許出願済) 発光色はJIS規格の淡黄色の範囲に入っています。 防水通気シートの働きにより、灯体内の結露を緩和します。仕様環境負荷物質:ELV指令適用材質ベース(ABS)、レンズ(PMMA)質量(g)約120寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×80レンズ色イエローLED色イエロー環境温度範囲(℃)-20~65光束(Lm)61.6~86.3防水性IP65
2型LEDトップマーカーランプ
POLARG(6件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷LEDマーカーランプ(2型タイプ)。LED素子をチップ型に変更し更にレンズカットを新設計し被視認性を向上。色アンバーLEDチップ型6灯
Pトップマーカーレンズ(アクリル)
槌屋ヤック(11件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷マーカー用パーツ(レンズ)適合Y-45、Y-90、YT-L45材質アクリル材質(レンズ)アクリル主材質アクリル
中間サイドターンシグナルランプ
KOITO(小糸製作所)(18件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷照射角度が広く、どの方向からも確認できる優れた視認性を示します。トラック用は全樹脂製、バス用はクロームメッキのフレーム製で、共に堅牢・軽量型です。用途トラック・バス産業車両用光源白熱球
バックブザー
ミツバサンコーワ(21件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷DC12V/24V/36V/48Vなど、自動車、トラック、建設機械、フォークリフト等多くの用途で使用出来ます。 RoHS/ELV指令に対応し、環境にやさしい仕様です。 発音体に圧電セラミックを採用したことにより、小型・高耐久の商品です。仕様-質量(g)39使用温度範囲(℃)-20~60周波数(Hz)3000/断続音電圧(V)12/24/36/48車兼用消費電流(mA)20以下音圧レベル(dB)85(1m)断続使用回数(回)90/分
LEDワークライト/作業灯 高輝度LED9個 12/24V兼用
MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷高輝度LEDを9個使用し、かなり明るく照らします!! トラックの荷台や、夜間作業の照明として如何でしょうか? 長寿命!~約20000時間♪材質アルミ防塵防水性能IP 67動作電圧10V~30VLED使用数(個)9防水保護等級IP 67
角型マーカーランプ 前方開閉式
JET INOUE(ジェットイノウエ)(15件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷レトロな雰囲気の角型マーカーランプ。ガラスレンズタイプ。用途電装パーツ付属品BA9S G-14(24V/6W)バルブ付き材質取付用ボルト/銅、ネジ・ナット/ステンレス、カバー/ステンレス、ベース/ステンレス、レンズ/ガラスねじピッチ(mm)70電球BA9S24V6W寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)42.5×82.5×12
バックアップランプ
KOITO(小糸製作所)(10件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ECE部品認証取得品適合トラック・産業車両用寸法(mm)134×130規格UN部品認証取得品光源白熱バルブ
JB輝ら アクリルマーカー黒リム 鉛フリー球
JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷ブラックリムのJB輝ら アクリルマーカー。消費電力が少なく、レンズはカドミウムフリー!電球は鉛フリーの環境に優しい素材を採用!。衝撃に強く割れにくい上、軽量化された実用性の高いマーカーです!用途電装パーツ仕様ギボシ付、メッキ部品は3価クロム材質レンズ:カドミウムフリー樹脂/本体:PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)83.5×76レンズ色黄電球24V6W 球(鉛フリー)取付ピッチ(mm)60色(本体)ブラック
LED3 フラットマーカーNEO 12/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ! LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。 LEDならではの省エネ設計です。用途サイドマーカーとして寸法(mm)58×96×20電球の種類LED
ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用
竹村商会(6件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から3日以内出荷トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。用途車高灯・箱マーカー・室内灯等寸法(mm)Φ10×25消費電力(W)1口金BA9s対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.08・24v/0.04
首ふりダイレクトソケット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷シガーライター電源を分岐し、複数の電装品が使用できます。 2種類の電装品が使用できます(シガーライターは使用できません) ソケット部の角度を90°の範囲で変えられます。用途電装パーツ材質ABS・PBT樹脂色ブラックタイプダイレクト固定定格5A(MAX7A)定格出力電流(A)5(MAX7)使用電源(V)DC12/DC24内蔵ヒューズ10A
...