カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(36)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(412)
- KOITO(小糸製作所)(208)
- SYS(118)
- CGC(千代田)(110)
- 花魁JAPAN(89)
- 竹村商会(75)
- 槌屋ヤック(71)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(70)
- ドーワ(58)
- クラリオン (Clarion)(49)
- STANLEY(スタンレー電気)(47)
- Strands(40)
- エスワイエス(35)
- MAD MAX(マッドマックス)(33)
- 信和自動車工業(33)
- カシムラ(17)
- ケリー電気産業(16)
- 三菱電機(9)
- セルスター(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

マーカーリング ダイヤリング 単品
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥599税込¥6591個4日以内出荷JET INOUE品番 534709 の後継です。(単品販売へ変更)材質/仕上樹脂/クロームメッキ
LEDハイパワー 3Dバルブ LC-04
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷LEDの粒が気にならない!バックランプやウインカー・ブレーキに最適!。3D特殊レンズを使用し180度以上の超拡散!寸法(mm)25×49Φ定格電流(mA)110
LED14 ハイパワーソケット式バルブ NEO BAY15D 24V専用
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷超高輝度SMDを14個搭載し、驚異の明るさです。テールランプ等にお使いいただけます。用途テールランプなど24V BAY15D ダブル球の交換球として。寸法(mm)43.5×Φ19消費電流(mA)約100/30(約2.4W)
A-1バスマーカーランプ ブラックリング
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥559~税込¥615~1個4日以内出荷カラーレンズアレンジで差をつける!バスマーカーランプ A-1型 ブラックリング。プラスチックレンズ。用途24V サイドマーカーランプ
クリップ式ワークランプ取付ステー
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷ワークライト用取付けステー。クリップで挟み込んで固定します。セット内容ステー本体×1、六角レンチ×1、ミニ六角レンチ×1穴サイズ(mm)10
LC-02 NEOplus G-18 BA15S シングル無極性タイプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷格段に輝く光を放つ!!用途12W電球/交換用色ホワイト本体寸法(mm)H38×Φ17色温度(K)約8000電流(mA)12V/約330、24V/約160明るさ(Lm)約500LED使用数(個)15
ブルーテックキャンター用ハイフラ防止キットセット12V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ブルーテックキャンター専用のハイフラ防止キットセットです。用途LEDテール取付時専用 メーター警告灯のキャンセルとウインカーのハイフラッシュキャンセルとして ウインカー/スモール/ブレーキのオールインワンタイプ適合車種ふそう 2t ブルーテックキャンター(H22.11~)
LEDテールランプ 24V SD-2007 角型3連
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥24,980税込¥27,4781セット(2個)4日以内出荷新タイプLEDテールが登場!!用途外装パーツセット内容左右各1個材質本体/ABS、レンズ/アクリル、ステー・ボルト類/ステンレス奥行(mm)90(ステー含む)光源LED縦(mm)215横(mm)590電流(mA)スモールランプ/約20(0.5W)、ブレーキランプ/約100(約2.4W)、ウインカーランプ/約80(約1.9W)防塵防水性能IP66相当LED使用数(個)25(すべて一個単体の数値)
中間サイドランプレンズ バルブ付き
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(2個)当日出荷サイドターンシグナルを彩る中間サイドランプレンズに新色登場。鮮やかに映えるイエローレンズ。シックに決めるスモークレンズ。お好みに合わせてサイドをコーディネイト付属品24V/25Wアンバーバルブ 2個セット内容R/L各1個高さ(mm)30取付穴ピッチ(mm)162
T10-BA15S変換ソケット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷T10ウェッジバルブをBA15Sに変換するソケット用途電装パーツ仕様電源側:BA15Sシングルソケット/出力側:W2.1×9.5d(T10)ウェッジソケット適合T10 W2.1×9.5dウェッジバルブ定格0.5A
LED6 ウェッジ球NEO LA-02 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,398~税込¥2,638~1セットほか当日出荷から4日以内出荷+-の極性がありませんので、向きを気にせず取り付け出来ます。用途電装パーツ寸法(mm)28.5×Φ12
デュトロ ドアサイドマーカー
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット当日出荷付属品24V25W オレンジ シングル球2個仕様24V25W主な適合車種日野 大型プロフィア/NEWプロフィア (平成4年7月~)日野 レンジャープロ (平成14年1月~)日野 デュトロ (平成21年8月~)
マーカーSUSリング(ビス付)
エスワイエス(3件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷マーカーランプ用のステンレスリングです。適合080110、080120、080130、080140、080150、080310
ピカライト PKL型Φ156タイプ(Φ140取付けピッチ)
KOITO(小糸製作所)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 車載用、建設機械用の耐久型。耐寒テスト-30℃クリア!!耐振動11.2Gクリア!! LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~70℃!! 建機・車載用なので、DC12V、DC24V、DC48V仕様です。 耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。 環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能) 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC24V仕様で7W) 保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。質量(kg)1.2色黄タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])140
ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つばなしダブル) 24V
STANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱(10個)当日出荷用途ヘッドランプ・フォグランプ色クリアタイプつばなしダブル球定格電力(W)60/60定格電圧(V)24口金BAY15dガラス球形式RP35
丸型テールランプ小型(単体)
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷2t車クラスにベストサイズの小型テールランプ!適合DC24V寸法(Φ×mm)144×(外枠より後方)100
角型3連フラッシュテールランプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1セット(2個)4日以内出荷独自のレンズと反射板のカットで抜群の視認性!!用途外装パーツセット内容左右1組
DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)24V
アーガス¥45,980税込¥50,5781個当日出荷パーソナル無線機、アマチュア無線機、業務用無線機、カーステレオ、カーコンポ等の電源として、AC100Vが使用できる電源です。仕様Rohs対応製品、ACC付、ファン付電圧(V)24
POWER SUPPLY(安定化電源)
アーガス¥36,980税込¥40,6781個当日出荷仕様定電流型保護回路内蔵。シガーソケット出力付、ファン付。質量(kg)5.5定格入力電圧(V)AC100出力電流(A)(連続)10、(最大)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×225×125定格出力電圧(V)DC24
LEDマーカー&アンダーⅡブルー
KOITO(小糸製作所)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証用途自動車専用その他灯火色ブルー質量(g)163定格24V 2.6Wコード長さ(mm)180取付ピッチ(mm)60
防水仕様延長ケーブル
クラリオン (Clarion)¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷NC-NCコネクタ延長ケーブルです。NC-NDコネクタ中継ケーブルの延長として使用可能。CJ12000の中継ケーブルとして使用可能。接続可能カメラ。CR-8500 / CR-8600 / CR-8700 / CC-6500 / CC-6600 / CC-6601 / CC-6650 / CC-7202 / CC-7203 / CC-3200 / CC-6300 / CC-6352 / CC-6100 / CC-6110 / CC-1601B。接続可能モニター。CJ12000A
防水仕様中継ケーブル
クラリオン (Clarion)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷NC-NDコネクタ中継ケーブルです。接続可能カメラ。CR-8500 / CR-8600 / CR-8700 / CC-6500 / CC-6600 / CC-6601 / CC-6650 / CC-7202 / CC-7203 / CC-3200 / CC-6300 / CC-6352 / CC-6100 / CC-6110 / CC-1601B。接続可能モニター。CJ7800 / CJ7600 / CJ5609長さ(m)15
モーターレスLED流線型回転灯
トーグ安全工業¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷LEDの流線型回転灯です。用途モーターレスで回転音が発生しないのでとても静かです。材質ポリカーボネート、ABS幅(mm)130質量(kg)0.8高さ(mm)140取付方式磁石3個奥行(mm)200コード長さ(m)3.8保護等級IP66光源LED定格電源DC12/24電源スイッチの種類ON/OFF操作できる手元スイッチ(シガーライト部)