絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: トラック電装

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
1,721件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED16 ハイパワー2WAYテールレンズ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED16 ハイパワー2WAYテールレンズ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    純正テールランプレンズと交換するだけで簡単にLEDテールに変身!! 別売の分岐ソケットを使用すればノーマル電球も同時使用可能です。
    用途外装パーツ付属品タッピングビス/4本、配線止め/1個適合小糸/市光(IKI)製2連、3連テールランプ材質(本体)PC、(ビス・配線止め)ステンレス定格DC24V、約260mA(約6.2W)光源LED
  • LC-03 ハイパワーバルブNEOplus ピン違い JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LC-03 ハイパワーバルブNEOplus ピン違い

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    こだわりの明るさ格段に輝く光を放つ!!
    仕様ピン違いバルブ(150度)交換用タイプBAU15Sタイプ・シングル・無極性タイプ電圧(V)DC12/24共用本体寸法(mm)44×Φ20
  • LED3 ミニフラットマーカーNEO用レンズ クリアー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED3 ミニフラットマーカーNEO用レンズ クリアー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    ジェットイノウエ製ミニフラットマーカーNEO用の補修レンズ。
  • 流線型回転灯 HKFM/HKFM-Gシリーズ パトライト(PATLITE)

    流線型回転灯 HKFM/HKFM-Gシリーズ

    パトライト(PATLITE)(7件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1個
    10日以内出荷
    車のルーフに傷をつけないゴムマグネット着脱式です。 車体に傷をつけない吸盤効果の高い、大型ゴムマグネット板を使用しています。 大型反射鏡を内蔵、強力に回転閃光します。 回転機構はリムドライブ駆動方式を採用、非常に静かで安定した回転を実現しました。 プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで、すばやく点灯回転し警告信号を送ります。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂製。 外部突起対応のゴムカバー装着済みです。
  • ハロゲンバルブ 24V H4 ホワイト DJ(ドライブジョイ)

    ハロゲンバルブ 24V H4 ホワイト

    DJ(ドライブジョイ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    タイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T15
  • ハロゲンバルブ 24V H3 DJ(ドライブジョイ)

    ハロゲンバルブ 24V H3

    DJ(ドライブジョイ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • HIDコンバージョンキット 24Vタイプ 車検対応 モノタロウ

    HIDコンバージョンキット 24Vタイプ 車検対応

    モノタロウ(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    純正ハロゲンH4バルブ装着車用をHIDへ後付け交換するためのコンバージョンキットになります。 視認性は6000K(純白色)なのでHID独特の抜けるような白さを発光致します。 スライド式の切替タイプでHi/Lowの動きはスムーズ。
    用途DC24V車専用仕様車検対応品タイプH4(Hi/Low切替)消費電力(W)35定格電圧(V)DC24キット内容Hi/Low切替バーナー×2個、バラスト×2台、専用コントロールユニット×2台、取付用ビス・タイラップ類×1式色温度(K)6000
  • LEDテールランプ 24V SD-2006 角型2連 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDテールランプ 24V SD-2006 角型2連

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    18,980税込20,878
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    新タイプLEDテールが登場!!
    用途外装パーツセット内容左右各1個材質本体/ABS、レンズ/アクリル、ステー・ボルト類/ステンレス奥行(mm)90(ステー含む)光源LED縦(mm)215横(mm)400電流(mA)スモールランプ/約20(0.5W)、ブレーキランプ/約100(約2.4W)、ウインカーランプ/約80(約1.9W)防塵防水性能IP66相当LED使用数(個)25(すべて一個単体の数値)
  • 角型4灯式タイプ1:ハイ専用 KOITO(小糸製作所)

    角型4灯式タイプ1:ハイ専用

    KOITO(小糸製作所)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    薄暮~夜間の視認性を大幅にUPさせ安全性を向上。LED化による長寿命・省電力で昼間点灯実施にも貢献します。 圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。UN(ECE)部品認証取得品。3年保証。光源寿命:約50,000時間(ハロゲン較約50倍)。 明るさ :750lm(ハロゲン比較約3倍)。 消費電力:16W(ハロゲン比較約1/4)。 色温度 :5500K(ハロゲン:3000K)。※ロービーム1灯あたり。※数値は規格値であり、保証値ではありません。本製品はハイビームのみ/ロービームのみをユニット交換された場合でも法規上問題はありません。本製品は電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットと同等の交換性を持たせた24V車専用 角型 4灯式 LEDヘッドランプユニットです。本製品は2004年以降に生産された路線バスへの取付けは確認しておりますが、それ以外の車両についてはブラケット等に干渉して取り付かないものもございます。。【オプション品】。※オプション品はオールグラスシールドビーム(SB)からLEDヘッドランプユニットに交換する際に必要となります。※電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットからLEDヘッドランプユニットに交換する際は不要です。※角型 4灯式のタイプ2:ハイ/ロー兼用のオールグラスシールドビーム(SB)とLEDヘッドランプユニットは、 端子配列が異なる為車両配線状態のままで接続すると異常点灯となります。 正しく点灯させる為、端子配列を変換する「変換コネクター」または「変換用中間コード」を必ずご使用下さい。 「変換用中間コード」はヘッドランプ後部のスペースが確保できない車両にご使用下さい。
    定格電力(W)16光源LED色温度(K)5500(ハロゲン:3000)光源寿命約50,000時間(ハロゲン比較約50倍)光束(Lm)750(ハロゲン比較約3倍)
  • LED6 リフレクターNEO24V Wタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED6 リフレクターNEO24V Wタイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リフレクターにハイパワーSMD搭載!。両面テープで貼るだけの簡単取付!。日野NEWプロフィア(H19.6~)のステップにも取付できます!
    用途配線方法 赤線⇒明るい(+)電源/黄線⇒暗い(+)電源/黒線⇒(-)アース ※結線部分は確実に絶縁して下さい。※明るいと暗いを同時に使用した場合は明るいが優先になります。材質レンズ/PC、本体/ABS定格DC24V 赤線的50mA(1.2W)/黄線約20mA(0.5W)本体サイズ(mm)外径Φ57.3×厚さ14電球の種類LED
  • 中間サイドランプ 反射板セット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    中間サイドランプ 反射板セット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(2個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    中間サイドランプに新反射タイプ登場!。従来よりランプの明るさが拡散されます!
    用途外装パーツセット内容反射板×2
  • 中間サイドレンズ Bタイプ反射板付 クリアー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    中間サイドレンズ Bタイプ反射板付 クリアー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    中間サイドランプに新反射タイプ登場!。従来よりランプの明るさが拡散されます!
    用途外装パーツ
  • LEDボーマーカー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDボーマーカー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボーマーカーシリーズにLEDラインナップ。LEDならではの省エネ設計。乳白色のインナーレンズを採用しLEDのつぶつぶ感を軽減しています。ノイズ対策済み・防塵防水 IP67相当
    用途24V専用穴径(Φmm)8ねじピッチ(mm)118本体寸法(mm)195×45×36コード長さ(mm)約180ねじ寸法(mm)M6×1.0防塵防水性能IP67相当
  • バスマーカー用エンジェルリング 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    バスマーカー用エンジェルリング 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バスマーカーランプとステーの間にはさみ込むだけの簡単取付!。LEDならではの省エネ設計、視認性も抜群です!
  • フラットマーカーランプ取付ステー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    フラットマーカーランプ取付ステー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
  • バスマーカーランプ 取付ステー 3穴 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    バスマーカーランプ 取付ステー 3穴

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    用途バスマーカーランプ用の3連ステー。
  • LEDダイヤビームボルト用レンズ クリアー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDダイヤビームボルト用レンズ クリアー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    689税込758
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    ダイヤビームボルト LD-04用 交換レンズ
  • LED5ミニサイドマーカー車高灯ステー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED5ミニサイドマーカー車高灯ステー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ミニサイドランプを車高灯としてお使いになれます。
  • LED4 車高灯NEO 3D用交換レンズ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED4 車高灯NEO 3D用交換レンズ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    ジェットイノウエ LED4 車高灯NEO 3D用の交換レンズ。LED4車高灯NEO(ネオ)にも使用できます。
    用途電装パーツ/車高灯
  • スーパーグレート用コーナーランプ 紅茶 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    スーパーグレート用コーナーランプ 紅茶

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    7,598税込8,358
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    用途外装パーツ適合車種ふそう大型スーパーグレート(H8.6~H17.7)適合メーカーふそう
  • LED4車高灯ランプNEO 3D 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED4車高灯ランプNEO 3D 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    見る角度によって光の表情を変える新デザインレンズを採用!。超高輝度LED4個搭載で驚異の視認性!!。LEDならではのシャープな輝き。省エネ設計!!
    用途電装パーツ材質レンズ/PC、本体/ABS寸法(mm)36×132×高さ35定格DC24V 約100mA(約2.4W)定格電圧(V)DC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×35×36電球の種類LED
  • リヤコンビランプ エスワイエス

    リヤコンビランプ

    エスワイエス(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • ステンレス製庫内灯(ガラスレンズ) エスワイエス

    ステンレス製庫内灯(ガラスレンズ)

    エスワイエス(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    24V車用の庫内灯です。
    仕様【接続形状】ギボシ(オス)1+アース丸端子1寸法(mm)180×120×33定格24V20W(G18.5 BA15s)定格電圧(V)24
  • 車高灯 ドーワ

    車高灯

    ドーワ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)116×37×35
  • LED路肩灯基盤 ドーワ

    LED路肩灯基盤

    ドーワ
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)24
  • 丸型警光灯8型 12V Φ164 KOITO(小糸製作所)

    丸型警光灯8型 12V Φ164

    KOITO(小糸製作所)
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
    衝撃に強いポリカーボネイト樹脂を採用したグローブで黄・青・緑の鮮明な閃光を発します。 ステンレス製の締付金具によりグローブが灯体に密着し充分な防水性を確保します。 防振型取付けボルトにより、振動を吸収し易くなっています。
    質量(kg)1.8タイプフラッシュランプ電流(A)1.0定格電力(W)キセノン放電管12定格電圧(V)12外径(Φmm)164閃光数(min-1[回/分])220
  • パイロットランプ 24V KOITO(小糸製作所)

    パイロットランプ 24V

    KOITO(小糸製作所)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    六角対辺(mm)19定格電力(W)2定格電圧(V)24取付穴径(Φmm)16.5
  • ゴムローラー(エアロ) V型メンテナンスパーツ KOITO(小糸製作所)

    ゴムローラー(エアロ) V型メンテナンスパーツ

    KOITO(小糸製作所)
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
    適合回転ユニット共通
  • アザーランプLEDバルブ 24V KOITO(小糸製作所)

    アザーランプLEDバルブ 24V

    KOITO(小糸製作所)
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    アザーランプLEDバルブは、白熱バルブと同形状に設計されており、交換作業が簡単に行えます。またフロスト加工を施し、白熱バルブ同様の配光で、やわらかな白色光を演出します。
    適合トラックアクセサリーランプ用タイプLEDバルブ定格電力(W)2
  • RBB-1 ピカライト ラバーベース KOITO(小糸製作所)

    RBB-1 ピカライト ラバーベース

    KOITO(小糸製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    適合機種PKL-106材質EODMグレー
  • PMRB2N型用セットリング KOITO(小糸製作所)

    PMRB2N型用セットリング

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    21日以内出荷
    適合PMRB2N型用
  • M型グローブAssy 43型 KOITO(小糸製作所)

    M型グローブAssy 43型

    KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    適合43型
  • 3連式リアコンビネーションランプ KOITO(小糸製作所)

    3連式リアコンビネーションランプ

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    リターダ対応の長寿命バルブ採用タイプ。
    用途トラック・産業車両用補修用パーツ定格レッド(外側)24V 25/10W、(内側)・アンバー(中央)24V 25W機能レッド(外側)テール・ストップランプ、(内側)ストップランプ、アンバー(中央)ターンシグナルランプ端子角型ソケット4極コネクター
  • 2N型用グローブ KOITO(小糸製作所)

    2N型用グローブ

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    適合RB-2N型、GRB-2N型、MRB-2N型、QRB-2N型用
  • 2N型グローブ 青 KOITO(小糸製作所)

    2N型グローブ 青

    KOITO(小糸製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    16日以内出荷
  • ノーマルハロゲンバルブ 24V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    ノーマルハロゲンバルブ 24V(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)24
  • 丸型テールランプ大型用外枠 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    丸型テールランプ大型用外枠

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    材質樹脂/クロームメッキ
  • JET角型フラッシュテールランプ用外枠 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    JET角型フラッシュテールランプ用外枠

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ジェットイノウエ製角型フラッシュテール補修用パーツです。
    用途外装パーツ材質樹脂
  • 電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット リレーキット 24V KOITO(小糸製作所)

    電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット リレーキット 24V

    KOITO(小糸製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷から46日以内出荷
  • 24V専用LEDクリスタルマーカー(ランプタイプ L型) 市光工業

    24V専用LEDクリスタルマーカー(ランプタイプ L型)

    市光工業(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    白熱球からLEDへチェンジ!! 従来のマーカーに比べ、約1/10以下の消費電力で長寿命なLEDを使用。 しかも、白色、青色、赤色、橙色の4色でクリアな輝きを実現しています。 LEDの消費電力はわずか0.85W。(本商品1個あたり) 通常のマーカーランプの電球10Wの1/10以下の消費電力です。 台当り10個装着している車両においては90W以上の省電力が図れます。 LEDはその特性上非常に長くご使用になれます。 (但し、使用環境や静電気、サージ等で寿命は大きく影響を受けます。) サージ吸収回路により、車両側サージ電圧や静電気等の異常電圧に対しLEDを保護します。 (静電気は状況により数万ボルトに達するケースもあり製品の耐静電気量を超える場合もあります。) LED光源用専用設計のレンズプリズムを採用する事で、'06年保安基準適合の配光を実現し、点灯時はきらびやかなクリスタル感あふれる光を放ちます。 単独で使用するランプタイプは完全密封構造となっておりますので、水の浸入による不灯等の心配がありません。
    種別L型タイプランプタイプ外径×高さH(Φmm×mm)45×47口金ハーネス結線定格消費電力(W)0.85LED使用数(個)8電球の種類LED

トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

トラック電装