カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(36)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(412)
- KOITO(小糸製作所)(208)
- SYS(118)
- CGC(千代田)(110)
- 花魁JAPAN(89)
- 竹村商会(75)
- 槌屋ヤック(71)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(70)
- ドーワ(58)
- クラリオン (Clarion)(49)
- STANLEY(スタンレー電気)(47)
- Strands(40)
- エスワイエス(35)
- MAD MAX(マッドマックス)(33)
- 信和自動車工業(33)
- カシムラ(17)
- ケリー電気産業(16)
- 三菱電機(9)
- セルスター(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

小型トグルスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷トラスコ品番182-9456電流容量(A)抵抗負荷:10機能動作AC125V20A、AC250V9A、DC30V20A回路数ON-OFF-ON接触抵抗(Ω)DC 500V 1G以上取付穴寸法(mm)10mΩ以下
花魁COMBO 剛
花魁JAPAN¥139,800税込¥153,7801セット翌々日出荷高輝度280LEDを採用! シーケンシャルウィンカー仕様のみ。(切り替え不可) 各社緊急制動シグナル対応。 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。用途トラックのテールランプ色クリアレンズ/レッド奥行(mm)95横幅(mm)612縦幅(mm)218レンズ幅(mm)570RoHS指令(10物質対応)対応
フォグランプステー 日野大型'17プロフィア R/Lセット
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥9,798税込¥10,7781セット4日以内出荷日野大型'17プロフィア専用フォグランプ取付けステー。対策バンパー下部に取り付けます。ステンレス製で厚さは5mm。左右セット用途ボディパーツ材質ステンレス板厚(mm)5適合車種日野大型'17プロフィア(H29.5~ON)
フォグランプ丸型【AMBASSADOR】DARK EDITION9
Strands¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷STRANDS製の最高峰のフラッグシップ丸形LEDフォグランプです。 ポジション機能が付いており、白またはアンバーから選択する事が可能で、フォグランプ未使用時でも非常に目立つ事が可能となります。 ポジション点灯時はレンズのリフレクターにより、ランプ全体が光っているように見えます。用途電装パーツ/スポットライト材質アルミ電圧(V)12/24寸法(幅W×奥行D)(mm)230.5×132レンズ色スモークコード長さ(m)3LED色ホワイト/オレンジ
サイドマーカー【DK SLIM】LED12
Strands¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ユーロカスタムでは定番のマーカランプです。用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色クリアLED色ホワイトコード長さ(cm)約23LED使用数(個)12寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)83.8×24.2×10.4
サイドマーカー【DK SLIM】LED12
Strands¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ユーロカスタムでは定番のマーカランプです。用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色オレンジLED色ホワイトコード長さ(cm)約23LED使用数(個)12寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)83.8×24.2×10.4
サイドマーカー【DK SLIM】LED3
Strands¥4,698税込¥5,1681個欠品中ユーロカスタムでは定番のマーカランプです。用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色オレンジLED色ホワイトコード長さ(cm)約39LED使用数(個)3寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)83.8×24.2×10.4
フォグランプ丸型【DK INTENSE9】
Strands¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷STRANDS製の丸形LEDフォグランプです。 ポジション機能が付いており、白またはアンバーから選択する事が可能で、フォグランプ未使用時でも非常に目立つ事が可能となります。 レンズはスモークレンズ仕様で、警告灯の機能も追加されております。用途電装パーツ/スポットライト寸法(mm)L218×T70×H233.5消費電力(W)125レンズ色クリア照射モード11000
フォグランプ【SIBERIA NRS9】
Strands¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷STRANDS製の丸形LEDフォグランプです。ポジション機能が付いており、白またはアンバーから選択する事が可能で、フォグランプ未使用時でも非常に目立つ事が可能となります。 ポジション発光部が最近流行りの面発光タイプを採用しております。用途電装パーツ/スポットライト消費電力(W)145レンズ色クリアLED色ホワイト/アンバー照射モード13377寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)228.6×228.6/249.3×86.7
サイドマーカー【DK SLIM】
Strands¥4,998税込¥5,4981個当日出荷STRANDS製の最高峰のスモークレンジ仕様のマーカーランプです。 消灯時も非常にスマートで他の人と異なるカスタムを施したい方にオススメな一品です。用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色クリアスモークコード長さ(m)1LED色アンバーLED使用数(個)3寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)84×24×10.4
24V大型・中型トラック汎用 FスタイルファイバーLEDテールランプ 左右セット
NIGHTSTAR(ナイトスター)¥89,980税込¥98,9781セット翌々日出荷車検対応、保安基準適合Eマーク取得済みで安心して装着可能なトラック用テールランプ。 メーカーオリジナル設計の丸型立体ファイバーが 3.連に並び、高級スポーツカーを彷彿させるデザイン。 テールランプの定番となっている丸型デザインにファイバーLED技術を投入した最新のテールランプです。 ウインカーは流れるシーケンシャルウインカー(通常点滅方式に切替可能)を採用し、ブレーキバックランプにも高輝度LEDを使用。 計算された反射光学技術で従来と比べで圧倒的な明るさで点灯し、後続車へ最大のアピールが可能。 厳選したLEDパーツや専用設計基盤を使用し、国内での検品済み。 メーカーは10数年のランプ類販売実績で購入も安心です。 ポジションランプ オリジナル丸型 3.連ファイバーLED ブレーキランプ 高輝度LED ウインカー なめらかに流れるシーケンシャルウインカー仕様 高輝度LED (通常点滅に切り替え可能) バックランプ 高輝度LED1 2. 発 側方反射板付き ※後部反射板は付属しておりませんので必要な場合は別途ご用意下さい。 ハイフラ対策済み警告灯キャンセラー付き カプラーオン取付 (車両によりカプラー形状が異なる場合は加工が必要になる場合も御座います。) Eマーク取得済(車検時など、必要な場合は書類送付も可能です。) 保証書付属 (水漏れLED切れ1年) 【適合車種】 大型車( 3.連テール規格サイズ) 中型トラック、小型トラックへもサイズがあえば、取付可能。 日野レンジャープロフィア 三菱FUSOファイタースーパーグレート いすゞGIG 他( 2. 4.V車のテール取付が確保できる車両に幅広く取付可)"用途トラック用LEDテールランプ付属品側面反射板、ハイフラ防止抵抗・警告灯キャンセラーユニット、取付説明書、保証書仕様24V車専用左右区別右左セット
9灯角型LEDワークライト
Modes¥5,198税込¥5,7181個当日出荷フォークリフトや建機に使用可能材質(本体)アルミダイキャスト質量(g)450(本体のみ)電圧(V)DC12~80寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)126.5×108×52最大消費電力(W)27明るさ(Lm)2500LED使用数(個)9防水IP69K
LEDワークライト 小型フラット型
Modes¥3,500税込¥3,8501個当日出荷用途自動車やトラックの荷台に材質(本体)アルミ質量(g)210電圧(V)DC10~30消費電力(W)6取付ボルト8mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×74×30(ステー部除く)材質(レンズ)アクリル樹脂明るさ(Lm)1050材質(ステー)ステンレス防水IP69
丸型LEDワークライト
Modes¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷フォークリフト、電動フォークリフト、建機、トラックなど様々な場面で活躍。屋外や現場作業にも便利です。 電源をつなぐだけの簡単取り付けで、LEDチップ使用により高輝度で長寿命。材質(本体)アルミダイキャスト消費電力(W)27定格電圧(V)12~48本体質量(g)355光源3Wチップ×9個寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)114×114×45(±1)明るさ(Lm)2150(理論値)LED使用数(個)9材質(ステー)ステンレス防水IP67
JBミニ3WAY電源インバーター 12V
JB(日本ボデーパーツ工業)¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷ブルーイルミネーション機能(保護回路作動時は赤色) 5種類の安全保護回路を搭載用途乗用車の電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)に変換し、定格120Wまでの家電製品が、車内で使え、またDC5V(USB)に変換するインバーターです。出力電圧DC12V(10A)・AC100Vコンセント(120W/瞬間最大出力150W)・USBポート(2.1A/1.0A)入力電圧(V)DC12コード長さ(cm)約80
JB 2WAYダイレクトソケット 12/24V
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ダイレクトソケットでコードが邪魔にならず車内がスッキリ! LEDブルーイルミネーション通電ランプ機能で車内を美しく演出! タブレットスマホUSB機器2台同時充電OK! 入力電圧:DC12V → 出力電圧:DC12V 入力電圧:DC24V → 出力電圧:DC24V定格電流(A)8まで出力電圧(V)DC12/24最大電流(A)10(4ヶ所合計10A以下)入力電圧(V)DC12/24定格出力(A)USB:4.8(2.4A×2)2か所同時使用可
JB 2WAY ダブルソケット USB付 12/24V
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷スマホ、携帯、カーナビ、レーダーなどに快適充電! 入力電圧 DC12V → 出力電圧 DC12V 入力電圧 DC24V → 出力電圧 DC24V USB出力 5V上側 1A5V下側 2.1A 上下2か所同時使用可能 最大電流 10A(4箇所合計10A以下) 定格出力 定格8Aまで本体質量(g)約250出力電圧(V)DC12/24最大電流(A)10(4箇所合計10A以下)定格8Aまで入力電圧(V)DC12/24コード長さ(cm)約90本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×39×46
花魁 ステンレス ナンバーフレーム
花魁JAPAN¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷トラック専用ナンバーフレーム 花魁ブランドからステンレス製ナンバーフレームをラインナップ。 重厚感のあるフレーム本体下には花魁ロゴの切り抜き加工を施しております。 LEDカラーチップで魅せる演出 点灯時にはカラー発光でロゴを煌びやかに浮かび上がらせ、ナンバーフレームに圧倒的な存在を与えます。 内部照明には花魁サイドマーカーを使用することで、耐久性も兼ね備えた仕様となっております。 カラーチップ交換でお好みの色にカスタマイズ可能です! 煌めきを忘れないロゴデザイン 切り抜き部分にはクリスタルカットレンズを使用しているので、ロゴ全体に煌めきを与えます。非点灯時であっても煌めきを放ち続けるデザインに仕上げました。 こだわりのハンドメイド 本製品は全てハンドメイドで製作している商品です。多少の傷がある場合がございます。ご了承ください。材質ステンレス(本体の厚さ:1mm、裏蓋の厚さ:0.8mm)奥行(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 LEDサイドアンダーライト
花魁JAPAN¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷汎用タイプ製品で様々な車両に取り付けることができます。 リアタイヤ路面を照射 高輝度LEDチップとインナーレンズにより、直線的にリアタイヤ路面を照射。夜間の視認性を高め、左折時の巻き込みなどを防止し、安全に貢献します。 保安基準適合 車両後方への光を遮るためのシェードを装備。他車への眩惑を防ぐ設計としています。 取り付けステー 製品本体には取り付けステーを付属しており、様々な場所に取り付けが可能です。 12/24V共用タイプ電圧(V)12/24対応保証期間6ケ月RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 LEDシーケンシャルウィンカーバルブ
花魁JAPAN¥7,390~税込¥8,129~1個ほか翌々日出荷手軽にシーケンシャルウインカー(流れるウインカー)を実現! 法改正によりテールランプなどの採用が増えてきた「シーケンシャルウインカー」を手軽な作業で可能にします。 高輝度LEDチップを採用しているため明るさは抜群です。 ランプの分解、加工不要 製品の取り付けにはランプの分解や加工が不要です。 通常点滅の選択が可能製品本体のスイッチを切り替えれば「流れる」「流れない」の選択が可能。手軽に点滅方式を変更することができます。電圧(V)12/24対応保証期間6ケ月RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 簡単ハイフラキャンセラー タイプ1
花魁JAPAN¥7,998税込¥8,7981セット翌々日出荷車種別設計でカプラーオン接続が可能。配線を加工することなく装着がとても簡単です。 オリジナルステー付属。ステーを仕様することで抵抗の放熱性アップ!作業性アップ! ウィンカーの点滅が電子リレーにて制御されている車両に装着可能です。 製品1セットで左右ウィンカー各2箇所の合計4箇所のLED化に対応用途ハイフラキャンセル種別カプラーRoHS指令(10物質対応)対応
花魁 COMBO 侍
花魁JAPAN¥149,800税込¥164,7801セット翌々日出荷高輝度192LED&16LEDライトバーを採用! スターティング&エンディングアクション機能搭載モデルもあります シーケンシャルウィンカー ON/OFF切替可能。 各社緊急制動シグナル対応。 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。 1年間のメーカー保証付き用途トラックのテールランプ保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
LEDシグナルランプミニ
KOITO(小糸製作所)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から11日以内出荷スリムコンパクトなデザインで、省スペースへの取付けが可能。 KOITO独自の光学設計で広拡散に光を照射、道路維持作業車/緊急車両の存在を周辺車両や歩行者へ強力にアピールします。 光源に高輝度LEDを採用、⻑寿命化によるメンテナンス工数/費用の削減、省電力化を実現。 13種類の点灯パターンから選択可能。消費電力(W)24V時:9.9、減光時:2.0使用環境温度(℃)-40~55防塵防水性能IP67使用電圧範囲(V)DC12~24耐振性9G
LEDカーゴランプ(平面タイプ)
KOITO(小糸製作所)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷LEDカーゴランプシリーズは、薄型・軽量化により幅広い車種に取付け可能なLED荷室内灯です。 KOITO独自の配光設計により、広範囲に照射します。 光源をLEDにすることで省電力によるバッテリーへの負担を軽減、またメンテナンス工数/費用を大幅に低減します。 平面タイプは荷室天井面からの突出が少なく、荷物を無駄なく積むことができ、積載効率の向上が期待できます。質量(g)130光源白色LED照度(Lx)190使用環境温度(℃)-30~80LED使用数(個)12防水性JIS防水保護等級3級相当(LEDカーゴランプミニは2級相当)
トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬(YABUSAME)メッキ調
KOITO(小糸製作所)¥65,980税込¥72,5781個11日以内出荷ダイナミックな矢と残像をイメージした奥行き感と立体感のある新デザイン 日本初「同一面シームレスのテール&シーケンシャルターン」を採用、ターンがなめらかに点灯 ノーマルターン仕様が追加ラインナップ!! ターン仕様がノーマル/シーケンシャル2つのパターンからお選びいただけます定格出力(W)テール:3.1、ストップ:7.8、ターン:21.0、バック:4.1
トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬(YABUSAME)メッキ調
KOITO(小糸製作所)¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷ダイナミックな矢と残像をイメージした奥行き感と立体感のある新デザイン 日本初「同一面シームレスのテール&シーケンシャルターン」を採用、ターンがなめらかに点灯 ノーマルターン仕様が追加ラインナップ!! ターン仕様がノーマル/シーケンシャル2つのパターンからお選びいただけます定格出力(W)テール:3.1、ストップ:7.8、ターン:21.0、バック:4.1
トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ3連タイプ
KOITO(小糸製作所)¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷インナーレンズ クリアVer.を新規にラインナップ 非点灯時の澄んだ見栄えを実現 レッドVer.(インナーレンズ:赤)に加えて選択肢が広がりました 【UN部品認証取得品】 小型トラック(24V車)にも装着可能。 LED化(瞬時点灯白熱比▲0.3秒)により、80Km/h走行時に後続車が7m早く確認でき、追突事故を低減します。質量(g)2400タイプノーマルターン消費電力(W)テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:21.6、バック:3.2電球の種類LED
LEDマーカー用5連オートリレー
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷LEDマーカー専用リレー。5系統に約1分20秒にわたり様々な点灯パターンを彩り繰り返しおこないます。小型な本体はパイロットランプ付きナンバー枠にも収まります。12V/24V共用用途電装パーツ出力電流(A)DC12V時1系統あたり最大電流値:1/DC24V時1系統あたり最大電流値:0.5寸法(縦×横×厚さ)(mm)18×29×9配線長入力線:長さ約200(AWG18)/出力線:長さ約120mm(AWG22)使用電圧範囲(V)DC10~30入力電流(A)12V:最大5/24V:最大2.5
COBストリップライトテープ
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷から7日以内出荷面発光COBの採用で美しい光を放ちます 長さは300mm・600mm・1000mmの3種。好みの長さにカットすることも可能です 幅は6mmと更に細い3mmの2タイプ ソフトモール特有の曲げて使用できる便利な装飾アイテムです用途電装パーツ厚さ(mm)3.5電圧(V)24コード長さ(mm)約200防水性IP67相当
HDカメラ(コウカクタイプ)
クラリオン (Clarion)¥54,980税込¥60,4781台当日出荷くっきり・明るく・なめらかに 3つのポイントで安全・安心をサポート 高品質100万画素CMOS採用。高精細CMOSセンサー採用により、夜間でも明るく鮮明な映像を表示。 逆光も夜間も、クリアな画質を表示「HDR(ハイダイナミックレンジ)」。HDR機能とは、晴れた日の逆光や明暗差の大きな場所での黒つぶれや白とびを補正し、クリアな映像を表示させる機能。 安心・大満足の3年保証。パーツをセレクトしたゼロから設計した高品質モデル 業務用製品が使用される過酷な環境を想定し、更なる耐久性と安心感を追求して誕生したCR-8500A。部品点数の削減や加工技術の見直しなどにより、耐久性と信頼性を向上。※お買い上げの日より3年間になます。 高耐久・高品質設計のシャッター搭載。クラッチ機能を内蔵した高耐久メカニズムを使用。汚れの付着を軽減するフッ素系塗装を施したシャッター搭載。 超広角視野で死角をカバー。水平160°のワイドなリアビュー視界を確保。(モニターの設定で水平画面120°への切り替えが可能) 高い防水性を示すIP69Kをクリア(カメラ本体のみ) 防水性の高い小型防水コネクタを採用「ワンタッチロック方式」。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細経化を実現。付属品取付ブラケット、カメラカバー、ビス質量(g)約190(ケーブル含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×38×55画素数CMOS 約100万画素防水仕様IP69K(カメラ本体のみ)画角水平:約160° 垂直:約98° 鏡像動作温度範囲(℃)-30~+70
LEDラインライト・スラントカバーショート(室内灯)
KOITO(小糸製作所)¥599税込¥6591個翌々日出荷スラントカバーショートを装着すれば、連結部のハーネスが隠れ、荷室内の”見映え”が向上します。長さ(mm)50色白適合品番LEDLL24LSL/SSL/SSR/SSLR
LEDラインライト(室内灯)/中間ハーネス
KOITO(小糸製作所)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷LEDラインライト(LEDLL24)、LEDラインライトスラントロング(LEDLL24LSL)に適合した中間ハーネスです。長さ(mm)ハーネス:760適合品番LEDLL24/LEDLL24LSL
LEDミニサイドカラーマーカーランプ零
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷ミニサイズLEDバスマーカー。 超高輝度LED搭載。 配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。 レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。 耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。 防塵防水IP67取得!! ノイズ対策済み!! 24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!! 12V/24V車共用。ねじピッチ(mm)30寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×44ねじサイズ直径4
LEDラインライト・スラントショート(室内灯)
KOITO(小糸製作所)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。 ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。 スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。 ハーネス両側タイプは、連結してライン状で使用可能です。スラントショート・ロングを組み合わせてもご使用頂けます。 また、「ハーネス右、左側タイプ」はそれぞれ連結したランプの端に使用することで末端処理の綺麗に仕上がります。使用温度範囲(℃)-20~+70定格電力(W)2定格電圧(V)24発光色白保護等級IP65相当光源LED 10灯明るさ(Lx)65
LEDラインライト・スラントロング(室内灯)白
KOITO(小糸製作所)¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。 ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。 スラントロングは連結してライン状で使用可能です。ロングタイプ・ショートタイプを組み合わせての使用も可能です。質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~+70定格電力(W)6定格電圧(V)24適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色白保護等級IP65相当光源LED 26灯明るさ(Lx)160左右区別両側
据置金具
三菱電機¥9,398税込¥10,3381個当日出荷適合LCDカラーモニタ:CM6010R/CM6020R/CM7220R/CM7230R質量(g)約220外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×95×37角度調整範囲水平方向360°(全周回転)、垂直方向:仰角10°~90°(水平面を基準としてモニター取り付け時)耐振性JIS D 1601 段階30(振動加速度30m/s2)