絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: トラック電装

1,543件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダブル球S25/BAY15d 24V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    ダブル球S25/BAY15d 24V(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)
    499税込549
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ口金BAY15dガラス球形式S25クリア仕様24V25-10W全長(mm)48タイプダブル球定格電力(W)25/10定格電圧(V)24
  • マーカーステー(ステンレス) JB(日本ボデーパーツ工業)

    マーカーステー(ステンレス)

    JB(日本ボデーパーツ工業)(7件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • H4 ヘッドライト LED 12v/24v兼用 竹村商会

    H4 ヘッドライト LED 12v/24v兼用

    竹村商会(8件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1セット
    当日出荷
    こだわり抜いた3つのポイント!。1つ目。【竹村商会初のヘッドライト!】。竹村商会初のH4 LEDバルブは、。トラックのヘッドライトはもちろん、12Vから24Vまでの幅広い電圧に対応し、。様々な車両でご使用いただけます。2つ目。【満足のいく明るさ!】。初めてのH4ですが満足のいく明るさで生産しています。もちろん、Hi/Loの切り替えも明確に分かるため、暗い夜道の運転も安心です。3つ目。【純正ハロゲンと発光点が同等!】。竹村商会のH4ヘッドライトは、純正ハロゲン同等の発光点を実現しています。差し込みも一体型なので、ポン付けOKで簡単に取り付け可能です。
    用途ヘッドライト寸法(mm)Φ85.6×45.9ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)40(1個)口金H4入数(個)2個明るさ(Lm)4000(1個)
  • ハロゲンバルブ H3 24V70W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハロゲンバルブ H3 24V70W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(11件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)70
  • LED5 電球型バルブ 24V BA15S JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED5 電球型バルブ 24V BA15S

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(53件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
    高さ(mm)38タイプ24V専用シングル球寸法(Φmm)19消費電流(mA)約30
  • リフレクター/反射鏡(貼付) CATEYE(キャットアイ)

    リフレクター/反射鏡(貼付)

    CATEYE(キャットアイ)
    209税込230
    1枚ほか
    当日出荷
    トラック、バス、トレーラー、産業車両用の反射鏡(リフレクター)になります。
    厚さ(mm)7.3寸法(Φmm)59.8色(本体)灰色(台座色)
  • マーカーランプステーZ型(60mm段) 信和自動車工業

    マーカーランプステーZ型(60mm段)

    信和自動車工業(1件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷
    タイプZ型
  • G-1プラマーカーレンズ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    G-1プラマーカーレンズ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    用途A-1型/G-1型/A型/G型/C型バスマーカーランプに使用できます。材質アクリル
  • Y-44リング 槌屋ヤック

    Y-44リング

    槌屋ヤック(8件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    マーカー用パーツ
    付属品取付ビス適合CE-130B、CV-124、Y-44、Y-45、YT-L45材質PP材質(本体)PP材質(ベース)PP主材質PP
  • テールレンズ フソウ ドーワ

    テールレンズ フソウ

    ドーワ(14件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
  • パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式)  24V KOITO(小糸製作所)

    パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 24V

    KOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途パネル、メーターランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)24
  • ヘッドランプ、フォグランプ用電球(つばなしシングル) 24V STANLEY(スタンレー電気)

    ヘッドランプ、フォグランプ用電球(つばなしシングル) 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    用途ヘッドランプ・フォグランプタイプシングル球定格電圧(V)24口金BA15s
  • 200万画素小型リアカメラ(12-24V) ミラー型7インチモニターセット ケーブル15m付き 大型車対応 ブロードウォッチ

    200万画素小型リアカメラ(12-24V) ミラー型7インチモニターセット ケーブル15m付き 大型車対応

    ブロードウォッチ(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    ・トラックやバスその他大型車両の後方の安全を確認。・12-24V対応の小型カメラで幅広い大型車種に対応。・ミラータイプ7インチモニターでフロント周りをスッキリ設置
    用途・200万画素 ・12-24V対応。・ケーブル15m ・バックカメラ画角約140°(対角) ・IP67相当。・ミラー取付け7インチモニター付属品モニター・バックカメラ・延長ケーブル・電源直結コード(1本)・変換ケーブル・バックカメラスタンド固定用ビス、両面テープ・カメラホルダー、カメラホルダー用両面テープサイズLCD:7 インチ質量(g)約360、約40(ケーブル・スタンド含む)電源(V)DC12-24電源DC12V/1A本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)信号形式AHD対応画像:鏡像本体サイズ(mm)約250×110×40(ケーブル部除く)解像度200万画素、1024×600出力信号形式:AHDコネクタ信号:M12 - 4 ピン航空コネクタ動作温度(℃)マイナス20~50、0~50防水保護等級IP67相当画角レンズ:約140°(対角)最低照度(Lux)0.01
  • ソケットコード 5本入 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ソケットコード 5本入

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)
    499税込549
    1セット(5本)
    当日出荷
    A-1/G-1バスマーカーランプのソケット内部パーツです。
    口金BA15S
  • ミニチュア電球 24V・28V KOITO(小糸製作所)

    ミニチュア電球 24V・28V

    KOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(10個)
    当日出荷
    口金ウェッジ(ベース付)
  • slim流星ポイントマーカー(DC12/24V共用) 槌屋ヤック

    slim流星ポイントマーカー(DC12/24V共用)

    槌屋ヤック(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    樹脂レンズのスリムなLEDマーカー
    定格電圧(V)DC12/24付属品フランジナットM4(2個)材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル厚さ(mm)11材質(本体)ABS質量(g)約42タイプコードアース規格意匠登録:第1350840号電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V外径×高さH(Φmm×mm)96×45コード長さ(m)各200(0.5sq)本体質量(g)約42定格電圧 DC VDC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×45×26コード長さ(mm)約200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約42取付ピッチ(mm)70定格電流(mA)(DC14V時)約40(DC28V時)約20定格電圧変動範囲DC10~32V主材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリルLED使用数(個)6
  • LED B型路肩灯 JB(日本ボデーパーツ工業)

    LED B型路肩灯

    JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    一般的な電球式路肩灯と同じように(取付穴ピッチ、大きさ等)取付できます。車両保安基準の「その他の灯火」として使用できます。オール樹脂製で軽量(従来の電球式路肩灯の約半分の重さ)耐食性に優れています。従来の白熱電球に比べ長寿命で消費電力も少なく、OSRAM社性ハイパワーLED採用で、鮮明な光で明るく路面をてらします。バイザー角度の微調整が可能で、バイザーを180度回転させる事により、左右共通でも使用可能!DC12V/24V共用
    用途電装パーツ質量(g)約200電流(A)12V時:0.25(±0.03)/24V時:0.13(±0.02)消費電力(W)3定格入力電圧(V)DC12/24寸法(直径Φ×厚さ)(mm)96.8×94使用環境温度(℃)-20~65LEDOSRAM3WハイパワーLED1個入力電圧許容範囲(V)DC10~40光度(cd)250~300防水性IP65
  • LED回転灯マグネットタイプ 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED回転灯マグネットタイプ 12/24V共用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    回転灯にLEDタイプ登場。ストロボ点滅に加え、まるで回転点灯しているかのような動きを魅せるタイプと切り替えが可能。周囲に存在感を示し存在をアピールします。強力なマグネット付きで車体に貼り付けて使用できます。ブルー・アンバー・グリーンをご用意。ハロゲンタイプのようにモーターを使用しないので静音!12V/24V車共用。
    定格電流(mA)回転時:12V/MA×660、24V/MA×430、ストロボ時:12V/MA×390、24V/MA×300プラグシガー:10Aヒューズ内蔵コード長さ(m)5幅(mm)125高さ(mm)130奥行(mm)180定格電圧(V)稼働:DC10~最大DC36電球LED
  • LED3 ミニフラットマーカーNEO 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED3 ミニフラットマーカーNEO 12/24V共用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型ミニフラットマーカーランプをハイパワー化。 小型ながら驚異の明るさを実現。 LED独自のシャープな輝きで注目度120%!LEDならではの省エネ設計です。
    用途サイドマーカーとして寸法(mm)44.5×84×20電球の種類LED
  • LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 24V/50W/27Ω MAD MAX(マッドマックス)

    LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 24V/50W/27Ω

    MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    当日出荷
    ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。 この現象を防止するための抵抗器です。
    仕様24V用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×15×15コード長さ(mm)150容量(W)50
  • 3連式リアコンビネーションランプ KOITO(小糸製作所)

    3連式リアコンビネーションランプ

    KOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    角型の大型レンズ採用、照射面積が広く視認性に優れています。堅牢で、耐蝕性に優れた全樹脂製の軽量型です。ボディーとブラケット一体型で取付は簡単です。ECE部品認証取得品
    付属品ハーネス・カプラ・キュー寸法(mm)500×200×123適合車種トラック・産業車両用
  • 大型後部反射器 KOITO(小糸製作所)

    大型後部反射器

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンドグレードTMUN部品認証取得品(UN R70)
    種別ゼブラ型摘要トラック・トラクター用取付け方法両面テープ式各種認証UN部品認証(UN R70)取得品
  • JB 激光 LED角BIGマーカー JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB 激光 LED角BIGマーカー

    JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    抜群の視認性で車幅を確認 パワーアップして極限の明るさを実現 薄型タイプで広い照射範囲 レンズ脱着式(基板には防水処理を施しています)
    質量(g)約80環境温度範囲(℃)-20~65防水性IP65
  • スイッチパネル 単品 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    スイッチパネル 単品

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチなどを固定、取付するためのパネルです。
    用途内装パーツ仕様取付ビス付材質/仕上スチール/ブラック塗装
  • バックランプ エスワイエス

    バックランプ

    エスワイエス(14件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    トラック用のバックランプです。
  • LED6 ウルトラフラットマーカーランプ 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED6 ウルトラフラットマーカーランプ 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厚さわずか13mm!!究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載しシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
    寸法(mm)32×97×13消費電流(mA)約20電球の種類LED
  • LED車高灯 JB(日本ボデーパーツ工業)

    LED車高灯

    JB(日本ボデーパーツ工業)(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    新設計のレンズカットで視認性アップ。配線の接続にデュラシールを使用することで完全防水が可能です
    LED使用数(個)6材質レンズ/耐熱アクリル樹脂ベース/ASB樹脂入力電流(mA)50以下寸法(長さ×幅×高さ)(mm)124×33.4×25.5電球の種類LED
  • リフレクター 大東プレス工業

    リフレクター

    大東プレス工業(5件のレビュー)
    899税込989
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    ECE認証取得品
    レンズ径(Φmm)55
  • LED6 2WAYフラットマーカーランプNEO 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED6 2WAYフラットマーカーランプNEO 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    フラットマーカーにホワイトダウンライトを搭載した2WAYタイプ新登場!。超高輝度LED採用で驚異の明るさ!!
    用途電装パーツ/サイドマーカーねじピッチ(mm)70寸法(縦×横×高さ)(mm)46×85×32
  • JB製 輝ら対応 J-1型 バスマーカーレンズ(プラスチックレンズ) JET INOUE(ジェットイノウエ)

    JB製 輝ら対応 J-1型 バスマーカーレンズ(プラスチックレンズ)

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(18件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JB製バスマーカーランプ「輝ら」対応の交換用アクセサリーレンズです。(電球タイプ、レンズが外れるタイプに限る)。特にLEDバルブとの相性を考慮したレンズカットを採用しました。
    材質PC パッキン付
  • ハロゲンフォグランプ H3平端子 24V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンフォグランプ H3平端子 24V

    KOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    クリア定格電力(W)70
  • クイーンスターライトバスマーカー 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    クイーンスターライトバスマーカー 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    LED12個を効果的に配置し、ムラの無い輝き!!
    ねじピッチ(mm)60消費電力(mA)75LED2835SMD12pcs直径×高さ(mm)88×76
  • シングル球S25/BA15s 24V STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球S25/BA15s 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    当日出荷
    1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
    口金BA15s(つばなし並ピン)定格電圧(V)24適合バックランプ、ウインカー球定格電力(W)21電球形状S25
  • ハイフラ防止キット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハイフラ防止キット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    LEDバルブをウインカーランプに使用したときに発生するハイフラ現象を防止します。
    用途外装パーツ付属品エレクトロタップ2個材質アルミ
  • 流星マーカー (DC24V) 槌屋ヤック

    流星マーカー (DC24V)

    槌屋ヤック(14件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ガラスレンズのLEDマーカー
    用途DC24V車専用付属品フランジナットM5(2個)直径(Φmm)90高さ(mm)94質量(g)約150タイプボルトアース規格意匠登録:第4484753号コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約220コード長さ(mm)約140(0.3sq)材質(レンズ)ガラス材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約220取付ピッチ(mm)60定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス材質(リング)ABSLED使用数(個)11
  • 防水型マーカーランプ JB(日本ボデーパーツ工業)

    防水型マーカーランプ

    JB(日本ボデーパーツ工業)(7件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    純正タイプのレンズに防水型のベースをセットしたマーカーランプです。24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています
    定格電圧(V)DC24材質レンズ/ガラス本体/ABS枠/EPDM外径×高さH(Φmm×mm)88×74.5
  • Y44用リング ドーワ

    Y44用リング

    ドーワ(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    Y44のマーカーランプの補修用リングです。
    付属品ビス×1
  • LEDマーカーランプ(3型タイプ) KOITO(小糸製作所)

    LEDマーカーランプ(3型タイプ)

    KOITO(小糸製作所)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    トラック・産業車両用LEDマーカーランプです。
    光源LED4灯レンズ色アンバー
  • RL-01 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 31 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    RL-01 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 31

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。
    ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×31
  • マーカーステー 槌屋ヤック

    マーカーステー

    槌屋ヤック(16件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    マーカー用パーツ(ステー)
    材質(本体)タイプワイド外径×高さH(Φmm×mm)110×80材質(ベース)取付ピッチ(mm)66

トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

トラック電装