絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: トラック電装

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
1,533件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDテープライトCOBタイプ 2m 防水 12v 専用 竹村商会

    LEDテープライトCOBタイプ 2m 防水 12v 専用

    竹村商会(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】。自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】。チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!。こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】。暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5長さ(m)2電圧(V)12消費電力(W)60配線接続片側消費電流(A)5両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
  • LEDワークランプ 角型 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDワークランプ 角型

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    明るさと省エネのの最高峰!LEDワークランプ!クリアな光を放ち作業効率を最大化!!路肩等・フォグランプ・庫内灯等様々な用途に合わせてお使いいただけます!。12V/24V車対応で発光色は使い勝手の良い6000ケルビンのホワイト!。スポット拡散のいいとこ取りをした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現!!
    用途外装/電装材質本体:アルミ/ステー:ステンレス電圧(V)作動:DC12~最大32色温度(K)6000防塵防水性能IP67
  • 防水C付 LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 JB(日本ボデーパーツ工業)

    防水C付 LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ナンバーランプの配線をコネクター化。専用ハーネス(掲載の関連商品案内参照)を使用することによって、ナンバーランプ取付時の配線・防水処理作業が短縮でき、工数削減に繋がります。ECE規格R4カテゴリー2a、2bの認証を取得したLEDナンバーランプの防水コネクター仕様。Approval number : E13*4R00/19*35417*00。2020年9月15日以降の新規登録車両には、ECE R4の技術基準を満した番号灯の装着が義務付けになります
    用途電装パーツ品番JB品番:9893344C電流(A)12V時:0.17/24V時:0.1消費電力(W)2.2入力電圧(V)DC12/24LED色ホワイト使用環境温度(℃)-20~50入力電圧許容範囲(V)DC10~40光束(Lm)91.8LED使用数(個)CREE社製 1.5W 3個搭載防水性IP65
  • カッティングステッカー 最大積載量 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    カッティングステッカー 最大積載量

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    最大積載量を表示するステッカー。黒文字/白文字、4桁/5桁のタイプをご用意。 合わせ別バージョンとして、数字を個別に貼り付けるタイプをご用意しました。
    用途その他アクセサリ
  • バックカメラ用トレーラー配線コード JET INOUE(ジェットイノウエ)

    バックカメラ用トレーラー配線コード

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    DINタイプのバックカメラ用延長配線、ちょい延長にちょうど良い長さです。
    長さ(m)5
  • テールレンズ ポーターキャブアカキ CGC CGC(千代田)

    テールレンズ ポーターキャブアカキ CGC

    CGC(千代田)(3件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    適合メーカーMAZDA
  • 流星レフステップランプ2 24V 槌屋ヤック

    流星レフステップランプ2 24V

    槌屋ヤック(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    愛車のステップをドレスアップ。スモールランプに連動して光る、10個のLEDを使用した明るさ抜群のリフレクターランプ。 視認性抜群の高反射リフレクターレンズを採用。車両側ステップ部の純正リフレクターと交換して取付できる。 装着時のステップ部からの刃見出しを最小限に抑えた厚さ約10mmの超薄型設計。 レンズ表面にICIKOH7348/7497、rinder64005、の刻印がある純正リフレクターと交換して使用できます。
    付属品フランジナットM3(2個)・スプリングワッシャーM3(2個)・平ワッシャー(2個)材質本体:ABS、レンズ:アクリル厚さ(mm)10材質(本体)ABS質量(g)約40タイプコードアース規格意匠登録:第1346616号電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)152×30本体質量(g)約40定格電圧 DC VDC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×30×23コード長さ(mm)各200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約40取付ピッチ(mm)111定格電流(mA)約40(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~30V主材質本体:ABS、レンズ:アクリルLED使用数(個)10
  • BA9Sタイプ 3Dバルブ LC-05 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    BA9Sタイプ 3Dバルブ LC-05

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    3D特殊レンズを使用しているため180度以上の超拡散を実現。角マーカーに最適!
    寸法(mm)Φ11×28定格電流(mA)約55
  • ハロゲンランプ H3 24V55W STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H3 24V55W

    STANLEY(スタンレー電気)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
    タイプH3定格電力(W)55定格電圧(V)24口金その他電球形状H3
  • リングライトソケットディレクション24V 槌屋ヤック

    リングライトソケットディレクション24V

    槌屋ヤック
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    ソケットリングとモニターランプがブルーに光る。 好きな角度に調整可能。 3種類の電装品が使える。(シガーライターは使用不可) 配線不要。シガ-ライタ-ソケットに差し込むだけの簡単装着。 10Aヒューズ付き。通電モニターランプ付き。
    材質ABS、PC、スチール材質(本体)ABS・PC・鉄タイプダイレクト電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24許容電流(A)最大7定格電圧 DC VDC24口数3材質(ベース)ABS・PC・鉄定格電圧変動範囲DC20~32V主材質ABS、PC、スチール許容アンペア数(A)最大7
  • バスマーカーランプ取付ステー フラット型 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    バスマーカーランプ取付ステー フラット型

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    錆びにくいステンレス製のバスマーカーランプ取付け用ステーです。取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!
  • LED5 G-18電球タイプソケット式バルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED5 G-18電球タイプソケット式バルブ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(20件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。
    高さ(mm)38タイプ12V専用シグナル球寸法(Φmm)19
  • 車高灯取付ステー L型 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    車高灯取付ステー L型

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    車高灯をバスマーカーランプのようにサイドに取り付けるステーです。
  • ハロゲンバルブ H1 24V70W クリアー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハロゲンバルブ H1 24V70W クリアー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    クリアー定格電力(W)70
  • マーカーランプパッキン エスワイエス

    マーカーランプパッキン

    エスワイエス(4件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    マーカーランプ用のパッキンです。
    材質ゴム厚さ(mm)1内径(Φmm)68外径(Φmm)80
  • マーカーレンズ(樹脂) ドーワ

    マーカーレンズ(樹脂)

    ドーワ(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
    タイプ樹脂
  • 小型船舶用 24V KOITO(小糸製作所)

    小型船舶用 24V

    KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(5個)
    当日出荷
    クリア定格電圧(V)24口金BA15d光色クリアー
  • ミニチュア電球 24・28V STANLEY(スタンレー電気)

    ミニチュア電球 24・28V

    STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
  • ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つば付シングル) 24V STANLEY(スタンレー電気)

    ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つば付シングル) 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途ヘッドランプ・フォグランプ適合一般タイプシングル球定格電圧(V)24口金P30s-10.3(つば付定焦点)単線
  • パネル・シグナルランプ 30V KOITO(小糸製作所)

    パネル・シグナルランプ 30V

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10個)
    当日出荷
    クリア定格電力(W)3定格電圧(V)30口金BA9sガラス球形式T10
  • WASボタンマーカー WAS(ワズ)

    WASボタンマーカー

    WAS(ワズ)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    定番のボタン型で、非常にリーズナブルな埋め込みタイプのスマートなマーカーです。
    用途電装パーツ/ポジション厚さ(mm)9.4直径(Φmm)29電圧(V)12/24レンズ色クリア取付穴(mm)21防塵防水性能IP66/68コード長さ(cm)22
  • JB激光 LEDセラミックバルブ 12/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB激光 LEDセラミックバルブ 12/24V共用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換 無極性タイプ CREE社製LED素子 車検対応 1年保証
    用途ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換電圧(V)DC12/24共用
  • バスマーカー取付ステー L型 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    バスマーカー取付ステー L型

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    マーカーステーZ型(【502869】90×28×70×118mm)のL型タイプ。車両へ取付ける側のステー面積が90×70mmの幅広仕様。
    寸法(mm)90×70×118板厚(mm)1.5
  • ベンツタイプ テールランプ用交換レンズ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ベンツタイプ テールランプ用交換レンズ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ジェットイノウエ製ベンツタイプテールランプの交換用レンズです。
    用途外装パーツ適合ジェットイノウエベンツタイプテールランプ(525761/525762)セット内容レンズ本体、ビス×5、ゴムパッキン×1材質樹脂サイズ(mm)約530×140×90
  • LEDサイドマーカーランプ 角型 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDサイドマーカーランプ 角型

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    自由な発想で取付できるLEDマーカー。メッキカバー付き。
    ピッチ(mm)120(螺子)LED12PCS寸法(縦×横×高さ)(mm)約40×143×20明るさ(Lm)2.4W/200LM
  • ファルコンマーカー 一文字 槌屋ヤック

    ファルコンマーカー 一文字

    槌屋ヤック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    従来のマーカーランプの用途に加え、ライン光によって他車のサイドミラーに映りやすく視認性が向上。ダウンライトは地面を照らし、車幅確認をしやすくする。レンズカットで煌めく光を演出するインナーレンズと側面に光を向ける<ラインレンズ>と地面を照らす<ダウンレンズ>を有するアウターレンズの2重レンズ。回転ベースをはずして回し、ボルト部を縦配列にすることで横穴・縦穴どちらにも取付可能。導光レンズでマーカー先端を確認しやすい設計。水の浸入を極力抑える密閉防水型。結露を防止する通気シール付き。2線式。
    付属品固定ネジ(4本)・M5フランジナット(2個)材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)直径(Φmm)84高さ(mm)97質量(g)約170タイプコードアース電圧(V)DC12/24レンズ色クリア定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24外径×高さH(Φmm×mm)84×97本体質量(g)約170定格電圧 DC VDC12/24コード長さ(mm)各150(0.5sq)材質(レンズ)アクリル材質(ベース)ABS・PP質量(g/個)約170取付ピッチ(mm)60定格電圧変動範囲DC10~32V主材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)材質(リング)ABSLED使用数(個)15
  • Pトップマーカーランプ玉付 槌屋ヤック

    Pトップマーカーランプ玉付

    槌屋ヤック
    590税込649
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    環境対策だけではなく、ガラスレンズに劣らない品質と外観を徹底的に追求したこれからのスタンダードマーカー。 カドミウムを使用しない樹脂製レンズのPトップマーカー。
    付属品フランジナットM5(2個)材質[レフレクター]PP・鉄/[リング]PP/[レンズ]アクリル直径(Φmm)90高さ(mm)96質量(g)約100タイプボルトアース電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)90×96コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約100定格電流(A)約0.5(DC28V時)定格電圧 DC VDC24コード長さ(mm)約140mm (0.5sq)使用電球DC24V/BA15s 12W材質(レンズ)アクリル材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約100取付ピッチ(mm)45~60定格電流(mA)約500(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~32V主材質[レフレクター]PP・鉄/[リング]PP/[レンズ]アクリル材質(リング)PP電球の種類BA15s適合電球DC24V/BA15s 12W
  • LEDバルブ ストップ・テール 12V S25 BAY15D ケリー電気産業

    LEDバルブ ストップ・テール 12V S25 BAY15D

    ケリー電気産業(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(2個)
    当日出荷
    横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップテールランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
    用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球質量(g)15寸法25×52消費電力(W)2.8(ストップランプ)/0.7(テールランプ)保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300(ストップランプ)/60(テールランプ)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36
  • リフレクター フラフラパー 単品 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    リフレクター フラフラパー 単品

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    吸盤でガラスにピタリ。車の振動で左右にスイングします。
  • A-1/G-1バスマーカーレンズ用パッキン JET INOUE(ジェットイノウエ)

    A-1/G-1バスマーカーレンズ用パッキン

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    A/1-G-1型バスマーカーランプ部材JET INOUE品番 531985 の後継です。(単品販売へ変更)
  • LEDマーカー用フラッシュリレー12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDマーカー用フラッシュリレー12V/24V共用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    LEDマーカーランプを簡単に3連発フラッシュ点滅させる事ができます!!連続点灯も可能です。点灯イメージ動画をご確認ください。
    用途電装パーツ定格12V/3A(36W)/24V/3A(72W)
  • JTL-1103 LEDテール 単体 レッド/アンバー 共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    JTL-1103 LEDテール 単体 レッド/アンバー 共用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    真ん中がアンバー色のタイプです。
    用途外装パーツ仕様ブレーキ/スモール、ウインカーランプ仕様適合JTL-1103テールランプ専用3連ステンレスケース525695/525696寸法(mm)Φ102×奥行42.5光源LEDLED色レッド/アンバー定格電流(mA)24V時:スモール/約11・ブレーキ/約75・ウインカー/約120、12V時:スモール/約11・ブレーキ/約60・ウインカー/約120
  • バルブソケット Aタイプ シングル球 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    バルブソケット Aタイプ シングル球

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    499税込549
    1セット(2個)
    当日出荷
    付属品アースコード付口径BAY15Sバルブ用
  • LED T10 ウェッジ球NEO LA-01 12V/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED T10 ウェッジ球NEO LA-01 12V/24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,298税込2,528
    1セットほか
    当日出荷から4日以内出荷
    +-の極性がありませんので、向きを気にせず取り付け出来ます。
    用途電装パーツ
  • LED蛍光管用金具 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED蛍光管用金具

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
    449税込494
    1セット(2個)
    当日出荷
    ジェットイノウエ製LED蛍光管用の取付部材です。
    用途電装パーツ材質ステンレス幅(mm)10
  • LED T10 ウェッジ球 SMD 10連 24V MAD MAX(マッドマックス)

    LED T10 ウェッジ球 SMD 10連 24V

    MAD MAX(マッドマックス)(13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
  • PAL車高灯レンズ ドーワ

    PAL車高灯レンズ

    ドーワ(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
  • ミリオンマーカークリアレンズ 槌屋ヤック

    ミリオンマーカークリアレンズ

    槌屋ヤック(3件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    マーカー用パーツ(レンズ)
    適合YT-99、CE-100系、CV-121、CV-124、CV-L121材質ガラス材質(レンズ)ガラス主材質ガラス
  • LED車高灯(ECE認証取得) POLARG

    LED車高灯(ECE認証取得)

    POLARG(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    高輝度タイプ発光ダイオード(LED)を使用し、配光特性を高めた最新のレンズカットで鮮やかな、レッド・ホワイトの各2色を発光。走行中の視認性を高め安全性の向上とグレードアップ化を図れます。ランプの小型・薄型設計により2トン車にも装着可能です。防水性にも優れたハイクオリティーな長寿命化LED車高灯です。ECE部品認証取得品。
    用途トラック・産業車両用形状角型コード長さ(mm)500取付穴ピッチ(mm)97
  • ルーム・フラッシャーランプ 24V KOITO(小糸製作所)

    ルーム・フラッシャーランプ 24V

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ルーム、マップランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金S8.5/8.5

トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

トラック電装