絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: トラック電装

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
1,527件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイドランプ ドーワ

    サイドランプ

    ドーワ(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • H3 フォグランプ用 2色切り替え内蔵 LEDバルブ 12v/24v兼用 竹村商会

    H3 フォグランプ用 2色切り替え内蔵 LEDバルブ 12v/24v兼用

    竹村商会
    5,898税込6,488
    1セット(2個)
    当日出荷
    選ばれる3つのポイント!。1つ目【白と黄色の切り替えを内蔵】 。1台で昼夜・天候を問わず使える2色切り替えH3バルブ。 。晴天時や夜間の見やすさ重視には白色、雨・雪・霧など視界の悪い状況では黄色に瞬時に切り替え可能。2つ目【メモリー機能内蔵】。前回モデルにはなかった新機能を搭載。 エンジンを切る前に選択していた発光色を記憶し、次回点灯時も同じ色で自動的にスタートします。 。毎回切り替え操作をする手間がなく、より快適でスムーズな使用が可能になりました。 。3つ目【純正と同じ発光点で自然な光を実現】。純正バルブと同じ発光点を忠実に再現。さらに、純正と同じくチップの向きも横にすることで、。光の分布や広がりが純正と変わらず、自然な視界を提供します。純正感覚のままLEDの明るさを体感でき、交換後も違和感なくお使いいただける設計が特徴です。
    用途フォグランプ用寸法(mm)Φ12×47ホワイト/イエロー消費電力(W)11(片側)定格電圧(V)12/24口金サイズ:H3極性無極性明るさ(Lm)1200(片側)
  • LEDハイパワースリム車高灯 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDハイパワースリム車高灯

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高輝度LEDを使用し驚異の明るさを実現!。発光粒が気にならない面発光!。日精工業社ポラーグのLED車高灯ブラケット(S21340)に加工無で取付可能!
    用途電装パーツ仕様電圧範囲(DCV):10~36適合小糸ポラーグ車高灯のブラケット(品番S21340)材質レンズ/PC、台座/ABS・メッキ、ボルト・ナット/ステンレス、パッキン/シリコン寸法(mm)110×28×高さ21
  • WASロゴ入りサイドマーカー WAS(ワズ)

    WASロゴ入りサイドマーカー

    WAS(ワズ)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ユーロカスタムでは定番のリフレクター付きマーカランプの下部に新たにスリットを追加し地面も照らす事が可能となった新型のマーカーランプです。
    用途電装パーツ/車高灯幅(mm)124高さ(mm)49奥行(mm)20電圧(V)12/24レンズ色アンバー防塵防水性能IP66/68
  • W198 サイドマーカー WAS(ワズ)

    W198 サイドマーカー

    WAS(ワズ)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    シンプルで洗練されたデザインとゆったりとした角の丸さが北欧らしさを感じさせるユーロカスタム定番のマーカーランプです。 楕円形のラインに縁が光ります。
    用途電装パーツ/車高灯幅(mm)124高さ(mm)49奥行(mm)20電圧(V)12/24レンズ色アンバー防塵防水性能IP66/68
  • LEDハイパワーマーカーユニット12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDハイパワーマーカーユニット12/24V共用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バスマーカーのバルブを外して交換するだけ!!他社製含めほとんどのバスマーカーを高輝度MSD5個搭載したLEDバスマーカーに変身させるマーカーユニット。合わせてメーカーG型マーカーレンズのような拡販するタイプのレンズと併して発光効果が絶大に!!。DC12V/24V共用(最大36V)
    用途電装パーツ口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)
  • G-1プラマーカーレンズ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    G-1プラマーカーレンズ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    用途A-1型/G-1型バスマーカーランプに適合ジェットイノウエ製A-1/G-1バスマーカー、プラスチックベース材質PC
  • G型バスマーカーガラスレンズ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    G型バスマーカーガラスレンズ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンリングタイプのG型バスマーカー交換用レンズです。YAC製、JB製バスマーカーにもお使いいただけます
    用途電装パーツ
  • 球切れ警告灯キャンセラー内蔵 T10 ポジションバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    球切れ警告灯キャンセラー内蔵 T10 ポジションバルブ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    球切れ警告灯キャンセラーを内蔵しているので別途キャンセラーの取付がいらない。三菱ふそう2t ブルーテックキャンター(H22.11~)のLEDバルブ交換に最適!
    材質アルミ寸法(mm)33×12Φ色温度(K)約8000定格電流(mA)約220適合車種ふそう ブルーテックキャンター(H22.11~)明るさ(Lm)約200
  • ウォーニングランプキャンセラー DC24V用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ウォーニングランプキャンセラー DC24V用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    DC24V専用ブレーキ/スモール球切れ警告灯キャンセラー。ウインカーハイフラ現象防止にも使用できる優れものです。
    用途外装パーツ付属品エレクトロタップ3個材質本体/アルミ、ビス/スチール、封入材/シリコーン質量(g)約90奥行(mm)37定格ブレーキ線〔24V21W〕使用時:約30Ω/0.8A、スモール線〔24V5W〕使用時:約91Ω/0.26A縦(mm)27横(mm)約80配線長ブレーキ用〔白〕/約230mm、スモール用〔白〕/約190mm、アース線〔黒〕/約190mm
  • USB&コンセント 静音タイプ DC24V用 Meltec(大自工業)

    USB&コンセント 静音タイプ DC24V用

    Meltec(大自工業)(7件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!
  • LED庫内灯(KO灯-Sシリーズ) 小林総研

    LED庫内灯(KO灯-Sシリーズ)

    小林総研(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    さらに小型化、省スペースを実現するLED灯の小型モデル 通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。 従来の電球に比べて10倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 厚さ15mm、重量208~210gの小型軽量・薄型設計で場所を選びません。 ボディに埋込装着をした場合、製品露出はわずか6mmです。 レンズ効果により庫内くまなく照らします。 国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。
    用途トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など仕様アダプタ付き材質(本体・レンズ)ポリカーボネイト樹脂、(露出取付け用アダプタ)ABS定格電圧(V)DC12/24
  • リフレクター (反射板)スクエアタイプ 180×40mm JET INOUE(ジェットイノウエ)

    リフレクター (反射板)スクエアタイプ 180×40mm

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    安全のお供にジェットイノウエのリフレクター!!。Eマーク認証取得。両面テープで簡単取付!!
    厚さ(mm)7.5(両面テープ含む)寸法(mm)180×40
  • トップマーカーランプ 球付き 槌屋ヤック

    トップマーカーランプ 球付き

    槌屋ヤック(3件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    ガラスレンズのスタンダードマーカー
    用途DC24V車専用付属品フランジナットM5(2個)
  • 彩光流星マーカー(DC24V) 槌屋ヤック

    彩光流星マーカー(DC24V)

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    1,588税込1,747
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂レンズLEDマーカー
    用途DC24V車専用
  • ルーム球(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    ルーム球(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    209税込230
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    クリア定格電圧(V)12
  • リフレックスリフレクター(トレーラー用ボディ付) KOITO(小糸製作所)

    リフレックスリフレクター(トレーラー用ボディ付)

    KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ECE部品認証取得品。オール樹脂製。
    仕様ECE部品認証取得品セット内容RR-424(リアリフレクター)、NRRP-55B-SB(サイドリフレクター)材質オール樹脂製規格UN部品認証取得品
  • LED車高灯ブラケット POLARG

    LED車高灯ブラケット

    POLARG(5件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    用途LED車高灯専用付属品ネジ×2個種別ブラケット適合品番25565、25570、25575、25576、25560、25561、25562、25567、25568、25569
  • 360度監視 200万画素カメラ2台 7インチモニターセット(録画機能付き) ブロードウォッチ

    360度監視 200万画素カメラ2台 7インチモニターセット(録画機能付き)

    ブロードウォッチ
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
    ・2方向で広角に撮影。・2つのカメラで大型車の足元を監視。・録画機能付き7インチモニターでドラレコとしての利用も可能
    用途大型車用、M1080Px2,7インチ2ch、5mx1、15mx1。・指示器、後退灯に連動表示。・録画付きサイズLCD:TFT 7 インチ質量(g)約40、約380(ケーブル含む)電源(V)DC12-24出力カメラ電源:DC12V電源DC12-24V/1A本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、約185×115×30(庇・ケーブル除く)入力チャンネル:2 チャンネル信号形式AHD(720P/1080P)対応カメラ:CAR-CAM-M1080P、モニター:CAR-MONLCD-7HINCH2CH、画像:正像メモリーmicroSD カード(最大128GB、V10以上)解像度1920×1080、1024×600出力信号形式:AHDコネクタ信号:M12 - 4 ピン航空コネクタ動作温度(℃)-10~50、0~50防水保護等級IP67相当画角レンズ:約140°(対角)最低照度(Lux)0.01
  • LEDテープライトCOBタイプ 2m 防水 24v 専用 竹村商会

    LEDテープライトCOBタイプ 2m 防水 24v 専用

    竹村商会
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】。自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】。チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!。こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】。暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5長さ(m)2電圧(V)24消費電力(W)50配線接続片側消費電流(A)2.5両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
  • JB激光LEDウィンカーバルブ アンバー 12/24V JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB激光LEDウィンカーバルブ アンバー 12/24V

    JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
    5,988税込6,587
    1セット(2個)
    当日出荷
    ハイフラ防止機能搭載 高速冷却ファン内蔵で放熱性が大幅アップ 放熱性・耐摩耗性に優れたアルミニウム合金を採用 車検対応・1年保証 LEDチップ24個搭載 ステルスカラーバルブ
    電流(A)2.0(12.6V)±0.2電力(W)52(両方)全光束(Lm)3200(両方)色温度(K)1500LED色アンバー極性無し冷却器ファン内蔵式入数2個入適正電圧(V)DC12/24
  • 大型後部反射器 KOITO(小糸製作所)

    大型後部反射器

    KOITO(小糸製作所)
    879税込967
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ダイヤモンドグレードTMUN部品認証取得品(UN R70)
    種別ゼブラ型各種認証UN部品認証(UN R70)取得品分割数変則4分割型
  • LEDカーゴランププラス KOITO(小糸製作所)

    LEDカーゴランププラス

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    LEDカーゴランプシリーズは、薄型・軽量化により幅広い車種に取付け可能なLED荷室内灯です。 KOITO独自の配光設計により、広範囲に照射します。 光源をLEDにすることで省電力によるバッテリーへの負担を軽減、またメンテナンス工数/費用を大幅に低減します。 平面タイプは荷室天井面からの突出が少なく、荷物を無駄なく積むことができ、積載効率の向上が期待できます。
    質量(g)130光源白色LED使用環境温度(℃)-30~80LED使用数(個)18防水性JIS防水保護等級3級相当(LEDカーゴランプミニは2級相当)
  • ロッドアンテナ SMAタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ロッドアンテナ SMAタイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    マグネット固定式の便利なテレビ用アンテナです
    長さ(m)5
  • 12/24V対応 USBソケット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    12/24V対応 USBソケット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    トラック・乗用車内のUSBソケットの増設に。
    用途電装パーツブラック配線接続赤線(+) 黒線(-)入力電圧(V)DC12-24(MAX34)入力電圧範囲(V)DC12~24(MAX34)
  • LED 丸型 ミニワークランプ 3インチ WL-27 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED 丸型 ミニワークランプ 3インチ WL-27

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(15件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    お求めやすい価格で使いやすいワークランプが登場。
    寸法(mm)Φ83×33定格電流(A)DC12V/約0.6、DC24V/約0.24、DC80V/約0.13使用電圧範囲(V)DC12~80
  • DC/DCコンバーター JET INOUE(ジェットイノウエ)

    DC/DCコンバーター

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    トラック、バス等の電源"DC24V"を”DC12V”に変換する直流電圧変換器です。
    用途電装パーツ材質アルミブラック材質(本体)アルミ出力電圧(V)DC12定格入力電圧(V)DC24入力電圧(V)DC24使用電源(V)24V保護回路パルス幅変調定格出力電圧(V)DC12
  • LEDモール接続配線 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDモール接続配線

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    カットしたソフトモールを点灯できる。LEDモール接続ピン。
    用途電装パーツ適合切断可能な幅10mmソフトモール(530661/530664)
  • ハイブリッドインバーター 24V専用 セルスター

    ハイブリッドインバーター 24V専用

    セルスター(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    1 出力オーバー保護 出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 2 出力ショート保護 出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 3 異常温度検出保護 本製品内部の温度が一定温度以上になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると自動的に復帰します。 4 入力逆接続保護 入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5 入力電圧低下保護 入力電圧が、約20V以下に低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。 6 入力過電圧保護 入力電圧が約30.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
    用途AC100V最大消費電力30Wまでの機器/USB 5V 最大消費電力1.2A までの機器(携帯電話 ・携帯ゲーム ・電気シェーバー ・スマートフォン ・ビデオカメラ ・デジタルカメラ ・携帯オーディオ)使用温度範囲(℃)-20~+40出力電圧(V)(インバーター部)AC100、(USB端子)DC5入力電圧(V)DC24(動作電圧範囲22.0~30.0)出力電流(A)1.2(最大)定格出力(W)24最大出力30出力周波数(Hz)55出力波形矩形波付属コードコード長70cm(5Aヒューズ内蔵)変換効率(%)80以上本体サイズ(mm)57(W)X75(D)X33(H)回路方式P.W.M.方式瞬間出力(W)最大/60(0.1秒以内)
  • 路肩灯 KOITO(小糸製作所)

    路肩灯

    KOITO(小糸製作所)(12件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    後車輪を照らし、後続車に眩惑を与えない構造です。ELV指令に合致しています。
    用途トラック・産業車両用光源白熱球
  • バックランプ ドーワ

    バックランプ

    ドーワ(15件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • テールランプ イスズ ドーワ

    テールランプ イスズ

    ドーワ(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    レンズとフレームがセットになった商品です。
  • PAL車高灯 ドーワ

    PAL車高灯

    ドーワ(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品。電球付き。
    電源(V)24
  • マルチコンビテールランプ JB(日本ボデーパーツ工業)

    マルチコンビテールランプ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    399税込439
    1枚ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ECE規格認証品
    用途小型車から大型車、トラックから農耕機、建築車両あらゆる車に装着可能です。
  • s25 LED ダブル球  BAY15d 12v/24v兼用 竹村商会

    s25 LED ダブル球 BAY15d 12v/24v兼用

    竹村商会
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【幅広い電圧に対応!】。竹村商会のs25ダブル球は、トラックのみだけでなく 車、バイクにも使えるように12v24v兼用で生産しています!。選ばれるポイント2つ目【減光機能内蔵!】。ブレーキに特化したバルブです! ブレーキを踏んだ時に限界まで明るくなりますが 負担を減らすために30分ほどで減光します!。選ばれるポイント3つ目【明暗の差がハッキリ!】。ブレーキはスモールの8倍近い消費電力なので 明暗の差がハッキリと分かります!
    用途ブレーキランプ専用寸法(mm)Φ18×40ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)ブレーキ10/スモール1.2口金BAY15d
  • LEDテープライトチップ1段タイプ 1m 防水 24v 専用 竹村商会

    LEDテープライトチップ1段タイプ 1m 防水 24v 専用

    竹村商会
    819税込901
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)10厚さ(mm)3長さ(m)1電圧(V)24消費電力(W)22消費電流(A)1配線方式片側両面テープ両面テープ付き防水性ジェル防水
  • LEDマーカーランプ KOITO(小糸製作所)

    LEDマーカーランプ

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    本商品はアクセサリーランプ専用です。 サイドマーカーとしては取付けできません。 (UN部品認証を取得していません。) 本商品は日星工業製品です。
    光源LED光色イエローLED使用数(個)4
  • オールLEDリアコンビネーションランプ 2連シーケンシャルターン KOITO(小糸製作所)

    オールLEDリアコンビネーションランプ 2連シーケンシャルターン

    KOITO(小糸製作所)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    省スペースにも取付可能なオールインワン。シーケンシャルターン(クリアVer.、レッドVer.)がラインナップ。。【UN部品認証取得品】。●小型トラック(24V車)にも装着可能。●LED化(瞬時点灯白熱比▲0.3秒)により、80Km/h走行時に後続車が7m早く確認でき、追突事故を低減します。。※車両の年式とLEDリアコンビネーションランプの組合せにより、装着できない場合があります。●本製品を常に最良の状態でご使用お取付けいただくために、必ず商品についている「取扱説明書」「ご使用上の注意」をよくお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。●本製品は自動車専用品です。自動車以外には使用しないで下さい。また、所定の適用用途以外で使用された場合の不具合等につきましては責任を負いかねます。●保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようご使用下さい。●必ず車種適合を確認の上、お求め下さい。
    質量(g)1760タイプシーケンシャルターン消費電力(W)テール:1.8、ストップ:3.7、ターン:24.9、バック:2.8電球の種類LED
  • A-1/G-1バスマーカーランプ用メッキリング JET INOUE(ジェットイノウエ)

    A-1/G-1バスマーカーランプ用メッキリング

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    A/1-G-1型バスマーカーランプ部材JET INOUE品番 531988 の後継です。(単品販売へ変更)
  • LEDスティックライト JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDスティックライト

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(11件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(2個)
    当日出荷
    シャープな光のデイライト登場。安全性向上に!アクセントに
    材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック寸法(mm)105×8×6電圧(V)DC12~DC36長さ(cm)(配線)約80防塵防水性能IP67

トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

トラック電装