絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

33ページ目: トラック電装

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
1,520件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M型グローブAssy 55型 KOITO(小糸製作所)

    M型グローブAssy 55型

    KOITO(小糸製作所)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    適合55型
  • M型グローブAssy KOITO(小糸製作所)

    M型グローブAssy

    KOITO(小糸製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
  • HSSB-8型用モーター 24V KOITO(小糸製作所)

    HSSB-8型用モーター 24V

    KOITO(小糸製作所)
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    定格電圧(V)24
  • HSSB-8/FL-8型用防振ゴム KOITO(小糸製作所)

    HSSB-8/FL-8型用防振ゴム

    KOITO(小糸製作所)
    639税込703
    1個
    9日以内出荷
  • 141型ハロゲンフォグランプセット KOITO(小糸製作所)

    141型ハロゲンフォグランプセット

    KOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1セット(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    イエロー光源ハロゲン球光色イエロー電球の種類ハロゲン球
  • 24V 40/40W ツバ無し球 ドーワ

    24V 40/40W ツバ無し球

    ドーワ
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
    適合DS-0115用タイプダブル球
  • カラーバルブ 24V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    カラーバルブ 24V(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    699税込769
    1パック(2個)
    9日以内出荷
    タイプシングル球定格電力(W)12定格電圧(V)24口金BA15sガラス球形式G18
  • 丸型テールランプ小型用外枠 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    丸型テールランプ小型用外枠

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    材質樹脂/クロームメッキ
  • JET丸型テール用ウインカーソケット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    JET丸型テール用ウインカーソケット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    ジェットイノウエ製丸型テール補修用パーツです
    用途外装パーツ適合ジェットイノウエ大小丸型テールランプ(525301/525305/525309/525311/525350/525370/525359/525361)材質スチール
  • 丸型テールランプ大型用ストップレンズ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    丸型テールランプ大型用ストップレンズ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    材質樹脂
  • 角型2連フラッシュテールランプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    角型2連フラッシュテールランプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    独自のレンズと反射板のカットで抜群の視認性!!
    用途外装パーツセット内容左右1組材質ステンレス/樹脂タイプリレー無光源(テール・ストップランプ)25/10W、(ウィンカーランプ)25W適合車種DC24V
  • 角型用ウインカーソケット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    角型用ウインカーソケット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • メタハラサーチライトHID 35W 関西ヂーゼル

    メタハラサーチライトHID 35W

    関西ヂーゼル
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    HID使用でハロゲンよりも3倍明るい。光が白い。他社製品のサーチライトは殆どが厚み6mmだが当商品については厚みが8mmで振動にも強くなっています。
    タイプHID-H3レンズ径(Φmm)160材質(ブラケット)SUS304
  • 24V専用LEDクリスタルマーカー(ランプタイプ Z型) 市光工業

    24V専用LEDクリスタルマーカー(ランプタイプ Z型)

    市光工業(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    白熱球からLEDへチェンジ!! 従来のマーカーに比べ、約1/10以下の消費電力で長寿命なLEDを使用。 しかも、白色、青色、赤色、橙色の4色でクリアな輝きを実現しています。 LEDの消費電力はわずか0.85W。(本商品1個あたり) 通常のマーカーランプの電球10Wの1/10以下の消費電力です。 台当り10個装着している車両においては90W以上の省電力が図れます。 LEDはその特性上非常に長くご使用になれます。 (但し、使用環境や静電気、サージ等で寿命は大きく影響を受けます。) サージ吸収回路により、車両側サージ電圧や静電気等の異常電圧に対しLEDを保護します。 (静電気は状況により数万ボルトに達するケースもあり製品の耐静電気量を超える場合もあります。) LED光源用専用設計のレンズプリズムを採用する事で、'06年保安基準適合の配光を実現し、点灯時はきらびやかなクリスタル感あふれる光を放ちます。 単独で使用するランプタイプは完全密封構造となっておりますので、水の浸入による不灯等の心配がありません。
    種別Z型タイプランプタイプ外径×高さH(Φmm×mm)45×47口金ハーネス結線定格消費電力(W)0.85LED使用数(個)8
  • マーカーステー 槌屋ヤック

    マーカーステー

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    マーカー用パーツ(ステー)
    材質(本体)タイプストレート外径×高さH(Φmm×mm)274×38材質(ベース)取付ピッチ(mm)80
  • DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)24V アーガス

    DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)24V

    アーガス
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    DC24V→AC100V
    仕様Rohs対応製品、ファン付電圧(V)24
  • 白熱球(S25/BAY15d 24V) Roadpartner(マツダ)

    白熱球(S25/BAY15d 24V)

    Roadpartner(マツダ)
    2,198税込2,418
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ定格電力(W)25/10他社参考品番(STANLEY)A4887M他社参考品番(小糸)4722
  • 白熱球(S25/BA15s 24V) Roadpartner(マツダ)

    白熱球(S25/BA15s 24V)

    Roadpartner(マツダ)
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    タイプシングル球定格電力(W)25他社参考品番(STANLEY)A4587M他社参考品番(小糸)4616
  • 高輝度 LED ROOM 24V DELTA(デルタ)

    高輝度 LED ROOM 24V

    DELTA(デルタ)(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    複数ポイントにて省電力・高輝度LEDが強烈な光を照射し、車内をライトアップ。接続アダプター3種付属。
    用途24V車専用
  • LEDカーゴランプ専用ブラケット KOITO(小糸製作所)

    LEDカーゴランプ専用ブラケット

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    用途LEDCL12TL、LEDCL24TL用仕様蛍光灯代替用適合LEDカーゴランプ(LEDCL12TL/LEDCL24TL)材質ステンレス寸法(mm)420×182×1質量(g)280
  • LEDカーゴランプ KOITO(小糸製作所)

    LEDカーゴランプ

    KOITO(小糸製作所)(10件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    蛍光灯以上の明るさ感。独自の配光設計により広範囲を照射。省電力化によりバッテリーへの負担を軽減。薄型・軽量化により幅広い用途・車種に取付可能。専用ブラケットで蛍光灯タイプとの互換可能。
    材質ポリカーボネート寸法(mm)180×120×9質量(g)130使用温度範囲(℃)-30~80消費電力(W)3色温度(K)6500明るさ(Lx)130LED使用数(個)12防水性JIS防水保護等級3級相当電球の種類LED
  • シングル球B19/BA15s(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球B19/BA15s(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)
    479税込527
    1パック(2個)
    5日以内出荷
    用途ライセンス、パーキング、ストップランプ全長(mm)44クリアタイプシングル球定格電力(W)12定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式B19
  • 白熱ヘッド球(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    白熱ヘッド球(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    タイプD4定格電力(W)65/60定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式RP41
  • ハロゲンランプ SH7J 24V STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ SH7J 24V

    STANLEY(スタンレー電気)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
    タイプSH7J定格電力(W)70定格電圧(V)24口金特殊ガラス球形式T15
  • DC/ACインバーター(ノイズ対策仕様)24V New-Era(ニューエラー)

    DC/ACインバーター(ノイズ対策仕様)24V

    New-Era(ニューエラー)
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    無線機や測定器、ソナー(魚群探知機)などのわずらわしいノイズを大幅にカット。また、フィルターセット(NFI-1500-DC、NFI-1500-AC)をプラスすることで、よりクリアー度をアップ。測定器やマイコン制御製品など、すべての電気製品が使用可能。大容量出力の為、モーター等の起動力の大きな負荷駆動の余裕が大きい。安定した電源を供給する、新設計PWM(パルス幅変調)方式を採用。各種の保護回路機能を装備。スイッチング方式採用により、軽量、コンパクト設計。切り忘れ防止オートパワーオフ機能搭載。ヒューズ付入力ケーブルを装備。2コンセントで同時に2台使用可能(定格出力以内)。
    質量(kg)5.2使用温度範囲(℃)-20~+60出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC24(21~31)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×408×86入力方式バッテリー直結方式(ヒューズ付入力ケーブル付属:2.5m)出力周波数(Hz)50/60切替式出力波形正弦波変換効率(%)約85連続出力電力(W)1300保護装置電子式過電流保護回路/低電圧入力保護回路/ブレーカー/+-入力逆接保護回路/過熱保護回路/オートパワーオフ回路回路方式スイッチングPWM方式無負荷電流(A)約0.8(オートパワーオフ作動時:約0.015)最大出力電力(W)1500
  • ワーキングランプ 丸型 KOITO(小糸製作所)

    ワーキングランプ 丸型

    KOITO(小糸製作所)
    75,980税込83,578
    1個
    9日以内出荷
    用途トラック・産業車両用光源ハロゲン(H1)耐振性JIS4G級
  • ワーキングランプ KOITO(小糸製作所)

    ワーキングランプ

    KOITO(小糸製作所)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途トラック・産業車両用クリアーレンズ色クリアー光色クリアー
  • 中型角ワークランプ ドーワ

    中型角ワークランプ

    ドーワ(6件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    9日以内出荷
    材質樹脂タイプセミシールドビーム、ハロゲン(H3)材質(レンズ)ガラス電球の種類ハロゲン球
  • ヘッドランプ ドーワ

    ヘッドランプ

    ドーワ(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    材質スチール
  • デイライト(高輝度LED 24V) DELTA(デルタ)

    デイライト(高輝度LED 24V)

    DELTA(デルタ)(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    4日以内出荷
    デイライト点灯で他車・歩行者への被視認性を高め思わぬ事故を未然に防ぐ。バンパー等の車外へ取り付ける事を考慮して防水設計
    寸法(mm)150×30×48電圧(V)DC24消費電力(W)7.6電球の種類LED
  • ロングライフ球 ウェッジ ケリー電気産業

    ロングライフ球 ウェッジ

    ケリー電気産業(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(10個)
    当日出荷
    フィラメントをアンカー吊りすることにより耐振性が向上しました。 特殊ガスでフィラメントに負担をかけることなく明るさを増しています。 国内生産品
    クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金W2.1×9.5dガラス球形式T10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングライフ球 シングル G18 ケリー電気産業

    ロングライフ球 シングル G18

    ケリー電気産業(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    フィラメントをアンカー吊りすることにより耐振性が向上しました。 特殊ガスでフィラメントに負担をかけることなく明るさを増しています。 国内生産品
    クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金BA15Sガラス球形式G18RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングライフ球 H4 24V ケリー電気産業

    ロングライフ球 H4 24V

    ケリー電気産業(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    特殊ガスでフィラメントに負担をかけることなく明るさを増しています。 国内生産品
    用途ヘッドランプクリアタイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43tガラス球形式T14.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • テールレンズ マツダ ドーワ

    テールレンズ マツダ

    ドーワ
    639税込703
    1個
    4日以内出荷
    適合車種タイタン 89y~
  • テールランプ コンドル ドーワ

    テールランプ コンドル

    ドーワ
    6,798税込7,478
    1セット
    4日以内出荷から9日以内出荷
    レンズとフレームがセットになった商品です。
    レンズDS-1141(赤)、DS-1142(橙)、DS-0544(リフレクター)適合メーカーニッサン
  • ハイマウント取付キット クラリオン (Clarion)

    ハイマウント取付キット

    クラリオン (Clarion)
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    対応モニター。CJ12000。車種により専用取付ブラケット(別売)が必要です。別途早見表をご確認願います。
  • ハイマウント取付キット クラリオン (Clarion)

    ハイマウント取付キット

    クラリオン (Clarion)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    対応モニター。CJ12000。ファイター向け。別途早見表
  • ハイマウント取付キット クラリオン (Clarion)

    ハイマウント取付キット

    クラリオン (Clarion)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    対応モニター。CJ12000。スーパーグレート向け。別途早見表
  • 花魁 抵抗器 取付ステーSET 花魁JAPAN

    花魁 抵抗器 取付ステーSET

    花魁JAPAN
    4,498税込4,948
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    警告灯キャンセル用抵抗器。取付しやすいステー付き
    用途警告灯キャンセル用抵抗値(Ω)80適正電圧(V)24
  • 花魁 抵抗器 取付ステーSET 花魁JAPAN

    花魁 抵抗器 取付ステーSET

    花魁JAPAN
    4,498税込4,948
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    警告灯キャンセル用抵抗器。取付しやすいステー付き
    用途警告灯キャンセル用抵抗値(Ω)20適正電圧(V)24

トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

トラック電装