カテゴリ
絞り込み
ブランド
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(331)
- KOITO(小糸製作所)(194)
- SYS(118)
- CGC(千代田)(109)
- 花魁JAPAN(85)
- 竹村商会(75)
- 槌屋ヤック(70)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(65)
- ドーワ(57)
- STANLEY(スタンレー電気)(47)
- Strands(40)
- エスワイエス(35)
- MAD MAX(マッドマックス)(33)
- クラリオン (Clarion)(31)
- 信和自動車工業(31)
- カシムラ(17)
- ケリー電気産業(16)
- 三菱電機(9)
- POLARG(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ハザード省電力化接続ハーネス(2,500mm)
KOITO(小糸製作所)¥3,998税込¥4,3981本9日以内出荷オールLEDリアコンビネーションランプ オプション品 コネクタ変換ハーネス用途LED-RCL車両取付用 専用ハーネス長さ(mm)2500備考※お買い求めの際には、実際に装着している灯具の取り付けピッチ等を確認下さい。※ハザード省電力仕様は、必ず左右セットでご使用の上、ハザード省電力化接続ハーネスを必ずご使用下さい。使用しない場合、ハザード省電力機能が正常に作動しません。●当該LEDリアコンビネーションランプ及び補修品(ブラケット)は、2010年以降に販売された車両を対象とします。●当該LEDリアコンビネーションランプを取り付け後に、必ず、保安基準で定められている断線検知機能(車両備え付け)が正しく作動するかご確認下さい。断線検知機能が正しく作動しない場合は、法規違反となり装着できません。●トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。●本製品を常に最良の状態でご使用・お取付けいただくために、必ず製品についている「取扱い説明書」「ご使用上の注意事項」をよくお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。●本製品は24Vの自動車専用品です。24Vの自動車以外には使用しないで下さい。また、所定の適用用途以外で使用された場合の不具合等につきましては責任を負いかねます。●保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようご使用下さい。●Aタイプ、Bタイプとでは穴径及び接続コネクターが異なりますので取り付け前にご確認下さい。●バックブザーは、下面より音が出ますので、開口部をふさがないで下さい。音が聞こえなくなる可能性があります。●本製品のリフレックスリフレクタ反射部の取り付け位置が、車両最外端より400mm(小糸推奨取付寸法:385mm)以上となる場合は、追加のリフレックスリフレクタを用意し、車両最外端から400mm以内/リフレックスリフレクタの上端を地上高より900mm以内に取り付けて下さい。●本製品の仕様・生産は予告なく、変更・中止となる場合がありますので、予めご了承下さい。●雨天走行や洗車等により、レンズ内面が一時的にくもることがあります。これは雨天時等に窓ガラスがくもるのと同様の現象で、機能上の問題はありません。※写真はイメージです。
アクリルレンズマーカーランプ 樹脂リング、フリービス
エスワイエス(1件のレビュー)¥699税込¥7691個翌日出荷仕様【接続形状】切りっぱなし1、【アース】ボデーアース寸法(mm)Φ87×80取付ビス可動式定格24V12W(G18.5 BA15s)取付ピッチ45~58mm
アクリルレンズマーカーランプ ゴムハウジング、フリービス
エスワイエス¥719税込¥7911個翌々日出荷仕様【接続形状】ギボシ(オス)1、【アース】ボデーアース寸法(mm)Φ88×80取付ビス可動式定格24V12W(G18.5 BAs15s)取付ピッチ45~58mm
アクリルレンズマーカーランプ ゴムハウジング、固定ビス
エスワイエス¥699税込¥7691個翌々日出荷仕様【接続形状】ギボシ(オス)1、【アース】ボデーアース寸法(mm)Φ88×80色黄取付ビス固定式定格24V12W(G18.5 BAs15s)定格電圧(V)24取付ピッチ60mm
アクリルレンズマーカーランプ SUSリング、フリービス
エスワイエス¥699税込¥7691個3日以内出荷仕様【接続形状】切りっぱなし1、【アース】ボデーアース取付ビス可動式定格24V12W(G18.5 BAs15s)取付ピッチ45~58mm
フロントターンシグナルランプ ショートパーツ
KOITO(小糸製作所)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷本製品は、前方、側方の方向指示灯、駐車灯、車幅灯、非常点滅灯兼用型です。2006年1月1日以前の生産車の補修用としてのみご使用いただけます。用途トラック・バス・産業車両用仕様シェード無し