20ページ目: 散水・かん水資材

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,398件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 泡タンク付き散水ノズル ハック

    泡タンク付き散水ノズル

    ハック
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    洗剤をタンクに入れるだけで洗剤と水を同時に噴射できる散水ノズルです。洗剤量も調節可能となっています。洗車以外にも、液体肥料を補充して植物の水やりに使うこともできます。用途に合わせて8種類の散水パターンを使い分け可能です。
    用途洗車に。植物の水やりに。セット内容本体×1個、タンク×1個、取扱説明書カーキー容量(mL)100使用可能液体市販の家庭用中性洗剤、洗車用中性洗剤、液体肥料適合ホース内径(Φmm)12~15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×165×220
  • パルススプリンクラー(裸) タカギ

    パルススプリンクラー(裸)

    タカギ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    散水角度、範囲が選べるスプリンクラーです。
    トラスコ品番392-4741
  • ホースガイドローラー 特大 大五郎

    ホースガイドローラー 特大

    大五郎(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    作物や障害物に当たらない位置で土に深く差し込んで使用します。
    用途動力噴霧器ホース、水道ホースの引き回しに。全長(mm)480質量(g)440
  • さらさら耐圧ブラウンホース 15×20mm 三洋化成

    さらさら耐圧ブラウンホース 15×20mm

    三洋化成(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    表面がサラっとしてベトつかない 特殊表面処理を施した耐圧防藻ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/1.2MPa、環境温度60℃時/0.6MPa
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸ブラウン長さ(m)5(カット)構造糸入り二重管防藻ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/1.2、環境温度60℃時/0.6適合流体サイズ(mm)15×20
  • 交換ホース ツインネット 三洋化成

    交換ホース ツインネット

    三洋化成
    2,498税込2,748
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ツインネット構造でねじれにくい、スリムタイプのリール交換用ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.90MPa、環境温度60℃時/0.70MPa
    材質PVC、ポリエステル糸ブルー構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.90、環境温度60℃時/0.70適合流体サイズ(mm)12×16
  • ホースハンガー 壁掛け式 241-20 GARDENA(ガルデナ)

    ホースハンガー 壁掛け式 241-20

    GARDENA(ガルデナ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ホースや部品の保管に便利な壁掛け式ホースハンガー。場所を取らずホースを壁に掛けて、すっきり簡単にホースを保管。ホース、スプレーノズル、散水器など、すべてのGARDENA純正システム部品を吊り下げて保管が可能
    用途ホースやホース部品の保管に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ホース/ホースハンガー/ハンガー/壁掛け式ホースハンガー/散水作業/散水用具/散水ノズル/ガーデニング作業/部品/使用/壁/保管材質プラスチック質量(g)190保証期間最大5年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.6×13.4×13.3適合ホースサイズ収納可能:35m (直径13mm ホース)、25m (直径15mm ホース)、20m (直径19mm ホース)
  • 形状自在ミストホース グリーンライフ

    形状自在ミストホース

    グリーンライフ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    自由自在に形を変えられるので、お手持ちのホースリールに連結することもできます。 ライフスタイルに合わせ、お庭、ガーデニング、テラスにペットと幅広く使用可能です。
    用途散水・園芸用材質金属パーツ:銅、メッシュ:ステンレス、ホース:軟質塩ビ、キャップ、ニップル:ABS樹脂質量(kg)0.6ライムグリーン寸法(内径Φmm×長さLm)12×2.7
  • 水道接続ミストキット スプレーイングシステムス

    水道接続ミストキット

    スプレーイングシステムス(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1セット
    13日以内出荷
    現場やご自宅の水道に接続するだけで簡単に使えるミストキットです。広範囲に使えるノズル10個セット。
    用途運動場・校庭、園庭・庭、ベランダ、屋外休憩場、動植物への散水、遊園施設などのミスト冷房セット内容ノズルセット 10式、チーズユニオン 10個、封止プラグ 1個、結束バンド 1袋(100本)、チューブ 1巻(20m)、コネクター 1式、ホース 1巻(5m)、蛇口ニップル 1個、シールテープ 1個(5m)、説明書 1部ホース長さ(m)(水道接続ホース)5チューブ長さ(m)( ノズル接続チューブ)20
  • ニュースプレックス コック付き サカタのタネ

    ニュースプレックス コック付き

    サカタのタネ(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    面倒な液肥散布もこれ1台で簡単にできます
  • ラインエンド ネタフィム

    ラインエンド

    ネタフィム
    63税込69
    1個
    当日出荷
    16mm径のポリエチレンパイプ用の止水用固定具です。
    用途灌水用資材適合16mm径ポリエチレンパイプ
  • 90°チーズ ネタフィム

    90°チーズ

    ネタフィム
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ポリエチレンパイプ用のT字型継手です。カップリングを緩めてポリパイプを奥まで差込み、カップリングを閉めるだけで簡単にポリパイプの脱着が可能です。
    用途灌水用資材適合ポリエチレンパイプ
  • チューブセット ネタフィム

    チューブセット

    ネタフィム
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    コネクター バーブ / メス、コネクター バーブ / オス、スタビライザー 重り、コネクター バーブ / メス、AD バルブ水ダレ防止メス / オス(青)、SD コネクターのチューブセットです。
    用途灌水用資材
  • ドロップスパイク ネタフィム

    ドロップスパイク

    ネタフィム(1件のレビュー)
    57税込63
    1個
    当日出荷
    ウッドペッカードリッパーと3×5mmチューブと合わせてご使用いただけます。
    用途灌水用資材
  • コネクター(CG) タカギ

    コネクター(CG)

    タカギ
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
    用途ホース内径12.0~15mm、外径21.0mmまで対応トラスコ品番249-5369材質ABS樹脂高さ(mm)70質量(g)35適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21適合ニップルタカギ全製品
  • ニューカプラ メススターター(メス×オスネジ) 岩崎製作所

    ニューカプラ メススターター(メス×オスネジ)

    岩崎製作所
    719税込791
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    回転式の継手でホースや配管等の脱着が安易に行うことができます。配管に取り付けができるネジ式仕様です。
    材質アルミタイプメススターター
  • 黄銅製 町野式カップリングオスのみ(B-102) 岩崎製作所

    黄銅製 町野式カップリングオスのみ(B-102)

    岩崎製作所
    679税込747
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    差込式(町野式)のホース継手(オスのみの販売価格となります。写真はオス・メスのセットとなっております)。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
    材質黄銅製
  • 樹脂ハンガー TRUSCO

    樹脂ハンガー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番114-5688材質ポリプロピレン(PP)質量(g)164品名ホースハンガー内径(Φmm)12適合ホースサイズ引掛サイズ:内径12mm×長さ25m
  • 延長ホース5m(Φ12、NB) タカギ

    延長ホース5m(Φ12、NB)

    タカギ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ホースの長さが足りないときに延長できるホースです。
    仕様タカギ 延長ホース5m(Φ12、NB)トラスコ品番835-9912材質ABS樹脂、POM、塩化ビニール樹脂(PVC)長さ(m)5使用圧力(MPa)0.7外径(mm)17内径(mm)122018年トラスコ掲載ページ9 1297
  • 耐圧ホース インダス パスカル4-4S (両端ISO金具付) カクイチ

    耐圧ホース インダス パスカル4-4S (両端ISO金具付)

    カクイチ
    18,980税込20,878
    1本(100m)ほか
    3日以内出荷
    高弾性樹脂の使用により耐摩耗性、耐候性、 耐寒性に優れております。
    用途農薬散布、害虫防除仕様耐圧性・耐久性・耐摩耗材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂使用温度範囲(℃)0~40許容圧力(MPa)0~3.5特性耐圧、耐候、耐寒
  • ストレーナー付CTPK 86号 タカギ

    ストレーナー付CTPK 86号

    タカギ(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
  • マイクロ灌水ノズル 180度 セフティー3

    マイクロ灌水ノズル 180度

    セフティー3(1件のレビュー)
    699税込769
    1袋(3個)
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。180度に散水するノズルです。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×47×20機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約62L、距離:0.1Mpaの水圧で約2.2m
  • マイクロ灌水用 減圧器0.1 セフティー3

    マイクロ灌水用 減圧器0.1

    セフティー3
    699税込769
    1個
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。水圧を0.1Mpaへ減圧します。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×68×35
  • ステンレス製散水栓ボックス SPG(サヌキ)

    ステンレス製散水栓ボックス

    SPG(サヌキ)(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    美しくて丈夫なステンレス製。種類も豊富
    材質ステンレス(SUS304)仕上(蓋)ヘアライン、(本体)2B仕上げ
  • チューブフィルター ST(青) 住化アグリテック

    チューブフィルター ST(青)

    住化アグリテック(2件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1パック(10個)
    当日出荷
    チューブの入口で目詰まりを防ぎます。目開き100メッシュ相当で細かいゴミも確実に捕集します。スミサンスイ専用継手(ワンタッチニップル等)とのセット使用で簡単に脱着ができます。専用の誘引ひもで、簡単に裏返して内部を掃除できます。裏返して掃除後は、元に戻さずそのまま使用できます。(リバーシブル仕様)
    適合ワンタッチニップル25(糸)青
  • スプレーペン サンホープ

    スプレーペン

    サンホープ(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    ドリップかん水とスプレーノズルの利点を兼ね備えたかん水資材。
    使用圧力(MPa)0.05適合チューブLT5535散水量(L/時)0.5(0.07MPa時)
  • タップアダプター サンホープ

    タップアダプター

    サンホープ
    879税込967
    1個
    当日出荷
    水道蛇口用タップアダプター
    蛇口取付形状止めねじ型
  • アンチインセクト Aネジタイプ1/2M サンホープ

    アンチインセクト Aネジタイプ1/2M

    サンホープ(3件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 ゴミ、昆虫等の侵入を防ぐ構造。 サンライザーセットやポータブルセット等に使うスプリンクラー。内部に虫やゴミが入りにくい構造。13mmオスネジのきってあるAネジ付。
    用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、しいたけの散水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ7.2
  • スクリーンフィルターAKY387 サンホープ

    スクリーンフィルターAKY387

    サンホープ(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレスメッシュのスクリーンでろ過。
    最高使用圧力(MPa)0.8
  • スリースバルブ サンホープ

    スリースバルブ

    サンホープ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    配管途中につけるバルブ。
  • ちょびっとホース タカギ

    ちょびっとホース

    タカギ
    459税込505
    1個
    当日出荷
    蛇口に差し込むだけで水はねを防止します。
    用途蛇口とホース接続用トラスコ品番818-7347材質(主要部)ABS樹脂、塩化ビニル質量(g)69内径(Φmm)15TKG品番7-1291-0801TKG品番(2017)6-1233-0801
  • メタルコックつき分岐接手 カクダイ

    メタルコックつき分岐接手

    カクダイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    一時止水(完全止水しません。)。メタルホーセンドの付いたホースを二方向に分水。取付ネジG3/4(内ネジ)。パッキン付き
    材質黄銅
  • ストリートエルボ カクダイ

    ストリートエルボ

    カクダイ
    579税込637
    1個
    当日出荷
    散水・農水用。
    材質PP
  • スプレイガン3 カクダイ

    スプレイガン3

    カクダイ
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
    材質ABS適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
  • スーパージェットロングノズル グリーンライフ

    スーパージェットロングノズル

    グリーンライフ(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    散水ノズルの約1.5倍(メーカー比)の水圧で洗浄力アップ。外壁や網戸のお掃除や洗車、スコップなどの農具の泥の洗浄に便利です。先端を回すことでワイド、スリムワイド、ジェットの3パターンの水形に切替できます。スライドレバーで水量調節可能。
    用途車・外壁・園芸用品・農機具等の洗浄材質ノズル:アルミ、ヘッド・ニップル・カップリング:ABS、グリップ:ABS・TPR樹脂質量(g)300タイプ角度調整式寸法(cm)80×5.9×6.1適合ホース内径(Φmm)12~15までパターン3種類シャワー種類ワイド・スリムワイド・ジェット
  • コックつきネジニップル カクダイ

    コックつきネジニップル

    カクダイ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    流量調節ができます。一時止水(完全止水しません。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4
    材質ABS/PP取付ねじG3/4
  • スタビライザー ネタフィム

    スタビライザー

    ネタフィム(1件のレビュー)
    44税込48
    1個
    当日出荷
    3×5mmマイクロチューブをしっかりくわえこみ固定させることで、ドリッパーを好みの場所に設置することができます。抜けにくい構造です。
    用途灌水用資材適合ポットドリッパー
  • これエエやん 固定金具 ホース用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 固定金具 ホース用

    GAONA(ガオナ)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    潅水・散水ホースを地面に固定する金具です。 ポーラスパイプ、ウォータースプレイパイプ、散水チューブ、ドリップチューブに使用できます。
    材質ステンレス取付間隔(cm)(推奨)100~200
  • ワンタッチアクアネットノズル TOYOX(トヨックス)

    ワンタッチアクアネットノズル

    TOYOX(トヨックス)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    スイッチハンドルで使いやすい。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【6パターン】水の出し方が拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップ、流量調節の6パターン変えられます。【流量調節】シーンに合わせた散水が可能です。【着脱簡単】ノズルがワンタッチで外れるので、ノズルの付け替えが簡単です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス使用圧力(MPa)0~0.7(0~7kgf/cm2)適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15パターン6種類シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節
  • 蛇口コネクター セフティー3

    蛇口コネクター

    セフティー3(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    散水散水作業をより快適に行えます。ネジ付蛇口につなぎます。ネジ蛇口とコネクターの接続に使用します。
    用途散水アタッチメント。材質ABSねじ径1/2メス蛇口取付形状ネジ付
  • 黄銅製 管用平行ネジPF(G) イエローカップ メスのみ 岩崎製作所

    黄銅製 管用平行ネジPF(G) イエローカップ メスのみ

    岩崎製作所
    449税込494
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    黄銅製 ガスネジカップリング
    材質黄銅製
散水・かん水資材