カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(46)
- タカギ(441)
- カクダイ(393)
- サンホープ(239)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(208)
- GAONA(ガオナ)(194)
- イーエス・ウォーターネット(160)
- セフティー3(151)
- ネタフィム(145)
- 住化アグリテック(111)
- アイリスオーヤマ(110)
- 岩崎製作所(110)
- ニッコーエクステリア(96)
- グリーンライフ(72)
- TOYOX(トヨックス)(72)
- エスコ(66)
- 三洋化成(49)
- カクイチ(42)
- RAINBIRD(40)
- UNISON(ユニソン)(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
2ページ目: 散水・かん水資材

カクマル蛇口ニップル(裸)
タカギ(5件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。用途蛇口とホース接続用トラスコ品番818-7517材質ABS樹脂質量(g)47内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)14~20
樹脂製(PP)配管継手 PTガスネジ ブッシング継手 給水・排水用
岩崎製作所(4件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷異なるサイズの配管や継手を接続する際に使用する、ポリプロピレン(PP)製のPT(テーパー)ガスネジ対応ブッシング継手です。配管口径を変換するための継手として使用でき、大きなネジ径から小さなネジ径へのサイズ変換を簡単に行うことができます。接続部にはPT(テーパー)ガスネジ規格を採用しており、各種配管機器や配管部材との接続に対応します。PP樹脂製のため軽量で取り扱いやすく、耐薬品性・耐食性に優れているため、サビの発生を抑え長期間安心してご使用いただけます。また、腐食しやすい環境や水まわり設備にも適しています。給水設備や排水設備をはじめ、水道配管、散水設備、スプリンクラー設備、農業用灌水設備、各種機械設備配管、工場設備配管など幅広い用途に対応します。配管サイズの変更や設備機器との接続調整に便利な配管継手です。用途検索キーワード:/散水/樹脂/プラ/テーパー/ネジ/タケノコ/異径/カップリング/設備/規格/ジョイント/JIS/管材/農業/配管/給水/潅水/ニップル/排水/ポンプ材質プラスチック製
オーシャン
グリーンライフ(57件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281台当日出荷軽くて持ち運びが楽なプラスチック製ホースリール。お手入れもカンタン! 耐寒・耐圧・防藻の中黒ホースを使用。ノズルはワンタッチのカップリングで着脱が簡単。また、より戻し機能もありますのでホースのねじれもおさえます。 ノズルパターンはフル・ストレート・シャワー・静流・キリ・広拡散・拡散・止水の8通り、Gノズルを使用しています。付属品Gノズル、ネジ式ホースコネクター付仕様中黒防藻ホース適合丸型蛇口外径16mm材質(本体)ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニールカバーなし色ブルーキャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×325×330(ハンドル含む)ホース内径(Φmm)(主ホース)12、(蛇口側ホース)15巻取形式手動
マーキュリーツイスター(CG)
タカギ(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ホースガイドが左右に自在に動き、ホースが片寄ることなくきれいに巻き取れるホースガイド付きのホースリールです。用途屋外散水用。 ホース収納をストレスなく巻き取りたい方に。仕様ホース/耐圧糸入、(内径12mm)材質(フレーム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(フレームドラム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(ホース)塩化ビニール樹脂材質(ホース)塩化ビニル(2層糸入り)ホース長さ(m)30適合ホース内径×外径(Φmm)12.0×16.5
農業用耐圧ホース
中部ビニール工業(31件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本ほか当日出荷から4日以内出荷藻が発生しにくい耐圧ホース。紫外線カットの二重管。 食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。 一般・家庭用タイプ適応。 ストップノズルなどの一時止水が可能です。用途農業、園芸、一般散水用色ブラック使用流体水
フルカバーコンパクトホースリール (10m / 15m / 20m)
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷【軽量】【水形4パターン】雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくするフルカバーホースリールです。 アーチ状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースの巻き取りが非常に簡単です。 アクアガンと蛇口口金を付け替えることで、手持ちで使用する場合と据え置きして使用する場合のいずれにも対応できます。 サイドホースの巻き取りができ、アクアガンを保管できる仕様で、よりコンパクトにスッキリとしたデザインです。 ワンタッチコネクター付で、蛇口との接続が簡単です。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途屋外での散水などに材質本体:ポリプロピレン、ABS樹脂ホース:塩化ビニル樹脂カバーありキャスターなしホース内径(Φmm)9パターンシャワー/カクサン/ジェット/キリホース外径(Φmm)12.6適合蛇口外径(Φmm)14~18(丸型口金)巻取形式手動
鉄製 ホース継手 両口ホースニップル(両端タケノコ) 給水・排水・散水用
岩崎製作所(4件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から5日以内出荷鉄製のストレート型ホース継手(両端タケノコタイプ)です。ホース同士を直線状に接続できるため、給水・排水・散水設備の延長や補修、配管の接続に便利です。両端がホース差込口(タケノコ形状)になっており、ホースを差し込んでホースバンドで固定することで、しっかりとした接続が可能です。鉄製のため強度と耐久性に優れ、給水・排水・散水用途をはじめ、さまざまな設備配管にご使用いただけます。農業用・園芸用の散水設備やスプリンクラー配管、ポンプ配管、水道・給排水設備、工場設備など幅広い用途に対応しており、農業用設備や排水設備のメンテナンス・配管延長にも最適です。【用途】● 配管用● 給水・排水用● 散水用● スプリンクラー設備用● ポンプ配管用● 農業・園芸設備用● 農業用給排水設備用● 工場設備配管用用途検索キーワード:/ストレート/鉄/スチール/樹脂/プラ/タケノコ/ニップル/潅水/消雪/ホース/延長/配管/ジョイント/散水/スプリンクラー/ポンプ/排水/給水/異径/水道材質鉄製
三方コネクターコック付
タカギ(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ニップルに接続し2方向に分水できます。用途ホースとホースの接続用。付属品通水・止水の切替コック付トラスコ品番718-8166高さ(mm)115適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合ニップルタカギ製蛇口ニップル全種類
樹脂製(PP)配管継手 PTガスネジ 六角ニップル 継手 給水・排水用
岩崎製作所(3件のレビュー)¥85~税込¥94~1個当日出荷PP(ポリプロピレン)樹脂製の六角ニップル継手です。PT(テーパー)ガスねじ規格のオスねじタイプを採用しており、配管同士の接続や延長、機器への取り付けなどに使用できます。軽量で耐薬品性・耐食性に優れているため、給水・排水設備をはじめ、各種配管工事、水道設備、農業用・園芸用スプリンクラー設備など幅広い用途に対応します。中央の六角部に工具を掛けてしっかり締め付けることができ、施工性にも優れた配管継手です。用途検索キーワード:/散水/樹脂/プラ/テーパー/ネジ/タケノコ/異径/カップリング/設備/規格/ジョイント/JIS/管材/農業/配管/給水/潅水/ニップル/排水/ポンプ材質プラスチック製
タイマー 散水用 簡易
(61件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷蛇口に取り付けるだけの、散水時間設定の簡易タイマーです。 丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。 ホース側のコネクタは別途購入が必要になります。用途散水時の時間設定用に。仕様タイマー設定可能時間:最大120分材質ABS樹脂質量(g)210寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×85× 55適合蛇口外径(Φmm)先端丸型、14~18
散水ノズル メタルガンLII(BK)
タカギ¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ホースバンドでホースを固定する金属製の散水ノズルです。用途ホースを直付け接続して使用したい方に。トラスコ品番701-2476長さ(mm)118高さ(mm)193適合ホース外径(Φmm)26適合ホース内径(Φmm)15~18パターン2種類適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26シャワー種類キリ・ストレート
ホースコネクターストップ付き
セフティー3(40件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷ニップルとホースをつなぎます。 ストッパー付きです。用途散水パーツ仕様ストッパー付質量(g)20接続方式ニップル-ホース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×65×35主要材質樹脂適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
スプリンクラー
セフティー3(13件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。用途散水パーツ適合ホース外径(Φmm)20まで散水範囲(m)最長直径約5m(水圧・水量により異なります)適合ホース内径(Φmm)12~15
耐圧糸入りカットホース
アイリスオーヤマ(23件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースです。材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)色ブルー使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
蛇口ニップルL(裸)
タカギ(1件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷蛇口にホースを接続します。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。用途蛇口とホース接続用トラスコ品番818-7486材質ABS樹脂質量(g)45適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)21~25の大口径丸蛇口に適合
ワンタッチストッパー 灌水チューブ用
(26件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷潅水チューブの水を止水することができます。 潅水チューブの末端部だけでなく中間部でもご使用できます。用途灌水チューブの末端部や中間部での止水材質PP幅(mm)256色黒最高使用圧力(MPa)1.5
ガーデンクーラースターターキットロング
タカギ(9件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷蛇口につなぐだけのお手軽なミストクーラーです。気化熱を利用することで、気温を下げることができます。使用水量が少ないので、環境にも優しいです。仕様ミストノズル5個トラスコ品番419-0769材質塩化ビニール(PVC)、ABS樹脂質量(g)844ホース長さ(m)7.6シャワー種類ミストTKG品番7-1291-1101TKG品番(2017)6-1233-1201
3分岐蛇口ニップル(CG)
タカギ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷蛇口・ホースの接続部は、G1/2管用平行ネジ接続になっています。切替コックで通水・止水が可能です。かんたん水やりタイマーを2個取り付けできます。材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン、ABS樹脂質量(g)346接続方式ニップル-コネクタ(×3)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×45×187適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)14~18
メタル散水ノズル
セフティー3(36件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。材質真鍮、TPR、PP適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
マーキュリーⅡツイスター(CG)
タカギ(5件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷「ホースガイド」により、きれいに巻き取ることができます。ホース表面を特殊加工することにより、はりつきにくく、巻き取りがしやすくなります。ねじれに強いツイスターホースを採用しています。用途散水用仕様ホース/耐圧糸入材質(フレーム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(フレームドラム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(ホース)塩化ビニール樹脂適合ホース内径×外径(Φmm)12.0×16.5適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
ワンタッチスリムホース
タカギ(8件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷細い・軽い・使いやすいホース(コネクター付き)材質ABS樹脂、POM、塩化ビニル樹脂、ポリエステル、EPDM内径(Φmm)9外径(Φmm)13ホース寸法(内径×外径)(mm)9×13耐圧(MPa)0.7
散水ジョイント万能パイプ
カクダイ(57件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷整流器付き用途万能ホーム水栓7015、7015B、7017、7025、7025B用材質黄銅取付ねじW26山20蛇口取付形状万能水栓用
NANO NEXT
タカギ(25件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」です。 ノズル側・蛇口側のホースをWリールで完全収納できるホースリールです。 散水ノズルも軽くコンパクトなストレートタイプ。用途屋外散水用。 持ち運びながら散水使用をされる方に。 ホースリールの収納スペースをコンパクトにしたい方に。カバーありキャスターなし適合ホースサイズ内径7.5mmシャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー巻取形式手動
ジョイントニップル(裸)
タカギ(3件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷コネクタ同士をつなぐアダプターです。用途ホースとホースの接続用仕様コネクター別売トラスコ品番818-7484材質ABS樹脂質量(g)10適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
スプリンクラー 散水用 金属製
(38件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。角度調整はネジ取付部上部のレバーを調整いただくことで変更可能です。用途散水作業に。材質亜鉛スチール質量(g)206首振角度(°)25取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)4散水範囲(m)最長直径約12(水圧0.4MPaの場合)
アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル『微粒子』タケノコ付
岩崎製作所(9件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製材質(本体)アルミ製シャワー種類停止・直射・噴霧
クリア耐圧ホース
タカギ¥899~税込¥989~1巻ほか当日出荷水の流れを確認できる透明タイプの耐圧ホースです。用途送排水用。園芸散水用。色クリアブルー使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20材質(ホース)塩化ビニル樹脂補強層ポリエステル糸内径(mm)15
ホースリール オーロラBASE
タカギ¥5,598~税込¥6,158~1台当日出荷カバーなし色(ホース)スモーク使用圧力(MPa)0.7キャスターなしホース長さ(m)【蛇口側】1.2適合ホース外径(Φmm)16.5適合ホース内径(Φmm)12適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
耐圧糸入りホース
アイリスオーヤマ(17件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット当日出荷から翌日出荷オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースに便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。狭い庭やベランダでの使用に最適です。材質ポリエステル(糸)、塩化ビニル、ABS樹脂ホース外径(Φmm)17噴出形状キリ、カクサン、シャワー、ジェット適合蛇口外径(Φmm)14~18
ホースプロテクター ゴム製 連結式
(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個ほか当日出荷車道に設置されたホースの上にかぶせるだけで踏みつけから守ります。 連結パーツにより、設置場所に応じ連結が可能。 50ミリサイズのホース適合。用途散水ホース、ポンプ散水ホース、土木現場各種ホース、建築現場各種ケーブル、コード保護に最適です。 ポンプ作業補助用品として。材質本体:ニトリルゴム 連結パーツ:PP色黒質量(g)約3500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×380×70最大径(Φmm)50適合ホース径(Φmm)50まで
回転ホースジョイント(CG)
タカギ(1件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷本体が360度回転するので、ホースがねじれません。用途ホースとホースの接続用。仕様ねじれ防止付材質ABS樹脂高さ(mm)35質量(g)45接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
スプリンクラー 散水用 置き型
(35件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷広範囲の散水作業に便利です。用途散水作業に。材質ABS/PP質量(g)108寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×70×135適合ホース外径(Φmm)20まで散水範囲(m)最長直径約4適合ホース内径(Φmm)12~15
タカギ ホースリール オーロラNANO
タカギ¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷日差しからホースを守る着脱可能なカバー付です。ねじれに強いツイスターホースを採用しています。自由自在の通水エルボによりハンドルの向きを自由自在に変更できます。通水・止水がワンクリックで操作できます。水の出方が5種類に変わる散水ノズルです。用途一般家庭での屋外散水用。携帯・持ち運びの現場作業に最適。(持ち運び用取手を標準装備)。マンションのベランダなどちょっとした場所で使用したい方に。お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に適合【付属パーツの適合蛇口】横水栓、万能ホーム水栓材質原料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、金属材料:ステンレス、ゴム材料:EPDM、NBR、ホース:塩化ビニル樹脂(糸入り)カバーあり色(ホース)スモークタイプカバータイプ使用圧力(MPa)0.7キャスターなしホース長さ(m)【蛇口側】1.5適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
ホースコネクター
セフティー3(36件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷1つのサイズのホースを段差の数の各サイズと連結が可能です。 ホースとホースの接続の際に使用しホースバンドを使用してホースに接続します。用途ポンプパーツ材質樹脂(PA)