42ページ目: 散水・かん水資材

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,398件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • これエエやん 噴霧ノズルセット 常圧式 ミスト GAONA(ガオナ)

    これエエやん 噴霧ノズルセット 常圧式 ミスト

    GAONA(ガオナ)
    15,980税込17,578
    1セット
    7日以内出荷
    蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができる常圧式噴霧セットです。 細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。 電気を使わずに水道だけで使用できます。 夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。 学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。 塩ビ配管で設置できます。 高さ2.5m、幅2m以上にする場合は、必ず配管を壁に固定してください。 塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。 噴霧ノズルにはストレーナーが内蔵されています。
    付属品噴霧ノズル4個、HI管(500ミリ)3本、HI管(250ミリ)2本、バルブソケット2個、シールテープ(5m)1個材質黄銅、ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)1~40呼び径20使用圧力(MPa)0.2~0.6取付ねじR3/4(バルブソケット)
  • これエエやん 噴霧ノズル チーズ GAONA(ガオナ)

    これエエやん 噴霧ノズル チーズ

    GAONA(ガオナ)
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    塩ビ管と組合わせて噴霧できるノズルです。 蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができます。 細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。 電気を使わずに水道だけで使用できます。 夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。 学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。 塩ビ配管で設置できます。 塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。 ストレーナーが内蔵されています。 取付けに必要なシールテープ(1m)付きです。
    付属品シールテープ(1m)1個材質黄銅、ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.2~0.6
  • これエエやん 定流量ドリッパー ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 定流量ドリッパー ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水

    GAONA(ガオナ)
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ウォータースプレイパイプ用の散水用ノズルです。 ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。 約0.033L/分の定流量タイプ ウォータースプレイパイプに穴を開け、差込むことで一定量での点滴潅水ができます。 点滴潅水するので、ムダなく花木に水やりができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
    材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
  • これエエやん 固定金具 ロング ホース用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 固定金具 ロング ホース用

    GAONA(ガオナ)
    289税込318
    1個ほか
    9日以内出荷
    潅水・散水ホースを地面に固定する金具(ロング)です。 ポーラスパイプ、ウォータースプレイパイプ、散水チューブ、ドリップチューブに使用できます。 通常の固定金具(GA-QF051、GA-QF052)よりも長いので地面に深く差込めます。
    材質ステンレス取付間隔(cm)(推奨)100~200
  • これエエやん エンド 散水チューブ用 潅水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん エンド 散水チューブ用 潅水

    GAONA(ガオナ)
    419税込461
    1個
    5日以内出荷
    芝生や広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。 散水チューブの末端に取付け、止水するエンド(プラグ)です。 散水チューブは別途GA-QF043(5m)、GA-QF044(10m)、GA-QF045(50m)をお求めください。
    材質ABS樹脂、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.3
  • これエエやん Oリングセット ワンタッチ接続補修用パッキン GAONA(ガオナ)

    これエエやん Oリングセット ワンタッチ接続補修用パッキン

    GAONA(ガオナ)
    259税込285
    1セット
    9日以内出荷
    ネジ口金などカップリングシステムに使われているOリング3枚と呼13ネジ口金用の平パッキン1枚のセットです。
    材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム
  • 異径T-ジョイント GARDENA(ガルデナ)

    異径T-ジョイント

    GARDENA(ガルデナ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    プロフィ(Profi)から通常コネクターへのT型分岐ジョイント
    用途ジョイント質量(g)40サイズ(cm)11×5×5
  • 灌水ホース自動巻取機(エンジン式) 岡山農栄社

    灌水ホース自動巻取機(エンジン式)

    岡山農栄社
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷
    灌水ホースの巻き取り作業が楽になります。 今まで重労働だった灌水ホースの巻き取り作業が 楽に素早くできます。 大型車輪付きなので機械の移動も楽です。 巻き取り操作はスロットルレバーの開閉だけなので 簡単です。
    仕様スロットルレバー:固定式カバーなし質量(kg)32.5(リール含まず)長さ(m)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体:1209×963×960キャスターありエンジン形式ホンダGX35(4サイクル)クラッチ遠心クラッチ適合ホーススミレイン(R)40:100m、スミサンスイ(R):100m(専用リール、ボビン必要)、キリコ(R):100m(専用リール必要)巻取形式自動
  • 散水用二口横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水用二口横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    ホースをつなぎっぱなしでも手洗いやバケツ等への 水ためができる便利な二口タイプ。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと 蛇口がつながります。 ジョインター品番:PL60-50 パイプの角度が90度で真下に吐水するタイプ。
    用途散水用の水栓として幅(mm)123高さ(mm)133質量(g)700奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
  • 散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    ジョインターを接続することでワンタッチで ホースと蛇口がつながります。
    用途散水用の水栓として幅(mm)85高さ(mm)90質量(g)300奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
  • 散水用ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水用ホーム水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    パイプ角度90度で真下に吐水するタイプ。 ジョインターを接続することでワンタッチで ホースと蛇口がつながります。 ジョインター品番:PL60-50 配管接続部ネジ径:PJ1/2
    用途散水用の水栓として幅(mm)117高さ(mm)130質量(g)400奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
  • 水栓柱(お湯用) 東栄管機

    水栓柱(お湯用)

    東栄管機
    6,698税込7,368
    1個
    9日以内出荷
    PVC製で一般的な水栓柱です。内管がHTパイプなのでお湯を流せます。軽量なので運搬、施工性に優れています。
    用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタンアイボリー寸法H(mm)70接続Rp1/2材質(キャップ)PVC材質(外筒)PVC材質(接続部)HT MWL13材質(給水管)HTパイプ13
  • 15/20mmx30m 散水ホースリール(ステンレス製) エスコ

    15/20mmx30m 散水ホースリール(ステンレス製)

    エスコ
    36,600税込40,260
    1個
    翌日出荷
    材質リール:ステンレス、ホース:ポリエステル撚糸寸法(mm)415(W)×390(D)×460(H)質量(kg)9最高使用圧力(MPa)0.7以下ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20ホース長さ(m)(サイドホース)1適合蛇口外径(Φmm)外径16(丸型)
  • L型 ニップル  8ミリ TOYOX(トヨックス)

    L型 ニップル 8ミリ

    TOYOX(トヨックス)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    チューブとチューブをL字につなぎます。内径8mmのホースとホースをL字につなげることができます。
    用途屋外散水用ニップル材質PP使用流体
  • L型 ニップル  4ミリ TOYOX(トヨックス)

    L型 ニップル 4ミリ

    TOYOX(トヨックス)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    チューブとチューブをL字につなぎます。内径4mmのホースとホースをL字につなげることができます。
    用途屋外散水用ニップル材質PP使用流体
  • S型ニップル  7ミリ TOYOX(トヨックス)

    S型ニップル 7ミリ

    TOYOX(トヨックス)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    チューブとチューブをつなぎます。内径5~8mmのホースとホースをつなげることができます。
    用途屋外散水用ニップル材質PP使用流体
  • S型ニップル  5ミリ TOYOX(トヨックス)

    S型ニップル 5ミリ

    TOYOX(トヨックス)
    82税込90
    1個
    当日出荷
    チューブとチューブをつなぎます。内径3~5mmのホースとホースをつなげることができます。
    用途屋外散水用ニップル材質PP使用流体
  • 耐圧農園ホース 日之出化成

    耐圧農園ホース

    日之出化成
    9,998税込10,998
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    テトロン糸編みの耐圧ホースで紫外線をカットして藻、水アカが発生しにくく、 ハードな作業にも耐えるタフで耐久性バツグンのプロ用ホース。 ※別途、農園ホース(非耐圧)もご用意しております。
    仕様巻方:ドラム巻ブラック
  • 耐圧スーパーソフト 日之出化成

    耐圧スーパーソフト

    日之出化成
    3,198税込3,518
    1巻
    6日以内出荷
    特殊配合で冬でもやわらかく、水の流れが確認できる止水型ノズル対応ホースです。
    内径(Φmm)15外径(Φmm)20
  • メタルホースコネクター セフティー3

    メタルホースコネクター

    セフティー3
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    メタル製で丈夫で長持ちです。落下時の破損・紫外線による劣化に強いです。ワンタッチでホースをつなぎます。
    用途散水アタッチメント。材質黄銅適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
  • メタル蛇口コネクター セフティー3

    メタル蛇口コネクター

    セフティー3(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    メタル製で丈夫で長持ちです。落下時の破損・紫外線による劣化に強いです。ネジ付蛇口につなぎます。
    用途散水アタッチメント。材質黄銅ねじサイズメス1/2ネジ蛇口取付形状ネジ付
  • ステンレス製丸型水栓柱(HI管タイプ) SPG(サヌキ)

    ステンレス製丸型水栓柱(HI管タイプ)

    SPG(サヌキ)
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレス製ヘアライン仕上げで、高級感にあふれた柔らかい円筒形水栓柱(円柱水栓柱)です。 コンクリート製や塩ビ製水栓柱に比べ抜群の強度です。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。 ユニット式水栓柱のため内部配管は不要で、施工が簡単です
    用途お庭や建物まわりの立水栓・水栓柱に最適材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアライン
  • 亜鉛製 管用平行ネジPF(G) ホワイトカップ オスのみ 岩崎製作所

    亜鉛製 管用平行ネジPF(G) ホワイトカップ オスのみ

    岩崎製作所
    229税込252
    1個
    5日以内出荷
    亜鉛製 ガスネジカップリング
    材質亜鉛製
  • 黄銅製 管用平行ネジPF(G) イエローカップ オスのみ 岩崎製作所

    黄銅製 管用平行ネジPF(G) イエローカップ オスのみ

    岩崎製作所
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    黄銅製 ガスネジカップリング
    材質黄銅製
  • 散水栓 ストロングバルブ(2.0MPa回転バルブ)口金回転90° 岩崎製作所

    散水栓 ストロングバルブ(2.0MPa回転バルブ)口金回転90°

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    使用圧力は2.0MPaと高圧です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。
    材質アルミ製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式口金回転角度(°)90耐圧(MPa)2
  • 散水栓 ストロングバルブ(2.0MPa回転バルブ)45° 岩崎製作所

    散水栓 ストロングバルブ(2.0MPa回転バルブ)45°

    岩崎製作所
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    使用圧力は2.0MPaと高圧です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。
    材質アルミ製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)45耐圧(MPa)2
  • アルミ製 町野式金具G-107 (町野式女キャップ)鎖付き 岩崎製作所

    アルミ製 町野式金具G-107 (町野式女キャップ)鎖付き

    岩崎製作所
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
    付属品鉄鎖付き材質アルミ製
  • 町野式散水栓ハンドル付 みがき90° 報商製作所

    町野式散水栓ハンドル付 みがき90°

    報商製作所
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。散水の定番品です。
    材質CAC203みがき角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
  • 町野式散水栓ハンドル付 クローム90° 報商製作所

    町野式散水栓ハンドル付 クローム90°

    報商製作所
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。
    材質CAC203クロームめっき角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
  • ホースアダプター カクダイ

    ホースアダプター

    カクダイ
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ホースを簡単に挿入でき、ゴムキャップで締めつける特殊構造で、ホース抜け、流体漏れを防止。
  • ガオナ 散水ノズル 大口径 (切替2種類 金属製 バンド付き スプレーガン) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 散水ノズル 大口径 (切替2種類 金属製 バンド付き スプレーガン)

    GAONA(ガオナ)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    金属製の散水ノズルです。 レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。 フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付きます。 レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。 大口径なので、通常のスプレーガンの場合と比べて約50%(メーカー比)流量が増えます。 内径18ミリのホースに取付けできます。 ホース用バンドは別売です。
    付属品タケノコ材質亜鉛ダイカスト使用圧力(MPa)0.05~0.6適合ホース内径(Φmm)18アズワン品番64-5156-17シャワー種類直射・噴霧
  • G3/4”散水栓(フルボア/19mm用) エスコ

    G3/4”散水栓(フルボア/19mm用)

    エスコ
    3,420税込3,762
    1個
    翌日出荷
    材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) ハンドル:アルミねじ径G3/4”使用圧力1.02MPa使用流体適合ホース内径(Φmm)19
  • ハンディーホースリール セフティー3

    ハンディーホースリール

    セフティー3(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    持ち運び便利なハンディータイプのホースリールです。水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリールです。収納に便利な引掛けノズル機能付です。ノズルは10パターンでシャワー・ストレート大・ストレート小・タテ・ヨコ・ミスト・ジェット・5ポイント・4ポイント・拡散です。軽くて丈夫な耐圧糸入りホースです。
    用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリール。材質ホース部:軟質塩化ビニール ノズル部:ABSカバーなしキャスターなしホース内径(Φmm)8耐熱温度(℃)0~40耐水圧(MPa[kgf/cm2)0.69(7)
  • PC散水ノズル セフティー3

    PC散水ノズル

    セフティー3(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    散水作業に適した、飽きのこないシンプルデザインの散水ノズルです。ノズルは10パターンでシャワー・ストレート大・ストレート小・タテ・ヨコ・ミスト・ジェット・5ポイント・4ポイント・拡散です。庭木への水やり、洗車等に最適な散水ノズルです。
    用途散水ノズル。材質ポリプロピレン・ABS樹脂適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
  • タカギ ラクロックジョイントニップル タカギ

    タカギ ラクロックジョイントニップル

    タカギ
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ホースとホースをワンタッチでつなぐことができるニップルパーツ。水漏れの補修や、ホースを長くつなぎたい時に便利。内径12~15mm、外径21mmのホースに対応。2年間の保証付き。
    材質ABS樹脂、ポリアセタール、EPDM質量(g)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.2×4.3×12アズワン品番64-8533-37
  • シャワー付き分岐蛇口ダブルポート TRUSCO

    シャワー付き分岐蛇口ダブルポート

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-3914材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ボリアセタール(POM)高さ(mm)94質量(g)162適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×20適合寸法(mm)蛇口:14~18蛇口取付形状止めねじ型
  • ストップ付きホースコネクタ TRUSCO

    ストップ付きホースコネクタ

    TRUSCO
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂
  • 温水対応ホースリール アイリスオーヤマ

    温水対応ホースリール

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    冷水も温水も使えるホースリールです。水温は40℃以下でご使用ください。口金とアタッチメントが付属しており、浴室のシャワーや水道の蛇口、どちらも使えます。洗車や掃除、温水プールなど多岐にご使用いただけます。握った分だけ水が出る、水量調節アクアガン付きです。耐圧ホース、防藻機能、ホースのねじれ防止機能が付いています。本体にサイドホースとアクアガンを収納することができます。
    材質本体:ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリアセタール、ホース:塩化ビニル樹脂、アクアガン:AES樹脂、ABS樹脂、EPDM、ポリアセタール、蛇口口金:ポリアセタール、EPDM、シャワー口金:ABS樹脂カバーありホワイト/オレンジ質量(g)3080キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×330×315ホース長さ(m)20(本体15+サイドホース5)噴出形状キリ・カクサン・ジェット・シャワー・ジョーロ・ストップ適合蛇口外径(Φmm)丸形14~18、角形蛇口外径対角20まで巻取形式手動
  • コイルホース用蛇口ニップル セフティー3

    コイルホース用蛇口ニップル

    セフティー3
    559税込615
    1個
    当日出荷
    コイルホース用の蛇口ニップルです。蛇口にニップルをつけます。
    用途コイルホース用交換部品。材質POM耐熱温度(℃)0~40耐水圧(MPa[kgf/cm2)0.6[7]
  • セクターノズル(BCtype)コック 栄ヒルズ

    セクターノズル(BCtype)コック

    栄ヒルズ
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    寸法(mm)W125×H40×D530全長(mm)355質量(g)365穴径(Φmm)0.35(±0.1mm)穴数316主な用途一般・農業用適合ホース内径(Φmm)15~18アズワン品番64-3674-15
散水・かん水資材