絞り込み
全長(mm)
- 70~80未満(3)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(11)
- 120~140未満(7)
- 140~160未満(24)
- 160~180未満(52)
- 180~200未満(22)
- 200~220未満(71)
- 220~240未満(23)
- 240~260未満(54)
- 260~280未満(63)
- 280~300未満(36)
- 300~350未満(21)
- 600~650未満(2)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1200未満(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(471)
- 道刃物工業(156)
- MIKI(155)
- 常三郎(125)
- 与板利器工業(89)
- 三木章(67)
- BIGMAN(ビッグマン)(62)
- 角利(角利産業)(54)
- 梅心子圀光(42)
- 大五郎(38)
- 千吉(34)
- 一心産業(28)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(24)
- SK11(18)
- 伝匠(17)
- 小山金属工業所(15)
- GISUKE(タカギ)(14)
- 本喜秀(13)
- ヤヨイ化学(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
12ページ目: 大工道具
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

万能千枚通し 18-8ステン
KAKURI¥669税込¥7361本当日出荷錆に強い18-8ステンレス製です。用途紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として。裁縫・工作・調理などに。トラスコ品番817-9232材質針:ステンレス、柄:板屋楓全長(mm)178
鏡獅子 替刃式カンナ替刃1枚入り42ミリ
BIGMAN(ビッグマン)¥519税込¥5711枚4日以内出荷押え金調整が不要、替刃式カンナ。研ぐ手間なし。刃の交換で切れ味が蘇ります。用途鏡獅子替刃式カンナ用替刃。寸法(mm)42×17×0.8質量(g)4刃幅(mm)42
鏡獅子 替刃式追入のみ合金鋼 替刃
BIGMAN(ビッグマン)¥1,498~税込¥1,648~1枚4日以内出荷交換できる替刃式で作業能率がアップ。刃が交換できる替刃式のみで連続作業やサイズ変更が可能です。超合金を使用し特殊焼入れをしています。刃先が薄いので食い込みが良い。用途鏡獅子替刃式追入のみ用交換替刃です。材質(刃)合金鋼
木工用チゼルのみ24ミリ BY-24
BIGMAN(ビッグマン)¥739税込¥8131丁4日以内出荷叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。仕様(刃部)非貫通寸法(mm)320×66×35刃長(mm)144刃幅(mm)24柄長さ(mm)130材質(柄部)PP+TPR材質(刃)クロームバナジューム
木工用チゼルのみ21ミリ BY-21
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥739税込¥8131丁4日以内出荷叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。仕様(刃部)非貫通寸法(mm)320×66×35刃長(mm)144刃幅(mm)21柄長さ(mm)130材質(柄部)PP+TPR材質(刃)クロームバナジューム
木工用チゼルのみ15ミリ BY-15
BIGMAN(ビッグマン)¥689税込¥7581丁4日以内出荷叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。仕様(刃部)非貫通寸法(mm)320×66×35刃長(mm)144刃幅(mm)15柄長さ(mm)130材質(柄部)PP+TPR材質(刃)クロームバナジューム
鏡獅子 きり四角刃
BIGMAN(ビッグマン)¥479税込¥5271本4日以内出荷金釘・竹釘・木釘等の釘道を付けるのに適しています。テーパー状の穴あけに最適。 穴あけ作業に。用途金釘・竹釘・木釘等の釘道を付けるのに適しています。テーパー状の穴あけに最適。 穴あけ作業に。タイプ四角刃
春蘭 青紙2号 ヒナ型小鉋 押金付
常三郎¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷耐久性と耐摩耗性を追求。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。耐久性と耐摩耗性を追求。材質青紙1号+極軟鉄サイズ5寸5分材質(台)白樫
ハイス鋼 小鉋 台直し鉋(左右面取り斜め台) 裏出不要
常三郎¥22,980~税込¥25,278~1台翌日出荷鉋台の下端面の調整に。台側の左右をカットしてあるので刃口との位置関係が解りやすく精密な台直しが可能です。刃先はグラインダーで中スキを施すと楽に研ぎ上がります。グラインダーは刃が赤くならないように水に浸けながらゆっくりと研いでください。中砥#1000の次に中仕上げ#2000~#3000をかけてください。粘りが強いので、中仕上げを施すことで仕上げ研ぎが早くでき、面精度も上がります。仕上げは#8000~#10000の人造砥石で仕上げてください。ハイス鋼に関しては天然砥石は必要としません。人造の仕上げ砥にWA10000(ホワイトアランダム微粉末パウダー)を一緒に使えばより効果的に研ぎ上がります。材質ハイス鋼材質(台)白樫台厚(mm)35
ハイス鋼 小鉋 キワ鉋 押金付 裏出不要
常三郎¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷キワを削るための鉋。ヒナ型キワ鉋と身幅は同じですが、身丈、鉋台の厚さ、丈の違う鉋。角隅のキワや部材の段欠きに最適です。使いやすい裏出し不要の鉋。集成材を削っても刃こぼれしにくく永切れします。また、複合材(ハイス鋼+極軟鉄)のため研ぎ安く、人造砥石で簡単に刃がつきます。刃先をグラインダーで中スキしても焼き戻りしません。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。材質ハイス鋼サイズ8寸材質(台)白樫台厚(mm)35
伝統大鉋 青紙2号 東秀石(普通口) 黒仕上げ 白樫
常三郎¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷研ぎやすい青紙2号に極軟鉄を鍛造した鉋。高品質、低価格を実現し、プロ仕様を施した逸品です。材質青紙2号サイズ9寸5分材質(台)白樫
刃物鋼彫刻刀 10本組(平常心道)
道刃物工業¥19,980税込¥21,9781セット6日以内出荷手ごろな価格と使いやすさで木彫り初心者や入門用にオススメの刃物鋼彫刻刀10本セットです。 基本的なセット内容なのでこれから木彫りを始める方には最適です。木箱入り ハンドルがヒノキ製なので軽くてしっくりと手になじみます。用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、学童用セット内容平刀9/印刀6・9/丸刀3・6・9/三角6/浅丸9/丸スクイ9/浅丸スクイ12材質刃物鋼青紙2号柄長さ(mm)180柄木曽ヒノキケース桐箱
翔 替刃式のみ
与板利器工業¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から4日以内出荷刃の交換だけで、新品の切れ味によみがえります。替刃式ですので付属の3mmの六角棒レンチで止めネジを緩め、刃の交換をして下さい。止めネジを半分位緩めると刃は抜けます。交換するときは、切り込み側がネジ側になるように取り付けて下さい。切り込み以外の場所で止めると、抜け落ちやガタツキが起きて危険です。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。材質刃部:合金鋼 柄:赤樫 桂:鉄
CRAFT HOUSE ボード鉋Pro W溝
与板利器工業(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。ダブル溝機構で切削・面取りが簡単です。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。用途石膏ボード、合板、木材の面取り、切削。材質刃部:カッター刃 鉋台:樫(浸油台) ネジ部:ABS+鉄
CRAFT HOUSE ボード鉋
与板利器工業¥1,298税込¥1,4281個当日出荷コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の切削がラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。3段階の刃出し調整が可能です。用途石膏ボード、合板、木材の面取り。材質刃部:カッター刃 鉋台:メープル ネジ部:ABS+鉄
嵯峨 追い入れのみ
与板利器工業¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から4日以内出荷古来の技が冴える追入れのみです。複合材の鋼付追入れのみです。かけず(粘りがある)・まくれず(硬さがある)・永切れ(耐摩性がある)する追い入れのみです。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。材質刃部:高級刃物鋼 柄:樫 桂:鉄
重友 ネズミ錐
与板利器工業¥509~税込¥560~1本当日出荷竹に穴をあけるための錐です。三叉となった中央の高い部分を、穴を開けようとする位置の中心へもってきます。これを中心に回転をさせますと、両側の二枚の小刀状の刃が材の繊維を断ち切りながら、連続して切り出しを行います。竹のように繊維が丈夫なものに向いています。硬材の穴あけにも適してます。用途木材の穴あけ加工。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木
Yoita ウッドチゼルロング
与板利器工業(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷お買い得な20mm、25mm、32mmの3本組のセットです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。セット内容20mm・25mm・32mm材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)刃幅(mm)20・25・32
桜日本 彫刻刀 鋼付 桐箱入5本組
与板利器工業¥3,198税込¥3,5181本当日出荷食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。用途版画、彫刻。セット内容桐箱入(5本組):平刃7.5mm・印刀右7.5mm・丸刃3mm・6mm・三角3mm材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木
CRAFT HOUSE ネジ式二丁鎌毛引
与板利器工業¥1,698税込¥1,8681個当日出荷2本の筋つけが同時にできます。筋つけをしたい個所に刃を合わせ、ネジで固定してから使用します。用途墨付け作業。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 本体:ナラ
CRAFT HOUSE ネジ式一本竿筋毛引
与板利器工業¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷木材加工の印付けなどに便利です。側面に合わせ材料に平行に筋つけができます。用途墨付け作業。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 本体:ナラ
CRAFT HOUSE ネジ式二丁鎌毛引
与板利器工業¥1,598税込¥1,7581個当日出荷木材加工の印付けなどに便利です。側面に合わせ、材料に平行に筋つけができます。刃は先端が直角に曲がった部分に付いていますので、入り隅などの部分に罫書き筋を入れるのにも適しています。用途墨付け作業。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 本体:ナラ
CRAFT HOUSE ネジ式一本竿筋毛引
与板利器工業¥1,298税込¥1,4281個当日出荷木材加工の印付けなどに便利です。側面に合わせ材料に平行に筋つけができます。金属部に目盛が付いています。用途墨付け作業。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 本体:ナラ
貴克 替刃式鉋替刃2枚入
与板利器工業¥2,198税込¥2,4181セット(2枚)当日出荷貴克替刃式鉋42mmの替刃です。切れなくなったら新品の替刃に交換をお願いします。用途鉋の交換用替刃。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 袋入り刃幅(mm)42
創一郎 櫛型作里
与板利器工業¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷敷居などの溝を削るのに適した鉋です。敷居や鴨居の溝などを削るときに適しています。用途敷居や鴨居の溝などを削る。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
木工用DIYのみ ショート
E-Value¥1,598税込¥1,7581セット(3本)当日出荷DIY・日曜大工に最適な叩けるショートタイプののみセットです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用できます。小さくて使い易いショートタイプです。用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。材質刃部:クロームバナジウム鋼、グリップ:PVC刃幅(mm)9・15・24刃部硬度HRC54~56
鋼付 彫刻刀
本喜秀¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷日立製刃物鋼SK-5を使用で、切れ味、研ぎやすさも抜群。用途木工・彫刻作業に。材質日立製刃物鋼SK-5鋼付全長(mm)195柄長さ(mm)165刃型平丸
まめ鉋 極反り
大五郎¥2,998税込¥3,2981個19日以内出荷一般的な反り鉋より、さらに反らせた鉋台に外丸刃を仕込んだ「極反り鉋」は、いわゆる四方反り鉋です。カーブのきつい曲面の加工に。手のひらサイズで作業がし易い小鉋。台底面:約90Rの極反り用途細かい鉋掛け作業に。材質鉋台:白樫全長(mm)93質量(g)38刃先形状外丸刃のサイズ(mm)15材質(刃)安来青紙鋼
まめ鉋 極反り
大五郎¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷一般的な反り鉋より、さらに反らせた鉋台に内丸刃を仕込んだ「極反り鉋」は、凸部でカーブのきつい曲面の加工に。手のひらサイズで作業がし易い小鉋。台底面:約90Rの極反り。用途細かい鉋掛け作業に。材質鉋台:白樫全長(mm)93質量(g)39刃先形状内丸刃のサイズ(mm)15材質(刃)安来青紙鋼