絞り込み
全長(mm)
- 70~80未満(3)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(11)
- 120~140未満(7)
- 140~160未満(24)
- 160~180未満(52)
- 180~200未満(22)
- 200~220未満(71)
- 220~240未満(23)
- 240~260未満(54)
- 260~280未満(63)
- 280~300未満(36)
- 300~350未満(21)
- 600~650未満(2)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1200未満(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(472)
- 道刃物工業(156)
- MIKI(155)
- 常三郎(125)
- 与板利器工業(88)
- 三木章(67)
- BIGMAN(ビッグマン)(62)
- 角利(角利産業)(54)
- 梅心子圀光(42)
- 大五郎(38)
- 千吉(34)
- 一心産業(28)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(24)
- SK11(18)
- 伝匠(17)
- 小山金属工業所(15)
- GISUKE(タカギ)(14)
- 本喜秀(13)
- ヤヨイ化学(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
43ページ目: 大工道具
商品豆知識

20mm 丸スプーン型彫刻のみ
エスコ(2件のレビュー)¥8,740税込¥9,6141個翌日出荷エスコ品番EA588GR-20全長(mm)245刃幅(mm)20刃部硬度RC59-61材質(刃)クロームバナジウム鋼
16mm 平のみ
エスコ¥5,250税込¥5,7751個翌日出荷エスコ品番EA588GH-16全長(mm)265角度(°)25(刃)刃幅(mm)16刃部硬度RC59-61材質(柄部)ブナ材、鉄輪付材質(刃)クロームバナジウム鋼
12mm 平のみ
エスコ¥5,030税込¥5,5331個翌日出荷エスコ品番EA588GH-12全長(mm)265角度(°)25(刃)刃幅(mm)12刃部硬度RC59-61材質(柄部)ブナ材、鉄輪付材質(刃)クロームバナジウム鋼
10mm 平のみ
エスコ¥4,860税込¥5,3461個翌日出荷エスコ品番EA588GH-10全長(mm)260角度(°)25(刃)刃幅(mm)10刃部硬度RC59-61材質(柄部)ブナ材、鉄輪付材質(刃)クロームバナジウム鋼
”バイキングアーム” サクションリフター用アダプター
Viking Arm¥2,998税込¥3,2981個当日出荷バイキングアームのリフティングプレートに取り付けることでサクションリフターのハンドルを安定して支持できます。サクションリフターと併用する事で、ガラスやタイル、鏡などの安定した施工や、爪を差し込むクリアランスがない場合でも持ち上げることが可能になります。配管やパイプなど丸棒状のワークの設置や支持、レベル調整にも適した形状です。トラスコ品番728-8382材質ポリアミド幅(mm)95高さ(mm)31奥行(mm)70
木彫細工のみ 赤樫柄
角利(角利産業)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷各種木彫細工に使える便利なのみです。用途平面彫りや粗彫りに。トラスコ品番817-9253材質刃:刃物用特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)、柄:赤樫全長(mm)180刃幅(mm)9柄長さ(mm)105
釘締め
アークランドサカモト¥729税込¥8021個翌々日出荷用途かなずちの頭が入らないところの釘打ちや、釘の頭を沈めたり、狭い場所や隅を打ち付けるほか、釘抜きと組み合わせてはみ出した釘を抜く際に材質高級炭素工具鋼寸法(mm)150×9.5×9色シルバー質量(g)70表面処理特殊熱処理
FH型 無傷ハッカー(吊フック)
三木ネツレン¥11,980~税込¥13,178~1台3日以内出荷から4日以内出荷くわえ部の上・下・奥の部分に高力アルミ合金の当て金を取り付けた無傷吊フックです。ステンレス・非鉄金属等で板状のもの、樹脂被覆パイプなどのコーナーに傷をつけることはありません。本体は特殊合金鋼を使用していますが、アルミ合金は摩耗すれば取替えができます。
日曜大工のこぎり ST 210ミリ
角利(角利産業)¥1,698税込¥1,8681本6日以内出荷誰でも気軽に購入できる日曜大工用鋸です。日曜大工から、不要な大型商品(木製ベットや木製ソファーなど)の切断に使えるマルチな鋸です。本目立済みですのでこのまま使用することができます。収納に便利な刃先をカバーする収納ケースがついています。用途一般木材、集成材、合板付属品刃先収納ケース全長(mm)537刃長(mm)210材質(ケース)ポリプロピレン刃厚(mm)0.6材質(柄部)サワクルミ・藤材質(刃)炭素鋼SK-5