カテゴリ
絞り込み
切断対象
使用目的
- ガーデニング(57)
- キワ刈り(3)
- フラワーアレンジメント・生花(7)
- 交換・補修・メンテナンス(36)
- 刃固定(4)
- 切り花・摘花(17)
- 刈り込み・仕上げ(92)
- 剪定(259)
- 園芸・家庭菜園(62)
- 手芸・クラフト(7)
- 替バネ(12)
- 束ね切り(3)
- 果実などの採取・収穫(123)
- 枝・葉落とし(3)
- 枝刈り(103)
- 根切り(3)
- 生花・華道(31)
- 芽切り(27)
- 鋏ケース(15)
- 雑草刈り(3)
- 使用目的をもっと見る
切断能力(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
- 140~160未満(45)
- 160~180未満(143)
- 180~200未満(247)
- 200~220未満(282)
- 220~240未満(36)
- 260~280未満(25)
- 300~350未満(26)
- 350~400未満(13)
- 400~450未満(12)
- 450~500未満(18)
- 500~550未満(32)
- 550~600未満(15)
- 600~650未満(35)
- 650~700未満(85)
- 700~800未満(49)
- 800~900未満(19)
- 1000~1200未満(31)
- 1400~1600未満(11)
- 2000~3000未満(19)
- 3000~4000未満(40)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(6)
- アルスコーポレーション(234)
- 千吉(152)
- BAHCO(バーコ)(115)
- エスコ(113)
- アルス(99)
- 喜久和(97)
- 近正(88)
- カマキ(72)
- サボテン(65)
- フェルコ(39)
- 鋼典(38)
- 浅香工業(37)
- 岡恒(37)
- ドウカン(36)
- ビクトリノックス(35)
- Berger(35)
- 越路(35)
- 越乃興三(33)
- TAKAGI(高儀)(31)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・アルスコーポレーション・千吉・BAHCO(バーコ)・エスコ・アルス・喜久和・近正・カマキ・サボテン・フェルコ・鋼典・浅香工業・岡恒・ドウカン・ビクトリノックス・Berger・越路・越乃興三・TAKAGI(高儀)・ブランドをもっと見る

パワー極太切 アンビル型
ツリー(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷一発切断で作業時間短縮。アンビル型なのでしっかり枝を挟み安定した切断が可能。フッ素コーティング刃なので、ヤニも付着しにくくお手入れ簡単。テコの原理でラクラク切断できます。用途庭木の刈込作業に。材質【切刃】高炭素工具鋼【アンビル部】S50C【柄部】アルミパイプ全長(mm)700質量(g)1200刃部硬度HRC54±2切断能力(Φmm)生木約50
伸縮ステンレスアルミ柄刈込鋏
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷サビにくいステンレス刃。全長約665~1000mmまで伸縮自在!。ハンドルの長さをスピーディーに調節可能!。滑りにくいクッショングリップ。軽くて丈夫なアルミ柄用途庭木・生垣のお手入れ切断能力最短時:約Φ10mm/最長時:約Φ5mm材質(カヅラ)PVC寸法(mm)685×220×35質量(g)902材質(グリップ)PVC使用目的お手入れ切断対象庭木、生垣硬度HRC(刃部)HRC54材質(刃)ステンレス鋼420J3
太枝切り鋏ギアパワー・プロ
MAC(マック)(包丁)(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷力のいらない太枝切り鋏 ギア・パワー方式。特殊歯車がテコの原理を最大限利用することで、普通のハサミの約3分の1の力で枝が切れます。力の弱い女性でもラクラク剪定。 また、特殊歯車により支点が無段階に移動します。 力の弱い女性でもラクラク剪定。全長(mm)640切断目安(Φmm)45質量(g)998
剪定鋏ミニチョキデラックス
アルス(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷お花屋さんも愛用。 アルスのロングセラー小型剪定鋏。 防錆・耐摩耗性に優れたハードクローム仕上げ。 刃が大きく開き、太い枝も楽に切れます。 女性でも簡単に扱えるよう、軽い取り回しのデザインです。 錆び・摩耗に強く、ヤニが付きにくいハードクローム仕上げです。用途生木の剪定全長(mm)185刃長(mm)43質量(g)135表面処理ハードクローム仕上げ使用目的剪定切断対象生木対応商品KC-VS材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
楽刈片手芝生鋏
千吉(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷アシストギアが付いているので、楽に芝刈り作業が行えます。ギアの効果でハンドルを握る力が従来比の約半分で、作業時の手への負担が軽減されます。軽量で丈夫な樹脂ボディです。作業状況、作業場所に併せて、刃先角度を変更できます。ハンドルを持ったまま、片手で刃部ロックのオンオフが簡単に行えます。上刃にはフッ素コート加工が施されています。用途芝刈り作業用。全長(mm)330刃長(mm)165質量(g)250使用目的刈り作業機能刃先角度360度変更機能切断対象芝切刃(mm)120硬度HRC(刃部)52±2材質(刃)刃物鋼材質(ハンドル)ナイロングラスファイバー
ガーデニング鋏小型長刃
千吉(2件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷家庭菜園や農作業、園芸資材の切断など幅広く使えるスタンダードタイプです。樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。用途園芸鋏。材質刃部:SK-5 ハンドル部:PP・TPR全長(mm)約170質量(g)約75切断能力(mm)生木:5使用目的園芸鋏
ステンレス刃長摘果鋏(ステンバネ)
越路(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷衛生的なオールステン。刃が長く細いのが特徴。用途果樹・菜園用全長(mm)200刃長(mm)70材質ステンレス鋼替えバネA-202
ミニミニ刈込鋏
sita(サイタ)¥799税込¥8791個当日出荷機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 手軽でちょっとした植木・庭木の剪定作業に便利全長(mm)400質量(g)420有効切断能力(mm)8刃先(mm)150
リング付園芸鋏(芽切)
千吉(4件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷両手が使える芽切鋏です。剪定・収穫作業中、鋏を置かず両手が作業が出来ます。丸型リングに指を入れて使用することで、剪定・収穫作業中のわずらわしい鋏の置き持ちから開放され、両手で作業する事が出来ます。軽量コンパクトなので、手の小さい女性や大きい刃に抵抗がある方に最適です。用途剪定作業用。全長(mm)150質量(g)50使用目的剪定作業最大切断寸法(mm)目安:6材質(刃)SK-5材質(ハンドル)PP
ぶどう間引鋏
越路(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷山形のぶどう農家さんの声を形に!先端部が細い形状用途果樹・菜園用全長(mm)175刃長(mm)50材質炭素鋼替えバネバネ無し
鋏正宗 職人用バッグ
吉岡刃物製作所(20件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷バックの中に小さな袋が付いており、刃をその中に入れ保護します。 柄の方を2つのマジックテープで固定します。 周りにポケットが4つ付いています。長さ(mm)900幅(mm)210質量(kg)1.8深さ(mm)185アズワン品番64-8284-53
軽量刈込鋏
EVER GREEN¥1,488税込¥1,6371個5日以内出荷軽いアルミ柄タイプの刈込ばさみ(約580g)。用途庭木の刈り込み作業に。全長(mm)650質量(g)586切断能力(Φmm)10刃渡り(mm)165
”たち刈る君2号”
DAISHIN(大進)¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷立ったまま雑草や芝生の刈込が出来ます。 狭い隙間の雑草寄りに最適です。 芝刈作業後の仕上げに便利です。用途芝生のお手入れや小枝の剪定に。雑草処理、芝生の剪定に。トラスコ品番260-4274材質刃部:ステンレス、柄:スチールパイプ全長(mm)1300刃長(mm)150切断能力(mm)3
アルミ柄 伸縮式刈込鋏
Family Tree(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷伸縮刈込鋏は通常の刈込作業から高い枝など刈込作業も行えます。全長が1.5倍に伸びます。伸縮式アルミ柄を伸ばすと通常時77cmが伸長時118cmになります。刃部にはフッ素コーティング処理を施してあるので、生木のヤニなどが付きにくくお手入れ簡単!。柄の長さはお好みの位置で調節可能。ストッパーもワンタッチで簡単に操作できます。全長(mm)770切断能力(mm)(生木)10質量(g)1078
替刃式きゅうりカッター
TAKIGEN(タキゲン)¥2,498~税込¥2,748~1箱(1本)ほか5日以内出荷から7日以内出荷きゅうりなどの葉かきや収穫に最適です。替刃式のため、切れ味が鈍ったときに交換することができます。定期的に刃を交換することで病気対策にも!用途葉かき・収穫使用目的きゅうりなどの葉かきや収穫切断対象きゅうり
本刃付ステンレスロング芽切小枝切鋏
FUKUZEN×TAKAGI(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷サビに強い高級ステンレス鋼+本刃付けによる植物への抵抗が少なく軽い切れ味&キレイな切り口!手にやさしいソフトグリップ。用途芽・小枝の剪定や、フラワーアレンジメントに!ロング刃なので土・肥料袋の開封にも便利全長(mm)約190切断能力小枝(一年目の若枝)約Φ5.0mm刃渡り(mm)約74使用目的フラワーアレンジメン、剪定、開封切断対象土・肥料袋、小枝、芽材質(刃)ステンレス鋼WR-2
ステンレス刃長摘果鋏
越路(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷きゅうり農家様の声を形にしました、収穫サイズに合せた全長200mm用途果樹・菜園用全長(mm)200刃長(mm)70材質ステンレス鋼替えバネA-102
クラフトチョキ(生花・アレンジメント用)
アルス(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷フラワーアレンジメントで大活躍!花がら摘み、包装フィルム、ラッピングペーパー、小枝、リボン、切り戻しなど...。 フローリストやフラワーデザイナーにピッタリの多用途はさみです。 刃の部分でのカットはもちろんですが、刃の背の部分のアールはリボンをカールさせるのに最適な角度に設計されており便利にご使用いただけます。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。用途花がら摘みからリボンのカットまで多用途にお使いいただけます。全長(mm)160刃長(mm)40質量(g)50表面処理ハードクローム仕上げ材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)2.5使用目的カット、摘み切断対象リボン、花がら材質(刃)高炭素刃物鋼切断能力(mm)アルミ板0.5切断能力(mm)プラスチック0.5切断能力(Φmm2) より線VSF1.25RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
レディース植木鋏
千吉(11件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷女性の方が使っていただくのに最適設計の園芸鋏です。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。すべりにくく、作業時の衝撃を緩和する樹脂付きハンドルです。用途庭木の剪定作業用全長(mm)195刃長(mm)60切断能力(mm)8材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:樹脂+TPR質量(g)118使用目的剪定作業切断対象庭木