絞り込み
切断対象
使用目的
切断能力(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
ブランド
モノタロウ・アルスコーポレーション・千吉・BAHCO(バーコ)・エスコ・アルス・喜久和・近正・カマキ・サボテン・フェルコ・浅香工業・岡恒・鋼典・ドウカン・ビクトリノックス・Berger・越路・越乃興三・TAKAGI(高儀)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目:

2,121件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 新型アルミ柄伸縮刈込鋏(大) ゴールデンスター

    新型アルミ柄伸縮刈込鋏(大)

    ゴールデンスター(4件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1丁
    当日出荷
    楕円軽量アルミ柄で強度アップしています。 全長700~1000mmの伸縮ハンドルです。
    用途高枝・庭木・生垣等の刈り込みに。トラスコ品番275-3251全長(mm)700~1000質量(g)920刃長(mm)170切断能力(mm)12材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣、高枝材質(刃)炭素刃物鋼
  • 替刃式きゅうりカッター TAKIGEN(タキゲン)

    替刃式きゅうりカッター

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,498税込2,748
    1箱(1本)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    きゅうりなどの葉かきや収穫に最適です。替刃式のため、切れ味が鈍ったときに交換することができます。定期的に刃を交換することで病気対策にも!
    用途葉かき・収穫使用目的きゅうりなどの葉かきや収穫切断対象きゅうり
  • 本刃付ステンレスロング芽切小枝切鋏 FUKUZEN×TAKAGI

    本刃付ステンレスロング芽切小枝切鋏

    FUKUZEN×TAKAGI(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    サビに強い高級ステンレス鋼+本刃付けによる植物への抵抗が少なく軽い切れ味&キレイな切り口!手にやさしいソフトグリップ。
    用途芽・小枝の剪定や、フラワーアレンジメントに!ロング刃なので土・肥料袋の開封にも便利全長(mm)約190切断能力小枝(一年目の若枝)約Φ5.0mm使用目的フラワーアレンジメン、剪定、開封切断対象土・肥料袋、小枝、芽材質(刃)ステンレス鋼WR-2刃渡り(mm)約74
  • ステンレス園芸鋏 OWL

    ステンレス園芸鋏

    OWL(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    錆びにくいステンレス鋼 ワイヤーカット機能付き
    用途園芸用全長(mm)160質量(g)73刃長(mm)41使用目的園芸
  • 左利き用剪定鋏 千吉

    左利き用剪定鋏

    千吉(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    左利き用剪定鋏です。太い幹や枝の剪定に最適な強力タイプです。すべりにくく手に馴染みやすい、樹脂コーティンググリップです。刃を閉じて収納出来るストッパー付きです。
    用途剪定作業用。仕様左利き用全長(mm)200使用目的剪定作業最大切断寸法(mm)約15まで材質(刃)SK-5
  • ステンレス刃長摘果鋏 越路

    ステンレス刃長摘果鋏

    越路(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    きゅうり農家様の声を形にしました、収穫サイズに合せた全長200mm
    用途果樹・菜園用材質ステンレス鋼全長(mm)200刃長(mm)70替えバネA-102
  • ラチェット式太枝切鋏替刃 千吉

    ラチェット式太枝切鋏替刃

    千吉(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    用途交換部品材質刃部:刃物鋼幅(mm)45高さ(mm)185質量(g)180奥行(mm)2使用目的交換部品
  • 植木鋏D型 岡恒

    植木鋏D型

    岡恒(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。 岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
    全長(mm)200質量(g)215刃長(mm)52
  • バッテリー BR1225 ビクトリノックス

    バッテリー BR1225

    ビクトリノックス
    599税込659
    1個
    当日出荷
  • 高枝用 ∨型ハンドル部バネ 千吉

    高枝用 ∨型ハンドル部バネ

    千吉(5件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    高枝切鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。
    用途高枝切鋏ハンドル部のバネ。適合機種SGL-11/SGL-12/SGLP-11/SGLP-13/SGLP-14/CWGL-11/CWGLP-11/BGLP-13材質(本体)使用目的ハンドル部のバネ
  • ステンレスぶどう鋏 近正

    ステンレスぶどう鋏

    近正(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    刃先からグリップまで長いため、入り組んだ細かい作業に最適
    用途ぶどうの手入れ、収穫、細かい作業全長(mm)157質量(g)47刃長(mm)35材質(柄部)高衝撃ABS樹脂使用目的収穫、手入れ、細かい作業切断対象ぶどう材質(刃)高級ステンレス刃物鋼
  • ステンレス収穫鋏 越路

    ステンレス収穫鋏

    越路(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    刃先が丸く茄子の収獲や玉ねぎの根切りに適した長刃収獲鋏
    用途菜園用材質ステンレス鋼全長(mm)200刃長(mm)70替えバネA-102
  • 新型アルミ柄 エッジ付太枝切鋏 ゴールデンスター

    新型アルミ柄 エッジ付太枝切鋏

    ゴールデンスター(8件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    エッジ式補護切断効果により1/2の力で太い枝も切断できます。 ヨーロッパで認められた高品質製品です。
    用途庭木、生垣などの刈り込みに。トラスコ品番382-0769全長(mm)740質量(g)815刃長(mm)80切断能力(mm)35材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼
  • ライトチョキズーム アルス

    ライトチョキズーム

    アルス(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    超軽量810g伸縮式高枝鋏!女性にも扱いやすい。取りまわしラクラク。長時間使用しても疲れにくい。 するどい切れ味に加え、果実、枝などの切断物を確実につかむ、カットキャッチ機能を採用。(採取部<ツカミ>は取り外すことができます。毛虫・ミノ虫やとげなどに触れずに安全に作業することができます。 回転式のグリップで、刃部の向きを手元で変えることができます。最大250°回転できるので、枝の向きにあわせて切ることができます。 ズームレバーを握って内側のパイプを操作するだけで、最短1.8m~最長3.0mまで簡単に伸縮できます。5段階伸縮。
  • プロ200 葉刈鋏 ニシガキ工業

    プロ200 葉刈鋏

    ニシガキ工業(8件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    鋭利な長刃で植木の葉刈に最適! 安全ガード付!(取り外し可) 鍛造、裏スキ、鏡面、メッキ仕上げ! スベリ止め加工の軽量ハンドル! 本職使用!
    用途植木の葉刈・仕上げ用使用目的仕上げ、葉刈切断対象植木
  • 伸縮式高枝切鋏 剪定刃 E-Value

    伸縮式高枝切鋏 剪定刃

    E-Value
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    高所の剪定、収穫に便利な高枝切鋏。最大3Mまで伸びる6段階伸縮します。切断した枝を落とさずにキャッチできる、キャッチ機能付きです。
    用途枝葉の剪定・整枝作業。材質刃部:SK5(上刃&下刃),ハンドル:アルミ質量(g)約1050切断能力(mm)【生木】8全長(cm)約199~327
  • 立ち楽雑草カット 千吉

    立ち楽雑草カット

    千吉(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    立ったまま楽に除草作業が出来る立ち刈はさみです。ギザ刃仕様でやわらかい雑草も逃さずカットできます。ヤニや汚れに強いフッ素加工刃でお手入れ簡単です。手元のスイッチで6段階の伸縮が簡単に行なえます。
    用途除草作業。仕様ギザ刃付・6段階伸縮材質刃部:S50C ハンドル:アルミ グリップ:PP&TPR質量(g)1550使用目的除草作業
  • ガーデン万能はさみ 千吉

    ガーデン万能はさみ

    千吉
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    通常のハサミでは切りにくいリアル人工芝や厚手の防草シートのカットに便利です。R刃とギザ刃が対象を逃さずカットします。女性の方や手の小さな方にもお使い頂けるように、グリップの開き幅を調整できるスイッチ付です。人工芝や防草シートなどの地面に合わせた状態で切る事が多い対象物に最適です。通常のハサミでは刃や手が、開いた際に地面に接触し切りにくいですが、刃とグリップに角度が付いていて切断しやすいです。
    用途リアル人工芝、防草シートの切断。材質刃部:ステンレス(420J2) グリップ:PP+TPR切断能力(mm)アルミ・アルミ線・銅線まで1.0、銅板・トタン板・ブリキ板・針金0.5まで、ステンレス板0.3まで、電気コード10まで、プラ板2.0まで・皮革4.0・ゴム板5.0、アルミ線・銅線・針金2.5まで刃部硬度HRC53±2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×220×25切断対象リアル人工芝、防草シート
  • ステンレス芽きり鋏 sita(サイタ)

    ステンレス芽きり鋏

    sita(サイタ)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 手になじむ機能美 より長く、快適に使えるために、素材や設計などの品質を厳選 新素材、新機能を付加し、より使いやすい道具を実現。 シンプルさとフォルムの美しさを大切にした美しいデザイン。 果実の収穫・花摘み・野菜の収穫に
    全長(mm)190
  • フッ素コーティング花はさみ sita(サイタ)

    フッ素コーティング花はさみ

    sita(サイタ)
    1,098税込1,208
    1丁
    当日出荷
    機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 女性でも楽々! かる~い切れ味! サビにくく汚れが付きにくいフッ素コーティング刃 長時間使っても疲れにくいスプリング構造 衝撃吸収・手に優しい樹脂付グリップ 作業しやすい指かけ部付き
    材質刃部:SK-5(フッ素コーティング)、グリップ:PP・TPR樹脂全長(mm)175質量(g)約120有効切断能力(mm)8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:220×120×20刃先(mm)40
  • 新型アルミ柄超強力型太枝切鋏 ゴールデンスター

    新型アルミ柄超強力型太枝切鋏

    ゴールデンスター(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    ラチェット機構採用で太い枝も軽い力で楽々切断。 5cmの生木の切断が可能
    用途太枝切用刈込鋏全長(mm)770質量(g)1200材質(柄部)アルミパイプ使用目的切、刈込鋏切断対象太枝材質(刃)炭素刃物鋼刃渡り(mm)95
  • ステンぶどう鋏 曲先丸フッソ 近正

    ステンぶどう鋏 曲先丸フッソ

    近正(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ぶどうの実を傷つけにくい刃先丸タイプ。L型仕様。 サビにくいステンレス刃。高級フッ素加工でぶどうの頑固なシブやヤニの付着を防ぎ、刃の開閉をスムーズに保ちます。 房作りに便利な目安マーク付き(刃先から3cm、4cm、5cm、8cm、9cm、10cm、11cm、12cm、13cmに表記)。手に伝わる衝撃を抑えるクッション付。
    全長(mm)155質量(g)42刃長(mm)35
  • 花実鋏(左手用) 越路

    花実鋏(左手用)

    越路(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    左利き用鋏、九州型芽切と言われた形状、軽量・薄刃で軽い切れ味
    用途果樹・菜園用材質炭素鋼全長(mm)185刃長(mm)50最大切断径(Φmm)約4替えバネA-102
  • ザクト剪定鋏 210用本革ケース 三陽金属(ERBA)

    ザクト剪定鋏 210用本革ケース

    三陽金属(ERBA)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合機種ZS-210
  • レディース植木鋏 千吉

    レディース植木鋏

    千吉(11件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    女性の方が使っていただくのに最適設計の園芸鋏です。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。すべりにくく、作業時の衝撃を緩和する樹脂付きハンドルです。
    用途庭木の剪定作業用材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:樹脂+TPR全長(mm)195質量(g)118刃長(mm)60切断能力(mm)8使用目的剪定作業切断対象庭木
  • プロ200 葉刈鋏 ケース ニシガキ工業

    プロ200 葉刈鋏 ケース

    ニシガキ工業(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    極上牛革使用! 型くずれしにくいプレス型押仕上げ!(ポケット部分) 防水効果抜群!アクリル加工仕上げ!(台部分) ポケットには高級ヌメ革使用! 台には両面エバ革使用! 大型補強リベット使用! 丈夫な極太糸使用!
    適合本体N-207、N-208全長(mm)340質量(g)280
  • 刃固定ネジ アルスコーポレーション

    刃固定ネジ

    アルスコーポレーション
    129税込142
    1個(2個)
    翌々日出荷
    KR-1000/KR-1000L用の刃固定ネジ(2個組)です。
    適合品番KR-1000/(部品番号)1、KR-1000L/(部品番号)1
  • ステンレスフラワーばさみ 万能型 セーブインダストリー

    ステンレスフラワーばさみ 万能型

    セーブインダストリー
    699税込769
    1丁
    当日出荷
    見た目もかわいい、ピンクの取っ手のフラワーはさみ。 フラワーアレンジメントやガーデニングなどの園芸用に、また家庭用としても幅広く使用できる万能はさみになっております。 サビに強いステンレス鋼を使用し、滑らかな軽い切れ味を保ちます。
    用途花鋏として材質ステンレス鋼・ABS樹脂ピンク使用目的花鋏
  • SGFL-6用 替刃 千吉

    SGFL-6用 替刃

    千吉(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    太枝切鋏用の替刃です。交換・補修用パーツです。
    用途太枝切鋏用の替刃。適合機種SGFL-6材質刃部:刃物鋼
  • ステンレス刈込鋏 耕作

    ステンレス刈込鋏

    耕作(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    庭木等のお手入れに。錆びにくいステンレス刃採用でお手入れ簡単!
    刃長(mm)150
  • FG 万能用 菜園鋏 FG-S120R 金象印

    FG 万能用 菜園鋏 FG-S120R

    金象印
    799税込879
    1個
    当日出荷
    芽切・収穫・工作など多用途に使用いただける万能タイプ 園芸だけでなく工作など幅広く使用できます
    寸法(mm)170×90×7質量(g)170切断能力(mm)生木6材質(刃)スチール材質(ハンドル)樹脂
  • 鋏正宗 剪定鋏 A型200 吉岡刃物製作所

    鋏正宗 剪定鋏 A型200

    吉岡刃物製作所(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    【強さの秘密は焼き入れにあり!研いで使える高級刃物鋼仕様で、切れ味持続!】。高級刃物鍛造づくりで、手研ぎ仕上げで刃口を薄く仕上げました。切り刃・受け刃・ネジ穴まで焼き入れしてあり、刃が開きません。柄部は浸炭焼き入れで丈夫で曲がりません。ネジ・ボルト・ナットも焼き入れしてあり、長寿命!。取り外し可能なクッションゴムが付いており、切断した際の衝撃が和らぐため、手首への負担が少なくなります。
    用途果樹の枝切り、庭木の剪定。全長(mm)200刃長(mm)72(ネジの中心から)切断能力(mm)生木:15使用目的剪定、枝切り切断対象庭木、果樹アズワン品番64-8284-64
  • 伸縮式高枝鋏ズームチョキ倍力 アンビルつかみ付 アルス

    伸縮式高枝鋏ズームチョキ倍力 アンビルつかみ付

    アルス
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    ダブルグリップの高枝鋏で約2倍のパワー!ふたつのグリップを使用し両手で握って切断できるので、最大直径20mmの太枝もカット! 今まで切りにくかった枝にも対応ができる新しい高枝鋏です。 カンタン伸縮1.9m-2.9mカンタンズーム機構で最短1.9m-最長2.9mまでカンタンに伸縮可能。 庭木に合わせて調整できます。 枝をねらいやすい310°グリップ回転枝の向きに合わせて手元で最大310°回転できるので、どんな枝でも向きに合わせて狙いやすい設計です。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 専用鋸(取付金具付き)ZZ-18S-KT-1
    用途高所の枝切り、採収に全長(mm)1900~2880質量(g)1295刃長(mm)48表面処理刃:フッ素樹脂加工使用目的採収、枝切り対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし)材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:20(ツカミ部取り外し時)
  • 植木鋏皮サック 型入 岡恒

    植木鋏皮サック 型入

    岡恒
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    岡恒植木鋏専用皮サックです。
    全長(mm)260質量(kg)0.13
  • 伸縮式強力刈込鋏 アルス

    伸縮式強力刈込鋏

    アルス
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    生垣や植え込みのお手入れに便利な刈込鋏です。 直径15mmまでの太い枝もカットする強力タイプの刃です。 葉刈りから枝の剪定までガーデニングに幅広くお使いいただけます。 アルミパイプを採用し930gと軽い為、長時間の使用でも疲れにくく女性やお年寄りの方にもオススメです。 3段階伸縮式、最長1,020mmまで伸ばして使用できるため、高い枝や遠い位置のカットにも便利です。 高炭素刃物鋼を使用した高品質な刈込ハサミ、庭木・垣根のお手入れで活躍します。 対象樹木:カイヅカイブキ、イヌツゲ、イヌマキ、ウバメガシ、キンモクセイ、ツツジ、サツキ、レッドロビンなど
    用途生垣・植え込みの葉刈りや整枝に仕様刃カバー付き、ダイヤルナット全長(mm)690-1020質量(g)930刃長(mm)120使用目的整枝、葉刈り切断対象植え込み、生垣材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
  • ザッソーL型雑草刈鋏 ドウカン

    ザッソーL型雑草刈鋏

    ドウカン(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1丁
    当日出荷
    特殊形状とバネで自然に刃が開き、作業効率がアップします。 草を逃がさないVカット刃です。
    用途雑草の刈取りに仕様バネ付、刃カバー付トラスコ品番769-9956材質刃:刃物用特殊鋼、口金:鉄全長(mm)580質量(g)780刃長(mm)155刃形Vカット仕上げ口金パイプ切断能力(mm)5使用目的刈取り切断対象雑草天然木ナラ(320mm)適合替刃0126S
  • 高枝太枝切鋏 切りりん カマキ

    高枝太枝切鋏 切りりん

    カマキ
    6,698税込7,368
    1丁
    翌日出荷
    軽量で長時間の使用でも疲れにくく、切れ味抜群! 高い所の枝切りに最適! 切断能力40mm!
    タイプアルビン
  • キャッチ君Jr. (13段伸縮) ムサシ

    キャッチ君Jr. (13段伸縮)

    ムサシ(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1丁
    翌日出荷
    ロープを下に引っ張るだけで最大25ミリの枝を切ることができます。 キャッチ機構で切った枝や果実を落としません。 最長4.1mまで伸縮します。高い枝木の剪定。
    付属品のこ刃仕様13段伸縮トラスコ品番480-3922材質刃:高炭素鋼、ポール部:アルミダイキャスト・POM樹脂・ABS樹脂全長(mm)1700~4100質量(kg)1.5刃長(mm)130切断能力(mm)25幅W×厚さ×高さH(mm)150×50×1750アズワン品番64-8901-38
  • 太枝切鋏 ロッパー アルス

    太枝切鋏 ロッパー

    アルス(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    軽くて、鋭い切断力。 刈込鋏や剪定鋏では切れない太い枝もらくらくカットします。
    用途生木の剪定仕様鍛造刃(受刃)、打ち合いクッション、刃カバー付き刃長(mm)78表面処理ブラック仕上げ使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 摘果鋏ロングタイプ(ブリスターパック) アルス

    摘果鋏ロングタイプ(ブリスターパック)

    アルス(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    プロも愛用!摘果鋏ロングタイプ。 デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 刃長46mmのロングタイプ。
    用途摘果・採収作業に仕様板金+ビニールコーティンググリップトラスコ品番752-4714材質高炭素刃物鋼レッド質量(g)115使用目的採収作業、摘果材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6全長×刃長(mm)190×46

農具』には他にこんなカテゴリがあります