カテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- びん/容器類(3,620)
- カルシウム管(15)
- ビーカー/計量カップ/コップ(541)
- 試験管/チューブ/栓類(1,876)
- スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管(480)
- 石英製品(81)
- ヘマトクリット毛細管(14)
- 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)(1,054)
- ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ(796)
- ディスポ容器(132)
- バケツ/バケツ型密閉容器(293)
- メスシリンダー(269)
- 共通摺合せ商品/セパラブル製品(752)
- フラスコ(1,113)
- メスフラスコ(321)
- 実験研究用液量計(37)
- ガラス製蒸発皿/時計皿(51)
- 比色管(27)
- フリージングコンテナ(フリーズボックス)(270)
- 実験研究用トラップ(197)
- 乳脂計(13)
- ガラス・樹脂・金属容器
- 科学研究・開発用品
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(229)
- 2~3未満(251)
- 3~4未満(248)
- 4~5未満(185)
- 5~6未満(536)
- 10~20未満(1,327)
- 20~30未満(976)
- 30~40未満(630)
- 50~60未満(1,296)
- 60~70未満(248)
- 100~200未満(1,947)
- 200~300未満(1,607)
- 300~400未満(609)
- 500~600未満(1,500)
- 1000~2000未満(1,416)
- 2000~3000未満(775)
- 3000~4000未満(296)
- 5000~6000未満(296)
- 10000~20000未満(215)
- 20000~30000未満(118)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(32)
- NEG(日電理化硝子)(1,384)
- アズワン(976)
- 三商(720)
- TGK(東京硝子器械)(632)
- 日本理化学器械(NRK)(457)
- Thermo Fisher Scientific(413)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(401)
- エスコ(379)
- SIBATA(柴田科学)(337)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(332)
- コスモスビード(304)
- 旭製作所(232)
- マルエム[理化学・容器](218)
- climbing(クライミング)(211)
- ケニス(201)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(166)
- Thermo Scientific Nalgene(166)
- サンプラテック(150)
- 瑞穂化成工業(134)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む

PBTねじ口キャップ用ガスケット
DURAN¥999税込¥1,0991個当日出荷1~7まで番号が振られており、シリンジ突き刺し孔の識別が可能です。セルフシーリング構造の為、シリンジ突き刺し後も密閉性を保持します。材質BIIR(臭素化ブチルゴム)アズワン品番3-9184-02オートクレーブの可否可(121℃・20分)
PBTねじ口キャップ
DURAN¥1,698税込¥1,8681個当日出荷別売りのガスケット(3-9184-02)でしっかりと密閉可能です。種別穴開きキャップ材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)サイズGL45穴径(Φmm)34全高(mm)28外径(mm)54アズワン品番3-9184-01RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否可(121℃・20分)
GC-3・4・5用ノズル白キャップ付
BOLL¥629税込¥6921個当日出荷寸法(mm)H260×W40×D40全長(mm)約268質量(g)約20内径(Φmm)根本:約37RoHS指令(10物質対応)対応先端ノズル径(Φmm)約15
安全リング付メスシリンダー
アローヒネノ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から6日以内出荷注ぎ口の破損防止に役立つ安全リング付のメスシリンダーです。 100mLと200mLは台の破損を防ぐ安全クッション付です。材質硼珪酸ガラス
200ml PET容器(12個)
エスコ¥2,300税込¥2,5301個当日出荷仕様ふたはねじ式エスコ品番EA508AJ-113材質PET容量(mL)200質量(g)22寸法(直径Φ×高さH)(mm)49×145![シリンジバイアル マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26983757-220209-02.jpg)
シリンジバイアル
マルエム[理化学・容器]¥5,498~税込¥6,048~1ケース(20本)ほか当日出荷から13日以内出荷材質本体/硼珪酸ガラス+ホールキャップ4Fsiパッキン付き材質(本体)硼珪酸ガラス材質(パッキン)4Fsi
PD-3033A3Rポンプ(白)R170mmM
TAKEMOTO(1件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷適量吐出できる機能性ポンプです。トラスコ品番772-6171幅(mm)36高さ(mm)209質量(g)25奥行(mm)36
ねじ口びん2ポートキャップ
DURAN¥15,980税込¥17,5781袋(2個)当日出荷●GL-45規格のねじ口キャップに、2コのGL-14ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化。 ・HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。 ・従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。材質ポリプロピレン
ねじ口びんパッキン 赤キャップ用
DURAN¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷●ねじ口びんの赤キャップ・黒キャップ専用のパッキンです。●赤キャップや黒キャップを使用する際には、液漏れ防止の為に必ず専用のパッキンをご使用ください。
ステンレスバケツ用蓋適用サイズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から7日以内出荷高さH(mm)18材質(フタ)SUS304材質(取手)SUS304板厚t(mm)1
遠沈管 ECK(コニカル型)
アズワン(1件のレビュー)¥20,600~税込¥22,660~1ケース(500本)当日出荷γ線滅菌済、書き込みスペース付きタイプコニカル型材質(チューブ)PP(ポリプロピレン)遠心強度8000G
パッククリーン
アズワン¥20,600~税込¥22,660~1ケース(120本)ほか当日出荷密閉性・耐薬品性に優れています。材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
ガラスチューブ(直口)
Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(1000本)ほか当日出荷から6日以内出荷熱膨張率が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製です。 細胞培養や生化学試験に適しています。材質硼珪酸ガラス肉厚(mm)0.8底形状丸底口形状直口
JPボトル 1ケース JPシリーズ
アズワン¥15,345~税込¥16,880~1ケース(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷割れにくい透明延伸PPボトルです。 PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。 世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。 口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。 延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
スライド式スチール缶ケース ミニ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷錫を使用しない環境負荷の少ないティンフリースチール缶です。電解クロム酸処理により耐食性、耐摩耗性に優れています。スライド式のフタを採用し、収納、取り出しに便利です。信頼の日本製です。サイズバリエーションがあります。用途部品や小物の収納、持ち運びに材質本体:TFS(ティンフリースチール)RoHS指令(10物質対応)対応
遠沈管(EOG滅菌付き)コニカル型
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(50本)ほか当日出荷EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。形状コニカル型容量(mL)15高さ(mm)122材質(本体)ポリプロピレン目盛(mL)0.5外径(Φmm)17
丸型タンク(コック付)
GA(グリーンエース)¥6,098~税込¥6,708~1個欠品中取手付だから注入、注出が容易にできます。 給水に便利なコック付き。用途災害の備えに。行楽の水容器に。口内径(Φmm)95材質PE口数片口耐熱温度(℃)60コックありRoHS指令(10物質対応)対応取手あり
ヘマトクリット毛細管 EDTA 100入
Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)¥2,698税込¥2,9681箱当日出荷ヘマトクリット毛細管は、血液の遠心分離用です。材質高品質ガラス製 DIN ISO 12 772準拠全長(mm)75±0.5種類EDTA内径(Φmm)1.1~1.2肉厚(mm)0.2±0.025外径(Φmm)1.5~1.6
ディスポカップ ストロングタイプ 100枚入
アズワン(1件のレビュー)¥1,140~税込¥1,254~1袋(100枚)ほか当日出荷から翌々日出荷口元の強度が高いため、試料を入れた状態での操作性に優れています。透明性が高く、耐薬品性・耐油性に優れています。落とした場合でも割れにくく安全です。材質A-PET(アモルファス・ポリエチレンテレフタレート)
4L-HO-F PE容器
ハニー¥679~税込¥747~1個翌日出荷取っ手付容器。液体の保存、運搬にご利用いただけます。次亜塩素酸水等の保管にも使用可能。改ざん(いたずら)防止機能のパッキン付CAPで安心してご使用いただけます。用途液体の保存・保管・運搬仕様【キャップの締め方】1.キャップを容器本体口部に垂直に押し込む。 2.時計回り方向に360度+75度(約1周半程度)廻します。3.横倒しにして液漏れしなければ完了です。材質本体:ポリエチレン、パッキン付CAP:キャップ本体/ポリプロピレン パッキン/PET貼り発泡ポリエチレン容量(mL)4000質量(g)容器:195(±15)、キャップ:4.4温度(℃)充填:常温(5~40推奨)口径(Φmm)27.8目盛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×115×273.1適合ノズル4L-HO 専用ノズル(別売)保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所満水容量(mL)4230(※水の比重での容量)
ポリコン(高密度ポリエチレン) ガス抜きキャップ
コクゴ¥539税込¥5931個当日出荷オプションのガス抜きキャップは、塩酸などガスが発生する液体の保存に威力を発揮します。用途危険物等の化学薬品の保管・運搬に
凍結保存用クライオバイアル
TOHO(トーホー)¥5,298~税込¥5,828~1セット(100個)当日出荷から7日以内出荷ガンマ線滅菌済み。凍結保存(-196℃)ができます。書込み可能な白いマーキングエリアつき。容量(mL)2









![シリンジバイアル マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26983757-220209-02.jpg)