絞り込み
容量(mL)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11,952件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軽量規格瓶(褐色) マルエム[理化学・容器]

    軽量規格瓶(褐色)

    マルエム[理化学・容器]
    11,980税込13,178
    1袋(100個)
    当日出荷から12日以内出荷
    材質ソーダガラス(本体)褐色
  • ドラム缶キャップ 黒 サンコー(三甲)

    ドラム缶キャップ 黒

    サンコー(三甲)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。 ドラム缶上の雨水溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。 耐候性、耐薬品性に優れるPEを使用しています
    材質PEブラック高さ(mm)35
  • マース容器 BOLL

    マース容器

    BOLL(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    粉体や粘度の高い物の保管・移動に便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FSメディアバイアル マルエム[理化学・容器]

    FSメディアバイアル

    マルエム[理化学・容器]
    19,980税込21,978
    1ケース(40本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性に優れています。
    材質本体/硼珪酸ガラス、フタ/PP(ポリプロピレン)目盛なし口形状ねじ口材質(パッキン)4FSi
  • ステンレスペール缶 BT-20 ジャパンペール

    ステンレスペール缶 BT-20

    ジャパンペール
    19,980税込21,978
    1缶
    10日以内出荷
    耐食性と耐薬品性に優れたステンレス鋼の特長を生かしたペール缶です。
    用途臭気を嫌う高価な医薬品、香料、化学薬品の耐食性容器に。仕様オープンバンドタイプトラスコ品番460-1513材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.86金属色高さ(mm)367容量(L)20内径(Φmm)286積載荷重(kg)約200板厚(mm)0.4
  • ステンレス容器 丸山ステンレス

    ステンレス容器

    丸山ステンレス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • メスシリンダー(PFA) アズワン

    メスシリンダー(PFA)

    アズワン
    15,100税込16,610
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質PFA(フッ素樹脂)
  • セパラブルカバー75型 アズワン

    セパラブルカバー75型

    アズワン
    15,246税込16,771
    1個
    当日出荷
    口内径(Φmm)75フランジ外径(Φmm)110中管摺合24/40
  • PPメスシリンダー アズワン

    PPメスシリンダー

    アズワン
    11,781税込12,959
    1個
    当日出荷
    透明度に優れたPP(ポリプロピレン)を使用しています。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • 時計皿 DURAN

    時計皿

    DURAN
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    ドイツSCHOTT(ショット)社のDURAN硼珪酸ガラスは、耐熱性と耐食性に優れています。 化学的に安定で優れた耐食性を示します。 熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。
    材質ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R)係数(熱膨張)33×10-7/℃(20~300℃)
  • 食品用検体容器 アズワン

    食品用検体容器

    アズワン(1件のレビュー)
    16,533税込18,186
    1箱(200個)
    当日出荷
    仕様γ線滅菌済(個別パック)材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)
  • ピュアボトル アズワン

    ピュアボトル

    アズワン
    9,998税込10,998
    1箱(4本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    成形から梱包までクラス100の環境で製造していますので、クリーン度が高い容器です。
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン)
  • JKボトル(細口) コクゴ

    JKボトル(細口)

    コクゴ(3件のレビュー)
    81税込89
    1本
    当日出荷
    中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
    材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)タイプ細口
  • 正角広口 20L 瑞穂化成工業

    正角広口 20L

    瑞穂化成工業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    中栓付き。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管等容量(L)20仕様中栓付、持ち手くぼみ付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)寸法H(mm)400幅B(mm)250寸法D(mm)250寸法W(mm)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×400口形状広口全高H(mm)400耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)179奥行E(mm)250高さC(mm)385ボトル形状角型中栓あり取手あり(くぼみ)
  • PPチューブ マルエム[理化学・容器]

    PPチューブ

    マルエム[理化学・容器](2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(300本)ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    キャップ付き。
    材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
  • Fine 手付ビーカー PE製 TGK(東京硝子器械)

    Fine 手付ビーカー PE製

    TGK(東京硝子器械)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質PE(ポリエチレン)目盛あり持ち手あり
  • ジャストフィッター TGK(東京硝子器械)

    ジャストフィッター

    TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷
    三角フラスコや細口びんがろ過びんに変身します。
    仕様吸引用金具、ニップル付きTGK品番884-09-28-01材質合成ゴム寸法(mm)No.1 上径:20mm 下径:14mm ニップル径:6.5mm 穴径:Φ7No.2 上径:26mm 下径:18mm ニップル径:7mm 穴径:Φ8.5No.3 上径:32mm 下径:23mm ニップル径:7.5mm 穴径:Φ10No.4 上径:40mm 下径:26mm ニップル径:8.5mm 穴径:Φ12番号No.1、2、3、4、各1個
  • 強化硬質 サンプルチューブR NEG(日電理化硝子)

    強化硬質 サンプルチューブR

    NEG(日電理化硝子)(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(100本)
    当日出荷から7日以内出荷
    オートアナライザー(自動分析機器)による微量測定に応えた、分析専用試験管(キュベット)。RIAラジオイムノアッセイ用カウンティングチューブ、各メーカーの機器(血清分取分注装置、血球洗浄遠心機、フラクションクレクター、分光光度計)や組織培養、免疫血清検査、細菌培養ガス検知、各種細菌検査用試験管として広い分野で使用できます。
    口形状直口
  • ポリエチレン 手付角ボトル PE-2L 手付角 シービープラス

    ポリエチレン 手付角ボトル PE-2L 手付角

    シービープラス
    839税込923
    1個
    6日以内出荷
    さまざまな分野で広く使われています。用途に合わせてお選び下さい。
    寸法(mm)外寸×高さ:106×106×309容量(mL)2215コード984000120
  • 穴あきキャップ AZ(エーゼット)

    穴あきキャップ

    AZ(エーゼット)
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    用途混合計量タンク用の穴あきキャップ材質PP形状キャップ:六角形状グリーン質量(g)(約)17適合品番混合計量タンク:F058/F059/861/F050/F051寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)69×69×21
  • 取手付PEビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    取手付PEビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    259税込285
    1個(1個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    ポリエチレン製で堅牢です。注ぎやすい取手付で、他の容器への移しかえに便利です。底部はフラット仕上げで、マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。
    材質HDPE(高密度ポリエチレン) 目盛付使用温度範囲(℃)-40~85
  • フロロバリアPEボトル(広口) サンプラテック

    フロロバリアPEボトル(広口)

    サンプラテック
    589税込648
    1個(1個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    従来のポリエチレンボトルの表面層をフッ素化処理させた、広口のボトルです。接液する部分であるボトル表面層(フロロバリア層)は有機溶剤に対して優れたガスバリア性と耐薬品性があります。
    材質本体・蓋/HDPE(表面フッ素化処理) 中栓/LDPE(表面フッ素化処理)耐熱温度(℃)約60 目盛入
  • ビーカー用フタ サンプラテック

    ビーカー用フタ

    サンプラテック
    359税込395
    1個(1個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    サンプラテック製品のTPX(R)ビーカー、PPビーカー、メジャーカップの対応する容量に使用可能
    材質PP
  • PP細口瓶(中栓なし) サンプラテック

    PP細口瓶(中栓なし)

    サンプラテック(2件のレビュー)
    109税込120
    1個(1個)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製細口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
    材質本体・蓋/PPオートクレーブの可否
  • NEWボルディウォータータンク CAPTAIN STAG

    NEWボルディウォータータンク

    CAPTAIN STAG
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    タンクを縦向きに置いたまま、ラクラク水を出すことができます。蛇口の汚れやほこり等の侵入を防止するキャップ付。取っ手付で持ち運びに便利です。広口キャップで内部の洗浄がラクラク。
    材質ポリエチレン容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)400×190×365
  • 廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 アズワン

    廃液回収容器 チューブ接続キャップ用

    アズワン
    1,430税込1,573
    1個
    翌々日出荷
    チューブから廃液を直接キャッチ!。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ CAP2」が使えるポリタンクです。
    材質タンク・キャップ/PE、Oリング/シリコンタイプ5L容器本体(ジャバラノズルなし)タンク容量(L)5アズワン品番4-2155-04タンクサイズ5L/265×130×285mm ※タンクに目盛は付いていません。
  • アイボーイ バイオマスプラ配合 広口 アズワン

    アイボーイ バイオマスプラ配合 広口

    アズワン
    129税込142
    1本
    翌々日出荷
    CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
    材質本体・フタ/PP(バイオマスPE10%配合)
  • ノズルセットSヘッダー付 ヒシエス

    ノズルセットSヘッダー付

    ヒシエス
    439税込483
    1本
    当日出荷
    土井金属化成製灯油缶、軽油缶、Jタンク、MDタンク共通部品です。
    トラスコ品番390-3820適合機種土井金属化成(ヒシエス)灯油缶、軽油缶、Jタンク、MDタンク材質ポリエチレン長さ(mm)275口径(Φmm)50
  • 一斗缶ホルダー TRUSCO

    一斗缶ホルダー

    TRUSCO
    449税込494
    1個ほか
    当日出荷
    一斗缶上部に被せることで段積みの際積みやすくなり、倒れ防止につながります。
    用途一斗缶の段積み作業に材質PE(ポリエチレン)ナチュラル
  • 20LBL用中栓 取手付中栓 三宝化成

    20LBL用中栓 取手付中栓

    三宝化成
    169税込186
    1個
    当日出荷
    20LBL容器用の取っ手付き中栓です。
    仕様●材質:LDPE●色調:ナチュラル●サイズ:ツバ外径60mm×中栓径52.5mm×全高12mmアズワン品番62-2706-08
  • 折り畳み水タンク 12L コック付き プラテック

    折り畳み水タンク 12L コック付き

    プラテック
    759税込835
    1個ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    コック付は万能です。 室内用には特に便利です。
    材質ポリエチレン・ナイロン・ペット容量(L)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×6×41.5
  • メジャーカップ HARIO

    メジャーカップ

    HARIO
    729税込802
    1個
    当日出荷
    粉ものは黒、液体は赤の計量メモリのメジャーカップです。中からも読めるメモリです。粉ものは黒、液体は赤の計量メモリで読みやすいです。
    用途電子レンジ用材質本体:耐熱ガラス容量最低目盛:50(mm)タイプ耐熱ガラスケース入数(個)24温度差(℃)耐熱:120表記PL:電子レンジ用
  • 2mL広口スクリューバイアル Agilent Technologies

    2mL広口スクリューバイアル

    Agilent Technologies
    3,498税込3,848
    1組(100個)ほか
    7日以内出荷
    様々なメーカーのGC及びLCに使用できます。 標準の細口バイアルより開口部が40%大きい広口タイプです。 独自設計のスクリューにより、確実で一定した密閉性を保持しています。 ラベル付きは書き込み用セラミックラベルを有しています。
  • アンプルカッター アズワン

    アンプルカッター

    アズワン
    3,267税込3,594
    1個
    当日出荷
    様々なアンプルのカットに使用可能です。
    材質本体/ABS樹脂全長(mm)168アズワン品番4-4913-01
  • 廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 アズワン

    廃液回収容器 チューブ接続キャップ用

    アズワン
    2,760税込3,036
    1個
    当日出荷
    廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。 別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。 チューブから廃液を直接キャッチ!
    容量(L)20口内径(Φmm)(タンク)49
  • 2000ml メスシリンダー(耐熱) エスコ

    2000ml メスシリンダー(耐熱)

    エスコ
    6,000税込6,600
    1本
    当日出荷
    耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
    仕様●容量:2000ml●サイズ:Φ84×516mm●目盛単位:20ml●材質:PMP
  • リームテック10L用コック 藤本電業

    リームテック10L用コック

    藤本電業
    509税込560
    1個
    当日出荷
    RT10L専用コック。 RT10Lに使用できます。
    質量(kg)15
  • ユニオンコンテナーII型 スクエア 容器 アズワン

    ユニオンコンテナーII型 スクエア 容器

    アズワン
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    フィルムの多面立体シールによって上面のシール部分を持ち運びに使用できます。省スペース(未使用時)、廃棄量(体積・重量)の削減に貢献します。
    仕様容器材質容器(本体)/LDPE・ナイロン(2層)、中栓/LDPE、キャップ/HDPE積層段数2層
  • 遠沈管 コーニング

    遠沈管

    コーニング
    19,980税込21,978
    1組(36本)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    見やすい黒字目盛や広い書き込みスペースなど使いやすい遠沈管です。 Corning CentriStarタイプのキャップは上面が平坦で、マジック等で記号や文字が書け、より遠心強度の高いキャップです。
    滅菌
  • メスシリンダー ガラス 目盛付 有栓 カスタムA SIBATA(柴田科学)

    メスシリンダー ガラス 目盛付 有栓 カスタムA

    SIBATA(柴田科学)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差に準拠しています。(3L、5L、10Lは規格外)
    用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質ほうけい酸ガラス
ガラス・樹脂・金属容器