カテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- びん/容器類(3,620)
- カルシウム管(15)
- ビーカー/計量カップ/コップ(541)
- 試験管/チューブ/栓類(1,876)
- スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管(480)
- 石英製品(81)
- ヘマトクリット毛細管(14)
- 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)(1,054)
- ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ(796)
- ディスポ容器(132)
- バケツ/バケツ型密閉容器(293)
- メスシリンダー(269)
- 共通摺合せ商品/セパラブル製品(752)
- フラスコ(1,113)
- メスフラスコ(321)
- 実験研究用液量計(37)
- ガラス製蒸発皿/時計皿(51)
- 比色管(27)
- フリージングコンテナ(フリーズボックス)(270)
- 実験研究用トラップ(197)
- 乳脂計(13)
- ガラス・樹脂・金属容器
- 科学研究・開発用品
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(229)
- 2~3未満(251)
- 3~4未満(248)
- 4~5未満(185)
- 5~6未満(536)
- 10~20未満(1,327)
- 20~30未満(976)
- 30~40未満(630)
- 50~60未満(1,296)
- 60~70未満(248)
- 100~200未満(1,947)
- 200~300未満(1,607)
- 300~400未満(609)
- 500~600未満(1,500)
- 1000~2000未満(1,416)
- 2000~3000未満(775)
- 3000~4000未満(296)
- 5000~6000未満(296)
- 10000~20000未満(215)
- 20000~30000未満(118)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(32)
- NEG(日電理化硝子)(1,384)
- アズワン(976)
- 三商(720)
- TGK(東京硝子器械)(632)
- 日本理化学器械(NRK)(457)
- Thermo Fisher Scientific(413)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(401)
- エスコ(379)
- SIBATA(柴田科学)(337)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(332)
- コスモスビード(304)
- 旭製作所(232)
- マルエム[理化学・容器](218)
- climbing(クライミング)(211)
- ケニス(201)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(166)
- Thermo Scientific Nalgene(166)
- サンプラテック(150)
- 瑞穂化成工業(134)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む

Fine 共通平栓
TGK(東京硝子器械)¥559~税込¥615~1個当日出荷Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
ねじ口びん 茶 赤キャップ付
DURAN¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。材質ガラス部:デュラン(ほうけい酸ガラス)耐熱温度(℃)180
P-試験管 ニューリップ
NEG(日電理化硝子)(8件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。タイプNL(ニューリップ)
18-8(SUS304) バケツ(プレス)
クローバー(大屋製作所)(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から14日以内出荷種別目盛付材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ木柄使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷パッキンの色による識別ができます。異物混入対策に最適な色付きモデルもあります。材質シリコンゴム色クリアー品名クリップ式密閉タンク用シリコンパッキンRoHS指令(10物質対応)対応
PETスクリューバイアル
好川産業¥189~税込¥208~1本当日出荷から翌日出荷中栓・パッキンなしでも液漏れ防止します。本体は透明度に優れたPET樹脂仕様です。耐薬品性、耐加水分解性に優れております用途サンプル保存・研究開発・医療用途など多くの分野材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)入数(本)1
ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ
エスコ¥350税込¥3851個当日出荷仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:白●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付
低溶出広口スクリューキャップバイアル 100個入 6904シリーズ
PROQUALITA¥2,598~税込¥2,858~1箱(100個)当日出荷セプタム微小破片の脱落を防止した設計で、複数回注入する場合でも再現性よく測定できます。 セプタムやバイアルからの溶出を低減しており、コンタミネーションの抑制ができます。材質バイアル/硼珪酸ガラス、キャップ/PP、セプタム(接着剤不使用)/フッ素フィルム(耐薬品性はPTFE相当)・シリコン厚さ(mm)(セプタム)Φ8.8×1寸法(mm)Φ9×12×32、(キャップ)9-425容量(mL)2
PP計量カップ
コクゴ¥199~税込¥219~1個当日出荷積み重ねができる取っ手付き計量カップ!!。従来の取っ手付き計量カップとは違い、積み重ねができ、コンパクトに収納できます。材質ポリプロピレン(PP)
HPLCねじ口瓶
SIBATA(柴田科学)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷専用のポート付きキャップと組み合わせて使用することで、-100~150kPaの耐圧性があります。HPLC以外にもGL45規格のねじ口びん用キャップを組み合わせることで、薬液の保存など多用途に利用可能です。
ペーパーフリーズラック
三商¥9,698~税込¥10,668~1個3日以内出荷撥水ダンボール製で軽量。フリーザーに効率よく収納可能。ステンレス製のものに比べて低価格で経済的。誤って触れても低温火傷になり難く、安全です。フリーズボックスSFBシリーズの保存に最適。フリーザーに効率よく収納できます。棚の仕切に切込みがあり、引き出しやすく、さらに裏面に押し出し用カットがあります。取手材質はポリプロピレン、耐荷重15kg。フリーズボックスは別売です。耐荷重(kg)15耐冷温度(℃)-80材質(取手)ポリプロピレン
危険物輸送容器 ポリコン
フロンケミカル(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から翌々日出荷安全輸送を約束する品質保証(UN規格)に合格した容器です。落下試験、気密試験、水圧試験、積み重ね試験に合格しています。口内径(Φmm)50材質HDPE口数片口取手あり
アイボーイ フロロテクト 細口 単品販売
アズワン¥519~税込¥571~1本当日出荷から翌々日出荷耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
軽量型ステンレス加圧タンク
ケニス¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から11日以内出荷低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。 加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。材質本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR最大使用圧力(MPa)0.49ポート加圧:Rc1/4、アウト:Rc1/4
カラー取手付PPビーカー
ケニス¥379~税込¥417~1個当日出荷から翌々日出荷ビーカーの中身を取手の色で識別できます。 オートクレーブの際はマーカーを取り外してください。材質本体/PP、マーカー/PE耐熱温度(℃)本体/120、マーカー/80
プレインカバー
大日製罐(DIC)¥969税込¥1,0661個当日出荷液体用のカバーで、独自のシール構造により密閉性があります。 蓋を本体の上にセットし、ゴムハンマーなどを使って叩き込むことで閉めることができます。 手動開閉不可。破壊して開けるため、開封履歴が分かります。用途インキ、接着剤、石油製品、塗料、食品など適合本体16LS、18LS、20LS材質ポリエチレン(PE)高さ(mm)32質量(g)300外径(mm)Φ317パッキン有
2"NPT ドラム缶空気弁
エスコ¥5,620税込¥6,1821個当日出荷34.5kPa(0.35kg/cm2)でオートマチックリリーフバルブが作動します。(マニュアルもOK)仕様火炎防止装置付エスコ品番EA991JG-1材質真鍮
抗菌 ボルディーウォータータンク用 コック内径65mm
CAPTAIN STAG(1件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷適合5L・10L・20Lタンク用材質ポリプロピレン(無機系抗菌剤使用)寸法(mm)(約)70×85×70![スクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26978638-221024-02.jpg)
スクリュー管瓶
マルエム[理化学・容器]¥68~税込¥75~1本当日出荷容量(mL)1.5材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)、パッキン/PP(ポリプロピレン)ハイシート型番No.03パッキンあり口内径×胴径×全長(mm)4.5×11.7×32
バイアル用キャップ
アズワン¥3,564~税込¥3,920~1袋(100個)ほか当日出荷GCオートサンプラ-(島津製作所)に適しています。インサートで少量サンプル(250μL、150μL)に対応できます。
ステンレス加圧容器
ユニコントロールズ¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から45日以内出荷用途液体の圧送用に材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム使用圧力(MPa)0.49以下




![細口規格瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09155316-220204-02.jpg)



























![キャップ(CB-2/3、HM/HL用) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68348437-170912-02.jpg)





![オーバーキャップ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26987038-160808-02.jpg)
![ミニスポイド瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26985796-220209-02.jpg)
![スクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26978638-221024-02.jpg)