カテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- びん/容器類(3,620)
- カルシウム管(15)
- ビーカー/計量カップ/コップ(541)
- 試験管/チューブ/栓類(1,876)
- スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管(480)
- 石英製品(81)
- ヘマトクリット毛細管(14)
- 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)(1,054)
- ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ(796)
- ディスポ容器(132)
- バケツ/バケツ型密閉容器(293)
- メスシリンダー(269)
- 共通摺合せ商品/セパラブル製品(752)
- フラスコ(1,113)
- メスフラスコ(321)
- 実験研究用液量計(37)
- ガラス製蒸発皿/時計皿(51)
- 比色管(27)
- フリージングコンテナ(フリーズボックス)(270)
- 実験研究用トラップ(197)
- 乳脂計(13)
- ガラス・樹脂・金属容器
- 科学研究・開発用品
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(229)
- 2~3未満(251)
- 3~4未満(248)
- 4~5未満(185)
- 5~6未満(536)
- 10~20未満(1,327)
- 20~30未満(976)
- 30~40未満(630)
- 50~60未満(1,296)
- 60~70未満(248)
- 100~200未満(1,947)
- 200~300未満(1,607)
- 300~400未満(609)
- 500~600未満(1,500)
- 1000~2000未満(1,416)
- 2000~3000未満(775)
- 3000~4000未満(296)
- 5000~6000未満(296)
- 10000~20000未満(215)
- 20000~30000未満(118)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(32)
- NEG(日電理化硝子)(1,384)
- アズワン(976)
- 三商(720)
- TGK(東京硝子器械)(632)
- 日本理化学器械(NRK)(457)
- Thermo Fisher Scientific(413)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(401)
- エスコ(379)
- SIBATA(柴田科学)(337)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(332)
- コスモスビード(304)
- 旭製作所(232)
- マルエム[理化学・容器](218)
- climbing(クライミング)(211)
- ケニス(201)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(166)
- Thermo Scientific Nalgene(166)
- サンプラテック(150)
- 瑞穂化成工業(134)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む

サンプラ(R) PFA細口ボトル(中栓付)
サンプラテック(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷メタルフリーの高品質フッ素樹脂製ボトル。メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。耐熱温度(℃)200材質フッ素樹脂PFA口形状細口中栓あり
サンプラ(R) エコノスピッツPS
サンプラテック(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(1000本)当日出荷本体とキャップの勘合に2条ネジを採用しており、締め付け回転角度が少なくて済み手間が省けます。また、キャップ締め付け時のガタ付きを防止し、安定的に締め付けることができます。0.1ml、0.2ml、5ml、10mlの位置に回線を設けております。材質はポリスチレン製です。容量(mL)10全高(mm)106胴径(Φmm)15
PE取手付広口活栓瓶
サンプラテック(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷コック付の広口下口ポリ瓶。取手付きで持ち運びも便利です。遮光タイプもあります。色ナチュラル材質(本体)ポリエチレン口径(Φmm)76材質(コック)PP材質(キャップ)ポリエチレン材質(取手)PP材質(中栓)ポリエチレンねじ山20A
広口瓶ケミカルコック付
瑞穂化成工業(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から6日以内出荷内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
EMユーロ PMPメスフラスコ(PP栓付き)
VITLAB¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷耐薬品性・耐油性に優れています。 耐熱性にも優れ最高使用温度は175℃です。 蒸気滅菌が反復処理できます。 DIN12664(ガラス)に準拠して製作されています。材質PMPタイプフタ差込式耐熱温度(℃)175材質(フタ)PP
ラボランPSサンプル管瓶
アズワン(2件のレビュー)¥4,455~税込¥4,901~1箱(22本)ほか当日出荷から翌々日出荷透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。材質(本体)PS(ポリスチレン)目盛なし材質(キャップ)PE、センター部/PS
SA ステンレス製 溶接バケツ用蓋
TKG(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷材質SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
液量計 円錐型
Kartell(カルテル)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷台座が大きく安定しており、持ちやすい形になっています。 170℃までの熱に耐えます。仕様オートクレーブ可能材質PMP(ポリメチルペンテン)
共通共通三口フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から3日以内出荷3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。口元には、ガラス製の同じ共通すり合わせの接続が可能です。
アイボトルNEO 274.202シリーズ
アズワン¥1,798税込¥1,9781本当日出荷液体や粉末の試料の保管、運搬に適しています。開口部にはシールリングが取り付けられているため、キャップとの気密性が高く、液切れが良いです。ボトル表面には、容量、読み取りやすい目盛、大きな書き込みエリアが白色で印字されています。仕様※オートクレーブ可(121℃)材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP容量1000mL規格ネジ口:GL45適合規格DIN/ISO 4796外径×高さH(Φmm×mm)Φ101×225アズワン品番3-9866-34
ポリタンク ワンタッチキャップ POC-01
センタック¥259税込¥2851個4日以内出荷JIS企画適合品 灯油タンクに使用可能です。(給油口 ネジ部外形50mm専用)。灯油ポンプのキャップとの交換用パーツです。材質PE・ゴム対応寸法(mm)給油口 ネジ部外径50専用
ポリ角容器/グレー 5L(ノズル付き)
撥水道場¥959税込¥1,0551個9日以内出荷遮光性に優れた片口タイプの扁平缶。中栓・キャップ・注ぎ口(ジャバラノズル)付き。角缶/プラスチック容器/タフテナー/扁平缶用途液体の保存・保管に。仕様キャップ・中栓・注ぎ口付材質キャップ・中栓:PP、ボトル:HDPE幅(mm)190色ボトル:グレー高さ(mm)235質量(g)370奥行(mm)145容量(L)5口内径(Φmm)30ノズル長(mm)230
試料カップ(バイオカップ)
リスパック¥2,898税込¥3,1881セット(100個)翌日出荷バイオPETを一部混合した、環境にやさしいハイブリッド素材のカップです。透明度にも優れています。蓋が付属しており、保存に便利です。材質本体・蓋/A-PET+バイオPET容量(mL)74外径×高さH(Φmm×mm)66×全高36入数(個)100
ねじ口試験管用キャップ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥9,998~税込¥10,998~1組(25個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質特殊フェノール樹脂 パッキン/SBR ライナー/PTFEオートクレーブの可否可電子レンジ不可
ストレート吊下げ貯蔵用タンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥9,898~税込¥10,888~1個7日以内出荷吊り下げ用のツル付です。薬液や粉など、さまざまな貯蔵に最適です。内外面バフ研磨仕上げです。底面フラットタイプにつき粉・液だまりがありません。用途液体、粉体等の保存容器。付属品フタ付、ツル付(吊り下げ用の取手)仕様蛇口なし、バルブなし適合食品衛生法適合品材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応取手吊り付フタの種類かぶせ蓋
広口試薬ボトル(HDPE 褐色)
bitstrong(ビットストロング)¥379~税込¥417~1袋(10本)ほか当日出荷から6日以内出荷薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。光による内容物の変質を防ぎます。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適です。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体や粉末・固体試料の出し入れがしやすい広口ボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 。pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応材質本体/HDPE、キャップ/PPRoHS指令(10物質対応)対応![透明プラスチックボトルΦ40×120mm アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48362048-231101-02.jpg)
透明プラスチックボトルΦ40×120mm
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,037税込¥1,1411セット(10本)当日出荷便利なキャップ式。個包装袋入り。液漏れの心配なく密封できます。小物入れや工作としてご使用いただけます。材質:プラスチック。サイズ:1本あたり:Φ40×H120mm、瓶口内径19mm。セット内容:本体×10用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。材質プラスチック高さ(mm)120口内径(Φmm)19底面(Φmm)40
SGボトル 白 FCキャップ付
三商(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から3日以内出荷ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。 ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。 注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。材質(本体)ガラス備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。材質(キャップ)フェノールパッキンシリコン/PTFEライナー
角型瓶10L用蛇腹ノズル
アズワン¥139税込¥1531個当日出荷ボトルにキャップ式で取り付け可能なノズルです。 軟質素材でフレキシブルな取扱いが可能です。材質ノズル/LDPE、天穴キャップ/HDPEアズワン品番62-2705-93
一斗缶用 ステンレス 液もれ防止トレー
エム・あい¥2,598税込¥2,8581枚8日以内出荷ステンレス製なので大変丈夫、水洗いでの衛生管理が可能です。用途容器からの液体もれを受ける「液もれ防止トレー」です。「液もれ防止トレー」を使用することで、容器からの液体もれにより床面の汚れを防止できます。また、容器を床面に直に置かないため、衛生的です。トレーにもれた液体を最後まで使用することができるので、エコにも繋がります。材質ステンレス寸法(mm)270(250)×270(250)×22
共栓三角フラスコ TSFシリーズ
HARIO¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷耐熱性、化学的特性に優れた高品質な耐熱ガラスを使用したフタつき三角フラスコです。用途試薬の撹拌に、保存用種別三角フラスコ材質硼硅酸ガラス-1(JR-1)
200ml メスシリンダー(耐熱)
エスコ(1件のレビュー)¥1,460税込¥1,6061本当日出荷耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。仕様●容量:200ml●サイズ:Φ41.6×270mm●目盛単位:2.0ml●材質:PMP
250cc トックリ缶(スチール製)
エスコ(1件のレビュー)¥3,780税込¥4,1581袋(8個)当日出荷エスコ品番EA508TM-25材質ブリキ(スチール)ポリエチレン(蓋の内側のパッキン)容量(mL)250入数(個)8胴径×高さ×口内径(mm)Φ68×88(H)×Φ20
ポリビーカー 両手付 10L
瑞穂化成工業¥3,798税込¥4,1781個当日出荷耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。材質ポリエチレン色ナチュラル質量(g)698種類手付ビーカー容量(L)10
角缶 10L 白 大口
千曲化成¥1,898税込¥2,0881缶当日出荷缶口部内径50mmの広口タイプの正角缶です。用途薬品や廃液などの液体の保管、運搬にお使いいただけます。正方形で並べやすい形状です。内栓を付けてキャップを締めて密栓します。材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)210×210×310H色ナチュラル質量(g)700容量(L)10内径(Φmm)口部内径:50、キャップ内径:65肉厚(mm)1.5(平均)目盛なしノズルなし中栓ありRoHS指令(10物質対応)対応パッキンなし









![ディスポPPキャップ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33470071-100120-02.jpg)







![ミクロチューブ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10066007-220204-02.jpg)















![透明プラスチックボトルΦ40×120mm アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48362048-231101-02.jpg)