カテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- びん/容器類(3,620)
- カルシウム管(15)
- ビーカー/計量カップ/コップ(541)
- 試験管/チューブ/栓類(1,876)
- スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管(480)
- 石英製品(81)
- ヘマトクリット毛細管(14)
- 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)(1,054)
- ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ(796)
- ディスポ容器(132)
- バケツ/バケツ型密閉容器(293)
- メスシリンダー(269)
- 共通摺合せ商品/セパラブル製品(752)
- フラスコ(1,113)
- メスフラスコ(321)
- 実験研究用液量計(37)
- ガラス製蒸発皿/時計皿(51)
- 比色管(27)
- フリージングコンテナ(フリーズボックス)(270)
- 実験研究用トラップ(197)
- 乳脂計(13)
- ガラス・樹脂・金属容器
- 科学研究・開発用品
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(229)
- 2~3未満(251)
- 3~4未満(248)
- 4~5未満(185)
- 5~6未満(536)
- 10~20未満(1,327)
- 20~30未満(976)
- 30~40未満(630)
- 50~60未満(1,296)
- 60~70未満(248)
- 100~200未満(1,947)
- 200~300未満(1,607)
- 300~400未満(609)
- 500~600未満(1,500)
- 1000~2000未満(1,416)
- 2000~3000未満(775)
- 3000~4000未満(296)
- 5000~6000未満(296)
- 10000~20000未満(215)
- 20000~30000未満(118)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(32)
- NEG(日電理化硝子)(1,384)
- アズワン(976)
- 三商(720)
- TGK(東京硝子器械)(632)
- 日本理化学器械(NRK)(457)
- Thermo Fisher Scientific(413)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(401)
- エスコ(379)
- SIBATA(柴田科学)(337)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(332)
- コスモスビード(304)
- 旭製作所(232)
- マルエム[理化学・容器](218)
- climbing(クライミング)(211)
- ケニス(201)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(166)
- Thermo Scientific Nalgene(166)
- サンプラテック(150)
- 瑞穂化成工業(134)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む

メスフラスコ 茶 カスタムA
SIBATA(柴田科学)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から3日以内出荷・一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 ・底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 ・目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 ・一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 ・目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) ・目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 ・JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。 ・遮光を目的として外側に茶染めを施しております。材質ほうけい酸ガラス
広口メジュームびん(青キャップ付)
IWAKI(AGCテクノグラス)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷ガラスびん本体は、ホウケイ酸ガラス製で耐熱性および耐薬品性に優れています。ガラスびんには鋭いエッジの付いたシールリングが付いていますので中の液を注ぎ出す際の優れた液切れが実現します。材質(本体)ホウケイ酸ガラス製ねじ規格GL-45材質(キャップ)PPキャップ4506CAP材質(シールリング)PP
目盛付バイアル
NEG(日電理化硝子)¥2,298~税込¥2,528~1ケース(5本)3日以内出荷目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。材質強化硬質ガラス材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ底形状平底口形状ねじ口材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコンガラス色無色
石英ウール コース
三商¥3,498税込¥3,8481セット(10g)当日出荷石英ガラスウールは、透明石英ガラスの微細な繊維からなり、他のウールに比べて繊維の太さが均一で、極めて純度が高く、耐薬品性、耐熱性に優れています。断熱材、ダストチューブ用等。糸の太さ4~9μm
クールワーク
三商¥6,798税込¥7,4781個欠品中-15℃以下を長時間(約2時間)保ちます。貴重な凍結サンプルを卓上でのワーク中の温度上昇から保護します。フリーザーからそのままデスクへ、ワーク終了後はそのままフリーザーへ入れるだけです。コンパクトなサイズで保管場所をとりません。再冷却すれば何度でも繰り返し使用でき、経済的。オートクレーブ不可。材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、パッキン:シリコンゴム、ケース:ポリカーボネイト寸法(mm)120×100×66穴径(Φmm)11.5深さ(mm)39適合チューブ1.5mlマイクロチューブ及び胴径Φ11mm以下の凍結保存用チューブ耐冷温度(℃)-80
封印ボトル TLシリーズ
NIKKO(ニッコーハンセン)¥309~税込¥340~1本当日出荷から翌々日出荷開封確認が容易に行えますので、製品容器としても適しています。容器は簡単につぶすことができます。持ち手部分に傾斜があり、注入しやすい設計です。用途目盛なし
ハンドル付き広口角瓶(キャップ別売)
KAUTEX¥1,998税込¥2,1981個当日出荷2300用スクリューキャップ(3-7134-02)は別売です。材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)(口径×キャップ外径×底×高さ)Φ68.5×Φ80×135角×188容量(mL)2300アズワン品番3-6865-01
ブラックペール
サンコー(三甲)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷光線に敏感な試料の保存に適した黒色容器です。 中栓付きで口径が大きいので、粉末や高粘性の試料の保存に適しています。材質PE色ブラック
PETスクリューバイアル(中栓なし)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥4,498税込¥4,9481箱(50本)当日出荷パッキン・中栓不要で使いやすいボトルです。 PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です。 落としても割れない強度をもっています。材質本体/PET、蓋/PP使用温度範囲(℃)-40~70
Nalgene丸型ボトル
Thermo Fisher Scientific¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から12日以内出荷オートクレーブ可能なポリプロピレン製の丸型ボトルです。 表示は5L単位、目盛りは1L単位で表示されています。材質本体/PP、蓋/PP、ガスケット/TPE口内径(Φmm)64