絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6,310件中 601~640件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vikan PP製 計量スプーン 2L Vikan(ヴァイカン)

    Vikan PP製 計量スプーン 2L

    Vikan(ヴァイカン)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    材質PP容量(L)2
  • MPフーズ SUSハサミ アラム

    MPフーズ SUSハサミ

    アラム
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    柄部に金属検知機に反応する材料を使用しています。 ステンレス単体のハサミより軽量です。 ステンレス単体のハサミより安価な為、買い替えをしていただくことで研ぎ直しの手間や品質のバラツキによる管理にかかる手間を軽減できます。
    アズワン品番64-3279-79
  • プレパラートケース ナリカ

    プレパラートケース

    ナリカ
    ¥130~税込¥143~
    1個
    当日出荷
  • 直径200mmじょうご(フィルター付) エスコ

    直径200mmじょうご(フィルター付)

    エスコ
    ¥1,460税込¥1,606
    1個
    当日出荷
    耐油、耐薬品性に優れています。 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。
    仕様フィルター付材質高密度ポリエチレン直径(Φmm)200先端ノズル径(Φmm)24.5
  • シリコン管 三商

    シリコン管

    三商(2件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1本(1m)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    使用温度-60~200℃。豊富なサイズよりお選び下さい。本製品は、一般工業用品向けに製造されたものであり、医療器具用や特殊用途向けではありません。ご使用に際しては、当該用途に使用することの適正および安全性のご確認をお願いします。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60RoHS指令(10物質対応)対応
  • PPロート ケニス

    PPロート

    ケニス
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷
    材質PP
  • ビースピV(速度測定器) ナリカ

    ビースピV(速度測定器)

    ナリカ(2件のレビュー)
    ¥4,800税込¥5,280
    1個
    当日出荷
    測定単位は、cm/s、m/s、km/h 直近5回の測定を記憶するメモリー機能追加 積算ラップタイム計測と速度測定を切り替えて利用可能
    仕様【積算ラップタイム】0~99.99sec寸法(mm)約60×60×50質量(g)約55(電池含まず)電源単4乾電池2個(別売)機能メモリー機能速度0~999.9cm/s、0~99.99m/s、0~99.99km/h
  • フッ素樹脂コーティングスプーン フロンケミカル

    フッ素樹脂コーティングスプーン

    フロンケミカル
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。
    材質ステンレス(SUS304)PFAコーティングコーティング色チョコレート色2018年トラスコ掲載ページ10 0968
  • PPコネクター アラム

    PPコネクター

    アラム
    ¥799~税込¥879~
    1組(10個)
    当日出荷
    同径のチューブの接続に便利です。 一般的な樹脂製コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。
    材質PP規格RoHS規制・REACH規制に適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • I字管 ケニス

    I字管

    ケニス
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷
    適合(ゴム管)内径6mm外径(Φmm)7
  • CTFEルアーフィッティング アズワン

    CTFEルアーフィッティング

    アズワン
    ¥7,380~税込¥8,118~
    1個
    当日出荷
    オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。
    使用温度範囲(℃)5~40耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
  • ルアーフィッティング Nordson MEDICAL

    ルアーフィッティング

    Nordson MEDICAL
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質PVDF(フッ素樹脂)
  • アズワン 超小型カップリング(インサート) Colder Products Company

    アズワン 超小型カップリング(インサート)

    Colder Products Company(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。 カチッという音で確実な接続が確認できます。
    仕様アセタール・弁付き材質主要部及びバルブ/POM(ポリアセタール)、ラッチ/ステンレス、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、外部スプリング及びピン/ステンレス、Oリング/NBR(ニトリルゴム)タイプインサート使用温度範囲(℃)-40℃~82℃使用圧力範囲(MPa)真空~0.84MPa
  • 転倒防止フラスコホルダー フラスコン スギヤマゲン

    転倒防止フラスコホルダー フラスコン

    スギヤマゲン
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    フラスコが傾いても転倒しないので、溶液がこぼれる心配がありません。 ステンレス製なので軽量で錆びにくく、しかも低価格を実現しました。
    材質SUS304
  • チェーンクランプ CHN-50 テラオカ(ANEX)

    チェーンクランプ CHN-50

    テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    重量物も確実に固定できる設計です。 締付範囲が広く、微調整も思いのままです。 大型ビーカーや太い円筒形品の固定に最適です。
    TGK品番561-55-20-11トラスコ品番413-9399材質柄:ステンレスパイプ、固定部:ビニール被覆、チェーン部:ピアノ線質量(g)261締付範囲(mm)Φ50~200
  • 標本用封入剤 MGK-S 松浪硝子

    標本用封入剤 MGK-S

    松浪硝子(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    透明度がよく、光の屈折を妨げぬよう、ガラスの屈折率に近くなっています。 ポリスチレン樹脂を主成分としており、他の速乾性封入剤の主成分であるPMMAと比較して、屈折率が高く、低倍率での検鏡にも適しています。 速やかに乾燥し、収縮性が小さく、封入後気泡が入りにくく抜けやすいです。 長期の保存に耐え、亀裂が入ったり、変質、褪色しません。 キシレンに対する溶解性、親和性がすぐれています。蛍光を発生しません。再封入が容易です。
    濃度(%)59主成分ポリスチレン比重0.95粘度(mPa・s)220屈折率1.545
  • 金属アスピレーター 本体のみ ワーゼフ

    金属アスピレーター 本体のみ

    ワーゼフ(22件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    金属製で安定した排気量が得られます。
    材質真鍮クロームメッキ全長(mm)72排気速度(L/min)5(水圧1kg/cm2)枝管外径(Φmm)9接続口径(Φmm)(上部)14
  • 焼成用セッター CC印(ニッカトー)

    焼成用セッター

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1枚
    当日出荷
    耐熱性・耐熱衝撃性・耐食性に優れています。
    曲げ強さ(MPa)250化学組成Al2O3/99.5%密度(g/cm3)3.9
  • セフティーネット アズワン

    セフティーネット

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥1,564~税込¥1,720~
    1巻(5m)
    当日出荷
    材質はエバフレックスでできていますので、弾性に富んでいます。 弾性が大きいので、異形の部分も無理なく被覆し、しっかりと保護します。 切断はナイフやハサミで簡単にできます。 耐寒性に優れていますので、フリーザー等に使用しても弾性の変化はありません。
    長さ(m)5
  • チューブポンプ用チューブ(シリコン) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    チューブポンプ用チューブ(シリコン)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)(1件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1巻(5m)
    当日出荷
    チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。 耐熱温度は 200 ℃までです。
    長さ(m)5材質シリコン滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)200
  • 合成ゴムヘラ 神田ゴム化学

    合成ゴムヘラ

    神田ゴム化学(4件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    柄をヘラに差込む方式(実用新案2593265号)のゴムヘラです。形状・サイズは各材質で共通です。
    材質(柄)硬質ポリエチレン/(ヘラ)合成ゴム
  • ステンレス洗面器 オオモリ

    ステンレス洗面器

    オオモリ(2件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • プッシュ式スプレーボトル 撥水道場

    プッシュ式スプレーボトル

    撥水道場
    ¥159~税込¥175~
    1個
    9日以内出荷
    携帯に便利なプッシュ式スプレー。 スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/50ml/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト/
    用途液体の噴霧に仕様フィンガースプレー口径(Φmm)24吐出量(mL)噴射:0.19
  • PFAチューブ(インチサイズ) グンゼ

    PFAチューブ(インチサイズ)

    グンゼ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1巻
    13日以内出荷
    用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに連続使用温度(℃)200材質PFA(フッ素樹脂)色半透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレンマウントカップ アキュラ

    ポリプロピレンマウントカップ

    アキュラ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(10個)
    当日出荷
    繰り返し使用できる顕微鏡観察試料の埋込容器です。 。※ 顕微鏡観察用試料を常温硬化樹脂で埋込む場合の成形容器です。 。※ エポキシ樹脂、アクリル樹脂、ポリエステル樹脂に適しています。 。※ 使い捨てタイプではありません。 。※ 繰り返し使用できます。 。※ 底蓋を外せますので、硬化後の埋込成形品を抜き出すのが容易です。 。※ エポキシ樹脂の場合、樹脂を流し込む前に離型剤(シリコンスプレー)を噴霧することをお勧めします。
  • ピペットスタンド 回転タイプ モノタロウ

    ピペットスタンド 回転タイプ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    ピペットを掛けられる回転式のスタンドです。
    用途ピペット用のスタンド材質ABS、PC寸法(mm)Φ180×330質量(g)942掛数(本)6
  • アラムチェックバルブDB(逆流防止ジョイント) アラム

    アラムチェックバルブDB(逆流防止ジョイント)

    アラム
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1袋(10個)
    当日出荷
    液体の逆流を防止する為に開発された、鳥のくちばしのようなダックビル弁(逆流防止弁)を内蔵した、コンパクトな継手です。 軟質チューブ用の継ぎ手になります。 本体には矢印が刻印されており、矢印の方向にしか液体を通さない構造になっております。 本体、ダックビル弁ともに耐薬品性に優れております。 樹脂本体内部にゴム製のダックビル弁(鳥のクチバシ形状)が内蔵されております。 金属を使用しておりませんので腐食が発生しません。 日本製で高品質です、供給面で安定していますので安心してご使用いただけます。1袋が10個入の小ロットでお求めいただけます。
    用途液体を逆流させたくない装置内での配管箇所などに幅広く採用されております。材質(本体)ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応使用圧力(kPa)5~200材質(弁)シリコーンゴム
  • プッシュ式スプレーボトル 撥水道場

    プッシュ式スプレーボトル

    撥水道場
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    携帯に便利なプッシュ式スプレーボトルです。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト
    用途液体の噴霧に仕様ミストスプレー材質ポリエチレン(PE)
  • ねじ整列皿 静電 ねじサイズ2.0~2.6mm 日東工器

    ねじ整列皿 静電 ねじサイズ2.0~2.6mm

    日東工器
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
    用途ねじ頭整列用。トラスコ品番392-4233幅(mm)94高さ(mm)25奥行(mm)142深さ(mm)13.5穴数273個ねじ寸法(mm)2.0~2.6穴ピッチ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • アラムインラインフィルター アラム

    アラムインラインフィルター

    アラム
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    チューブとチューブの間に取り付ける事により、簡単に流体内の固形物(ゴミや異物)を止めることができます。真ん中のフィルター内蔵部分のサイズが9mm幅×約20Φの為、非常にコンパクトサイズです。日本製ですので、海外製品と比べて供給面や納期面でのリスクを軽減することが可能です。異物混入によるポンプの誤作動防止に大活躍!!
    フィルターサイズ(mm)約20Φ×9幅RoHS指令(10物質対応)対応
  • TPXチューブジョイント T型 アラム

    TPXチューブジョイント T型

    アラム(1件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。
    材質TPX(ポリメチルペンテン)タイプT型RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーテックスチューブ コクゴ

    スーパーテックスチューブ

    コクゴ
    ¥227~税込¥250~
    1本(1m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途医療用、理化学用
  • ヒビキ ポリエチレン細管 三商

    ヒビキ ポリエチレン細管

    三商(1件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個(5m)
    当日出荷
    長さ(m)5材質LDPE適合規格RoHS指令対応
  • マルチ洗浄瓶 三商

    マルチ洗浄瓶

    三商
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    グラスボールの重みによってジャバラが曲がり液量が少なくなっても吸い上げが可能です。また、どんな角度でも使用できます。
    材質チューブコネクター及びおもりカバーはPP)材質(本体)ポリエチレン
  • バルフロン PTFE粘着テープ 日本バルカー

    バルフロン PTFE粘着テープ

    日本バルカー
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    色グレー長さ(m)10基材フッ素樹脂(PTFE)粘着剤シリコーン系特性耐熱、耐侯、耐薬品性、電気特性、非粘着性、しゅう動性
  • ネオジウム磁石 カク ツチノ

    ネオジウム磁石 カク

    ツチノ
    ¥349~税込¥384~
    1パック(1個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ネオジウム、ボロン、鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空気ポンプ ナリカ

    空気ポンプ

    ナリカ
    ¥900税込¥990
    1個
    当日出荷
    ペンシルバルーンや風船を膨らませるのに便利です。
    全長(mm)295
  • L字管 ナリカ

    L字管

    ナリカ
    ¥2,300~税込¥2,530~
    1組(10本)
    当日出荷
    内径(Φmm)4外径(Φmm)6
  • 4WAYフリッパー(トレー付) SSI

    4WAYフリッパー(トレー付)

    SSI(1件のレビュー)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    当日出荷
    4色セットでトレーの付いた4WAYフリッパーです。 各色とも4面に異なる径の穴が空いており、実験内容に応じてトレーにセットする組合せを選択できます。 4SETは4色、F4SETは蛍光4色のセットです。 オートクレーブ、-80℃での凍結保存も可能です。
    材質PP滅菌オートクレーブ可能架数(0.5mL×12、1.5/2.0mL×9、15mL×6、50mL×2)×4
研究関連用品・実験用必需品