カテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- チューブ/ホース類(404)
- ヘラ/さじ/トング(360)
- 液送/ポンプ類(154)
- ハンドラップ(27)
- 漏斗(ロート)/じょうご(294)
- アスピレーター(55)
- 磁性実験用品(263)
- ラボジャッキ(83)
- 架台/スタンド/ホルダー類(894)
- 保存/デシケーター(208)
- はさみ/カミソリなど(87)
- 危機管理(92)
- 実験関連品(668)
- 実験研究用素材(498)
- 天秤/はかり関連品(27)
- 実験用文具/備品(98)
- ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック(1,241)
- 洗浄瓶/プッシュボトル(231)
- 試薬(146)
- 紫外線照射装置(15)
- 試験機(26)
- 洗面器/洗面台(13)
- 樹脂/消毒バット・トレー(72)
- 顕微鏡周辺用品(355)
- 研究関連用品・実験用必需品
- 科学研究・開発用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(19)
- CC印(ニッカトー)(70)
- SIBATA(柴田科学)(91)
- TGK(東京硝子器械)(248)
- Thermo Fisher Scientific(61)
- TRUSCO(58)
- アズワン(732)
- アラム(233)
- エスコ(78)
- ケニス(518)
- コクゴ(298)
- サンプラテック(122)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(62)
- テラオカ(ANEX)(60)
- ナリカ(295)
- ハマー(57)
- フロンケミカル(626)
- レオナ(51)
- 三商(788)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(100)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

PTFE ストレートユニオン
フロンケミカル¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。材質PFA/PTFE
フッ素樹脂二方コック(ロック締め)
アズワン¥4,590~税込¥5,049~1個当日出荷ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 。バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。仕様二方・ロック締めコック内部タイプ:ストレート材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0
フローモニター
バークル¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷羽根は約150mL/分の流量から回転を始めます(水の場合)。材質羽根/PP(ポリプロピレン)質量(g)約15チューブ径(Φmm)Φ6~11
小型液体ポンプ
榎本マイクロポンプ製作所¥22,980税込¥25,2781台当日出荷呼水等の前処理がいらない自吸式小型液体ポンプ。自吸式なので呼水等の前処理がいりません。コンパクトかつ低価格で使いやすいポンプです。防振取付けゴム、締付け継手(外形Φ6用)付属。質量(g)850電源AC100V 16W 0.15A(50/60Hz)以下絶縁種別E種
シリコンスポンジひも 丸型
TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)¥239~税込¥263~1本(1m)当日出荷から10日以内出荷従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。形状丸型長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200硬さスポンジ硬度 HRA : 20伸び(%)250公差(mm)±0.5(目安)
トリガースプレーボトル
撥水道場¥199~税込¥219~1個9日以内出荷白色外観でありながら、内容物への光の影響を抑える遮光設計(。比較評価)を施したスプレーボトルです。外観の清潔感と、内容物保護を両立(メーカー比較)。スプレー容器/遮光容器/遮光ボトル/霧吹き/ミスト/用途液体の噴霧に材質スプレー:PP、ボトル:HDPE色ボトル:遮光白口径(Φmm)24
常温硬化樹脂 クリアポキシ2
アキュラ¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷アキュラ 常温硬化埋込樹脂 クリアポキシ2 。 当製品の常温硬化型エポキシ樹脂および硬化剤には毒劇物に指定されている物質、製剤を含んでおりません。内容クリアポキシ2 主剤1kg 硬化剤230g
ワンタッチキャップボトル ポリエチレン
撥水道場¥169税込¥1861個当日出荷汎用性の高い、細口PE容器です。プラスチック容器/プラスチックボトル用途液体の保存・保管に種別ヒンジキャップ(中栓付)材質ポリエチレン(PE)色(ボトル)半透明容量(mL)250穴径(Φmm)キャップ:4満水容量(mL)285
サビないマグネットシリコン
マグエバー(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷穴あきタイプのシリコンマグネットです。 マグネットの中心に穴が開いており、ネジ留めが可能です。 磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、サビにくく、吸着面にキズをつけることがありません。用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。厚さ(mm)8ねじM3・段穴吸着力(N)39.2外径(Φmm)30適合ねじM3RoHS指令(10物質対応)対応
クォーツリングろ過材
やまと錦魚園(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(5L)ほか当日出荷から6日以内出荷高品質石英ガラス製のリング状のろ材です。 PHの変化もなく扱いやすく、多孔質で通気性が良く、ろ過面積が広い為ろ過バクテリアの繁殖が素早いです。 淡水・海水どちらでも使用出来ます。用途観賞魚用ろ過材
TPXチューブジョイント T型
アラム(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1袋(10個)当日出荷耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。材質TPX(ポリメチルペンテン)タイプT型RoHS指令(10物質対応)対応
ユニチューブ
三商¥509~税込¥560~1本(1m)4日以内出荷から7日以内出荷酸、アルカリに強い耐薬品性。耐油性に優れているので、真空ポンプの吸・排気に。Wサイズは加圧・引圧可能です。耐オゾン性に優れています。温度範囲:-50℃~115℃。半透明でチューブ中の観測ができます。柔軟性に富んでいます。長さ(m)1温度範囲(℃)-50~115最低使用温度(℃)-50材質塩ビ系・高分子ポリマー仕様色半透明
SSA-Sるつぼ 本体
CC印(ニッカトー)¥12,980~税込¥14,278~1組(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
スポイトボトル用中栓
瑞穂化成工業(1件のレビュー)¥19税込¥211個当日出荷瑞穂化成工業のスポイトボトル専用の中栓です。用途中栓の交換・紛失時等適合0820、0821、0822、0823、0824適合本体No.0820材質ポリエチレン(PE)基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ルアーフィッティング
アズワン¥6,680~税込¥7,348~1個当日出荷オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。 ワンタッチで接続できますので、操作が容易です。使用温度範囲(℃)5~40耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
ハズマットピグ(R)ソックス
ピグ¥48,980税込¥53,8781箱(12本)4日以内出荷均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ソックスで漏洩した液体を囲い込んで拡大を防ぎ、ピロー(別売)で内側に溜まった液体を吸収します。強酸、有機溶剤、油、水などを吸収することができます。焼却が可能で焼却後の残渣は0.4%です。材質ポリプロピレン直径(Φcm)8長さ(cm)117箱寸法(mm)幅560×奥行290×高さ395吸収量(L/箱)約36吸収量(L/本)約3RoHS指令(10物質対応)対応