カテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- チューブ/ホース類(404)
- ヘラ/さじ/トング(360)
- 液送/ポンプ類(154)
- ハンドラップ(27)
- 漏斗(ロート)/じょうご(294)
- アスピレーター(55)
- 磁性実験用品(263)
- ラボジャッキ(83)
- 架台/スタンド/ホルダー類(894)
- 保存/デシケーター(208)
- はさみ/カミソリなど(87)
- 危機管理(92)
- 実験関連品(668)
- 実験研究用素材(498)
- 天秤/はかり関連品(27)
- 実験用文具/備品(98)
- ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック(1,241)
- 洗浄瓶/プッシュボトル(231)
- 試薬(146)
- 紫外線照射装置(15)
- 試験機(26)
- 洗面器/洗面台(13)
- 樹脂/消毒バット・トレー(72)
- 顕微鏡周辺用品(355)
- 研究関連用品・実験用必需品
- 科学研究・開発用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(19)
- CC印(ニッカトー)(70)
- SIBATA(柴田科学)(91)
- TGK(東京硝子器械)(248)
- Thermo Fisher Scientific(61)
- TRUSCO(58)
- アズワン(732)
- アラム(233)
- エスコ(78)
- ケニス(518)
- コクゴ(298)
- サンプラテック(122)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(62)
- テラオカ(ANEX)(60)
- ナリカ(295)
- ハマー(57)
- フロンケミカル(626)
- レオナ(51)
- 三商(788)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(100)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
![TMホルダー用ケース マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10067802-210707-02.jpg)
TMホルダー用ケース
マルエム[理化学・容器](4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷適合TM-12、17、19材質AS(アクリルニトリル・スチレン樹脂)サイズ(mm)104.4×170×65アズワン品番1-6330-01
アルミナ乳鉢用 乳棒
CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)¥10,799~税込¥11,879~1個当日出荷アルミナ製ですので、メノー乳鉢に比べ高い硬度を持ち耐摩耗性に優れています。 被粉砕物の純度保持は勿論、硬いもの(鉱石等)の粉砕にも適しています。仕様乳棒比重3.6化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%商品タイプ乳棒のみ
鉱物用スライドグラス 水縁磨
東新理興(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(100枚)当日出荷TGK品番579-14-36-01材質ソーダ石灰ガラス厚さ(mm)1.3寸法(mm)28×48![じょうご(アルコール対応) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75105714-211223-02.jpg)
じょうご(アルコール対応)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥250税込¥2751個当日出荷詰め替え用アルコールを便利に容器に移せる。アルコール対応ステンレス製。材質:ステンレス。サイズ:60×65mm、注ぎ穴:Φ13mm。セット内容:本体×1用途学校・施設の衛生管理・感染対策やワークショップに。セット内容本体×1材質ステンレス寸法(mm)60×65、注ぎ穴:Φ13
スプレーボトル
ケニス¥1,998税込¥2,1981組(10本)当日出荷スプレー付のボトルで、手指消毒剤等の噴霧に最適です。 スプレーはキャップ付きで、持ち運びや保管の際に安心です。材質本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン寸法(mm)Φ39×143容量(mL)100口内径(Φmm)17
アラムシリコーンチューブ
アラム(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷食品衛生試験に適合したハイグレードなシリコンチューブです オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します用途一般工業用、理化学・分析。長さ(m)10材質シリコン
PFAチューブ
三商¥409~税込¥450~1本(1m)4日以内出荷から11日以内出荷半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。長さ(m)1定尺(m)10使用温度範囲(℃)-40~200色半透明
スタンドセット
三商¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から6日以内出荷スタンド、S型ムッフ、ライトクランプがセットになっています。S型ムッフは亜鉛合金ダイカストクロームメッキ仕上げ。仕様底部三点クッションゴム付質量(kg)1.5高さ(mm)600シャフト径(Φmm)10材質(台)鋳鉄製 ウレタン樹脂焼付塗装仕上げ材質(支柱)SUS304パイプ寸法(A×B)(mm)台:245×140支柱サイズ(mm)Φ10×600
フラスコ台(シリコーンゴム製)
コクゴ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181台当日出荷逆さに使用することで、大小2つの径を利用できます。フラスコの温度が高い場合には、シリコーンゴム製をご使用ください。小径(Φmm)75大径(Φmm)100
A型シリカゲル1斗缶 コバルト6%入
テクナード¥9,998~税込¥10,998~1箱(20g×400個)ほか当日出荷から8日以内出荷99%以上が、二酸化ケイ素からなるA型シリカゲルが原料!吸湿による水溶性・腐食性・潮解性はありません。 吸湿状態が分かりやすい青色ゲル入り。一定量吸湿すると、ピンク色に変化します。用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包用等材質シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト区分A型シリカゲル吸湿量(mL)0.37RoHS指令(10物質対応)対応吸湿度27℃
チップ・マイクロチューブケース
サカセ化学工業¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷手前に引いて倒すだけで口が大きく開き、チップやマイクロチューブの分類や保管に便利なケースです。 ケース同士は設置場所に応じて自由に連結できます。材質PS滅菌オートクレーブ可能
コレクションプレート
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌日出荷1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。材質PP寸法(mm)227×67×28滅菌オートクレーブ可能架数1.5/2.0mL×80
シールテープ
アラム¥229~税込¥252~1巻当日出荷から5日以内出荷未焼成のフッ素樹脂(PTFE)を使用したテープで、ネジ部に巻きつけるだけで水もれ防止等の完全なシールができます。 柔軟性に富んでおり、複雑形状部のシールが簡単にできます。耐熱温度(℃)260
プラスチックカップリング インサート
アラム¥389税込¥4281個当日出荷カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。材質本体/アセタール、バルブスプリング/SUS316、O-リング/NBRタイプインライン(弁なし)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
フッ素加工洗浄瓶
Thermo Fisher Scientific¥2,198税込¥2,4181個当日出荷有機溶剤に優れた耐性を持つフッ素加工ポリエチレン製の洗浄瓶です。 0℃~90℃まで使用可能です。材質チューブ/FLPP容量(mL)500材質(本体)FLPE全高(mm)220口内径(Φmm)43材質(キャップ)FLPP材質(ノズル)PP胴径(Φmm)72
CR用粘着ローラー用ハンドル柄
ブラストン¥4,198税込¥4,6181本翌々日出荷別売りのハンドルと組み合わせて、床、壁、天井の掃除ができます。用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業にトラスコ品番497-2775材質アルミ長さ(mm)690(収縮時)~1170(最大)質量(g)120タイプ収縮タイプ(ネジ込式)
ステンレスカットリング
アズワン(1件のレビュー)¥1,720~税込¥1,892~1個当日出荷から翌々日出荷クランプだけの保持では危険な場合に補助として使用すると安定感が増します。材質ステンレス(SUS304)
コンパクトドライアスピレーター
アズワン(1件のレビュー)¥40,788税込¥44,8671個当日出荷ダイアフラムドライポンプを内蔵した乾式アスピレーターです。 水道のないところでもご使用いただけます。 エバポレーター、減圧濾過、脱泡など真空・減圧が必要な様々な用途にご使用いただけます。 水温の上昇による吸引力の低下がないので、安定した吸引が可能です。 真空度の調節も可能な真空度調節機能付きで便利にご使用いただけます。 卓上で使いやすいコンパクトサイズで、ハンドル付きですので持ち運びにも便利です。仕様ブルドン管式真空計寸法(mm)268×107×295(突起部を除く)電流(A)0.8電源(V)AC100(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)8/9.6到達真空度(kPa)-75保証期間3年接続口径(Φmm)7.5アズワン品番2-7838-11商品タイプレンタル品はこちら
PTFE ハーフジョイント I型
フロンケミカル¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。一方がチューブ圧入型で、一方がオスねじに接続します。材質PFA/PTFE
チュービングポンプ1973
アズワン(2件のレビュー)¥42,900~税込¥47,190~1台当日出荷自吸式のため、呼び水は不要です。 チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換することが可能です。 スラリー等の粘性のある液体を輸送する事が可能です。 モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます(1973D・1973R)。質量(g)620電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)145×68×115電源コード(m)1.6適合チューブタイゴン(R)、シリコン、バイトン(R)等の軟質チューブ電源プラグ2P




![TMホルダー用ケース マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10067802-210707-02.jpg)






![じょうご(アルコール対応) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75105714-211223-02.jpg)