絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6,311件中 1,001~1,040件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 凍結組織包埋剤(OCTコンパウンド) サクラファインテック

    凍結組織包埋剤(OCTコンパウンド)

    サクラファインテック
    ¥8,298税込¥9,128
    1組(3本)
    当日出荷
    凍結切片を作製する際の試料包埋剤です。世界中で使用されている定番商品です。試料を埋め、液体窒素で冷やしたイソペンタン等で急速凍結させることで凍結包埋を行うことができます。パラフィンのようにアルコールやキシレンで置き換えたり熱を加えてパラフィンを浸透させる必要がなく、速やかに包埋できます。
    容量(mL)118
  • ブランクフランジ 佐藤真空

    ブランクフランジ

    佐藤真空
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個(1個)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質SUS304
  • シールテープ 中興化成工業

    シールテープ

    中興化成工業
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1箱ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    未焼成のフッ素樹脂(PTFE)を使用したテープで、ネジ部に巻きつけるだけで水もれ防止等の完全なシールができます。柔軟性に富んでおり、複雑形状部のシールが簡単にできます。
  • CWるつぼ CC印(ニッカトー)

    CWるつぼ

    CC印(ニッカトー)
    ¥499~税込¥549~
    1個(1個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    タイプB型使用温度(℃)最高1100化学組成SiO2 77% Al2O3 13%
  • オイルミストセパレーター ULVAC(アルバック)

    オイルミストセパレーター

    ULVAC(アルバック)
    ¥50,980税込¥56,078
    1個(1個)
    当日出荷
    対応機種GCD-136X/201X
  • 2802300 遊離塩素DPD試薬 250回分 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    2802300 遊離塩素DPD試薬 250回分

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様濃度:0~2.00mg/L試薬遊離塩素試薬250回分(高濃度測定の場合は125回分)スイフトテストディスペンサ対応機種DR820・850・890対応名称遊離塩素DPD試薬危険物の類別非危険物
  • PCTFEオス・ルアーロック継手 フロンケミカル

    PCTFEオス・ルアーロック継手

    フロンケミカル
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    ルアーフィッティングとテーパーネジとの接続を可能にした商品です。
    材質フッ素樹脂(PCTFE)
  • 共柄メス ケニス

    共柄メス

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    柄と刃が一体型のメスです。
    材質ステンレス(SUS410)刃長(mm)35
  • rubis ステンレスピンセット Rubis

    rubis ステンレスピンセット

    Rubis
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スイスRUBIS社製のピンセットです。 磁性を帯びにくい耐酸性のステンレスです。
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミシート(厚形) ケニス

    アルミシート(厚形)

    ケニス
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1組(250枚)
    当日出荷
    厚さ30μmと家庭用アルミホイルの倍以上の厚さで破れにくく丈夫です。 アルミのしなやかさと金属の強さを持ったシートで、容器の蓋や遮光など様々な用途に役立ちます。
    材質アルミ厚さ(μm)30
  • ハイスピードロート(ジョーゴ) GA(グリーンエース)

    ハイスピードロート(ジョーゴ)

    GA(グリーンエース)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    耐化学薬品に優れた標準液体濾過用ロートです。
    用途水、油、農薬、その他液体の小分け計量に。材質PP全高(mm)122外径(Φmm)126耐熱温度(℃)120アズワン品番65-2357-58RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプレー容器/黒 100mL 撥水道場

    スプレー容器/黒 100mL

    撥水道場(2件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    遮光性のある黒色スプレーボトル。携帯に便利なプッシュ式スプレー。 スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/100ml/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト/
    用途液体の保存・保管に材質HDPE幅(mm)40色黒容量(mL)100高さ(mm)154質量(g)23奥行(mm)40口内径(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミナるつぼ TRUSCO

    アルミナるつぼ

    TRUSCO
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷
    耐熱性、耐食性に優れています。
    用途蛍光粉や電子製品の粉末焼結用。材質/仕上アルミナ
  • アルミ合金ラボジャッキ ケニス

    アルミ合金ラボジャッキ

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷
    上下板とパンタグラフがアルミ製の軽量ラボジャッキです。
    材質上下板 パンタグラフ:アルミ合金 その他:鋼
  • 石英ガラス板 ケニス

    石英ガラス板

    ケニス
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1枚ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
    材質合成石英ガラス厚さ(mm)1タイプ正方形耐熱温度(℃)1000純度(%)Si:99.99以上
  • センサスタンド ナリカ

    センサスタンド

    ナリカ
    ¥8,900税込¥9,790
    1個
    当日出荷
    データロガーや各種デジタル計測器のpHセンサや温度センサなど各種センサを固定するのに便利なスタンドです。コンパクトなスタンドですので、実験の際にも場所をとりません。
    付属品自在はさみ2個種別SN-2 (自在はさみ2本)材質ステンレス寸法(mm)130×110×370
  • ジュンロンA 潤工社

    ジュンロンA

    潤工社
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1巻(20m)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています。 柔軟性に富んでいます。 耐油、耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
    用途油・空圧機器用チューブ/集中潤滑機器用チューブ/塗装機器用チューブ・自動車用ヒューエルライン及びエアーブレーキチューブ・化学プラント用チューブ
  • Zユニオン貫通ハーフ ウシオユーテック

    Zユニオン貫通ハーフ

    ウシオユーテック
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Zユニオンシリーズ ハーフ・ユニオン ウシオユーテック

    Zユニオンシリーズ ハーフ・ユニオン

    ウシオユーテック
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
  • ネオジム磁石(棒状) ケニス

    ネオジム磁石(棒状)

    ケニス
    ¥2,698税込¥2,968
    1組(2本)
    当日出荷
    強力な磁力を持った棒状タイプのネオジム磁石です。 極性が分かるようにN極シールを貼付しています。
    寸法(Φ×mm)10×20磁束密度533mT
  • プラスチックジョウゴセット PRESSOL

    プラスチックジョウゴセット

    PRESSOL
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1セット
    欠品中
    材質ポリエチレン
  • シリコンカラーバンド コクゴ

    シリコンカラーバンド

    コクゴ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    やわらかく、伸縮性も高いので扱いやすい。5色ありますので、色による分類ができます。オールシリコン製で耐薬品性がよく、耐久性もあります。
  • 研究実験用はさみ ハマー

    研究実験用はさみ

    ハマー
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    特別なミクロの刃で非常に鋭くなっています。滑らずにカットできるので安全です。Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。
    仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
  • フッ素樹脂シート 三商

    フッ素樹脂シート

    三商
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFEを板状に押出し、圧縮成形したシートです。切削加工して電気部品や耐熱性・耐薬品性のパッキング、ガスケットなどを製作する素材としてお使い頂けます。
  • シリコンロートアダプター 三商

    シリコンロートアダプター

    三商
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • プラスチックチューブ鉗子 eastsidemed

    プラスチックチューブ鉗子

    eastsidemed
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    カテーテルやチューブの流量を止めたり、調節したりするときに使う、非常に軽くて丈夫な鉗子です。オートクレーブ可能。10000回の使用テストに合格しました。カラーも豊富に5色あります。
    材質ポリアミド(ハトメ部真鍮製)
  • ステンレスヘラ付匙 サンダイヤ

    ステンレスヘラ付匙

    サンダイヤ
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ステンレス T型クスリ匙 三商

    ステンレス T型クスリ匙

    三商(1件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    匙部とヘラが狭いので、30mlの細口瓶にもご使用頂けます。
    材質SUS410さじ幅(mm)8・12
  • ガラス血液反応板 三商

    ガラス血液反応板

    三商
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    厚さ(mm)5穴径(Φmm)22穴深さ(mm)1.6
  • ガラスノズル管 L型 三商

    ガラスノズル管 L型

    三商
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    外径(Φmm)8寸法(a×b)(mm)40×100
  • アスピレーター 金属製 三商

    アスピレーター 金属製

    三商
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    分解して洗浄ができます。逆流防止弁付き
    材質(本体)金属吸引口外径(Φmm)9
  • PTFE温度センサーホルダー 三商

    PTFE温度センサーホルダー

    三商
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    Φ3.2mmのステンレスシースセンサーに適合します。
    材質(Oリング)フッ素ゴム
  • アルミナ乳鉢(乳棒付) レオナ

    アルミナ乳鉢(乳棒付)

    レオナ(1件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷
    材質アルミナ、AlO2: 99.72%耐熱温度(℃)1750商品タイプ乳棒・乳鉢セット
  • 方眼シール ケニス

    方眼シール

    ケニス
    ¥2,798税込¥3,078
    1組(50枚)
    当日出荷
    大きめのサイズの方眼シールで、実体顕微鏡や拡大鏡での観察に適しています。
    材質PE寸法(mm)40×40罫1mm方眼線色白接着剤アクリル系オートクレーブの可否不可
  • 甘露杓 ケニス

    甘露杓

    ケニス
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    持ち手上部はフック状になっているので、容器のフチにかけることができます。 錆びに強く丈夫なステンレス製です。
    材質ステンレス柄長さ(mm)190
  • 帯電防止型スパーテル ケニス

    帯電防止型スパーテル

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1組(100本)ほか
    当日出荷
    静電気を帯びやすい微粒子などの計量に便利な帯電防止型ディスポスパーテルです。
    寸法(mm)180
  • 薬包紙(A模造紙) ケニス

    薬包紙(A模造紙)

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1組(1000枚)
    当日出荷から翌日出荷
    表は滑面、裏は粗面の薬包紙です。
    紙種A模造紙
  • 回転ピペットスタンドー2 Eppendorf(エッペンドルフ)

    回転ピペットスタンドー2

    Eppendorf(エッペンドルフ)(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    これ一台ですべてのエッペンドルフピペットに対応(ホルダーの向きや別途購入にて) 全てのピペットやマルチペットを手の届く範囲に配置できます。 ピペットやマルチチャンネルピペットを最大6 本まで架けられます。 ピペットホルダーは上下の向きを変えることで、Eppendorf Research、Research Plus、Reference 、Reference 2、Biomaster 等のほぼ全てのマニュアルピペットに対応します。
    適合リサーチ/リサーチオウラス/リファレンス/リファレンス2用タイプ6本架けアズワン品番1-7393-11
  • ステンレスさじ ナリカ

    ステンレスさじ

    ナリカ
    ¥210~税込¥231~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS410)
研究関連用品・実験用必需品