絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6,311件中 881~920件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角型ビニールプール・ポンプセット やまと錦魚園

    角型ビニールプール・ポンプセット

    やまと錦魚園
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット(1個)
    当日出荷
    用途イベントなどに付属品エアーポンプ1個付属サイズ(cm)100×65×30
  • スプレー瓶 コクゴ

    スプレー瓶

    コクゴ
    ¥479~税込¥527~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    吹き出し口が直射と霧射に切り替えることができます。
    材質ボトル/高密度ポリエチレン(HDPE)、ガンスプレー/ポリプロピレン(PP)
  • 石英ウール コクゴ

    石英ウール

    コクゴ
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    透明石英ガラスを原料としていますので極めて高純度なSiO2ウールです。耐薬品性からハロゲン用フィルター・ガスクロマトグラフの充填剤として使用できます。
    耐熱温度(℃)1000
  • カラーシリコンアダプター 三商

    カラーシリコンアダプター

    三商
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    種別6個組(No.1~6)上径×下径×高さH(mm)【No.1】21×15/13×7/15、【No.2】29×21/19×11/19、【No.3】36×29/25×16/25、【No.4】45×36/29×20/32、【No.5】53×45/36×27/33、【No.6】60×53/43×34/35
  • ルアーフィッティング 三商

    ルアーフィッティング

    三商
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ビニール、シリコン、タイゴン等のフレキシブルなチューブ用。
    材質ポリプロピレン
  • アルミニウム秤量皿 三商

    アルミニウム秤量皿

    三商
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1セット(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    計量、保存、乾燥などマルチに使用できます。書込みもでき、持ち運びにも便利なタブ付。
  • ステンレス小型ロート 三商

    ステンレス小型ロート

    三商
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    足部に空気抜き加工がしてあり、移し替えがスムーズにできます。
  • プレパラートボックス100枚用 三商

    プレパラートボックス100枚用

    三商
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    コルクの敷板付
    種別100枚用寸法(mm)208×172×30
  • フッ素ゴム角紐 タイガースポリマー

    フッ素ゴム角紐

    タイガースポリマー
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 薬包紙 白パラフィン 三商

    薬包紙 白パラフィン

    三商
    ¥999~税込¥1,099~
    1個(1000枚)
    当日出荷
    パルプ100%。グラシン紙。耐水性、耐湿性があります。
    仕様白パラフィン
  • ステンレス製ムッフ ヤマナカ

    ステンレス製ムッフ

    ヤマナカ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    丸棒・角棒兼用で使えます。
    材質ステンレスSUS304締付範囲(Φmm)6~13
  • ピペット台 ケニス

    ピペット台

    ケニス
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    四方から自由に使うことができ、上下二段にピペットを置けます。 ●ピペット台とピペット立が兼用できますので、ピペットが立ててあっても使用中のピペットを置く事ができます。
    寸法(mm)108×108×150
  • 耐熱クランプ ヤマナカ

    耐熱クランプ

    ヤマナカ
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスSUS304柄長さ(mm)Φ12×180耐熱温度(℃)180
  • ジョイナー(E型異径タイプ) アラム

    ジョイナー(E型異径タイプ)

    アラム(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1組(10個)
    当日出荷
    径の異なるチューブの接続に便利です。 一般的な樹脂製コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。
    材質PP規格RoHS規制・REACH規制に適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蒸発皿(平底) ケニス

    蒸発皿(平底)

    ケニス
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状平底使用温度(℃)最高1100
  • ステンレスロート ケニス

    ステンレスロート

    ケニス
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    当日出荷
    材質SUS304
  • 接眼マイクロメーター ケニス

    接眼マイクロメーター

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    接眼レンズに取り付けるタイプの接眼マイクロメーターです。
    適合内径20.4mm目盛全長10mm最小目盛100等分(0.1mm目盛)
  • 5kg 活性炭(ヤシガラ/細粒) エスコ

    5kg 活性炭(ヤシガラ/細粒)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥14,400税込¥15,840
    1個
    当日出荷
    放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。
    用途浄水用エスコ品番EA939AA-22材質ヤシ殻活性炭粒度20×50メッシュ効果消臭
  • ワッポン (小箱入) ヤマニパッケージ

    ワッポン (小箱入)

    ヤマニパッケージ(2件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1箱(6シート)
    当日出荷
    寸法(mm)(丸型)18、(十字型)21面付(丸型)6、(十字型)2
  • スーパーワイパー(ポリエステル) ブラストン

    スーパーワイパー(ポリエステル)

    ブラストン
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット(150枚)ほか
    当日出荷
    長繊維ポリエステル糸を使用しニット素材の万能タイプです。 端面からの発塵を抑える特殊レーザー技術を使用しています。 便利なスタック梱包です。
    用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に仕様ISOClass5(Fed/STDクラス100)相当、クリーンパック仕様(スタック包装)材質ポリエステル100%編物厚さ(mm)0.4
  • ポンプ用OP アズワン

    ポンプ用OP

    アズワン
    ¥5,790~税込¥6,369~
    1個
    当日出荷
    チュービングポンプセット用です。
    長さ(m)15材質シリコンチューブ
  • ゴアハイパーシートガスケット 日本ゴア

    ゴアハイパーシートガスケット

    日本ゴア
    ¥17,500~税込¥19,250~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    耐薬品性に優れており、高温高圧のフッ素ガス、溶融アルカリ金属、重合性モノマー以外の全ての流体で使用可能です(pH0~14で使用可能)。 なじみ性に優れ、少々の不整面でも容易にシールすることが可能です。 また、応力変動に強く、長期間安定したシール性が得られます。 100%PTFEにより不純物の溶出がなく、耐熱性、摺動性に優れています。
    材質延伸PTFE(PTFE100%)(フッ素樹脂)使用温度範囲(℃)-240~315耐圧性(MPa)真空~20.6係数【ガスケット】2.5締付圧力(N/mm2)【最小設計】19.6
  • メイル コネクターC フロウエル

    メイル コネクターC

    フロウエル
    ¥1,388~税込¥1,527~
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFE
  • ガラスビーズ アズワン

    ガラスビーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥3,510税込¥3,861
    1袋(4kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    様々な用途に使用できる微粒度ガラスビーズ。 物理化学的安定性に優れた均質なガラスビーズで、熱媒体や研磨材(ブラスト材)として使用できます。 研磨用途では加工面を必要以上に切削することなく、均一な梨地に仕上がります。
    材質ソーダガラス比重2.5
  • 難燃性ゴムシート アズワン

    難燃性ゴムシート

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥1,690~税込¥1,859~
    1個
    当日出荷
    材質難燃性ゴム厚さ(mm)1色黒JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362伸び(%)450難燃性UL94V-0引張強度(MPa)9.3硬さ(デュロメータA)60
  • ステン柄シリコーンヘラ アズワン

    ステン柄シリコーンヘラ

    アズワン
    ¥1,690~税込¥1,859~
    1個
    当日出荷
    耐熱、耐薬品性に優れたシリコンヘラです。
    色白材質(柄部)ステンレス(SUS304)耐寒耐熱温度(℃)-50~+220材質(ヘラ部)シリコンゴムオートクレーブの可否可
  • ピペットスタンド DLAB

    ピペットスタンド

    DLAB
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 真空デシケーター アズワン

    真空デシケーター

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥11,000~税込¥12,100~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    除湿方式真空
  • PTFEストップキャップ アズワン

    PTFEストップキャップ

    アズワン
    ¥2,790~税込¥3,069~
    1個
    当日出荷
    袋ナット側から使用チューブを差し込み、袋ナットで締め付けて流体を止めます。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)
  • PTFEメクラ栓 アズワン

    PTFEメクラ栓

    アズワン
    ¥1,890~税込¥2,079~
    1袋(3個)
    当日出荷
    PTFE製の継手・バルブに付属しているソロバン型フェルールと取り替えて、袋ナットで締めつけるだけで穴をふさぎ、流体を止めます。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)
  • PFAチューブ アズワン

    PFAチューブ

    アズワン
    ¥4,742~税込¥5,216~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
    長さ(m)10
  • 薬包紙 硫酸紙 三商

    薬包紙 硫酸紙

    三商
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1包(500枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    製造工程で硫酸処理を施しており、半透明で高い耐水性・耐脂性があります。
    紙厚(g/m2)41.3紙種硫酸紙
  • アラムジョイナーY型 アラム

    アラムジョイナーY型

    アラム
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    当日出荷
    アラムジョイナーは、一般的な樹脂製コネクタに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。 材質にはRoHS、REACH規制に適合したポリプロピレンを使用しています。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリロートジョイント足 NIKKO(ニッコーハンセン)

    ポリロートジョイント足

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(4セット)
    当日出荷
    種別ロート足(4本SET)材質HDPE(ポリエチレン)サイズΦ21・24・29・38mm使用温度範囲(℃)-30~70
  • 薬品識別ラベル サンプラテック

    薬品識別ラベル

    サンプラテック
    ¥929税込¥1,022
    1セット(5枚)
    当日出荷
    ボトルや洗浄瓶に入れた薬液の識別管理ができます。薬品に強い表面加工を施しています。
    寸法(縦×横)(mm)80×40
  • 角ムッフ T-1 テラオカ(ANEX)

    角ムッフ T-1

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    センター出しをしてあり、パイプの中心に締付ネジがあるため常に安定した固定ができます。 実験用組立スタンドや簡易機器の支柱の連結具として使用されています。
    仕様蝶ねじ2個付トラスコ品番413-9364材質特殊合金(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上質量(g)112本体寸法(mm)21×50(ねじ部除く)締付範囲(Φmm)5~10
  • PTFE接続ジョイント I型 フロンケミカル

    PTFE接続ジョイント I型

    フロンケミカル
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。
    材質PFA/PTFE
  • 導電ロート 蝶プラ工業

    導電ロート

    蝶プラ工業
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷
    持ちやすい上部ツバ付です。
    用途静電気を嫌う材料の移し替え。表面抵抗値(Ω)103-6
  • 18-8 ジョウゴ フック付き SUGICO(スギコ)

    18-8 ジョウゴ フック付き

    SUGICO(スギコ)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    HACCPに基づく衛生管理に最適です。 縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。 足部は空気抜きの溝付きです。 吊り下げ収納に便利な引っ掛け金具付きです。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス18-8(SUS304)板厚(mm)0.9使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロピペット用スタンド アズワン

    マイクロピペット用スタンド

    アズワン
    ¥2,168税込¥2,385
    1個
    当日出荷
    ピペットを水平に置くタイプです。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)65×150×55アズワン品番2-7583-01
研究関連用品・実験用必需品