絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6,310件中 1,081~1,120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクトLEDビューワー用ブラックボックス サンプラテック

    コンパクトLEDビューワー用ブラックボックス

    サンプラテック(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    コンパクトLEDビューワー用ブラックボックスです。光を完全シャットアウトするので、撮影時に便利です。本体頭部にカメラレンズで覗くことのできる孔を設けております。
    型番26957外寸法(縦×横×高さ)(mm)180×220×150
  • ポリカデシケーターミニ サンプラテック

    ポリカデシケーターミニ

    サンプラテック(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    ミニタイプのポリカデシケーターです。Oリングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。
    許容真空度(kPa)-100付属品専用PPプレート有効口径(Φmm)140除湿方式真空
  • PTFE ユニオンティ フロンケミカル

    PTFE ユニオンティ

    フロンケミカル
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フッ素樹脂チューブの接続に使用します。標準はFロックシール仕様で、ソロバン玉に交換できます。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
    材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
  • PTFE ハーフオスジョイント フロンケミカル

    PTFE ハーフオスジョイント

    フロンケミカル
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。中間で止まるものと、貫通するタイプがあります。貫通タイプは、センサー、温度計に使用します。
    材質PFA/PTFE質量(g)20
  • 真空ポリカデシケーター用 オプション サンプラテック

    真空ポリカデシケーター用 オプション

    サンプラテック(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。 PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
    材質PC型番95001
  • 両開クランプ アズワン

    両開クランプ

    アズワン
    ¥3,890~税込¥4,279~
    1個
    当日出荷
    クランプとムッフが一体化しているので安全に固定出来ます。
    付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ
  • デュラシール Diversified Biotech

    デュラシール

    Diversified Biotech(1件のレビュー)
    ¥7,098~税込¥7,808~
    1個
    当日出荷
    耐有機溶媒性・耐熱性にすぐれた、シーリングテープ。100℃でも使用できますので、電子レンジでも使え、ほとんどの溶媒・腐食性の薬品にも使用できます。大変よく伸び、丈夫です。密着性・気密性にも富み、また台紙がないので、はがす手間がありません。デュラシールを容器の口にあてがい、左右に伸ばしてから下に引いて容器にくっつけ、次に前後に伸ばし同じように下へ引いて容器にくっつけてください。
    材質PE(ポリエチレン)系フィルム
  • オートドライデシケーター(遮光タイプ) アズワン

    オートドライデシケーター(遮光タイプ)

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥65,400~税込¥71,940~
    1個
    当日出荷
    除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。 省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。 庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。 扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
    消費電力(W)3セット内容低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚材質遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)タイプ遮光電源(V)AC100(50/60Hz)電源AC100V 50/60電源コード(m)2電源コード2Pプラグ付コード除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30
  • スライドボックス(色分け用) Thermo Fisher Scientific

    スライドボックス(色分け用)

    Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    スライドパーテーションの番号とフタのインデックス番号が一致します。
    材質ABS樹脂寸法(mm)222×171×33収納枚数100枚
  • カードボードメーラー アズワン

    カードボードメーラー

    アズワン
    ¥1,440~税込¥1,584~
    1箱(50枚)
    当日出荷から翌々日出荷
  • チュービングポンプ アズワン

    チュービングポンプ

    アズワン
    ¥74,900税込¥82,390
    1台
    当日出荷
    高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています 回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です 呼び水の必要がない自吸式で、粘度の高い液体の移送も可能です。
    材質スチール塗装仕上寸法(mm)120×125×150質量(kg)1.5回転数(min-1[r.p.m])2~150電源AC100V(50/60Hz)モーターステッピングモーター機能正転・逆転切替機能付適合チューブ内径Φ2×外径4mm、内径Φ3×外径5mm、内径Φ4×外径6mm流量(mL/min)0.1~100適合チューブ材質シリコン、タイゴン(R)、ファーメドRアズワン品番2-7870-01プラグ形状2P(ACアダプタ)
  • コネクターY型(バリューパック) アズワン

    コネクターY型(バリューパック)

    アズワン
    ¥2,110~税込¥2,321~
    1袋(15個)
    当日出荷
    1袋15個入りのお得なパックになっています。
    材質PP(ポリプロピレン)形状Y型
  • ディスポベラ(PP製) アズワン

    ディスポベラ(PP製)

    アズワン
    ¥4,455~税込¥4,901~
    1セット(10本)
    当日出荷
    粘性の高いものや、汚れがひどく洗浄落ちしない試料の使い捨て用ベラとしてご使用いただけます。
    材質PP(ポリプロピレン)全長(mm)210先端厚さ(mm)0.2
  • ホテイ印 長柄ゴムヘラ 寿菓工精器(ホテイ印)

    ホテイ印 長柄ゴムヘラ

    寿菓工精器(ホテイ印)(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    材質柄/ 木、 頭部/ ゴム耐熱温度(℃)160
  • デシケーター用アクセサリー アズワン

    デシケーター用アクセサリー

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥2,990~税込¥3,289~
    1個ほか
    当日出荷から25日以内出荷
  • ニッソードライ(透湿遮水フィルム) ニッソー樹脂

    ニッソードライ(透湿遮水フィルム)

    ニッソー樹脂
    ¥3,898税込¥4,288
    1ケース(10個)
    当日出荷
    最大吸湿量が自重の200%です。 低湿度でも長時間にわたり効果が持続します。
    用途防錆:自動車関連部品の輸出・輸入の防錆梱包、電子部品、精密機器、光学機器、機械部品の輸出・輸入の防錆梱包 除湿:輸送コンテナ内の 結露防止など 防湿:倉庫内の長期防湿保管 化学製品、ガラス製品、その他、湿気、カビ・サビを嫌う物など 衣類、美術品の保存・保管 吸湿により変化する光学用向け樹脂板 調湿:ピアノ、楽器防湿梱包、ドライフラワー・押し花の包装など材質塩化マグネシウム寸法(mm)115×138質量(g)50アズワン品番1-3122-01
  • デシケーター LH用予備棚板 アズワン

    デシケーター LH用予備棚板

    アズワン
    ¥1,590税込¥1,749
    1枚
    当日出荷
    デシケーター(LH)用予備棚板
    適合本体デジケーター(LH)質量(kg)4.5(棚板含む)棚板耐荷重(kg)2アズワン品番1-001-02棚板寸法(mm)257×270×4t総耐荷重(kg)10
  • Fine ラボラベル TGK(東京硝子器械)

    Fine ラボラベル

    TGK(東京硝子器械)
    ¥6,831税込¥7,514
    1個
    当日出荷
    美しくカラーコード化するためのラベルです。色は10色あり、筆記性にすぐれ、目的に応じて分類・整理に役立ちます。2.ロール状の物については、ゆっくりはがしてください。紙ムケする場合があります。3.水性ペンで記入した場合、洗浄時に消える場合があります。
    仕様台紙付き・ロール式寸法(mm)14×30
  • 薬局形乳鉢 磁製 乳鉢のみ CC印(ニッカトー)

    薬局形乳鉢 磁製 乳鉢のみ

    CC印(ニッカトー)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽くて取り扱いやすく、使用中に被粉砕物が飛散しにくいです。
    耐熱温度(℃)1050化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%商品タイプ乳鉢のみ
  • 亜鉛合金陽極 中央工産

    亜鉛合金陽極

    中央工産
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    【成分(%)】Al:0.1~0.5、Sn:0.005~0.01、Fe:0.005以下、Pb:0.006以下、Cu:0.005以下、Si:0.125以下、Zn:残
    用途船舶の防蝕亜鉛の加工用として
  • フッ素樹脂(PTFE)ラッシリング フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE)ラッシリング

    フロンケミカル
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1袋(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    高度な表面ガラス液体の流れを最低限度におさえることができます。
    用途実験用材質PTFE
  • クリアクリップ アキュラ

    クリアクリップ

    アキュラ
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(100個)
    当日出荷
    厚みの薄い顕微鏡試料を樹脂埋め込みする時に、試料を直立させておくクリップです。クリップで試料を挟んで、成形容器の中に置きます。クリップは三本足で立ちます。試料を撮影した時にクリップは写真に写らないので、きれいな写真が撮れます。透明ですので、挟んだ試料の研磨状況の確認が容易です。
  • シリコンラバーモールド    1インチ アキュラ

    シリコンラバーモールド 1インチ

    アキュラ
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    ※ 顕微鏡で観察する試料を埋め込む円筒形の成形型です。 。※ 柔らかいシリコンラバー製ですので、硬化した成形品の取り出しが簡単です。 。※ 繰り返し使用できます。
    タイプ1インチ
  • 埋込用クリアリング アキュラ

    埋込用クリアリング

    アキュラ
    ¥7,398税込¥8,138
    1箱(50個)
    当日出荷
    (1) 電子顕微鏡(SEM)室に一度に試料3個をセットして観察するのに便利です。 。(2) 無色のエポキシ系常温硬化樹脂で使用するとレンズ効果によって、側面からの研磨状況の確認が容易になります。 。(3) 成型後は試料をカップごと研磨しますので、離型剤は不要、抜き取る手間もありません。
    高さ(mm)23外径(mm)1インチ(25.4
  • カラーラベル ケニス

    カラーラベル

    ケニス
    ¥2,398税込¥2,638
    1巻(330枚)
    当日出荷から翌日出荷
    1枚ずつはがして使える台紙付で、使い易さ抜群です。
    入数(枚)330大きさ15×30mm
  • 霧発生モジュール ビット・トレード・ワン

    霧発生モジュール

    ビット・トレード・ワン
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    超音波によって水を細かく振動させ霧状に噴霧する装置です。 超音波による霧粒は数ミクロン程度と微細なため簡易なスモーク・フォグとして利用可能、小物写真撮影時などに効果的です。 一般的なスモークマシンと違い、霧の発生に熱源を使用しないため小型で安全性が高く、可燃性の被写体や模型など、熱に弱い素材の近くでも手軽に使えます。 噴霧に専用のリキッドではなく水を使用するためランニングコストの心配もありません。 喉や室内への影響も抑えられます。 霧の発生部分となるトランスデューサ自体は小型のため、模型内部やジオラマなどにも組み込みが可能です。 USB Type-C給電で手軽に簡単に使える、新感覚撮影用グッズの登場です。
    セット内容本体、給水芯×1、給水芯カバー×1、電源用USBケーブル、取扱い説明書、保証書(パッケージ裏に在中)質量(g)40周波数(kHz)【駆動】108寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【制御基板】19×69×30【給水芯カバー】24×24×38(円形組立式)【超音波トランスデューサ】16×16×0.7保証期間6か月リード線長さ(mm)300(中継線込み)供給電圧(V)5(USB Type-C)最大パワー消費(W)1.5~2
  • PCTFEメス・ルアーロック継手 フロンケミカル

    PCTFEメス・ルアーロック継手

    フロンケミカル
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    欠品中
    ルアーフィッティングとテーパーネジとの接続を可能にした商品です。
    トラスコ品番137-4390材質フッ素樹脂(PCTFE)ねじサイズR1/4
  • ロート SIBATA(柴田科学)

    ロート

    SIBATA(柴田科学)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    ろうと、じょうごとも言い、小さな口径の容器へ液体などを流し込む際に使う円錐状のガラス器具です。ろ紙を介して液体の自然ろ過にも使用されます。
    材質ほうけい酸ガラス
  • スプレー容器 25ml 10個組 アーテック[学校教材・教育玩具]

    スプレー容器 25ml 10個組

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥1,310税込¥1,441
    1セット
    当日出荷
    残量が一目でわかる透明ボトル。容量25ml 絵具を溶いて、画用紙などに吹くのに便利 10本入りお得セット。材質:PET。サイズ:Φ24×104mm(キャップ含)※キャップ無しの本体H約100mm。セット内容:スプレー容器 25ml×10
    用途手指・施設の除菌・衛生管理やワークショップに。セット内容スプレー容器 25ml×10材質PET寸法(mm)Φ24×104(キャップ含)※キャップ無しの本体H約100容量(mL)25包装形態袋入り
  • 平底蒸発皿 TRUSCO

    平底蒸発皿

    TRUSCO
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    安価でスタンダードな蒸発皿です。日本製で高品質です。耐熱性、耐酸性、耐アルカリ性に優れています。丸底に比べ、安定性が高いです。溶液を加熱し、濃縮または蒸発乾固することで、溶質を析出することができます。
    用途工場、研究室での化学分析に。材質磁製耐熱温度(℃)1100
  • めっき工房 ケニス

    めっき工房

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1式
    欠品中
    電池を利用して、銅・ニッケル(銀色)・金などの各種金属めっきが簡単に行える標準セットです。 メッキ槽や電源を用意しなくても、簡単に本物のメッキができます。 本めっき液は毒物劇物取締法の対象には該当しませんので安心して使用できます。
    付属品金属磨き/脱脂液/筆先電極3/ピンセット仕様【メッキ液】金メッキ/銅メッキ/ニッケルメッキ(各18mL)セット内容電極本体 メッキ液 収納ケースなど本体筆先電極取替式 006P(9V)電池内蔵 リード線付ケース寸法(mm)190×65×150(透明専用ケース 取手付)
  • クロロプレンゴムスポンジシート ケニス

    クロロプレンゴムスポンジシート

    ケニス
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1枚
    6日以内出荷から11日以内出荷
    耐熱・耐候性・難燃性・断熱・気密・水密性に優れています。
    材質クロロプレンゴム色ブラック硬度25°±5
  • ミクロスパーテル フロンケミカル

    ミクロスパーテル

    フロンケミカル
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性・耐熱性・機械的強度に優れたPCTFE製のスパーテルです。
    材質PCTFERoHS指令(10物質対応)対応
  • 蒸発皿(平底/磁製) レオナ

    蒸発皿(平底/磁製)

    レオナ
    ¥389~税込¥428~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質磁耐熱温度(℃)1000
  • 観賞魚・水草ポリ袋専用 輪ゴム やまと錦魚園

    観賞魚・水草ポリ袋専用 輪ゴム

    やまと錦魚園(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1セット(100g)
    当日出荷
    観賞魚のプロが選んだ最適な品質・サイズの輪ゴムです。 観賞魚・水草用ポリ袋と一緒にご使用ください。
    用途観賞魚・水草用のポリ袋固定用に折径(mm)70切り幅(mm)4.5
  • フレキシブルスタンド ケニス

    フレキシブルスタンド

    ケニス
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷
    小さなセンサ等の保持に便利なミニサイズのフレキシブルスタンドです。 クランプ部分が回転するFAC-miniR型と固定型のFAC-miniS型があります。
    材質クランプ部:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ) ビニールキャップ(耐熱100℃) フレキシブルアーム:スチール(クロームメッキ) ベース:鋳鉄製締付範囲(mm)2~28
  • フェライト磁石 ナリカ

    フェライト磁石

    ナリカ
    ¥460~税込¥506~
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • カラーマグネット ナリカ

    カラーマグネット

    ナリカ
    ¥1,200~税込¥1,320~
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    フェライト磁石にナイロン樹脂をコーティングしたものです。
    着磁力厚み方向着磁
  • サフラニン(プレパラート製作材料) ナリカ

    サフラニン(プレパラート製作材料)

    ナリカ
    ¥1,700税込¥1,870
    1個(50mL)
    当日出荷
    プレパラート製作用 染色液
    仕様植物木質繊維、核、核小体用種別F種類サフラニン(水溶液)
  • PTFE平型蒸発皿 コクゴ

    PTFE平型蒸発皿

    コクゴ
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    注ぎ口付きの平型タイプです。
研究関連用品・実験用必需品