絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6,313件中 1,041~1,080件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バーコーター ケニス

    バーコーター

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    バーコーターは塗膜を一定の厚さに迅速かつ正確に塗布するのに使用します。 精密に加工された特殊鋼のバーに、精選された特殊金属の線を特殊な方法によって緊密に巻きつけて滑面を精密に仕上げたものです。
  • ピペット台 ケニス

    ピペット台

    ケニス
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    四方から自由に使うことができ、上下二段にピペットを置けます。 ●ピペット台とピペット立が兼用できますので、ピペットが立ててあっても使用中のピペットを置く事ができます。
    寸法(mm)108×108×150
  • ロートホルダー ケニス

    ロートホルダー

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ビーカーにのせるだけでロートが使用できます。 ビーカーの大きさに合わせたノッチがついて安定した固定ができます。
    材質透明アクリル穴径(Φmm)34外径(Φmm)130適合ビーカー容量(mL)200~1000
  • ビューレットクランプ ケニス

    ビューレットクランプ

    ケニス
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    両端にビューレットを2本挟むことができます。 クリップはバネ式で簡単にビューレットを固定できます。
    材質ステンレス製、馬蹄式寸法(mm)205×70開口寸法(mm)最大45適用支柱径(mm)6~13
  • フロークランプ アラム

    フロークランプ

    アラム(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    はさみ状のクランプで指穴横の鋸歯状ガイドの咬み合わせで確実にしめられます。 金属製に比べて軽く、チューブを傷めず、オートクレーブ滅菌もできます。
    材質ガラス繊維補強ポリアミド寸法(mm)115質量(g)11.5適合チューブ外径(Φmm)2~6
  • ポリエチレン細管 アラム

    ポリエチレン細管

    アラム(2件のレビュー)
    ¥709~税込¥780~
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    軟質ポリエチレン製の細管です。 広範囲な用途に対応します。
    長さ(m)5耐熱温度(℃)60以下材質PE
  • シリコンスポンジシート アラム

    シリコンスポンジシート

    アラム
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性・耐寒性に優れています。 衝撃吸収性・絶縁性も示します。
    材質シリコンゴム耐熱温度(℃)連続使用180/瞬間300
  • アルミナるつぼ 蓋 ケニス

    アルミナるつぼ 蓋

    ケニス
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    常用温度(℃)1200純度(%)95.0
  • フッ素樹脂(PTFE)紐 ケニス

    フッ素樹脂(PTFE)紐

    ケニス
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷
    ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。
  • アスピレーター用 ソケット アラム

    アスピレーター用 ソケット

    アラム(1件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    用途各種アスピレーターを水道蛇口に接続するのに使用接続口径(Φmm)(上部)9、(下部)12
  • 固定・包埋用カセット(ユニカセット) サクラファインテック

    固定・包埋用カセット(ユニカセット)

    サクラファインテック
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1組(250個)
    当日出荷から8日以内出荷
    組織サンプルの固定~薄切までの過程すべてに使用できる蓋付カセットです。包埋後のサンプル保存にも使用できます。 メガタイプは8~9mmの厚いサンプルの包埋用です。
  • NT洗瓶 B型 スリム 弁付 安元化成

    NT洗瓶 B型 スリム 弁付

    安元化成
    ¥399~税込¥439~
    1本
    当日出荷
    B型洗浄瓶・BⅡ洗浄瓶には、手の小さな方にも握りやすくスクイーズ性の良いスリムボトルもご用意しております。
  • NT洗瓶 B型カラーcap スリム400mL 安元化成

    NT洗瓶 B型カラーcap スリム400mL

    安元化成
    ¥489~税込¥538~
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
    容量(mL)400
  • 架橋2層PEチューブ アラム

    架橋2層PEチューブ

    アラム(1件のレビュー)
    ¥1,290~税込¥1,419~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    折れにくくしなやかで、耐薬品性・柔軟性・塩素水性に優れています。 。可塑剤を使用していませんので、クリーンな配管に適しています。
    長さ(m)10材質内層/硬質架橋PE(ポリエチレン)、外層/軟質架橋PE(ポリエチレン)適合規格RoHS2 (EU)2015/863 対応
  • テストピース アズワン

    テストピース

    アズワン
    ¥4,770~税込¥5,247~
    1袋(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプ4辺折曲加工
  • 二次元バーコードリーダー用 フレキシブルスタンド イメージャー

    二次元バーコードリーダー用 フレキシブルスタンド

    イメージャー
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    Honeywell Xenonシリーズ専用製品です。 本体をセットしてプレゼンテーションモード(自動読み取り)に設定すると、持たずに作業ができます。
    適合機種1900gSR、1900HSR高さ(mm)約220アズワン品番1-2885-05
  • シリコーンスポンジ紐丸 アズワン

    シリコーンスポンジ紐丸

    アズワン
    ¥485~税込¥534~
    1本(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質シリコーンゴム硬度20±5
  • ミニチェックバルブ アズワン

    ミニチェックバルブ

    アズワン
    ¥8,770~税込¥9,647~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    接続部にフッ素樹脂を使用しており、安全性の高い分析、バイオケミカル用に開発された超小型精密逆止弁です。 耐薬品性に優れており、多種多様な流体の配管や接続に使用できます。 シリンジの押子(プランジャー)を引くとIN側から吸引し、押し出すとOUT側から吐出します。
  • 極薄SRシート アズワン

    極薄SRシート

    アズワン
    ¥8,020税込¥8,822
    1個
    当日出荷
  • 灰分測定用灰皿 アズワン

    灰分測定用灰皿

    アズワン
    ¥386~税込¥425~
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/63%、Al2O3/30%比重(g/cm3)2.4
  • 鋼球 クローム アズワン

    鋼球 クローム

    アズワン
    ¥8,490税込¥9,339
    1個
    当日出荷
    陶器製品(セラミック等)・ガラス(強化ガラス・ペアガラス等)・建材(石膏ボード・フローリング・瓦・外壁等)の強度検査に。ゴム・エラストマー・塗料等の衝撃吸収力検査に。
  • 発泡塩化ビニル板 アズワン

    発泡塩化ビニル板

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥624~税込¥686~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)色白
  • シリカクロス 旭産業(シート)

    シリカクロス

    旭産業(シート)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    難燃性JIS A1323 A種合格
  • ポリイミドテープ アズワン

    ポリイミドテープ

    アズワン
    ¥3,663~税込¥4,029~
    1個ほか
    当日出荷
    PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に。
    用途PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系厚さ(mm)0.055伸び(%)63絶縁抵抗(MΩ)1×10^7耐熱温度(℃)205(3時間)難燃性UL510適合耐電圧(V)6000
  • デシケーター DURAN DURAN

    デシケーター DURAN

    DURAN
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    当日出荷
    吸入口外径(Φmm)8
  • アラムチューブコネクター異径 アラム

    アラムチューブコネクター異径

    アラム
    ¥749~税込¥824~
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS、REACH規制に対応したポリプロピレンを使用した異径の軟質チューブ用コネクターです。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリカーボデシケーター NIKKO(ニッコーハンセン)

    ポリカーボデシケーター

    NIKKO(ニッコーハンセン)(7件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    ポリカーボネート樹脂製で非常に割れにくく、ガラス製よりも軽量(重量比約1/3)で扱いやすくなっています。 ノンワセリンのNBR製Oリングを使用し、メンテナンス不要です。 1Torrまで減圧可能。
    使用温度範囲(℃)0~55(減圧使用前提)
  • バーシロンチューブ2001 AEシリーズ サンゴバン

    バーシロンチューブ2001 AEシリーズ

    サンゴバン
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1巻(15m)
    当日出荷から12日以内出荷
    可塑材を含んでおりませんので、溶出が極めて少ないです。 脱塩ビ、脱可遡剤、ダイオキシン対策に適します。 塩ビに匹敵する、柔軟性、耐熱性を有します。 チューブが透明なので目視による内部の確認ができます。 柔軟性がありますので、ローラーポンプの用途にも適しています。 石鹸・洗剤用ディスペンサー、インク移送、精製水・食品・飲料 および薬液移送と幅広い用途に使用できます。
    最高使用温度(℃)57長さ(m)15仕様オートクレーブ滅菌可能材質オレフィン系エラストマー色透明片肉厚-
  • パーツトレー サンプラテック

    パーツトレー

    サンプラテック
    ¥3,500税込¥3,850
    1枚
    当日出荷
    12小間に分かれたパーツトレーです。1つあたりの小間内寸法は91×99(mm)です。
    材質塩ビ型番9058内寸法(縦×横)(mm)91×99(12小間)外寸法(縦×横×高さ)(mm)434×337×70
  • ポリカデシケーターミニ サンプラテック

    ポリカデシケーターミニ

    サンプラテック(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    ミニタイプのポリカデシケーターです。Oリングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。
    許容真空度(kPa)-100付属品専用PPプレート有効口径(Φmm)140除湿方式真空
  • PTFE ユニオンティ フロンケミカル

    PTFE ユニオンティ

    フロンケミカル
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フッ素樹脂チューブの接続に使用します。標準はFロックシール仕様で、ソロバン玉に交換できます。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
    材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
  • PTFE ハーフオスジョイント フロンケミカル

    PTFE ハーフオスジョイント

    フロンケミカル
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。中間で止まるものと、貫通するタイプがあります。貫通タイプは、センサー、温度計に使用します。
    材質PFA/PTFE質量(g)20
  • 真空ポリカデシケーター用 オプション サンプラテック

    真空ポリカデシケーター用 オプション

    サンプラテック(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。 PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
    材質PC型番95001
  • ポリロート(スピードタイプ・足ねじ式) 瑞穂化成工業

    ポリロート(スピードタイプ・足ねじ式)

    瑞穂化成工業
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が約半分になります。足のパイプはねじ込み式で、保管に場所をとらず、洗浄が簡単です。
    用途液体のろ過、回収等トラスコ品番280-2473材質PE(ポリエチレン)型式300Φ質量(g)293足長(mm)225足径(Φmm)25最大口径(mm)300外径A(Φmm)300足径B(Φmm)25足長H(mm)225
  • 両開クランプ アズワン

    両開クランプ

    アズワン
    ¥3,890~税込¥4,279~
    1個
    当日出荷
    クランプとムッフが一体化しているので安全に固定出来ます。
    付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ
  • オートドライデシケーター(遮光タイプ) アズワン

    オートドライデシケーター(遮光タイプ)

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥65,400~税込¥71,940~
    1個
    当日出荷
    除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。 省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。 庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。 扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
    消費電力(W)3セット内容低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚材質遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)タイプ遮光電源(V)AC100(50/60Hz)電源AC100V 50/60電源コード(m)2電源コード2Pプラグ付コード除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30
  • スライドボックス(色分け用) Thermo Fisher Scientific

    スライドボックス(色分け用)

    Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    スライドパーテーションの番号とフタのインデックス番号が一致します。
    材質ABS樹脂寸法(mm)222×171×33収納枚数100枚
  • カードボードメーラー アズワン

    カードボードメーラー

    アズワン
    ¥1,440~税込¥1,584~
    1箱(50枚)
    当日出荷から翌々日出荷
  • チュービングポンプ アズワン

    チュービングポンプ

    アズワン
    ¥74,900税込¥82,390
    1台
    当日出荷
    高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています 回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です 呼び水の必要がない自吸式で、粘度の高い液体の移送も可能です。
    材質スチール塗装仕上寸法(mm)120×125×150質量(kg)1.5回転数(min-1[r.p.m])2~150電源AC100V(50/60Hz)モーターステッピングモーター機能正転・逆転切替機能付適合チューブ内径Φ2×外径4mm、内径Φ3×外径5mm、内径Φ4×外径6mm流量(mL/min)0.1~100適合チューブ材質シリコン、タイゴン(R)、ファーメドRアズワン品番2-7870-01プラグ形状2P(ACアダプタ)
  • コネクターY型(バリューパック) アズワン

    コネクターY型(バリューパック)

    アズワン
    ¥2,110~税込¥2,321~
    1袋(15個)
    当日出荷
    1袋15個入りのお得なパックになっています。
    材質PP(ポリプロピレン)形状Y型
研究関連用品・実験用必需品