絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6,311件中 921~960件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 万能組立スタンド アズワン

    万能組立スタンド

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥1,485~税込¥1,634~
    1個
    当日出荷
    組立式なので収納・移動が簡単で、棒の長さも連結によって高低が自由に決められます。 組立棒の寸法はΦ13×260mmとなります。
  • ステンレスバルブ付タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスバルブ付タンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
    ¥39,006~税込¥42,907~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ボールバルブのシール部はテフロン製ですので、耐薬品性に優れています。
  • カラーラベル アズワン

    カラーラベル

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥8,504税込¥9,354
    1巻(1000枚)
    当日出荷
    1枚ずつはがして使える台紙付きです。
    材質紙寸法(mm)13×30
  • PTFE糸 キュート アズワン

    PTFE糸 キュート

    アズワン
    ¥2,370~税込¥2,607~
    1ケース(5個)
    当日出荷
    耐酸・耐アルカリ・耐熱・耐久性に優れています。 取り付けが簡単で、硝子器具の洗浄-滅菌-乾燥まで一貫して繰り返し利用できます。 器具の紛失混同が防げます。
    材質PTFE(PTFE)径(Φmm)紐/1.5
  • 直流式エアーポンプ アズワン

    直流式エアーポンプ

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥10,100~税込¥11,110~
    1台
    当日出荷
    CM50シリーズは弁にカサ弁を採用し、よりバルブとの気密性を高めています。
    仕様吐出・吸引兼用、RoHS対応品
  • 広口ロート アズワン

    広口ロート

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥3,594税込¥3,953
    1個
    当日出荷
    粒状のものを容器へ入れる際に役立ちます。
    材質ステンレス(SUS304)全長(mm)108上部内径(mm)Φ154アズワン品番5-5008-01下部内径(Φmm)40±2~3
  • PTFEヘラ アズワン

    PTFEヘラ

    アズワン
    ¥2,390~税込¥2,629~
    1本
    当日出荷
    オールPTFE(PTFE)製で、耐薬品性に優れています。
    材質PTFE
  • 真空デシケーター(アクリル) アズワン

    真空デシケーター(アクリル)

    アズワン
    ¥103,000税込¥113,300
    1台
    当日出荷
    密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリスの必要はありません。 コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。 アクリル製で全面が透明のため、内部がよく観察できます。バルブ、真空計付きです。
    許容真空度(Pa)約133容量(L)7内寸法(mm)260×260×100外寸法(mm)300×300×170付属品真空バルブ:小×1個、大×1個、真空計×1個、シリカゲル皿×1枚仕様コンセント無材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)10材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚20mm)材質(パッキング)シリコンゴム Φ8バルブ径(Φmm)大:14、小:8扉開閉方式パチン錠式真空計(MPa)0~0.1MPaアズワン品番1-070-01除湿方式真空真空ゲージあり推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
  • チューブフィッティング フロウエル

    チューブフィッティング

    フロウエル
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
  • スライド染色用バスケット B-20 TGK(東京硝子器械)

    スライド染色用バスケット B-20

    TGK(東京硝子器械)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    スライドグラスの出し入れが容易で、染色液の切れがよく、ほかの染色液への混入を軽減します。
    TGK品番863-14-21-01材質ステンレス(SUS304)型式B-20質量(g)約70外形寸法(mm)81.4×29.2×80.6スライド数(枚)20枚用スライド寸法(mm)76×26
  • テーパージョイントクランプ SIBATA(柴田科学)

    テーパージョイントクランプ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ・金属製、テーパージョイント用のクランプです。 ・共通すり合わせまたはSPC同士のテーパージョイントの固定に使用できます。
  • マルチ洗浄瓶 サンプラテック

    マルチ洗浄瓶

    サンプラテック
    ¥689税込¥758
    1本
    当日出荷
    容器内部のビー玉によってジャバラノズルが自由自在に曲がり、少ない液量でも薬液を噴射。逆さ噴射など360°どんな角度からでも使用可能。サービスパック(5本入り)もあります。
    材質本体:LDPE、キャップ・ノズル:HDPE、チューブコネクター:PP、先端ノズル:HDPE、おもり:GLASS、おもりカバー:PP容量(mL)500
  • B型シリカゲル TRUSCO

    B型シリカゲル

    TRUSCO
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1袋(100個)
    当日出荷
    一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状況下で多量の水分を吸着します。物理的に吸着された水分は、湿度が下がると徐々に放出されるので、周りの湿度に応じて、吸水と脱水を繰り返しながら調湿いたします。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に高湿領域の吸湿に優れ結露防止に有効です。天日干しで再生可能です。99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
    用途湿度の調節に。結露防止に。天然素材(木材、皮革)の保管に。区分B型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 包埋板 ケニス

    包埋板

    ケニス
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    樹脂包埋を行う際に型として使用できる平型の包埋板です。一度に24個の包埋試料を作製することができます。
    形状平型寸法A(mm)12深さ(mm)3寸法B(mm)5
  • メスシリンダーラック ケニス

    メスシリンダーラック

    ケニス
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    メスシリンダー等のガラス器具の乾燥や保管に便利な、コンパクトサイズの水受バット付ステンレス製ラックです。 ステンレス製の格子にメスシリンダーを倒立させて差し込み、保持できます。 材質は耐久性に優れたステンレスSUS304製です。 MR型の主な格子サイズ:47×47mm(6ヶ所)、42×47mm(4ヶ所)、26×47mm(9ヶ所)、26×42mm(6ヶ所) ML型の主な格子サイズ:75×75mm(4ヶ所)、60×75mm(2ヶ所)、27×75mm(6ヶ所)、27×60mm(1ヶ所)
    材質本体/ステンレスSUS304、水受け/PP寸法(mm)280×190×455、【主な格子】75×75×4本/60×75×2本/27×75×6本/27×60×1本適合容量(mL)250~1000容量(mL)・架数(個)250~1000×6~10収納本数(本)6~2
  • フリー容器(ロングノズル洗浄瓶) GA(グリーンエース)

    フリー容器(ロングノズル洗浄瓶)

    GA(グリーンエース)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷
    使い易く経済的なロングノズル洗浄瓶です。 水から油まで細かい所への補給にも最適です。 成形目盛付きで内容液の計量ができます。 チップの先端を切り込んで流出量を大きくすることもできます。
  • カラビナ付きスプレーボトル50ml アーテック[学校教材・教育玩具]

    カラビナ付きスプレーボトル50ml

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥273税込¥300
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利なカラビナ付きのスプレーボトル。材質:PE,アルミ合金,シリコン,ポリエステル。サイズ:80×30×120mm。セット内容:本体×1
    用途手指・施設の除菌・衛生管理やワークショップに。セット内容本体×1材質PE、アルミ合金、シリコン、ポリエステル寸法(mm)80×30×120容量(mL)50
  • ガラス管 標準管 IWAKI(AGCテクノグラス)

    ガラス管 標準管

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1組(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス端面加工口焼き加工
  • プレパラート製作材料 ナリカ

    プレパラート製作材料

    ナリカ
    ¥1,600税込¥1,760
    1個(50mL)
    当日出荷
    プレパラート製作用 染色液
    仕様細胞膜、核、赤血球、細菌用種別G種類メチレンブルー(水溶液)
  • クレンメル ファーブル・ファーブルミニ用(ニコン製) Nikon(ニコン)

    クレンメル ファーブル・ファーブルミニ用(ニコン製)

    Nikon(ニコン)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(2個)
    当日出荷
  • チューブコネクターPP コクゴ

    チューブコネクターPP

    コクゴ
    ¥259~税込¥285~
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    TPXの材質をポリプロピレンに替え、安価でお求め易くしました。オートクレーブに使用でき、耐薬品も抜群です。
  • ルアー、メス コクゴ

    ルアー、メス

    コクゴ
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷
    素材はすべてフッ素樹脂なので、耐薬品性に優れています。接続部のロックは、ワンタッチで操作が簡単、シンプルな構造のため液漏れもありません。また、オートクレーブ等の滅菌処理が可能です。
    使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)0.25
  • フローモニター 三商

    フローモニター

    三商(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    液体の流れを目で確認!
    材質本体:アクリル、羽:ポリプロピレン
  • ポリエチレン広口丸型洗浄瓶 三商

    ポリエチレン広口丸型洗浄瓶

    三商
    ¥359~税込¥395~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    キャップが広口なので洗浄液が入れやすく、大変使いやすくなっています。
    材質(本体)PE
  • PTFE三方ストップコック 三商

    PTFE三方ストップコック

    三商
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、三方の開閉用です。中央のプラグを回転させて、いずれか二方をOPENまたは三方全てをOPEN/CLOSEにできます。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。
    回転半径(mm)(プラグ)24
  • 金冠剪刀 三商

    金冠剪刀

    三商
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    刃先が短く丈夫に作られているため、力を入れて固い物を切るのに適しています。
    種別直型・ネジ止材質SUS420J2全長(mm)115
  • ディスポスプーン(スチロール製) コクゴ

    ディスポスプーン(スチロール製)

    コクゴ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ステンミニ柄杓 コクゴ

    ステンミニ柄杓

    コクゴ
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷
    口の狭い容器や、縦長容器からのサンプリングに便利です。
  • サンプルケース(角型) コクゴ

    サンプルケース(角型)

    コクゴ(1件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)スチロール材質(フタ)ポリエチレン
  • ポリ柄杓(PE製) コクゴ

    ポリ柄杓(PE製)

    コクゴ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
  • ハイドレーションプッシュボトル TRUSCO

    ハイドレーションプッシュボトル

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    容量(mL)500高さ(mm)255材質(本体)ポリエチレン(PE)質量(g)601目盛(mL)50胴径(Φmm)78先端外径(Φmm)1
  • 遠沈管ラック ナリカ

    遠沈管ラック

    ナリカ
    ¥530税込¥583
    1個
    当日出荷
    材質発泡スチロール
  • 薬包紙 ケニス

    薬包紙

    ケニス
    ¥599~税込¥659~
    1組(500枚)
    当日出荷
    白パラフィン紙製の薬包紙です。
    紙種白パラフィン紙
  • 放熱プレート ケニス

    放熱プレート

    ケニス
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    熱伝導率が非常に高い膨張黒鉛を使用したセラミック系の放熱プレートです。反応耐性・自己潤滑性に大変優れています。
    材質膨張黒鉛厚さ(mm)1寸法(mm)210×297(A4サイズ)質量(g)90耐熱温度(℃)300(直火・電子レンジ不可)
  • アルミ蒸着シート ケニス

    アルミ蒸着シート

    ケニス
    ¥3,898税込¥4,288
    1組(10枚)
    当日出荷
    シート状の鏡として活用できる、柔らかなアルミ蒸着シートです。 アルミ缶等に張付けて容器を減圧したり加圧したりすると、凹面鏡や凸面鏡が作れます。
    仕様両面ミラー寸法(mm)210×297×0.05(A4サイズ)
  • バーコーター ケニス

    バーコーター

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    バーコーターは塗膜を一定の厚さに迅速かつ正確に塗布するのに使用します。 精密に加工された特殊鋼のバーに、精選された特殊金属の線を特殊な方法によって緊密に巻きつけて滑面を精密に仕上げたものです。
  • ロングひしゃく ケニス

    ロングひしゃく

    ケニス
    ¥13,980税込¥15,378
    1組(2本)
    当日出荷
    柄の長さが1.2mのひしゃくです。 河川や湖沼など水辺に近づくことができない場所での採水に便利です。
    材質ステンレスSUS304、柄/木製採水量約1L柄長(m)1.2
  • ケミラベル ケニス

    ケミラベル

    ケニス
    ¥929~税込¥1,022~
    1巻(180枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    接着用のり付で表面は特殊加工されており、ペン・鉛筆など、どの様な筆記具でも書け、耐水・耐油・耐薬品性に優れています。 使用温度範囲が広く、冷蔵庫に使用できます。 はがした後にのりあとが残りません。
    使用温度範囲(℃)-40~+115
  • Z型試験管立 ケニス

    Z型試験管立

    ケニス
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    重ねても場所を取らない、収納性に優れた試験管立です。 底板に4か所の足が付いており、台上への吸着を防ぎます。
    材質ステンレス(SUS304)架数12配列4×3
  • ピペットケース ケニス

    ピペットケース

    ケニス
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    翌日出荷
    長尺のメスピペットやホールピペットの分類・収納保管に最適なケースです。 本体は耐衝撃性の強化プラスチック製で、引き出しは透明プラスチック製です。 P-6型は6種類、P-4型は4種類の分類整理ができ、積み重ねて使用することもできます。 P-8型、P-12型は大型で分類保管に便利です。
    材質本体/PVC、引出し/PS
研究関連用品・実験用必需品