絞り込み
ブランド
  • はくでん
  • モノタロウ(281)
  • エスコ(8,788)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1,442)
  • RS PRO(1,009)
  • マキタ(961)
  • TRUSCO(945)
  • BAHCO(バーコ)(857)
  • SK11(792)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(771)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(648)
  • 日東工器(621)
  • Wera(607)
  • NAC(長堀工業)(585)
  • KTC(577)
  • KNIPEX(クニペックス)(577)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(486)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(461)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(459)
  • BOSCH(ボッシュ)(454)
  • S.I.C.(SHINDO)(427)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビパイプカッター はくでん塩ビパイプカッターはくでん
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
SK5鋼刃にテフロンコーティングを施したパイプカッターです。PVC・PPR などの樹脂管を軽い力でまっすぐ切断でき、切断面が滑らかに仕上がります。アルミ合金ボディは強度と耐摩耗性に優れ、長時間の作業にも安定した操作性を発揮します。グリップは握りやすい滑り止め設計で、収納時はロックでしっかり固定できる安心構造です。
精密ドライバーセット はくでん精密ドライバーセットはくでん
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
ビット、ドライバーハンドル、延長シャフト、分解補助工具などをまとめたセットです。プラス、マイナス、トルクス、六角、Y字、星形など、電子機器で使用頻度の高いビットを多数付属しています。?小径ビットを中心に構成されており、精密機器や小型機器の分解・組立作業に適しています。?ビットはマグネットで保持され、ねじの脱落防止や作業性向上に配慮しています。?奥まった場所や角度のある位置のねじにも対応しやすい構成です。グリップ部は手にフィットしやすく、回しやすさを考慮した形状です。?専用ケースにより、ビットや工具を整理して保管・持ち運びできます。一部の部品は生産ロットによって配色が異なる場合がございます。
材質【ビット】炭素鋼全長(mm)150質量(g)540ビット115点
刻印セット アルファベット はくでん刻印セット アルファベットはくでん
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
27本組英字刻印セットです。金属板等への打刻に適しています。保護ケースに収納されています。
材質合金鋼文字種別英字組数27本組内容A~Z、& (27本組)
板ラチェットレンチ はくでん板ラチェットレンチはくでん
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
ヘッド部分は取り外し可能であり、180度首振りができます。レンチ本体・ヘッドを保管するケース付きです。
材質クロムバナジウム合金鋼全長(mm)200ギア数72山(送り角度5度)
刻印セット 数字 はくでん刻印セット 数字はくでん
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
9本組数字刻印セットです。6と9は共用・金属板等への打刻に適しています。保護ケースに収納されています。
材質合金鋼文字種別数字組数9本組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)
モンキーレンチ はくでんモンキーレンチはくでん
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
高炭素鋼を採用し、設備保守、配管作業、機械整備など幅広い現場で活躍します。
材質高炭素鋼
ワイヤーストリッパー はくでんワイヤーストリッパーはくでん
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
ビニール被覆を剥取ることができるツールです。
質量(g)352適合範囲(mm)1.0~3.2本体寸法(cm)18×6.5
ソケットホルダー マグネット付 はくでんソケットホルダー マグネット付はくでん
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
マグネット付きレールでソケットをまとめて収納し、工具箱やキャビネットの壁面に貼り付けて使用できます。クリップが360°回転し、ソケットの向きを気にせず装着でき、スライド調整も可能です。整備作業時のソケット整理や持ち運びに便利で、工具箱のスペースを有効に活用できます。ホルダー両端はソケットを取り外せる構造になっているため、ソケット数を変えることも可能です。
幅(mm)28全長(mm)410材質(クリップ)プラスチック材質(レール)鉛合金
コンビネーションレンチ フレックスヘッド 首振り はくでんコンビネーションレンチ フレックスヘッド 首振りはくでん
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
ヘッド部が首振り構造のため、狭い場所でも角度を調整して作業できます。72歯ラチェット機構により、小さい振り幅でも連続して締付け・緩め作業が可能です。スパナとラチェットメガネの両用タイプで、ボルト・ナットの作業に幅広く対応します。クロムバナジウム鋼製で、耐久性に優れています。表面は鏡面仕上げで、防錆性に配慮した加工です。
用途狭い場所等の締め・ゆるめ作業材質クロムバナジウム鋼歯数72送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
ヘックスローブレンチセット はくでんヘックスローブレンチセットはくでん
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
星形(6ローブ)形状のねじに対応し、確実な噛み合いで締付・緩め作業が行えます。ねじ頭との接触面積が大きく、トルクを分散して伝えるため、なめにくい構造です。基本材質はCr-Vであり、一部型番はS2合金鋼を採用し、より耐久性とトルク伝達性に優れています。※本製品には防錆・潤滑用の油が若干塗布されています。
付属品収納ケースセット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50形状L型内容1セット(9本組)先端形状トルクス(ヘックスローブ)
六角レンチセット カラフル はくでん六角レンチセット カラフルはくでん
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
カラーでサイズの区別がしやすく、六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業に使用できる六角レンチのセットです。基本材質はS2合金鋼を採用し、より耐久性とトルク伝達性に優れています。※本製品には防錆・潤滑用の油が若干塗布されています。
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質S2合金鋼形状L型タイプロング内容1セット(9本組)先端形状ボールポイント付
圧着工具 はくでん圧着工具はくでん
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
圧着端子(丸端子、スリーブ、コネクタなど)を電線に確実に取り付けるために使用します。自動車配線、電気設備、制御盤の組み立て、電子工作など幅広く利用されます。
全長(mm)190圧着範囲(mm2)0.25/0.5/1適合端子デュポン2.54、スプリング2510、CH3.96、VH3.96 TABスプリングブレード2.8、3.0、3.96、4.8、ブレード3.2ア ースブレード、4.2、クルーズゲートウェイターミナルECU、サーボコネクタ等
チューブカッター パイプ用 はくでんチューブカッター パイプ用はくでん
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
狭いスペースでも手軽にパイプを切断できるコンパクトなカッターです。ステンレスや銅・アルミ・PVCなど幅広い素材に対応し、適合外径と肉厚範囲内で安定した切断が可能です。切断時の刃調整がしやすいノブと軽量なボディで作業性に優れています。携帯性に優れ、配管工事や現場作業での持ち運びにも便利です。
材質刃先: アルミ合金・クロムメッキ
メガネレンチ 両口 セット はくでんメガネレンチ 両口 セットはくでん
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
両端に異なるサイズのメガネレンチを備えたセットで、現場作業に便利です。リング部がボルト・ナットをしっかりつかみ、力を確実に伝えます。耐久性の高いクロムバナジウム鋼製で長期間使用できます。携行に便利なホルダー付きで、サイズ管理や収納が簡単です。
用途ボルト・ナットの脱着セット内容5.5×7、8×10、10×12、12×14、14×17、17×19材質クロムバナジウム鋼形状オフセット寸法(mm)5.5×7(123)、8×10(144)、10×12(162)、12×14(193)、14×17(223)、17×19(260)内容1セット(6本)対辺寸法(mm)5.5×7、8×10、10×12、12×14、14×17、17×19表面処理クロームメッキ、鏡面研磨仕上げ
ドライバーセット はくでんドライバーセットはくでん
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
各サイズを揃えたドライバーセットで、整備や組立作業に重宝します。収納ケース付きで工具箱内の整理や持ち運びに便利です。刃先には既に磁力が付いていますが、着磁脱磁用のマグネタイザーも付属しています。
仕様貫通軸なし種類セット品材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)絶縁ゴム刃先マグネットあり
打診棒 はくでん打診棒はくでん
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
壁やタイルの浮き・剥離状態を打音で確認する点検用棒です。伸縮式で長さを調整でき、離れた場所の検査も容易に行えます。先端には丸い金属球が付いており、検査面を傷付けにくい構造です。建築物の点検・保守作業に適し、軽量で携帯に便利です。
用途壁やタイルの浮きや剥離などの状態確認作業タイプ7段伸縮種類点検ハンマー/テストハンマー先端玉部(Φ)約19mm
ラチェットハンドル 伸縮式 はくでんラチェットハンドル 伸縮式はくでん
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
ハンドル長を伸縮できるラチェットハンドルで、狭い場所や高トルク作業に対応します。耐久性が高く、送り角5°の細かい送りで滑らかな締付けが可能です。180度首振り出来ます。
その他6段階材質クロムバナジウム鋼送り角度(°)5
スライド式調整フックスパナ はくでんスライド式調整フックスパナはくでん
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
スライド式の調整機構で多様なサイズのナットやフランジに対応するフックスパナです。爪をスライドさせて着脱しやすく、安全にナットを回転できます。備保守や機械組立の現場で、1本で幅広いサイズに対応できる便利な工具です。
材質クロムバナジウム鋼
B型クランプ はくでんB型クランプはくでん
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
加工工作や組立作業時にワークをしっかり固定できるシャコ万力です。六角軸形状のねじ部で、スパナやレンチを使って追加の締付けがしやすい構造です。鍛造製で熱処理された鋼材を採用しており、耐久性のあるクランプ力を発揮します。溶接や穴あけなどの作業で使用する際のワーク保持に便利です。
材質(本体)鋼(鋳造製/ねじ部分は熱処理あり)種類シャコ万力
チューブベンダー はくでんチューブベンダーはくでん
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
チューブを潰さずに滑らかな曲げ加工ができる工具です。角度ゲージ付きで、正確な曲げ角度を確認しながら作業できます。軽量で持ち運びやすく、現場での作業に適しています。配管や機械保守などで幅広く利用されています。
用途パイプの曲げ加工全長(mm)190タイプインチ曲げ半径(mm)24適合配管1/4”(6.35)・5/16”(7.9375)・3/8”(9.53)曲げ角度(°)0~90
チューブベンダー はくでんチューブベンダーはくでん
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
チューブを潰さずに滑らかな曲げ加工ができる工具です。 角度ゲージ付きで、正確な曲げ角度を確認しながら作業できます。 軽量で持ち運びやすく、現場での作業に適しています。 配管や機械保守などで幅広く利用されています。
用途パイプの曲げ加工タイプインチ曲げ角度(°)0~180
ベルトレンチ ハンドルタイプ 炭素鋼 はくでんベルトレンチ ハンドルタイプ 炭素鋼はくでん
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
持ちやすいハンドルで大きなトルクをかけやすく、傷付けずに作業ができます。 広い使用範囲に対応し、各種フィルターや円筒物の締緩作業に最適です。
用途締め付け、取り外し全長(mm)230質量(kg)0.28ベルト幅(mm)19使用範囲(mm)約60~140ベルト厚(mm)5材質(ハンドル部)45#鋼
パイプレンチ はくでんパイプレンチはくでん
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
配管作業などで丸パイプや継手の締付け・取り外しに使用できます。歯付きジョーがパイプをしっかり保持し、滑りにくい構造です。調整ねじにより開口幅を変更でき、さまざまなサイズのパイプに対応します。本体は高炭素鋼製で、強度と耐久性に優れています。ハンドル部分には滑り止め用のカバーが装着されています。長いハンドル形状により、大きなトルクをかけやすい設計です。
用途水道管・ガス管など、パイプ類への継手の付け外し材質ヘッド: クロムバナジウム鋼 本体: 高炭素鋼
マルチストリッパー 圧着機能付き はくでんマルチストリッパー 圧着機能付きはくでん
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
剥線・電線切断・端子圧着の3機能を備えた多機能工具です。電線の被覆を簡単に剥離できる自動剥線タイプです。剥線の強さや長さを調整でき、さまざまな電線サイズに対応します。バネ機構により軽い力で連続作業が可能です。グリップは滑りにくい形状で、作業時の操作性に配慮しています。
用途配線作業全長(mm)205質量(g)310適合端子絶縁端子: 22~10AWG(0.5~6mm2)、裸端子: 22~10AWG(0.5~6mm2)剥離10~24AWG(0.2~6mm2)
六角レンチセット 折りたたみ式 はくでん六角レンチセット 折りたたみ式はくでん
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
六角レンチをコンパクトに収納できるカラビナ付きの折りたたみ式セットです。 必要なサイズのレンチを素早く取り出せます。 作業現場や工具箱の整理に便利です。 携帯性に優れ、持ち運びや保管が容易です。
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8材質クロームバナジウム形状ナイフ型全長(mm)105内容1セット(8本組)先端形状六角サイズ規格ミリ
コンビネーションレンチセット はくでんコンビネーションレンチセットはくでん
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
片側がメガネ、もう片側がスパナになったレンチセットです。 複数サイズが揃っており、多用途な作業に対応します。 クロムバナジウム鋼など耐久性の高い材質を採用しています。 持ち運びに便利なホルダーやケース付きで整理しやすいです。
用途ナット等の締付けや取り外し材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ、鏡面研磨仕上げ
コンビネーションレンチセット はくでんコンビネーションレンチセットはくでん
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
片側がメガネ、もう片側がスパナになったレンチセットです。複数サイズが揃っており、多用途な作業に対応します。クロムバナジウム鋼など耐久性の高い材質を採用しています。持ち運びに便利なホルダーやケース付きで整理しやすいです。
用途ナット等の締付けや取り外しセット内容81012131417材質クロムバナジウム鋼内容1セット(6本)表面処理クロムメッキ、鏡面研磨仕上げ
ピンポンチセット はくでんピンポンチセットはくでん
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
ピンやリベットを抜き取るための工具セットです。 各種径に対応したポンチが揃っており、作業効率が向上します。 握りやすいハンドルで安定した作業が可能です。 機械整備や金属加工など様々な場面で役立ちます。
セット内容3mm・4mm・5mm・6mm・7mm・8mm全長(mm)3: 150・4: 150・5: 150・6: 150・7: 150・8: 175内容1セット(6本)
バイスプライヤー C型 はくでんバイスプライヤー C型はくでん
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
C型クランプ形状のバイスプライヤーで、広い開口部を持ちます。調整ネジで締め付け力を調整でき、しっかり固定できます。クイックリリースレバー付きで片手で簡単に解除できます。
用途奥深い場所のクランプ作業材質55#鋼
バイスプライヤー はくでんバイスプライヤーはくでん
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
多用途に使えるバイスプライヤーで、パイプや平板の固定に適しています。 調整ネジによりさまざまなサイズに対応します。 ロック機構とクイックリリースにより、片手で操作しやすいです。
用途配管作業、ドライバーの補助等材質炭素鋼
回転式パンチプライヤー はくでん回転式パンチプライヤーはくでん
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
革ベルトをはじめ、レザー製品や薄手素材への穴あけ作業に使用できるプライヤーです。回転式パンチヘッドにより、用途に応じて6つの穴径を切り替えて使用できます。テコの原理を利用した構造で、比較的少ない力で穴あけ作業が行えます。ノーマルタイプと省力タイプのバリエーションがあります。省力タイプはダブルレバー構造で設計されており、より労力を節約することができます。?パンチ刃には高硬度鋼材を使用し、耐久性に配慮した設計です。打ち抜き時の安定性に配慮した構造で、穴の縁が比較的きれいに仕上がります。
材質【グリップ】樹脂、【パンチ刃】S2鋼全長(mm)230質量(g)450タイプ省力タイプ
クイックバークランプ はくでんクイックバークランプはくでん
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
簡単に締め付け・解除ができる作業用クランプです。レバー操作で素早く固定でき、木工・金属加工・DIYなど幅広い用途に対応します。
材質ABSクランプ幅(mm)70
ケーブルストリッパー はくでんケーブルストリッパーはくでん
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
ケーブルの被膜剥きに対応できるケーブルストリッパーです。
全長(mm)170質量(g)210使用範囲(mm)25以下膜厚(mm)対応:0~5