カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 日東工器(1,405)
- 室本鉄工(336)
- 日本ニューマチック工業(330)
- SHINANO(信濃機販)(320)
- ベッセル(309)
- NSK(ナカニシ)(216)
- 不二空機(165)
- コンパクトツール(154)
- BAHCO(バーコ)(135)
- ヨコタ工業(111)
- 瓜生製作(97)
- 東空販売(97)
- マキタ(96)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](94)
- エスコ(85)
- JTC(80)
- エス・ピー・エアー(69)
- U-TOOLS (埼玉精機)(68)
- ウシオ(UHT)(56)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

18Vブラシレス オービタルポリッシャー
DEWALT¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷8段階のダイヤル変速が可能です。2.5m/s[[の2乗]]の振動係数で負担軽減可能です。用途研磨作業に。トラスコ品番709-2845寸法(mm)180電源(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])800~2200パッド寸法(mm)180ペーパー寸法(mm)180
水研式ベルトサンダーMWBS-20
NCA¥96,980税込¥106,6781台当日出荷硬質素材の研磨に最適です。用途石英ガラスやシリコン、セラミック、石材、硬質コーティングなど硬質素材のキズ取り、クラック除去、光沢出しなど各種研磨に。ダイヤモンドベルトアルタ用。トラスコ品番690-7713ローラーサイズ(mm)20×Φ20回転数8000(rpm)ベルト寸法(mm)21×195空気圧使用:5/7(kg/cm)速度(m/min)ベルト周:MAX440
水研式ベルトサンダー
NCA¥129,800税込¥142,7801台当日出荷硬質素材の研磨に最適です。用途石英ガラスやシリコン、セラミック、石材、硬質コーティングなど硬質素材のキズ取り、クラック除去、光沢出しなど各種研磨に。エアーツール 水研式ベルトサンダー 70mm巾用。ダイヤモンドベルトアルタ用。トラスコ品番690-7712回転数3900(rpm)ベルト寸法(mm)70×385空気圧使用:5/7(kg/cm)速度(m/min)ベルト周:MAX970
新ハイパワー電動ミニコ100mm幅
オフィスマイン¥119,800税込¥131,7801台10日以内出荷研磨作業効率が良いです。ヘアーライン仕上げに威力を発揮します。一度に広範囲の研磨が可能です。用途ステンレス仕上げ。ダイカストや鋳物の研磨・研削。付属品HLベルト荒目(C8100-H)×1本、研磨ベルトZ80(C9100-A180)×1本、研磨ベルトA180(C9100-A180)×1本、研磨ガイドトラスコ品番628-6491品名ハイパワー電動ミニコ100幅電源(V)AC100消費電力(W)550無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200定格電流(A)5.5電源コード(m)1.6
ハンディベルトサンダー ローラーミニコ
オフィスマイン¥119,800税込¥131,7801台当日出荷強力エアーモーターで重研削に対応できます。高速仕様で作業性UPしました。グリップハンドル付で壁面作業にも負担なく力をかけられます。用途重研磨に。黒皮取りに。鍍金や塗装の剥離作業に。錆取りその他一般研磨に。付属品CBNスケールベルト(CBN60-5)、HLベルトSMタイプXC(C8-HS-60)、研磨ベルトZ80(C9 Z80)、研磨ガイドトラスコ品番717-4235幅(mm)プーリー:60全長(mm)170径(Φmm)プーリー:50無負荷回転数(min-1[r.p.m])9100ベルト使用巾:60ベルト速度(m/min)1500空気消費量(m3/min)0.9ベルト寸法(mm)60×260ホース取付口1/4
屋外向け商品WPシリーズ レックスシリンダSCS2シリーズ 補修用パッキン 部品
CKD¥39,980税込¥43,9781個40日以内出荷屋外向け商品WPシリーズのセレックスシリンダSCS2のパッキンキットです。用途メンテナンス用に。トラスコ品番702-8805セット内容スクレーパ・ロッドパッキン・ピストンパッキン・ウェアリング(各1ヶ)、シリンダガスケット・クッションパッキン・ニードルガスケット(各2ヶ)チューブ内径(Φmm)250適合シリーズSCS2屋外シリーズ
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダSCS2シリーズ 修用パッキン 部品
CKD¥24,980税込¥27,4781個10日以内出荷屋外向け商品WPシリーズのセレックスシリンダSCS2のパッキンキットです。用途メンテナンス用に。トラスコ品番702-8809セット内容スクレーパ・ロッドパッキン・ピストンパッキン・ウェアリング(各1ヶ)、シリンダガスケット・クッションパッキン・ニードルガスケット(各2ヶ)チューブ内径(Φmm)160適合シリーズSCS2屋外シリーズ
屋外向け商品WPシリーズ
CKD¥15,980~税込¥17,578~1個10日以内出荷屋外向け商品WPシリーズのセレックスシリンダSCS2のパッキンキットです。用途メンテナンス用に。セット内容スクレーパ・ロッドパッキン・ピストンパッキン・ウェアリング(各1ヶ)、シリンダガスケット・クッションパッキン・ニードルガスケット(各2ヶ)適合シリーズSCS2屋外シリーズ
ロングスレンダ-ヘッド
浦和工業¥64,980税込¥71,4781台当日出荷スレンダータイプのヘッドです。細長い先端は、届きにくい場所や奥まった場所の削りや磨きに最適です。トラスコ品番668-1958無負荷回転数(min-1[r.p.m])800~30000
ミニエアニッパー
アインツ¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保するプル・プッシュ動作内蔵です。用途に合わせて様々なカットに対応することができます。幅(mm)45高さ(mm)116使用空気圧力(MPa)0.39~0.49(統合)切断能力(Φmm) 樹脂軟質樹脂:5.0(19.62[mm2])切断能力(mm)ABS樹脂Φ5.0(19.62[[MM2]])
マイクログラインダー用モーターハンドピース UG12-91
浦和工業¥39,980税込¥43,9781個65日以内出荷電源AC100Vマイクログラインダーです。芯ブレが少なく、低振動です。微細な加工作業に適しています。電源、モーターハンドピースともに修理を受け付けています。仕様チャック回転方向把握力:3.0N・cm以上トラスコ品番718-7078軸径(Φmm)2.34全長(mm)162.5電源(V)DC20最大出力(W)20000無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)23チャック内径(Φmm)Φ2.35電源コード(m)395消費電流(mA)無負荷:240以下振幅(mm)0.03ハンドピース寸法(mm)23出力端子100V定格入力DC3~DC20
マイクログラインダー用コントローラー UP200
浦和工業¥75,980税込¥83,5781個65日以内出荷AC100V仕様UG12向け電源コントローラーです。トラスコ品番718-7079幅(mm)130高さ(mm)87奥行(mm)132電源(V)AC100面取R面取り量:R5.0出力端子100V
エアーハサミGT-HS30
ベッセル¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷角型・両刃可動。別売マイクロエッジブレードNo.H30ME、No.H30MELトラスコ品番405-9241材質特殊合金鋼全長(mm)260使用空気圧力(MPa)0.3空気消費量(cm3/回)584ホース取付口R1/4(本体Rc1/8)RoHS指令(10物質対応)対応
エアーハサミGT-H30
ベッセル¥45,980税込¥50,5781台4日以内出荷丸型・両刃可動。別売マイクロエッジブレードNo.H30ME、No.H30MELトラスコ品番405-9203材質特殊合金鋼全長(mm)280使用空気圧力(MPa)0.3空気消費量(cm3/回)584ホース取付口R1/4(本体Rc1/8)
エアーハサミGT-H120K
ベッセル¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷丸型・片刃固定。別売スタンダードブレードNo.H120SKトラスコ品番405-9245材質特殊合金鋼全長(mm)211使用空気圧力(MPa)0.5~0.6空気消費量(cm3/回)116ホース取付口R1/4(本体Rc1/8)
エア-ファイル ボディ専用ハードケース
ツボサン¥3,500税込¥3,8501台4日以内出荷エア―ファイル ボディ専用のハードケースです。ボディはもちろん、ヤスリなど付属品や工具を収納できる専用ポケット採用で、持ち運びや保管にとっても便利です。
アングルグラインダ
瓜生製作¥52,980税込¥58,2781台10日以内出荷平面研削、面取り作業用ツールです。用途金属の研削、バリ取り、面取りの作業に。トラスコ品番683-3328全長(mm)203タイプ排気:側方方式バルブ始動:押し式無負荷回転数(min-1[r.p.m])13300空気消費量(m3/min)0.6ホース取付口Rc1/4砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×4~6×15
交換用耐火花性ソフトホースAssy
TRIENS¥48,980税込¥53,8781本当日出荷エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しました。耐火花性ホースです。滑り性を向上させたホースです。用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして。トラスコ品番649-3904適合機種SHR-40PAS/SHR-40PSAセット内容先端金具付きホース、ストッパーゴム玉1セット、金具カバー1個、ホースバンド1個材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)色ホース:黒取付一次側:ホースバンド内径(Φmm)11全長(m)ホース:15最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)16適合ホース内径×外径(Φmm)11×16
交換用耐スパッタホース (継手専用)
TRIENS¥27,980税込¥30,7781本10日以内出荷エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして。トラスコ品番649-3908適合機種SHM-310SA/SHM-310SASLOW/SHS-310SB/SHS-310SB-OR/SHR-31SA/SHA-3ASZ/SHS-310SA/SHS-310SA-ORセット内容先端金具付きホース、ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)色ホース:黒取付一次側:専用ネジ内径(Φmm)8全長(m)ホース:9.5最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)12適合ホース内径×外径(Φmm)8.0×12
交換用ウレタンホースAssy
TRIENS¥39,980税込¥43,9781本10日以内出荷エアリールのホースを簡単に交換できるホースAssyです。用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして。トラスコ品番649-3907適合機種SHR-40Pセット内容先端金具付きホース15m、ストッパーゴム玉セット、金具カバー、ホースバンド材質ウレタン色ホース:オレンジ取付一次側:ホースバンド内径(Φmm)11全長(m)ホース:15最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)16材質(ホース)ウレタン適合ホース内径×外径(Φmm)11×16
交換用ウレタンホース
TRIENS¥19,980税込¥21,9781本10日以内出荷エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。トラスコ品番649-3909適合機種SHS-306A/SHS-306A-OR/SHS-306FA/SHS-306FA-OR/SHR-306Z/SHR306FZセット内容先端金具付きホース、ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)色ホース:オレンジ取付一次側:専用ネジ内径(Φmm)8全長(m)ホース:5.5最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)12適合ホース内径×外径(Φmm)8.0×12
ブレードホースカップリングセット MFX付レッド
千代田通商¥7,298~税込¥8,028~1本10日以内出荷ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。使用圧力(MPa)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードホースカップリングセット MFX付ライトグリーン
千代田通商¥7,298~税込¥8,028~1本10日以内出荷ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。使用圧力(MPa)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードホースカップリングセット MFX付オレンジ
千代田通商¥7,298~税込¥8,028~1本10日以内出荷ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。使用圧力(MPa)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
エアーインパクトレンチ
日本ニューマチック工業¥85,980税込¥94,5781台5日以内出荷軽量・コンパクトタイプのインパクトレンチです。ワンアクションで7段階調節可能です。後方排気型です。その他【パワー調整数】3寸法(mm)【軸心~側面】45、【高力】30、【標準】36全長(mm)215質量(kg)5.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000ホース内径(Φmm)9.5取付ねじ【ホース口径】Rc3/8空気消費量(m3/min)0.25シャンクサイズ(mm)19
エアーインパクトレンチ
日本ニューマチック工業¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷軽量・コンパクトタイプのインパクトレンチです。ワンアクションで3段階調節可能です。後方排気型です。その他【パワー調整数】3寸法(mm)【軸心~側面】27.6、【高力】12、【標準】14全長(mm)142質量(kg)1.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500ホース内径(Φmm)9.5取付ねじ【ホース口径】Rc1/4空気消費量(m3/min)0.13シャンクサイズ(mm)12.7
エアーインパクトレンチ
日本ニューマチック工業¥40,980税込¥45,0781台5日以内出荷軽量・コンパクトタイプのインパクトレンチです。ワンアクションで5段階調節可能です。後方排気型です。その他【パワー調整数】3寸法(mm)【標準】22、【高力】18、【軸心~側面】32.8全長(mm)171質量(kg)2.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500ホース内径(Φmm)9.5取付ねじ【ホース口径】Rc1/4空気消費量(m3/min)0.19シャンクサイズ(mm)12.7
エアーインパクトレンチ
日本ニューマチック工業¥70,980税込¥78,0781台5日以内出荷軽量・コンパクトタイプのインパクトレンチです。ワンアクションで6段階調節可能です。後方排気型です。その他【パワー調整数】3寸法(mm)【標準】30、【高力】24、【軸心~側面】40全長(mm)207質量(kg)4.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000ホース内径(Φmm)9.5取付ねじ【ホース口径】Rc3/8空気消費量(m3/min)0.21シャンクサイズ(mm)19