カテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- チューブ/ホース類
- 実験研究用シリコンチューブ(64)
- 実験研究用フッ素チューブ/ホース(88)
- 実験研究用液送チューブ(16)
- 実験研究用ゴムチューブ・ホース(29)
- 実験研究用その他チューブ/ホース(56)
- 実験研究用タイゴンチューブ(13)
- 実験研究用ファーメドチューブ(6)
- 実験研究用ホースバンド(24)
- 実験研究用ビニールチューブ・ホース(18)
- 実験研究用エラストマー・塩ビチューブ(食品適合)(18)
- 実験研究用PP/PEチューブ・ホース(13)
- 実験研究用帯電防止・導電チューブ(5)
- 実験研究用チューブカッター(2)
- 実験研究用熱収縮チューブ(28)
- 実験研究用フレキシブル/スパイラルチューブ・ホース(4)
- 実験研究用周辺用品(18)
- チューブ/ホース類
- 研究関連用品・実験用必需品
- 科学研究・開発用品
絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
ブランド
モノタロウ・アラム・三商・コクゴ・ケニス・アズワン・潤工社・TGK(東京硝子器械)・ニチアス・八興・MasterFlex・タイガースポリマー・ナリカ・タイゴン・ペンニットー・フロンケミカル・三洋化成・EYELA(アイラ/東京理化器械)・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・Ideal-Tek・ブランドをもっと見る
商品豆知識

耐薬品性柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)
八興¥92,980~税込¥102,278~1巻(20m)当日出荷から翌々日出荷内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー色透明(有色含む)使用温度範囲-20~70℃全長(m)20適合流体ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン
耐薬品性柔軟フッ素ホース(スプリングタイプ)
八興¥159,800~税込¥175,780~1巻(20m)翌々日出荷から7日以内出荷内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー色透明(有色含む)使用温度範囲-20~70℃全長(m)20適合流体酢酸ブチル、メチルイソブチル、エチレンジアミン
ナフロン(R) プライアブルチューブ
ニチアス¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から20日以内出荷極めて柔軟性に富み、曲げ半径が小さく、低摩擦、非粘着性に優れています。流体の圧損が少なく、チューブ内壁への流体付着が起こりにくいチューブです。 フッ素樹脂PTFEチューブにスパイラル状の溝をつけたものです。用途狭いスペースでの取り回しが容易にできます。材質ナフロン(R)色半透明(有色含む)使用温度範囲0~200℃適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
フッ素ゴムチューブ
バイトン¥43,980税込¥48,3781巻(1m)6日以内出荷強力な耐熱性・耐化学薬品性・耐溶剤性を持っています。 ゴム状弾性体という独特な特性を持っており、ゴムの中でも優れた特殊合成ゴムです。内径(Φmm)19内径×外径(Φmm)19×24外径(Φmm)24長さ(m)1材質フッ素ゴムアズワン品番6-593-13
補助用テープ MC18W-50 10個
TGK(東京硝子器械)¥5,198税込¥5,7181個9日以内出荷テープ同士は接着しますが、ほかの物には接着しません。重合せた部分を押付けるだけで接着します。接着したテープは簡単に剥がせます(糊残りはありません)。再使用が可能です。テープの表面に字が書けます。仕様テープ幅:18mm・材質:OPP-0.03tフィルムTGK品番742-55-91-02型式MC18W-50摘要業務用テープ(50m)10個入スペース電子・電気関係部材の結束・紙製品・書類の束ね・繊維品の束ね、仮止め・電線・棒材の束ね
フリータイ FF
TGK(東京硝子器械)¥3,398~税込¥3,738~1パック(100個)4日以内出荷繰返し使用でき、取外しが簡単な再使用可能タイプです。乾燥や湿気、塵やホコリなどを嫌う商品を守る包装袋などの、口どめに適しています。
熱収縮チューブ TFE
TGK(東京硝子器械)¥7,898~税込¥8,688~1巻(1.2m)9日以内出荷収縮温度327℃長さ(m)1.2連続使用温度(℃)260最低使用温度(℃)-170仕様収縮温度:327℃・連続使用温度:260℃・収縮率:約50%材質PTFE最高使用温度(℃)260収縮率(%)50長さ変化率(%)±20以下
熱収縮チューブ TFE
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1巻(1m)9日以内出荷比較的に段差の大きい管や、大口径に挟まれた細部分を含む対象物の被膜に適します。収縮温度327℃長さ(m)1.2連続使用温度(℃)260仕様収縮温度:327℃・連続使用温度:260℃・収縮率:約75%材質TFE色乳白色最高使用温度(℃)260収縮率(%)75長さ変化率(%)±20以下収縮前肉厚(mm)0.1
マルチウルトラホース
神田ゴム化学¥2,398~税込¥2,638~1巻(1m)10日以内出荷内面はフッ素樹脂なので、強酸、強アルカリ性など、薬品、溶剤に侵されません。無抽出ホースなので、内面流体を変質させず純度を変えません。非粘着性にすぐれ、高粘度の流体などを効率よく輸送できます。補強ホースなので、耐圧性にすぐれています。外面は柔軟性のある樹脂を使用しているので、作業操作性が良好です。折曲げの繰返しにも強度を示します。長さ(m)1
フッ素ホース E-PD
TGK(東京硝子器械)¥12,980~税込¥14,278~1巻(20m)10日以内出荷仕様使用温度範囲:-20℃~+80℃材質フッ素樹脂色透明(有色含む)長さ(m)20使用圧力(MPa)0.6以下破裂圧力(MPa)2.4
シリコーンチューブ
TGK(東京硝子器械)¥24,750税込¥27,2251巻(15m)105日以内出荷USPクラスVI、FDA(米国食品医薬品局)、3-Aサニタリープラスチック基準、厚生省告示第85号試験適合。厳選されたシリコン生ゴムを使用し、白金化合物を加硫剤に使用していますので、溶出物がきわめて少ないシリコンチューブです。一般の白金触媒製品ならびにステンレス管と比べ、内面の平滑性にすぐれ、バクテリアの繁殖を助長する、残留物の堆積が非常に少なく仕上がっています。また、流体のスムーズな流れを実現します。繰返しのオートクレーブが可能です。製薬、バイオ装置、理化学・環境分析等の用途に適しています。長さ(m)15
タイダクトホース
TGK(東京硝子器械)¥2,398~税込¥2,638~1本9日以内出荷軽量で持ち運びが簡単です。屈曲性に富んでおります。酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。芯性に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。ホース先端は拡大ができませんので、相手方外径がホース内径より大きい場合は必ず口元(カフス)を使用してください。ホースは、相手方に直接差し込むか専用の口元を使用してください。口元(カフス)を使用する場合は、ワイヤーバンドやABAバンドも使用できます。空気、ガスの送排風はもとより、空気と同時に送る軽い粒状のものの集散機器に適します。定尺は20mです。1巻の価格は割安です。使用温度範囲(℃)-15~+70内容1m
タイダクトホース
TGK(東京硝子器械)¥26,980税込¥29,6781本9日以内出荷軽量で持ち運びが簡単です。屈曲性に富んでおります。酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。芯性に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。ホース先端は拡大ができませんので、相手方外径がホース内径より大きい場合は必ず口元(カフス)を使用してください。ホースは、相手方に直接差し込むか専用の口元を使用してください。口元(カフス)を使用する場合は、ワイヤーバンドやABAバンドも使用できます。空気、ガスの送排風はもとより、空気と同時に送る軽い粒状のものの集散機器に適します。定尺は10・20mです。1巻の価格は割安です。品番N-250ピッチ(mm)16.5使用温度範囲(℃)-15~+70呼び径Φ250内容1m許容曲げ半径(mm)250~外径(mm)261.5内径(mm)252.0+2.5-2.0許容圧力(MPa)~0.01 (20℃)許容減圧力(KPa[mmHg])~-6 (20℃)
クリスタルホース
TGK(東京硝子器械)¥1,798~税込¥1,978~1本9日以内出荷軟質部が透明なので内容物の確認ができます。軽量で曲げやすいので取扱いが簡単です。屈曲性に富み、耐薬品性、耐圧・耐摩耗性にすぐれていますので、液体、粉体・粒体物の移送にも適します。F型には、別に食品用と耐油用もあります。内容1m
クリスタルホース
TGK(東京硝子器械)¥2,198~税込¥2,418~1本9日以内出荷WT型は右巻きです。外面が波状なので柔軟性に優れています。透明なので内容物の確認ができます。特に軽量で持運びが容易です。外面がスパイラル状の凸凹で、F型より屈曲性、耐薬品性、耐圧・耐摩耗性にすぐれていますので、粉体・粒体物の移送にも適します。内容1m
エリコンチューブ(DEHPフリー)
TGK(東京硝子器械)¥439~税込¥483~1本9日以内出荷から18日以内出荷従来の塩化ビニール樹脂の持つ特性である耐候性、耐油性、耐薬性、耐摩耗性などを損なうことがなく、ゴムのような弾性、腰の強さを持っています。さらに、耐寒性、熱変形性、耐オゾン性などの優れた性能も備えています。内容1m
ARAMECシリコンチューブ
アラム¥279~税込¥307~1本7日以内出荷汎用のシリコーンチューブ(アラメックス(R)シリコーンチューブ)よりも引き裂き強さに優れたシリコーンゴムチューブです。研究開発・分析用途の他、機械配管など、幅広い用途でご利用いただけます。ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にも使用できます。(長時間ローラーポンプにご使用される場合は、ローラーポンプ用シリコーンチューブを推奨いたします。)。RoHS規制、REACH規制に適合しています。内容1m
半導電性ポリウレタンチューブUE 50m 黒 30Eシリーズ
潤工社¥139,800税込¥153,7801セット(4巻)37日以内出荷静電気が滞留せずチリやホコリが付きにくくまた、静電火花が飛びません。用途帯電をきらう空気圧機器チューブライン色黒使用温度範囲(℃)-20~+60(空気)最高使用圧力(MPa)<0.61巻長さ(m)50最小曲げ半径(mm)22破壊圧力(MPa)2.4使用流体空気外径(mm)10内径(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
メディルチューブ
タイガースポリマー¥10,980~税込¥12,078~1巻(10m)7日以内出荷バイオマスとしての生物由来の素材を一部使用した透明性の高い塩ビチューブRoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号210433バイオマス配合率(%)45
メディルチューブ
タイガースポリマー¥6,898~税込¥7,588~1巻(5m)7日以内出荷オレフィン系エラストマー製チューブで、ローラーポンプに使用した際、一般のシリコンチューブと比較して約4~10倍のローラーポンプ耐久性を有しますRoHS指令(10物質対応)対応
アラメック 真空ホース 内径18mm外径42mm ※ 長さ2m
アラム¥8,998税込¥9,8981巻(2m)7日以内出荷従来のゴム製に比べ、安価で真空保持性能に優れています。 粉を使用していないので、清浄な場所での使用に適しています。用途真空ポンプを使用する環境で活躍しております。材質プラスチックエラストマー長さ(m)2内径(Φmm)18外径(Φmm)42脆化温度(℃)-64(無負荷)硬さ(デュロメータA)30RoHS指令(10物質対応)対応
トアロンチューブ 4×7 10m
SIBATA(柴田科学)¥3,998税込¥4,3981本5日以内出荷差圧計 FPL-1 Chicco-iino用用途差圧計FPL-1内径(Φmm)4外径(Φmm)7長さ(m)10材質トアロン質量(kg)0.24
HPLC配管用PEEKチューブ
三商¥11,980~税込¥13,178~1個(10m)6日以内出荷から15日以内出荷液体クロマトグラフ専用の配管用チューブです。優れた耐圧性と耐薬品性、高い寸法精度。材質ビクトレックス・エムシー社製PEEK381G長さ(m)10外径(Φmm)0.79外径(Φインチ)1/32
水流ポンプ用ゴム管
ナリカ¥2,200税込¥2,4201本(1m)4日以内出荷内径(Φmm)6外径(Φmm)12材質天然ゴム内径×外径(Φmm)6×12耐熱温度(℃)100(高温条件下での連続使用は避ける)