カテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- チューブ/ホース類
- 実験研究用シリコンチューブ(64)
- 実験研究用フッ素チューブ/ホース(88)
- 実験研究用液送チューブ(16)
- 実験研究用ゴムチューブ・ホース(29)
- 実験研究用その他チューブ/ホース(56)
- 実験研究用タイゴンチューブ(13)
- 実験研究用ファーメドチューブ(6)
- 実験研究用ホースバンド(24)
- 実験研究用ビニールチューブ・ホース(18)
- 実験研究用エラストマー・塩ビチューブ(食品適合)(18)
- 実験研究用PP/PEチューブ・ホース(13)
- 実験研究用帯電防止・導電チューブ(5)
- 実験研究用チューブカッター(2)
- 実験研究用熱収縮チューブ(28)
- 実験研究用フレキシブル/スパイラルチューブ・ホース(4)
- 実験研究用周辺用品(18)
- チューブ/ホース類
- 研究関連用品・実験用必需品
- 科学研究・開発用品
絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
ブランド
モノタロウ・アラム・三商・コクゴ・ケニス・アズワン・潤工社・TGK(東京硝子器械)・ニチアス・八興・MasterFlex・タイガースポリマー・ナリカ・タイゴン・ペンニットー・フロンケミカル・三洋化成・EYELA(アイラ/東京理化器械)・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・Ideal-Tek・ブランドをもっと見る
商品豆知識

FEP熱収縮チューブ
三商¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷から6日以内出荷ホットエアーガン等の熱風による加熱収縮によって密着します(150℃で殆ど収縮し、175℃で収縮が完了)。異径管収縮もでき、収縮率は25~30%です。耐熱性(-150~200℃)、耐薬品性、耐候性にほぼ万能。絶縁性、耐熱性、耐薬品性、離型性に優れたフッ素樹脂(FEP)製です。絶縁用の他に小径ロールの被覆など、フッ素樹脂の高機能を付加できます。収縮温度150~175℃長さ(m)1最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-150材質フッ素樹脂(FEP)連続使用温度(℃)-150~200収縮率(%)25~30
PFAチューブ
アズワン¥13,266~税込¥14,593~1個当日出荷から7日以内出荷長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260材質PFA(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
HPLC用配管用PFAチューブ
仁礼工業¥13,365~税込¥14,702~1個当日出荷HPLCの配管用として適しています。 チューブ内面が平滑で非粘着なため、汚れにくい性質を持っています。 透明性があり、中の状態が目視できます。材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)公差±0.05mm使用温度範囲(℃)-20~260外径(Φmm)1.59呼び外径(inch)1/16
SOLEX フレキシブルチューブ(1m)
アラム(1件のレビュー)¥119~税込¥131~1巻(1m)4日以内出荷から17日以内出荷弾性と柔軟性を有しているため、挿入時などに取り扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし、芳香族炭水素系の薬品には溶解する恐れがあります。 耐候性に優れ、長期に使用や保存にも硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。 耐寒(-40度)、耐磨耗にも特筆すべき性質を有しています。 理化学実験および科学機器の接続、配管チューブとして最適です。使用温度範囲(℃)-40~+60材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂脆化温度(℃)-50
エラストマー メディルチューブ E640K
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1巻(15m)7日以内出荷シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。 オレフィン系エラストマーのチューブで抜群のローラポンプ耐久性を示し、一般工業用に最適です。 従来EPDMやNR等のゴムチューブの代替に最適なチューブです。用途ローラポンプ・一般工業・化学・DOPフリー。長さ(m)15その他値は代表値であり、保証値ではありません。硬さ64(タイプA)比重0.97伸び(%)415引張強度(MPa)6.7
チューブポンプ用チューブ(フルラン)
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷米国ノートン社の協力により、ノートン社のフルランチューブをEYELAの規格に合わせたオリジナルチューブです。 化学的耐薬品性に優れ、4 種類のチューブの中でもっとも耐食性の高いチューブです。 フッ素ゴムをベースとしたグレードの高いチューブで、腐食性の高い溶液にも対応できます。国産品のバイトンチューブに比べ、物理的強度、耐オゾン性、耐候性に優れています。 耐熱温度は 204 ℃までです。長さ(m)1.5材質フルラン
導電PTFEチューブ
アズワン¥35,800~税込¥39,380~1巻(10m)当日出荷から翌々日出荷使用温度範囲(℃)-200~+250材質PTFE(四フッ化エチレン)肉厚(mm)1抵抗値(導電)1×106Ω/m以下
ナフロン(R) BTチューブ(ミリサイズ)
ニチアス¥11,980~税込¥13,178~1巻(10m)翌々日出荷から12日以内出荷柔軟性に優れ、曲げ半径が小さく、鋭角に曲げても折れたりつぶれたりしません。 ほとんどの化学薬品に耐えられます。 低温(-40℃)~高温(+260℃)まで使用できます。 非粘着性に優れ、洗浄が容易です。材質PTFE(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)長さ(m)10
シリコーン ブレードホース
アズワン(1件のレビュー)¥3,220~税込¥3,542~1巻(1m)当日出荷から17日以内出荷耐熱性(MAX150℃)に優れ、柔軟性を有します(曲げ半径は外径の約6倍)。長さ(m)1使用温度範囲(℃)-30~150最低使用温度(℃)-30仕様食品衛生法適合(厚生省告示85号)規格食品衛生法適合(厚生省告示85号)RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンチューブ
ケニス¥239~税込¥263~1巻(1巻)6日以内出荷耐油性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた万能チューブです。材質ナイロン長さ(m)1使用温度範囲(℃)空気/-40~100 水/0~70 一般作動油/-40~100
アラムフロン(透明フッ素軟質チューブ)
アラム¥2,398~税込¥2,638~1巻(1巻)3日以内出荷透明なので、フッ素ゴムチューブ内部の液体の流れがよく見えます。耐薬品性は、従来の各種フッ素ゴムチューブの中でも優れています。溶剤・薬品・食品による抽出や溶出がほとんど無く、安全性に優れています。長さ(m)1耐熱温度(℃)200(無負荷)使用圧力(MPa)15材質フッ素樹脂
熱収縮チューブペンチューブSST
ペンニットー¥48,980~税込¥53,878~1箱4日以内出荷対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。SMTより収縮率が大きく、0.45mmの対象物に適用できます。用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル収縮温度140℃最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-170材質ふっ素樹脂FEP色透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+200収縮率(%)40
PFAチューブTA
潤工社¥12,219~税込¥13,441~1巻当日出荷から翌々日出荷耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用色半透明使用温度範囲(℃)-65~+180適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
PFAチューブTA インチ
潤工社¥22,030~税込¥24,233~1巻当日出荷から9日以内出荷耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用色半透明使用温度範囲(℃)-65~+180適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂(PFA)フレキシブルチューブ
フロンケミカル¥5,198~税込¥5,718~1本5日以内出荷螺旋状の波形チューブと比べ曲げ半径が小さい(内径の約1/4)。曲げても内径は殆ど変形しません。用途研究用装置などに。使用温度範囲(℃)150材質PFA色半透明適合流体酸・アリカリ・超純水
スーパー柔軟フッ素ホース
八興¥39,980税込¥43,9781巻当日出荷内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管トラスコ品番273-0260材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)、外層:ウレタン系エラストマー質量(kg)1.56色透明使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)8全長(m)20使用圧力(MPa)0~0.6外径(Φmm)12最小曲げ半径(mm)50適合流体アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル
PTFE極細熱収縮チューブ
コクゴ¥15,980~税込¥17,578~1箱(1200mm×5本)7日以内出荷PTFE 熱収縮チューブは乳白色です。ホットエアーガン(電気炉)327℃で収縮させてください。収縮率:50%。連続使用温度:260℃収縮温度327℃長さ(mm)1200連続使用温度(℃)260材質PTFE色乳白色最高使用温度(℃)260収縮率(%)50
クラウン真空エコホース
コクゴ¥8,998税込¥9,8981本当日出荷クラウン真空エコホースは、環境問題を考えて開発された次世代真空エコホースです。焼却時のダイオキシン発生を抑制する対策が採られています。食品衛生法にも適合(除n-ヘプタン)しています。ダイオキシン類の発生がなく環境に優しい。耐オゾン性、耐侯性に優れている。天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有している。柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えている。内径(Φmm)25内径×外径(Φmm)25×50外径(Φmm)50長さ(m)1材質サーモプラスチックエラストマー(TPE)規格食品衛生法適合
TOF熱収縮チューブ
コクゴ¥12,980~税込¥14,278~1本(1.2m)7日以内出荷外側にTFE、内側にFEPの熱収縮チューブを組合せた2層構造の熱収縮チューブです。加熱すると融点の低いFEPが溶融し、外側のTFEの収縮力で被覆物に完全に密着します。サイズの小さい物は0mmまで収縮しますので、端部を密封することができます。(乳白色)収縮温度327℃長さ(m)1.2最高使用温度(℃)230最低使用温度(℃)-170材質外側:TFE、内側:FEP色乳白色連続使用温度(℃)-170~+230収縮率(%)67長さ変化率(%)±25以下
FEP熱収縮チューブ
コクゴ¥3,398~税込¥3,738~1本(1.2m)ほか7日以内出荷収縮温度が低く、加工性・経済性に優れています。(透明)最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-170材質FEP色透明連続使用温度(℃)-170~+200収縮率(%)25長さ変化率(%)±15以下
PTFE熱収縮チューブ
コクゴ¥5,598~税込¥6,158~1本(1.2m)7日以内出荷高収縮チューブです。(1/4まで収縮)。対象物の径の段差がある場合に最適です。(乳白色)収縮温度+327℃長さ(m)1.2最高使用温度(℃)260最低使用温度(℃)-170材質PTFE色乳白色連続使用温度(℃)-170~+260収縮率(%)75長さ変化率(%)±25
ヘルスシリコンチューブ
コクゴ(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷透明度が高く、外部から液の流れがわかります。-50~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持します。用途輸液ラインの配管。理化学分析、バイオ、製薬。使用温度範囲(℃)-50~200
スーパー柔軟フッ素ホース
三商¥9,998~税込¥10,998~1個(20m)5日以内出荷から9日以内出荷内層が四フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のためほとんどの薬品に耐性があります。透明性、柔軟性に優れています。色透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0.6以下(at 20℃)
HPLC配管用PEEKチューブ
三商¥9,998~税込¥10,998~1個(10m)4日以内出荷から9日以内出荷液体クロマトグラフ専用の配管用チューブです。優れた耐圧性と耐薬品性、高い寸法精度。判別しやすいカラーライン付。材質ビクトレックス・エムシー社製PEEK381G長さ(m)10外径(Φmm)1.58外径(Φインチ)1/16
タイナノチューブ
タイガースポリマー¥9,198~税込¥10,118~1巻(20m)3日以内出荷新しいコンセプトで設計された次世代熱可塑性エラストマーチューブ「タイナノチューヌ」は、ポリマーの結晶/非結晶をナノオーダーで制御することにより、非結晶でありながら柔軟性、ゴム弾性に優れた物性を実現。また、透明性や内面平滑性にも優れ、流体を容易に確認でき、粒子成分の滞留を防止することができます。食品衛生法(厚生省告示20号、n-ヘプタンを除く)に適合し、環境適応性に配慮した次世代チューブです。理化学、環境分析機器用から、食品・飲料用一般工業関連等の幅広い用途で使用できます比重0.87伸び(%)863引張強度(MPa)14圧縮永久歪(%)(23℃×24h):23/(70℃×24h):70硬度(ショア A)85
タイゴンチューブ LMT-55
ケニス¥6,498~税込¥7,148~1箱3日以内出荷耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。 研究室で取扱う多くの無機化学薬品に使用でき、液体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。 無味、無臭でチューブ自体からの融出による汚染は極めて少なく安心して使用できます。 非常に柔軟性に富み取り扱いが容易で、ガラス、金属管等に簡単に堅く装着できます。 内面が平滑なためスムーズな流れを保証し流量を監視・調節できます。 研究室での無機化学薬品の移送、分析機器、ローラーポンプなどにも使用できます。最高使用温度(℃)74最大使用圧力(MPa)0.15材質塩化ビニル硬度A55脆化温度(℃)-50比重1.18引張強度(MPa)11.4吸水率(%)0.24伸長率(%)450
FUチューブ
アラム¥6,998~税込¥7,698~1巻5日以内出荷極めて柔軟性に優れ、しかも軽量です。 内層がETFEですので、耐溶剤性や耐薬品性に優れています。(流体への直接浸漬や長期間の接触は層間剥離の恐れがあります。)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~80規格RoHS指令適合、厚生省告示第370号の合成樹脂器具・容器包装規格試験に適合RoHS指令(10物質対応)対応
導電性チューブカバー用 取付治具
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥4,398~税込¥4,838~1個翌々日出荷から9日以内出荷導電性チューブカバーの専用取付け治具です。取付時の補助用としてメーカーが使用を推奨しています。
TPEチューブ(C-フレックスR)
タイゴン¥14,980~税込¥16,478~1巻(15m)翌々日出荷から93日以内出荷強酸・強アルカリに対する耐薬品性に優れています。血小板粘着・タンパク質結合が生じにくいです。細胞毒性・発熱性・溶血性が認められません。全有機体炭素(TOC)の溶出が少ないです。用途無菌充填及び処理 、細胞採取及び培地を用いる製造工程、医薬品製造工程、ピンチバルブ、純水の移送長さ(m)15使用温度範囲(℃)-46~135最低使用温度(℃)-46仕様オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可、USPクラス06材質TPE(熱可塑性エラストマー)規格FDA規格適合滅菌オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可、USPクラス06
アラメックLAチューブ
アラム¥952~税込¥1,047~1巻(20m)5日以内出荷から7日以内出荷原材料は柔軟性と耐薬品性に優れたPVC(塩ビ)を使用しています。 滅菌済み輸血セット基準に適合しています。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。) 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用することができます。 ローラポンプへの利用も可能です。長さ(m)20材質PVC適合規格滅菌済み輸血セット基準適合。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。)RoHS指令(10物質対応)対応
PUチューブ
アズワン¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から10日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)長さ(m)20材質PU(ポリウレタン)色黒使用流体水・空気使用真空圧力(kPa)-100
ローラーポンプ用シリコーンチューブ
アラム¥4,198~税込¥4,618~1巻(10m)ほか5日以内出荷高精度のシリコーンチューブで、ローラーポンプ専用のチューブです。使用圧力(MPa)9.80材質シリコーンゴム伸び(%)630引張強度(MPa)9.80硬度(JIS A)55RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4
ポリウレタンチューブ
アズワン¥1,426~税込¥1,569~1枚ほか翌々日出荷から12日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)使用真空圧力(kPa)-100定尺(m)最大20材質PU(ポリウレタン)使用流体水・空気