カテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- チューブ/ホース類
- 実験研究用シリコンチューブ(63)
- 実験研究用フッ素チューブ/ホース(88)
- 実験研究用液送チューブ(16)
- 実験研究用ゴムチューブ・ホース(29)
- 実験研究用その他チューブ/ホース(56)
- 実験研究用タイゴンチューブ(13)
- 実験研究用ファーメドチューブ(6)
- 実験研究用ホースバンド(24)
- 実験研究用ビニールチューブ・ホース(18)
- 実験研究用エラストマー・塩ビチューブ(食品適合)(18)
- 実験研究用PP/PEチューブ・ホース(13)
- 実験研究用帯電防止・導電チューブ(5)
- 実験研究用チューブカッター(2)
- 実験研究用熱収縮チューブ(28)
- 実験研究用フレキシブル/スパイラルチューブ・ホース(4)
- 実験研究用周辺用品(18)
- チューブ/ホース類
- 研究関連用品・実験用必需品
- 科学研究・開発用品
絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
ブランド
モノタロウ・アラム・三商・コクゴ・ケニス・アズワン・潤工社・TGK(東京硝子器械)・ニチアス・八興・MasterFlex・タイガースポリマー・ナリカ・タイゴン・ペンニットー・フロンケミカル・三洋化成・EYELA(アイラ/東京理化器械)・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・Ideal-Tek・ブランドをもっと見る
商品豆知識

サーマレックス ツインタイプ
アラム¥4,398~税込¥4,838~1個5日以内出荷サーマレックスを2本並べた形状で流体の往路、復路に使用できます。内・外部ともにシリコンゴム。使用範囲-60~+200℃。保温性、耐候性に優れています。長さ(m)1発泡厚(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟フッ素ホース
三商¥8,398~税込¥9,238~1個(20m)4日以内出荷から6日以内出荷柔軟性に優れた積層型ホースです。透明なので、ホースの中を確認できます。従来のフッ素ホースより低コストです。薬品・食品・飲料・油・ガソリンなどの輸送にお使い下さい。色透明長さ(m)20
マルチウルトラホース
三商¥2,398~税込¥2,638~1本(1m)4日以内出荷内面は、フッ素樹脂ですので、強酸、強アルカリ性をはじめとする、ほとんどの溶剤に侵されません。無抽出ホースで、内面流体を変質せず純度を変えません。非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。補強ホースですので、耐圧性に優れています。折曲げの繰返しにも強度を示します。色半透明ストライプ長さ(m)1定尺(m)50
マルチウルトラホースマークⅡ
三商¥2,198~税込¥2,418~1本(1m)4日以内出荷から12日以内出荷内面は、フッ素樹脂ですので、強酸、強アルカリ性をはじめとする、ほとんどの溶剤に侵されません。補強糸の無い分、柔軟性があります。フッ素樹脂チューブは折曲げに弱い欠点がありますが、樹脂を被覆することにより、良好な曲げ角度が得られます。色透明長さ(m)1定尺(m)50
抗菌シリコンカラーチューブ
三商¥2,998~税込¥3,298~1個(10m)4日以内出荷から6日以内出荷従来のシリコンゴムの特徴を維持しつつ、抗菌性を備え衛生的に配慮すべき部分に役立つことを目的に開発された商品です。耐熱性に優れた無機系の抗菌剤を使用していますので抗菌効果が持続します。プラスチック、繊維業界で実績のある抗菌剤を使用しています。カビ、黄色ブドウ球菌、大腸菌等の発育を著しく防いでいます(但し、殺菌を目的としたものではありません)。
タイゴンチューブ SE-200
三商¥89,980税込¥98,9781個(15m)6日以内出荷タイゴンチューブと内面のフッ素樹脂層(FEP)とが組み合わさっているので、耐薬品性に優れています。チューブは透明で、内部の確認ができます。曲げ半径が小さくても折れることなく使えます。色透明長さ(m)15(50フィート)内径(Φmm)12.70外径(Φmm)19.05内径(Φインチ)1/2外径(Φインチ)3/4
マルチWチュービング
コクゴ¥1,998~税込¥2,198~1本(5m)ほか7日以内出荷特殊エラストマーの内側にポリエレフィンライナーを配した弾性豊かなマルチパーパスホースです。内面が平滑で、水あか、水カビ、ゴミ等が殆ど付着せず、極めて衛生的です。飲料水等にいやな味や臭いを付けず、使用温度範囲(0~80℃)も広いので食品用に適しています。柔軟性と弾性に富み、取り付けが楽。半透明で、流体の確認ができます。二層構造ですから裂けにくい性質があります。色半透明
ペンケムCT(波形フレキシブルチューブ)
コクゴ¥6,998~税込¥7,698~1本(305mm)ほか7日以内出荷屈曲疲労寿命が抜群です。殆ど全ての薬品に耐え、ストレスクラック耐久性にも優れています。波形部の長さを50%に縮めたり、140%迄伸ばせます。化学的に不活性ですから、液体を汚染しません。
ST-12シリコンチューブ12x15 プラドラム巻 10m
三洋化成¥16,980税込¥18,6781巻6日以内出荷高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として仕様プチドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)材質シリコンゴム色クリアーホワイト長さ(m)10内径(Φmm)12構造単層管チューブ外径(Φmm)15使用温度(℃)-30~150適合流体水耐寒性脆化温度:-60
ST-6 シリコンチューブ6x8 プラドラム巻 20m
三洋化成¥10,980税込¥12,0781巻6日以内出荷高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として仕様プチドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)材質シリコンゴム色クリアーホワイト長さ(m)20内径(Φmm)6構造単層管チューブ外径(Φmm)8使用温度(℃)-30~150適合流体水耐寒性脆化温度:-60
ナフロンPFA-ASチューブ
ニチアス¥34,980~税込¥38,478~1巻(10m)3日以内出荷から10日以内出荷内層にフッ素樹脂PFAに肉薄チューブ、外層にシリコンゴムを接着・被覆した複合チューブです。流体に対し、フッ素樹脂PFAの耐薬品性を有しかつシリコンゴムの柔らかさを兼ね備えています。耐薬品性に優れ、酸、アルカリ、溶剤、薬品、食品、飲料、油等ほとんど全ての流体に使用できる。非粘着性に優れる。食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に基づく基準に適合する。ゴムと同等の柔らかさを持つ。折れにくい。色黒ストライプ定尺(m)10
フルラン F-5500-A
ケニス¥47,980~税込¥52,778~1箱101日以内出荷独自の配合を施したフッ素系エラストマーからなるチューブです。 他のチューブでは劣化が生じ易い過酷な環境でも使用できます。204℃の高温においても連続して使用することができます。 腐食性溶液・油・燃料・溶剤および無機酸などに対する耐性を備えています。 不透明な黒色をしているため、移送される流体が外部から光の影響を受けません。 適度な柔軟性と弾力性を有し、ローラーポンプで腐食性溶液を移送するのにも適しています。材質フッ素ゴム色黒長さ(m)約15硬度A60最高使用温度(℃)204![ソフロンチューブ MS-Ⅱ キング製作所[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28595553-181030-02.jpg)
ソフロンチューブ MS-Ⅱ
キング製作所[科学研究・開発用品]¥18,980~税込¥20,878~1本6日以内出荷から8日以内出荷透明性・柔軟性・耐薬品性に優れたチューブです。 内面のくっつきを抑えたタイプです。材質フロンチューブ長さ(m)5硬さA67耐熱温度(℃)120引張強度(MPa)15![ソフロンチューブ MS-Ⅰ キング製作所[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28595316-181030-02.jpg)
ソフロンチューブ MS-Ⅰ
キング製作所[科学研究・開発用品]¥9,998~税込¥10,998~1本6日以内出荷から8日以内出荷耐薬品性・柔軟性に優れ、従来のフッ素チューブより透明感があります。 屈曲に柔軟に対応できるため、液送用として最適です。 溶出による汚染が少なく、ガスバリア性も良いです。材質フロンチューブ硬さA57耐熱温度(℃)120引張強度(MPa)15
サーマレックスツイン
アラム¥4,998~税込¥5,498~1本(1m)当日出荷から5日以内出荷内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。内・外部ともにシリコーンゴムでできていますので、-40℃~200℃で使用可能です。 通す流体の熱損失が少なく保温性に優れています。冷媒、冷却水等を使用されても結露の発生を最少にとどめます。対抗性に優れています。材質シリコーンゴム径(Φmm)(発泡)8
サーマレックス(肉厚)
アラム¥6,398税込¥7,0381本(1m)5日以内出荷内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。内・外部ともにシリコーンゴムでできていますので、-40℃~200℃で使用可能です。 通す流体の熱損失が少なく保温性に優れています。冷媒、冷却水等を使用されても結露の発生を最少にとどめます。耐候性に優れています。用途発泡圧を厚くして結露の発生を抑えます。径(Φmm)(発泡)14.5内径(Φmm)6外径(Φmm)9(全外径38)使用温度(℃)-40~200
マックフロン シールテープ
Matex¥2,698税込¥2,9681セット(10巻)6日以内出荷トラスコ品番836-7153材質未焼成PTFE樹脂幅(mm)13厚さ(mm)0.1色白質量(g)180長さ(m)15耐熱温度(℃)-200~260℃
ホースクランプ
ケニス¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷から8日以内出荷高品質のステンレススチールを使用しており、耐蝕性・耐久性に優れています。材質バンド・ハウジング/SUS301、スクリュー/SUS305
ホースクランプ
アラム¥3,398税込¥3,7381組(10個)5日以内出荷高品質のステンレススチールを使用しており、耐蝕性・耐久性に優れています。材質バンド・ハウジング/SUS301、スクリュー/SUS305適合径(Φmm)11~25
タイゴン チューブ SE-200
アラム¥23,985~税込¥26,384~1巻5日以内出荷から9日以内出荷外層に柔軟性や透明性などに優れた、ポリ塩化ビニル系材料を使用。 内層には化学的に不活性なフッ素系ポリマー(FEP)を使用し、優れた耐薬品性を備えています。材質外層/ポリ塩化ビニル、内層/FEP長さ(m)約15規格USPクラスⅥ、FDA(食品用途)
ポンプ用オプション
アズワン¥8,390税込¥9,2291個当日出荷マイクロチューブポンプセット用です。仕様シリコンチューブ、ストッパー×3個付き、フロントラボ内径(Φmm)2.4肉厚(mm)0.8外径(Φmm)4アズワン品番1-3519-03
HPLC用配管用PEEKチューブ
仁礼工業¥11,900~税込¥13,090~1個当日出荷から12日以内出荷優れた耐圧性と耐薬品性、高い寸法精度。難燃性に優れています(UL94 V-O 低アウトガス)。高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。加水分解安定性に優れており、高温・高圧の水中でも化学的影響を受けません。
PUチューブ
アズワン¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷から7日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。材質PU(ポリウレタン)色橙長さ(m)20使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)使用流体水・空気使用真空圧力(kPa)-100
サーマレックス(ツイン)
アラム¥5,698~税込¥6,268~1巻(1m)8日以内出荷から11日以内出荷内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。 熱損失が少なく保温性に優れています。 耐候性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
コイルチューブーPTFE
アズワン¥11,682~税込¥12,850~1個24日以内出荷フッ素樹脂製の為、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れています。長さが自由に伸縮するため、可動部の配管に適しています。材質PTFE(四フッ化エチレン)色白巻数20
コイルチューブーPFA
アズワン¥11,682~税込¥12,850~1個12日以内出荷から24日以内出荷フッ素樹脂製の為、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れています。長さが自由に伸縮するため、可動部の配管に適しています。PFA製は半透明のチューブで、薬品の流れが良く確認できます。材質PFA(フッ素樹脂)色半透明巻数20
ナイロンチューブ
アズワン¥1,498~税込¥1,648~1巻(20m)翌々日出荷から12日以内出荷耐圧性に優れ、高圧での使用が可能です。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~+90使用流体水・空気定尺(m)最大20使用圧力範囲-100kPa~+1.5MPa(at20℃・65%RH)
ポンプ用 PTFEチューブ
アズワン¥26,400税込¥29,0401個(1m)当日出荷種別交換用チューブ材質PEFE色半透明(有色含む)長さ(m)10内径(Φmm)4内径×外径(Φmm)4×6外径(Φmm)6アズワン品番1-1361-02
耐薬品性柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)
八興¥92,980~税込¥102,278~1巻(20m)当日出荷から翌々日出荷内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー色透明(有色含む)使用温度範囲-20~70℃全長(m)20適合流体ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン
耐薬品性柔軟フッ素ホース(スプリングタイプ)
八興¥159,800~税込¥175,780~1巻(20m)翌々日出荷から7日以内出荷内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー色透明(有色含む)使用温度範囲-20~70℃全長(m)20適合流体酢酸ブチル、メチルイソブチル、エチレンジアミン





















![ソフロンチューブ MS-Ⅱ キング製作所[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28595553-181030-02.jpg)
![ソフロンチューブ MS-Ⅰ キング製作所[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28595316-181030-02.jpg)