カテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- チューブ/ホース類
- 実験研究用シリコンチューブ(63)
- 実験研究用フッ素チューブ/ホース(88)
- 実験研究用液送チューブ(16)
- 実験研究用ゴムチューブ・ホース(29)
- 実験研究用その他チューブ/ホース(56)
- 実験研究用タイゴンチューブ(13)
- 実験研究用ファーメドチューブ(6)
- 実験研究用ホースバンド(24)
- 実験研究用ビニールチューブ・ホース(18)
- 実験研究用エラストマー・塩ビチューブ(食品適合)(18)
- 実験研究用PP/PEチューブ・ホース(13)
- 実験研究用帯電防止・導電チューブ(5)
- 実験研究用チューブカッター(2)
- 実験研究用熱収縮チューブ(28)
- 実験研究用フレキシブル/スパイラルチューブ・ホース(4)
- 実験研究用周辺用品(18)
- チューブ/ホース類
- 研究関連用品・実験用必需品
- 科学研究・開発用品
絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
ブランド
モノタロウ・アラム・三商・コクゴ・ケニス・アズワン・潤工社・TGK(東京硝子器械)・ニチアス・八興・MasterFlex・タイガースポリマー・ナリカ・タイゴン・ペンニットー・フロンケミカル・三洋化成・EYELA(アイラ/東京理化器械)・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・Ideal-Tek・ブランドをもっと見る
商品豆知識

送液ポンプ用シリコンチューブ
MasterFlex¥21,491税込¥23,6401巻(7.5m)当日出荷使用温度が広く(MAX.230℃)有毒物質を含みませんので、バイオ用に使用できます。 オートクレーブ可。 酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒、半透明 弾性率:FDA(21CFR 177.2600)に準拠、USP クラスⅣに適合用途製薬、バイオテクノロジー、食品など材質シリコン(過酸化物処理)色半透明長さ(m)7.5滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)-50~230最低使用温度(℃)-50
スパゲッティチューブ
中興化成工業(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から7日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途酸・アルカリなどの薬品移送。 自動車部品。 半導体製造装置。最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
PFAマイクロチューブ
アズワン(1件のレビュー)¥4,901~税込¥5,391~1巻(10m)当日出荷超極細のチューブです。材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)長さ(m)10規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令RoHS指令(10物質対応)対応
チューブポンプ用チューブ(ファーメド)
EYELA(アイラ/東京理化器械)(2件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1巻(1.5m)当日出荷米国ノートン社の協力により、EYELAの規格に合わせたオリジナルチューブです。 チューブポンプに使用する場合、シリコンチューブの 5 倍から 10 倍の寿命があり(メーカー比)、亀裂による液漏れの心配がなく、チューブ交換の手間が省けます。-51から135 ℃の広い連続使用温度があり、オートクレーブ滅菌も可能です。 シリコンチューブに比べ、酸素、窒素、二酸化炭素の透過率が 1/60 ですから、試料へのガス混入や、ガス透過による分析結果への影響を抑えます。オゾン、次亜塩素酸塩、過酸化水素などの酸化物質による劣化が少なく、酸、アルカリ、動・植物オイルに対しても優れた耐食性を持っています。 調剤、バイオ分野、分析など広く使用できます。材質ファーメド長さ(m)1.5規格USP Class VI滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)135最低使用温度(℃)-50
チューブポンプ用チューブ(シリコン)
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥6,398~税込¥7,038~1巻(5m)当日出荷チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。 耐熱温度は 200 ℃までです。材質シリコン長さ(m)5滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)200
FEP 熱収縮チューブ
潤工社(1件のレビュー)¥2,912~税込¥3,203~1巻(1m)当日出荷透明で耐薬品性に優れています(収縮率25~30%)。用途金属・ガラス等のロール・パイプ丸棒の外周にかぶせてホットエアーガン150℃で熱収縮させてご使用ください。材質FEP(フッ素樹脂)長さ(m)1収縮開始温度(℃)150
ラボチューブ
アズワン¥2,554~税込¥2,809~1巻(10m)当日出荷から12日以内出荷耐薬品性・耐候性・耐摩耗性に優れ、しかもゴムチューブと同等の柔軟性を持ったチューブです。材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(m)10適合規格RoHS2 (EU)2015/863 対応耐熱温度(℃)-20~60最低使用温度(℃)-20
ファーメドチューブ BPT 製薬・バイオ用(インチ)
タイゴン¥58,980~税込¥64,878~1個当日出荷から翌々日出荷ローラーポンプでの使用においてシリコーンチューブより長寿命。オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能。無菌的に熱溶着が可能。用途ワクチン製造・培養装置・濾過装置・診断機器・無菌充填ライン培地を用いるプロセス。
PTFEチューブ
三商¥219~税込¥241~1本(1m)4日以内出荷から7日以内出荷PTFE(四フッ化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三フッ化塩素などに侵されるだけです。材質PTFE(四フッ化エチレン樹脂)定尺(m)10
クニロン真空ホース
ケニス¥9,798~税込¥10,778~1巻当日出荷から6日以内出荷耐オゾン性・耐候性に特に優れているため、ヒビわれ現象などがみられません。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性が良好。耐膨潤性にも優れています。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しています。 柔軟性に富み、高真空に使用できる機能性を有する特殊エラストマー製です。外観の仕上がりはいつまでもソフトでなめらかなつやを保ちます。材質ポリオレフィン系エラストマー色ブラック長さ(m)10耐熱温度(℃)約100耐真空圧(Pa)0.133
アラメック 真空ホース
アラム(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1巻(1m)当日出荷から8日以内出荷従来のゴム製に比べ、真空保持性能に優れています。 粉を使用していないので、清浄な場所での使用に適しています。材質プラスチックエラストマー長さ(m)1脆化温度(℃)-64(無負荷)硬さ(デュロメータA)30RoHS指令(10物質対応)対応
チューブポンプ用チューブ(タイゴン)
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥5,298~税込¥5,828~1巻(5m)当日出荷米国ノートン社の協力によりEYELAの規格に合わせたチューブで、耐無機溶液性に優れ、4 種類のチューブの中ではもっとも汎用性の高いチューブです。 酸化物質による影響を受けにくい、劣化の少ないチューブです。 チューブが透明で柔軟性に優れていますから、液の流れを目視でき、配管などへの装着も簡単に行なえます。 耐久性、耐薬品性に優れています。 耐熱温度は 74 ℃までです。材質タイゴン色透明長さ(m)5耐熱温度(℃)74
サーマレックス (シリコン断熱チューブ)
アラム¥3,398~税込¥3,738~1巻(1m)当日出荷から11日以内出荷内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。 流体の熱損失が少なく保温性に優れています。 冷媒・冷却水等を使用しても結露の発生を最小にとどめます。材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60
PFAチューブ(インチサイズ)
グンゼ¥2,198~税込¥2,418~1巻13日以内出荷用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)色半透明連続使用温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
ユニチューブ
三商¥509~税込¥560~1本(1m)4日以内出荷から7日以内出荷酸、アルカリに強い耐薬品性。耐油性に優れているので、真空ポンプの吸・排気に。Wサイズは加圧・引圧可能です。耐オゾン性に優れています。温度範囲:-50℃~115℃。半透明でチューブ中の観測ができます。柔軟性に富んでいます。材質塩ビ系・高分子ポリマー仕様色半透明長さ(m)1温度範囲(℃)-50~115最低使用温度(℃)-50
高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブ
アラム(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)当日出荷から8日以内出荷高強度のシリコーンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 ローラーポンプに対して優れた長寿命を発揮します。材質シリコーンゴム使用温度範囲(℃)200使用圧力(MPa)9.80滅菌オートクレーブ:可伸び(%)630耐熱温度(℃)200引張強度(MPa)9.80硬度(JIS A)55RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4
PFAチューブ インチサイズ
イワセ¥5,398~税込¥5,938~1巻(10m)当日出荷から7日以内出荷電気特性、耐光性、耐薬品性、非粘着性、透明性に優れています。 溶融成型ができ、他の部品との溶接加工をする必要がある場合には最適です。 半透明の為チューブ内の液体が確認できます。用途半導体製造装置、化学プラント、薬品工業、食品工業、メディカル機器、熱交換器などの配管に。色乳白定尺(m)10最高使用温度(℃)260
タイガーフロンチューブ
タイガースポリマー¥2,298~税込¥2,528~1本(1m)ほか当日出荷から7日以内出荷溶剤、薬品による溶出が殆どなく、安全性に優れています。放射線架橋のため、加硫剤、加硫促進剤等の添加物を含まないので、これらの溶出による汚染の心配がありません。
シリコン断熱ホース
アラム¥2,898~税込¥3,188~1巻当日出荷広い温度範囲での配管被覆に適したホースです。 保温・断熱効果に優れています。 冷却管を被覆して結露を防止できます。材質シリコンスポンジ使用温度範囲(℃)-60~200肉厚(inch)3/8最低使用温度(℃)-60
ナフロン(R)PFA-HGチューブ(インチサイズ)
ニチアス(1件のレビュー)¥3,752~税込¥4,127~1巻(10m)3日以内出荷から10日以内出荷ナフロンPFA-HGチューブは、溶出ふっ素イオンの少ないNEW PFA化された原料を用い、かつPFAの高次構造(球晶の微小化)をコントロールすることにより、チューブ内面の平滑化を可能にしたPFAチューブです。ウルトラクリーン化を要求される半導体・液晶産業分野での用途に最適です。パーティクルや薬液の滞留低減、クリーンアップ(洗浄時間)の低減、チューブ内の表面積減少による薬液浸透量の低減、透明性・絶縁耐力の向上に最適です。また、溶出ふっ素イオンの低減により、例えば硫酸過水、発煙硫酸などの応力環境下での耐ストレスクラック性向上に適しています。色透明(有色含む)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260イオン溶出結果(μg)K:<0.02、Na:<0.01、Ca:<0.01、Al:<0.02、Cr:<0.01、Ni:<0.01、Fe:<0.02、Cu:<0.01
アラムシリコーンチューブ
アラム(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷食品衛生試験に適合したハイグレードなシリコンチューブです オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します用途一般工業用、理化学・分析。材質シリコン
タイダクトホース N型用 カフス
アラム¥359~税込¥395~1個当日出荷から5日以内出荷空気・ガスの送排風のほか、軽い粉状のものの移送に最適な工業用ビニールダクトホースです。芯線は硬質ビニル樹脂被覆した硬鋼線で、強固で屈曲率に富んでいます。耐熱温度(℃)約60(無負荷)