絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,007件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三脚台 バーナー用 三商

    三脚台 バーナー用

    三商(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高さ(mm)200
  • ヒータールブオイル キング製作所[科学研究・開発用品]

    ヒータールブオイル

    キング製作所[科学研究・開発用品]
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    オイルバス用の熱媒に適したオイルです。水溶性のため水で器具を洗浄できます。 低温・高温によらず、ゴム・樹脂・金属に対する腐食性がほとんどありません。
  • 定温恒温器用 棚板(DN/DS/SG-60用) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板(DN/DS/SG-60用)

    ヤマト科学
    13,980税込15,378
    1枚
    欠品中
    耐荷重15kg/枚
  • 極薄モールド表面センサー アズワン

    極薄モールド表面センサー

    アズワン
    6,790税込7,469
    1個
    当日出荷
    極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の極薄タイプで表面温度測定用です。感温部の仕上り厚さは≒0.1mmと非常に薄いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。
    長さ(m)1温度範囲(℃)-50~200感温部(mm)約5×15素線径(mm)感温部:Φ0.127、接続部:Φ0.32被覆材フッ素樹脂(R)
  • ウォーターバス・オイルバス オプション アズワン

    ウォーターバス・オイルバス オプション

    アズワン
    6,090税込6,699
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-7940-11適合(オイルバススターラー)OB-200AM、(ウォーターバススターラー)WB-80AM、WB-100AM
  • マルチオーブン等 棚板セット アズワン

    マルチオーブン等 棚板セット

    アズワン
    5,530税込6,083
    1セット
    当日出荷
    乾燥機や滅菌器に使用する棚板とレールのセットです。
  • ウォーターバス ヤマト科学

    ウォーターバス

    ヤマト科学
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ツマミを回すだけの簡単操作。 電源ヒューズが標準装備。 QRコードで直接取説ページへ。
    用途ウォーターバス温度制御30~90℃材質ヒーター:C1201Tニッケルメッキ温度調節液圧膨張式サーモスタット寸法(Φ)×深さ(mm)内槽:191×96材質(槽内)ステンレス鋼板付属品棒状温度計(-10~110℃)1本、予備電源ヒューズ、取扱説明書、保証書
  • キープサーモアイス(高性能保冷剤) KTI-51 -51℃用 1300g サンキープ(旧:サンユー印刷)

    キープサーモアイス(高性能保冷剤) KTI-51 -51℃用 1300g

    サンキープ(旧:サンユー印刷)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(4個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    超低温保冷材で-51℃タイプとなります。冷凍製品向けで主に医薬・ケミカル・食品向けとなります。業務用保冷材となりますので企業様向けとなります。日本製により安定した温度が特徴となります。保冷剤、蓄冷剤、アイスパックなどと呼ばれます。ドライアイスの代わりとしてもご利用されることがあります。ハードケースなので繰り返し向きます。治験薬・検体・臓器・細胞・ワクチンなど医薬輸送にも最適です。
    用途超低温保冷剤容量(g)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×265×30
  • キープサーモアイス(高性能保冷剤) KTI-25 -25℃用 1300g サンキープ(旧:サンユー印刷)

    キープサーモアイス(高性能保冷剤) KTI-25 -25℃用 1300g

    サンキープ(旧:サンユー印刷)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット(4個)ほか
    当日出荷
    超低温保冷材で-25℃タイプとなります。冷凍製品向けで主に医薬・ケミカル・食品向けとなります。業務用保冷材となりますので企業様向けとなります。日本製により安定した温度が特徴となります。保冷剤、蓄冷剤、アイスパックなどと呼ばれます。ドライアイスの代わりとしてもご利用されることがあります。ハードケースなので繰り返し向きます。治験薬・検体・臓器・細胞・ワクチンなど医薬輸送にも最適です。
    用途超低温保冷剤容量(g)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×265×30
  • アクリル水槽 新光化成

    アクリル水槽

    新光化成
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    透明度の高いアクリル水槽です。
  • HB保護管 CC印(ニッカトー)

    HB保護管

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
  • リボンヒーター コクゴ

    リボンヒーター

    コクゴ
    6,298税込6,928
    1巻(1000mm)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    広範囲な用途に使用できるフレキシブル性のあるリボン状ヒーターです。電圧調整器または温調器をご使用下さい。使用温度規規格:Max400℃
    電圧(V)100
  • ラボバーナー 三商

    ラボバーナー

    三商
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    市販のカセットボンベを使用する為、安価で長時間使用することができます。炎の連続つけっぱなし機構付きです。ガスボンベの接続はマグネット方式で簡単に接続できます。
    質量(g)約450(ガスボンベを含まず)電源単3乾電池1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×108×84
  • キープサーモプラス(潜熱蓄熱材) KTP+4 4℃用 サンキープ(旧:サンユー印刷)

    キープサーモプラス(潜熱蓄熱材) KTP+4 4℃用

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    3,398税込3,738
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    治験薬・検体・細胞など医薬輸送やケミカル輸送における4℃用の潜熱蓄熱材となります。大手医薬品メーカー様、医薬物流会社様からもご好評を得ております。2~8℃の温度管理に最適です。
    用途定温輸送用保冷材(潜熱蓄熱材)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×190×20内容量(g)290外装フィルム
  • ガス用ホース(プロパン用) ケニス

    ガス用ホース(プロパン用)

    ケニス
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ガスバーナーなどを接続するためのホースです。
    種別プロパンガス用内径(Φmm)9.5長さ(cm)80外径(Φmm)15.5
  • 三角架 ナリカ

    三角架

    ナリカ(1件のレビュー)
    370税込407
    1個
    当日出荷
    るつぼの加熱に使います。
    全長(mm)磁製パイプの長さ:約55
  • 炎色反応実験用ステンレス金網 ナリカ

    炎色反応実験用ステンレス金網

    ナリカ(2件のレビュー)
    850税込935
    1セット(10枚)
    当日出荷
    炎色反応を長く観察できる 各種炎色反応用の塩化物水溶液を金網につけてガスバーナーの炎の中に入れると、元素特有の色を示します。 白金線で行うよりも反応時間が長く、炎色反応をじっくり観察することができます。
    材質ステンレス寸法(mm)10×80
  • アルコールランプ ケニス

    アルコールランプ

    ケニス(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個(70mL)
    当日出荷
    AG型はキャップも含めたオールガラス製、AM型はキャップは樹脂製です。 AS型とAA型は本体に取手付樹脂カバーがあり、AA型のカバーは透明タイプです。
    キャップタイプねじ式材質ガラス、業務用アルコール専用
  • アルミナ保護管 アズワン

    アルミナ保護管

    アズワン(1件のレビュー)
    5,200税込5,720
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    耐熱性・耐食性に優れています。
    外径(Φmm)8
  • 熱電対 アズワン

    熱電対

    アズワン
    11,300税込12,430
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様オメガコネクター付き材質シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維タイプ高温度温度範囲(℃)0~700センサータイプ熱電対材質(シース)インコネルリード線(m)2シース外径(Φmm)Φ1.6被覆材リード線:ガラス繊維リード線長さ(m)2
  • アルコールランプ 三商

    アルコールランプ

    三商(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    容量(mL)70キャップタイプかぶせ式高さ(mm)80質量(g)135胴外径(Φmm)76
  • 卓上ラボバーナー プリンス(フカシロ)

    卓上ラボバーナー

    プリンス(フカシロ)(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    イグナイター着火式により100%着火します。 エアー調節機構により800℃から1300℃まで炎が変化し様々な作業に対応します。 安全ロックは連続燃焼ロック及びガス注入時安全ロック兼用です。(ガス充填式)
    用途減菌及び加熱加工。(ガラス、樹脂、金属、薬品など)適合G-130仕様ガス充填式トラスコ品番353-9121質量(g)348電源単3乾電池×1本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×143×68火口径(mm)15熱量(kcal/h)670
  • ステンレス製クーリングバス アズワン

    ステンレス製クーリングバス

    アズワン
    23,800税込26,180
    1個
    当日出荷
    真空断熱構造により保冷・保温性に優れています。衝撃により破損しにくく、安心して使用できます。バス内の液体をマグネットスターラーで撹拌できます。
    仕様推奨スターラー/ハイパワースターラー HPS-100(1-4136-01)材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 燃焼CBボート CC印(ニッカトー)

    燃焼CBボート

    CC印(ニッカトー)
    4,498税込4,948
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    1450℃の使用に耐えます。 ●電量測定法および電気伝導度法による鉄鋼の炭素迅速定量用、および迅速自動イオウ定量用の燃焼ボートとしても、広く採用されています。
    使用温度(℃)1450化学組成SiO2=66、Al2O3=28
  • 水媒体用金型温調機配管用カップリングプラグ  サイズ:8A(1/4B)オネジ ニッコー

    水媒体用金型温調機配管用カップリングプラグ サイズ:8A(1/4B)オネジ

    ニッコー
    28,980税込31,878
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    材質ボディ:ステンレス(一部真鍮)、パッキン類:FKM(特殊フッ素ゴム)接続口径Rc1/4流体清水使用温度範囲(℃)常温~130最高使用圧力(MPa)1.2交換目安媒体温度130℃で約1年耐圧力(MPa)2.0流れ方向ソケット側とプラグ側どちらからでも可
  • CoolCell LX(アルコールフリー細胞凍結コンテナ) ケニス

    CoolCell LX(アルコールフリー細胞凍結コンテナ)

    ケニス
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アルコールなどの冷媒・補助液を必要としない細胞凍結容器です。 -80℃フリーザーの場合、-1℃/分の冷却速度で細胞を安定的に凍結できます。 熱伝導性合金の芯と断熱性の高い容器素材により、安定した熱除去と再現性のある細胞凍結保存が可能です。 凍結直後でも素手で触れるので、扱いやすいです。また、5分後には再使用できます。
    寸法(mm)117×109スロットΦ12.7mm
  • フロート アラム

    フロート

    アラム
    5,998税込6,598
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    断熱やガス溶存の防止に最適な、隙間ができにくい新しい形状の六角形フロートです。
    用途断熱やガス溶存の防止トラスコ品番818-6710材質ポリプロピレン厚さ(mm)30ナチュラル対角(mm)30(26.0)
  • 記録用紙 BKM-4044X 鷺宮製作所

    記録用紙 BKM-4044X

    鷺宮製作所
    8,060税込8,866
    1個
    当日出荷
    仕様1冊で31日間(予備4日)の記録可能、12冊入(1年分)目盛範囲-40~+44℃アズワン品番1-7927-11
  • 缶石除去剤(オルガゾール) オルガノ

    缶石除去剤(オルガゾール)

    オルガノ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(1kg)
    当日出荷
    鉄系・カルシウム系缶石(スケール)の溶解に適しています。 洗浄液の色で効果が確認できます。
    用途恒温水槽、蒸留水製造装置のヒーターの洗浄に。アズワン品番1-9593-01仕様酸性使用濃度:5~10%
  • マントルヒーター(ビーカー用) 大科電器

    マントルヒーター(ビーカー用)

    大科電器(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷から23日以内出荷
    ヒーターはビーカーの2/3まで加熱可能です。 2L以上のタイプはヒーター回路が上下2回路に分かれています。
    最高温度(℃)450電源2P電源コード(m)0.25電源コード長さ:0.25m 2P
  • テフロン被覆ステンレスヒーター 国領電機製作所

    テフロン被覆ステンレスヒーター

    国領電機製作所
    64,980税込71,478
    1個
    翌日出荷から22日以内出荷
    ステンレスパイプにテフロンR被覆が施されており、被加熱液に異種金属イオンが混じりません。フッ化水素・フッ化物含有の液体、重クロム酸・過マンガン酸等の過酸化物含有の液体、高純度を要する液体にも使用できます。
    形状ストレート型
  • ガスバーナー(ソケット付) ケニス

    ガスバーナー(ソケット付)

    ケニス
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    直径90mmの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。 ホースにソケット(ガスコンセントQGS10 SL自在型)が付属しています。 K-NBKC2-Q/K-LBC2-Qのガス調節ねじは、安全性を考慮した赤色です。
    付属品ガス用ホースバンドホース長さ(m)0.8
  • フード付ウォーターバス ケニス

    フード付ウォーターバス

    ケニス
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    縦型でコンパクト設計のステンレス製ウォーターバスです。 ボタン一つで、予め設定した温度に設定できるプログラム機能(3種)を搭載しています。 空焚き時に自動的に電源が切れる空焚き防止機能付です。
    使用温度範囲(℃)室温+5~99電源(V)AC100(50/60Hz)機能プログラム(3種)、ヒーター空焚防止、槽内温度過昇防止温度調節精度(℃)±0.5タイマー機能1~999分
  • 冷却水循環装置 三商

    冷却水循環装置

    三商
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    設置面積W205×D405mmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー内、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。アスピレーターとエバポレーターまたは、溶媒回収ユニットとエバポレーター等各1台ずつに接続できます。漏電・過電流ブレーカー、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマー、温度調節器自己診断機能、循環ポンプインピーダンスプロテクトの安全機能も充実しています。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで着脱できます。面倒なホースバンド処理をなくし、循環水の液漏れもありません。循環ノズルの向きは360°回転できるので、チューブに掛かる負担を軽減できます。
    冷却能力(W)【at 液温10℃】450(387kcal/h)、【(at 液温-10℃)】310(266kcal/h)材質冷却コイル:SUS316L電源(V)AC100温度範囲(℃)-20~30℃(ヒータ無し)最大揚程(m)(50/60Hz)4.2/5.6最大流量(L/min)(50/60Hz)9/10ノズル外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm温度制御冷凍機ON-OFF制御温度調節精度±2℃(-20~1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時)使用周囲温度(℃)5~35外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×405×545冷媒R404A温度設定シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃冷凍機出力(kW)450(空冷式 )
  • セラミック付金網(セラネット) ナリカ

    セラミック付金網(セラネット)

    ナリカ
    550税込605
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アスベスト不使用
  • ガストーチ ケニス

    ガストーチ

    ケニス(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    スポット加熱に適した充填式のハンディータイプガストーチです。 金属加工・ガラス加工はもちろん、簡易溶接や各種工作など幅広く使用できます。 市販のカセットボンベから簡単にガスを充填できます。(ガスは入っておりません。)
    寸法(mm)90×35×149機能安全ロック、炎調節ツマミ火炎温度(℃)最高約1300燃焼時間(時間)連続約1
  • ビーカー用マントルヒーター(自動温度調節器内蔵) 大科電器

    ビーカー用マントルヒーター(自動温度調節器内蔵)

    大科電器
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    センサを内蔵したマントルヒーターで、マントルヒーターの表面温度をコントロールします。
  • アクリル水槽 ケニス

    アクリル水槽

    ケニス
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    恒温水槽として使用できます。
    材質アクリル
  • 温度調節器(メックサーモ) ケニス

    温度調節器(メックサーモ)

    ケニス
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    据え置き・壁掛けどちらにも使えるコンセント付温調器です。
    寸法(mm)75×70×120容量(最大制御)AC100V・10A電源AC100V・50/60Hz温度範囲(℃)50~200制御方式ON/OFF、2位置制御精度(設定)FS±2%センサーサーミスタ(Φ4×250mm)SUS304
  • K熱電対 アズワン

    K熱電対

    アズワン(1件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷
    温度範囲(℃)-50~+650リード線(m)2
加熱・冷却・クーラーボックス