カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ケニス(87)
- アズワン(77)
- 三商(76)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(63)
- Thermo Fisher Scientific(49)
- ALLSHENG(42)
- サンプラテック(34)
- コーニング(27)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(21)
- VIOLAMO(ビオラモ)(15)
- ナリカ(15)
- FALCON(13)
- Merck(メルクミリポア)(13)
- NUNC(ヌンク)(9)
- サンダイヤ(9)
- スミロン(8)
- SIBATA(柴田科学)(7)
- ステム(7)
- PYREX(パイレックス)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フッ素樹脂(PTFE) ペトリ皿
フロンケミカル¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷耐熱性・耐薬品性に優れています。用途実験用トラスコ品番153-2850高さ(mm)20外径(mm)100容量(cc)【分割】40×2
滅菌シャーレ(BIO-BIK)
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥22,980税込¥25,2781箱(500枚)翌日出荷シャーレ底部にはリブやリングがありませんので、コロニーカウンターによる読み取りも可能です。滅菌ロットごとに滅菌証明書が発行できます。材質ポリスチレン形状フタ付入数(枚)10×50包滅菌電子線照射済
組織培養マルチウェルプレート(IWAKI)
IWAKI(AGCテクノグラス)¥19,980税込¥21,9781組(45枚)3日以内出荷付着性細胞用に培養面を特殊処理しています。仕様●液容量:16mL●推奨培地量:1.5~3.0mL/well●培養面積:9.4cm2材質ポリスチレン形状平底 フタ付入数(枚)45滅菌放射線照射済包装1枚毎ウェル数6
マイクロチューブオープナー
サンプラテック¥1,598税込¥1,7581個(1個)3日以内出荷一般的な80穴(5×16列)タイプのラックに対応できます。エッペンタイプのチューブに適応できます。PVC(塩ビ)製でアルコール噴霧が可能です。
ライブ輸送用二次容器スターターセット
サンプラテック¥2,698税込¥2,9681式(1式)8日以内出荷iP-TECフラスコが6個入ります。セット内容ライブ輸送用二次容器×1 専用トレー上下セット×1 吸液シート×6材質本体・蓋・トレー/PP パッキン/シリコンゴム 吸液シート/セルロース容量(L)1.3大きさ210×147×70mm入数一式
PCRチューブオープナー
サンプラテック¥3,498税込¥3,8481個(1個)3日以内出荷一度にチューブを4本開けられる<幅広>と1本だけ開けられる<細>の組み合わせになっています。研究室でお持ちのラックに差し込んでお使いいただけます。滅菌アルコール可大きさ37×82×8mm
マイクロチューブ 1.5mL 500本入 非滅菌
bitstrong(ビットストロング)¥1,998税込¥2,1981箱(500本)6日以内出荷UUSPクラスVI、医療グレードのポリプロピレン(PP)製。離型剤、可塑剤、殺菌剤、重金属不使用。内部の視認性の高い高透明度チューブ。書きやすい平らな表面を備えた独自のキャップデザインにより、密閉性が向上し、片手での開閉操作が可能。対応温度範囲: -80℃~+120℃材質ポリプロピレン(PP)容量(mL)1.5滅菌非滅菌入数500
8連PCRチューブ 125セット入り 非滅菌
bitstrong(ビットストロング)¥7,798税込¥8,5781箱(125セット)6日以内出荷ポリプロピレン(PP)製の薄く均一な壁で最適な熱伝達を実現。チューブの蓋は開閉しやすくしっかり固定され、蒸発や漏れを防止。RNase、DNase、ヒト由来DNA、パイロジェンフリー。標準的なPCRおよびリアルタイムPCR機器に適合材質ポリプロピレン(PP)入数125
コロニーカウンター MayI CC-J2S
明藍商会¥65,980税込¥72,5781台翌々日出荷軽い、持ち運び便利! コンパクトな設計。軽くて持ち運びしやすい LED照明。明るさは調整可能見やすさ抜群(ルーペランプ付きで安定した光源を確保) カウント音。カウント音通知で数え間違いを防ぐ コロニーカウンターとは、微生物検査においてコロニーの数の計測を行うための台です。コロニーとは菌の集落のことであり、菌をプレート上に撒いて培養したものをコロニーカウンターに乗せ、ライトで照らしたコロニーを付属の拡大鏡を使って計測します。 「コロニーカウンターMayI CC-J2S」 は、デジタルカウンター、誘導カウンティングプールなどで構成されたデジタル表示タイプ半自動菌検査機です。 カウンティングプールの背景は黒が深く、サイドビーム照明付きの高性能LEDライトを搭載していることにより、コロニーのコントラストが鮮明に映し出されます。 この装置は、食品、飲料、医薬品、生物製品、衛生製品、飲料水、産業廃水、臨床検体中の細菌の検査に広く使用されています。 さまざまな健康および防疫ステーション、環境モニタリングステーション、食品衛生監督および検査オフィス、病院、生物学的製品研究所の研究所、医薬品検査機関、食品工場、化学プラント、大学、研究機関に適しています。照明白色LEDデジタル表示3桁LED表示
ハンディUVランプ
ケニス¥60,980税込¥67,0781個4日以内出荷切替スイッチにより、必要な波長に合わせられるUVランプです。254・365nmのどちらか、もしくは両波長を選択できます。 片手で持って使用できるスマートなデザインです。寸法(mm)440×75×51質量(g)700電源(V)AC100~240(50/60Hz)、DC12.6/6W以下波長(nm)254/365、254・365フィルターサイズ(mm)150×50
ポータブル培地交換システム
ケニス¥229,800税込¥252,7801個31日以内出荷設定した間隔(12/24/48/72時間毎)で培地を自動的に交換できます。 電池で最大7日間連続駆動でき、インキュベーターにそのまま入れることができます。 汎用の6ウェルプレートがそのまま使えます。 6ウェルプレート部分は、システムに格納したまま倒立顕微鏡で観察が可能で、細胞への環境変化を最小限に抑えられます。 培地が触れる部品は全て交換できます。仕様【培地の交換間隔】12/24/48/72時間ごと寸法(mm)194×228×140質量(g)約500材質(接液部)シリコーン/SUS304/PP液量(mL)【培養時培地】3(プレートにより異なる)、2.7(プレートにより異なる/各ウェル)
セルストレーナー用すりこぎ棒
ケニス¥16,980税込¥18,6781組(50本)30日以内出荷セルストレーナーと併せて使用することで作業性を向上します。 凸型すりこぎ棒ヘッドの表面は、テクスチャード加工されています。長さ(cm)13.97(5.5インチ)
バイオリアクター
ケニス¥14,980税込¥16,4781組(90本)4日以内出荷浮遊培養に適した、フィルタキャップ付きの遠沈管です。 キャップ中央のダイヤルで換気を4段階に調節できます。 50mL遠沈管なので、撹拌機や遠心機にそのまま設置できます。材質本体/PP、キャップ/HDPE、ダイヤル/PS形状コニカル型容量(mL)50規格DNase/RNase/Human DNA/パイロジェン/Cytotoxicフリー滅菌済フィルター0.2μm PTFE
光源装置(コロニーカウントライト台)
ケニス¥42,980~税込¥47,278~1個翌日出荷から4日以内出荷暗視野照明としても使用できる照明装置です。 LED光源なので、スイッチをつけてすぐに使用できます。 ライトは光量も調節に加え、片側・両側の切り替えができます。 底のアダプタを調節することで、照射面角度の調整が可能です。 付属のスライドガラス用アタッチメントを使用することで、スライドガラス観察時に本体の傾きを変えてもスライドガラスがずれず、凝集反応の確認にも使用できます。 SH-SETにはカウンターペンが付属しています。ペン先でディッシュにマーキングすると同時に音が鳴り、デジタルカウンターにマーキング数が加算されるので、コロニー数の計測に最適です。付属品スライドガラス用アダプタ(シリコーンゴム)/白色板(アクリル)/ACアダプタ消費電力(W)12電源12V1A(アダプタ付属)本体寸法(mm)150×200×58光源白色LED照射部寸法(mm)94×130
ツインテクPCRプレート96スカートレス
Eppendorf(エッペンドルフ)¥27,980~税込¥30,778~1組(20枚)翌々日出荷から6日以内出荷24ウェルずつ4枚に分割できます。 ほとんどのサーマルサイクラーにフィットします。 OptiTrackデザインにより、迅速で確実にウェルを識別できます。材質PP規格Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー滅菌オートクレーブ可
マイクロプレート用シール
ケニス¥31,980税込¥35,1781組(100枚)16日以内出荷高密封性のマイクロプレート用シールです。材質PP使用温度範囲(℃)-80~110規格DNase/RNaseフリー方式加圧式
スクリューキャップオープナー
WATSON¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷固く閉まったキャップを軽いタッチで、直接手で触れることなく開けることができます。材質PC高さ(mm)42.5内径(Φmm)13.6滅菌オートクレーブ可
クライオバイアル(アウターキャップタイプ)
Thermo Fisher Scientific¥44,980~税込¥49,478~1箱(500本)ほか翌々日出荷から63日以内出荷液体窒素(気相)に対応し、貴重な試料やゲノムサンプルの凍結保存が可能な凍結保存用バイアルです。 大きな書き込みエリアと、容量が確認しやすい目盛付きです。仕様【滅菌保証レベル】SAL10-6形状自立型規格DNase/RNaseフリー
細胞培養用フラスコ
コーニング¥41,880税込¥46,0681箱(25個)6日以内出荷細胞接着に最適な培養表面処理が施されています。 ロットナンバーが印刷されており、ロットトレースが容易です。 リーク試験を100%実施しています。材質透明ポリスチレン形状【本体/ネック】長方形型/カントネック、【キャップ】ベント規格パイロジェンフリー滅菌済表面処理超低接着表面培養面積(cm2)25アズワン品番65-3962-98入数5個×5包