カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ケニス(88)
- アズワン(77)
- 三商(76)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(62)
- Thermo Fisher Scientific(49)
- ALLSHENG(42)
- コーニング(27)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(21)
- VIOLAMO(ビオラモ)(15)
- ナリカ(15)
- FALCON(13)
- Merck(メルクミリポア)(13)
- サンプラテック(12)
- NUNC(ヌンク)(9)
- サンダイヤ(9)
- スミロン(8)
- SIBATA(柴田科学)(7)
- ステム(7)
- PYREX(パイレックス)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

浮遊培養用シャーレ
スミロン¥19,780~税込¥21,758~1ケース(90本)ほか6日以内出荷厳選されたポリスチレンを原料とし、精密な成形技術により平滑性・均一性に優れます。浮遊培養用シャーレの表面は細胞が付着しにくく、ハイブリドーマやリンパ球の培養、受精卵のドロップ培養、遺伝子治療にも適しています。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
フルオロヌンクプレート
Thermo Fisher Scientific¥44,980~税込¥49,478~1ケース(50本)ほか4日以内出荷蛍光・発光測定用96ウェルプレート。リム付フタにより、ウェル内容物の蒸発を最小限に。各ウェルのリム部が高くなっており、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止。ブラックプレートでバックグラウンドや乱反射を最小限に抑え、蛍光測定にお使い頂けます。Nunclon™Delta処理。無毒性・パイロジェンフリー。材質:PS。γ線滅菌済。種別フルオロヌンクプレートウェル形状平底ウェル数961ウェル当り容量(μL)200、最大:4001ウェルの培養面積(cm2)0.33
96ディープウェルプレート
Thermo Fisher Scientific¥47,980~税込¥52,778~1ケース(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷円筒形U底ミキシングと回収に最適。オートメーションも対応。材質:PP
ロック付マイクロチューブ
Thermo Fisher Scientific¥2,898~税込¥3,188~1セット(500個)ほか5日以内出荷RNase/DNase、パイロジェンフリー。目盛付。ロック付マイクロチューブは遠心、ボイル、フリージング、インキュベーション時等に蓋をロックできます。
細胞培養処理済ディッシュ
コーニング¥27,980~税込¥30,778~1セット(60枚)ほか3日以内出荷透明なポリスチレンを使用しています。ノンパイロジェニック、γ線滅菌済。 。細胞培養ディッシュは最適の細胞培養表面処理が施されています。材質ポリスチレン
コースター マルチウエルプレート
コーニング¥19,980~税込¥21,978~1セット(50枚)ほか3日以内出荷から7日以内出荷ウェル識別の為に各ウェルはアルファベットと数字が刻印されています。細胞培養表面処理済。ノンパイロジェニック保証、γ線滅菌済。ポリスチレン製。材質ポリスチレン
凍結保存用サンプルチューブ
TOHO(トーホー)¥36,980~税込¥40,678~1セット(1000個)6日以内出荷から7日以内出荷未滅菌。凍結保存(-196℃)ができます。PP製でオートクレーブにかけられます。(チューブは立ててキャップを緩めた状態で滅菌して下さい。)寸法(mm)12.5×48容量(mL)2
インキュベータ
ヤマト科学¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。タイマー機能、キャリブレーションオフセット機能付。材質内槽:ステンレス、外装:クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板・耐薬品性焼付塗装質量(kg)約16容量(L)約37電源AC100V 50/60Hz 1.1A温度範囲(℃)(室温+5)~60方式内槽壁面加温・自然対流式ヒーター(W)100温度精度±0.5℃(at37℃)温度分布±1.0℃(at37℃)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×520内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×360タイマー0分~999時間50分
パーソナルインキュベーター
三商¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷90×20mmシャーレなら12枚収納可能。内槽壁面加温、自然対流式。内槽はSUS304。内部は断熱に優れたメラミンホームを施し、扉は二重断熱構造で耐熱性に優れています。付属品棚板(アルミ製)2枚、温度計1個質量(kg)5.2使用温度範囲(℃)(室温+5)~50容量(L)5.1電源AC100V 50/60Hz 100Wヒーターシリコンコードヒータ 100W温度精度±1.0℃(無負荷時)温度分布±1.5℃(無負荷時)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×208×260内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×155×150
植物組織培養用プラントポット
三商¥27,980税込¥30,7781箱当日出荷角型ディッシュとジョイント部を連結することによって高さ約20cmになるプラントポットです。上部に40mm径ナイロンメッシュの通気孔があり、透明性もあるので光合成に最適です。用途によって違う組合せが可能。γ線滅菌済。種別プラントポット(メッシュ無)材質PS入数4×30
植物組織培養用ジョイント
三商¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から3日以内出荷角型ディッシュとジョイント部を連結することによって高さ約20cmになるプラントポットです。上部に40mm径ナイロンメッシュの通気孔があり、透明性もあるので光合成に最適です。用途によって違う組合せが可能。未滅菌。種別ジョイント部材質PP入数60
昆虫飼育用小型ディッシュ
三商¥15,980税込¥17,5781個欠品中小昆虫やその天敵の飼育や観察、土壌サンプルの回収に最適。フタ部の通気孔(40mm径のナイロンメッシュ製)により容器内の換気と湿度をコントロール。室内での飼育やドラッグスクリーニングに使用。材質PS寸法(mm)50×15入数200
昆虫飼育用ディッシュ
三商¥51,980税込¥57,1781セット(200個)3日以内出荷小昆虫やその天敵の飼育や観察、土壌サンプルの回収に最適。フタ部の通気孔(40mm径のナイロンメッシュ製)により容器内の換気と湿度をコントロール。室内での飼育やフォラッグスクリーニングに使用。材質PS寸法(mm)100×40
5mlプレップチューブ
三商¥6,098~税込¥6,708~1セット(250個)3日以内出荷から6日以内出荷-90℃での保存も可能。キャップはフロスト加工されているため、書込みが可能。15ml遠沈管用アングルロータで8000rpmまで対応。試薬のストック、中規模のDNA精製、臨床検体チューブとして、また大腸菌の培養・集菌・保存に便利です。PP製。オートクレーブ可。
NMRサンプルチューブ 5mm
三商¥11,980税込¥13,1781セット(10個)3日以内出荷。外径はセンタレス研磨により外径4.965+0.005-0.010超高精密に研磨されておりスピナータービンに常に真っ直ぐにきちっと収まります。材料のDURAN管(J1SクラスJR-1)は熱膨張係数が小さいので、温度可変実験に最適で、アルカリ溶出も少ない。内径は真空成型で高精度に仕上げされています。真直度25μmで分解能調整がスムースにできます。仕様肉ムラ:40μm全長(mm)180内径(Φmm)4.220+0.01-0外径(Φmm)4.965
チューブフロート
三商¥439税込¥4831個3日以内出荷ウォーターバス用のフロートでインキュベーションに最適です。ワンポイント付で上下の区別が容易。取出し棒付で、熱いお湯から取出す時にも安全。取出し棒は取外しが可能。ご自由に穴を空けて頂ける穴無規格です。種別穴無材質LDPE発泡体色白耐熱温度(℃)+80外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×105×10
コロニーカウンター
レオナ¥46,980税込¥51,6781台当日出荷Φ50~90mmのシャーレ用です。コンパクトな設計です。LED照明は調節できるので最適な明るさで使用できます。カウントを音で知らせますので数え間違いを防ぎます。ユニークな上部からの照明付です。仕様拡大率:300~900%寸法(mm)255×210×160適合径(Φmm)シャーレ:90
ビバコン(DNA・タンパク用)
sartorius(ザルトリウス)¥18,980~税込¥20,878~1箱(25個)ほか6日以内出荷から15日以内出荷超低吸着の遠心式ろ過ユニットです。 微量なDNAやタンパクを最小限のロスで回収できます(平均回収率93%)。 濃縮だけではなく、脱塩にも使用できます。
細胞培養用イージーディッシュ(NUNC)
Thermo Fisher Scientific¥26,980~税込¥29,678~1組(150個)ほか3日以内出荷表面にNunclon Delta 処理(親水性処理)を行っています。 受け皿にグリップリング(ギザギザ)があり、持ちやすく滑りにくいデザインです。 ディッシュ底面(裏)の4方向に識別マークを刻印しており、顕微鏡での細胞位置の把握に便利です。 再シールが可能な包装です。材質PS(USP Class Ⅵ準拠)規格細胞無毒性 パイロジェンフリー/全ロットで培養試験済み滅菌ガンマ線滅菌済(SAL10-6)
エルメックス 滅菌フィルターバック
ケニス¥25,980税込¥28,5781組(500枚)4日以内出荷検体と希釈液を入れ、ホモジナイズする際に使用する袋です。 フィルタ付きバッグは検体の残渣を濾過するので、より正確な菌数測定が可能となります。 γ線滅菌済です。材質強化ポリエチレン、γ線滅菌済寸法(mm)190×300容量(mL)400厚さ(μm)62
96ウェルマイクロプレート
WATSON¥18,980~税込¥20,878~1箱(100枚)4日以内出荷光学的透明度の高いポリスチレン製のマイクロプレートです。 滅菌済やフタ付等用途に応じてお選びいただけます。材質PS外寸法(mm)127×85.6×14
PCRチューブ
フナコシ¥6,498~税込¥7,148~1箱(1000本)ほか翌日出荷から11日以内出荷DNase/RNase/PyrogenフリーのPCRチューブです。 透明度が高く、中のサンプル確認が容易です。また側壁から底面まで薄く均質なPP製のため、すばやい温度変化にも対応できます。 8連チューブ用キャップは全てドームタイプです。材質PP
マイクロチューブ(ボイルプルーフタイプ)
AXYGEN¥2,598~税込¥2,858~1箱(500本)翌日出荷透明度が高いポリプロピレンホモポリマー製で、煮沸中でもキャップが開いてしまうことはほとんどありません。 キャップとチューブ側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。材質PP
ターンテーブル
ケニス¥13,980税込¥15,3781個当日出荷シャーレ上の培地に均一に試料を広げる際に使用します。 作業面はシリコンシート付で汚れが付きにくく、バイオ実験に適しています。付属品シリコンシート質量(kg)1.2テーブル径(Φmm)内径94、外径110