絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 培養用品

709件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペトリ皿 PYREX(パイレックス)

    ペトリ皿

    PYREX(パイレックス)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)100×10アズワン品番2-9443-01
  • ペトリスライド PDMA0 Merck(メルクミリポア)

    ペトリスライド PDMA0

    Merck(メルクミリポア)
    26,980税込29,678
    1箱(100枚)
    当日出荷
    透明カバーですので、そのまま顕微鏡観察が可能です。メンブレン保管用としても使用できます。
    材質PE(ポリエチレン)滅菌滅菌済適合サイズ(Φmm)(メンブレンサイズ)47滅菌方法EOG滅菌済アズワン品番2-8648-01
  • 小型インキュベーター P-BOX サンプラテック

    小型インキュベーター P-BOX

    サンプラテック
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    コストを抑え、お求めやすいインキュベータです。 コンパクトで場所をとりません。 内槽は特殊な表面処理により細菌が付着しにくくなっています。 小型の棒温度計が付いています。 容積上、70枚程度収納可能ですが、実用的には40枚以内で使用する事をおすすめします。
    電源(V)単相100消費電力(W)130棚板数(枚)1設定温度(℃)室温+5~45使用温度常温
  • マイクロプレート(96ウェルプレート) ステム

    マイクロプレート(96ウェルプレート)

    ステム
    16,980税込18,678
    1箱(50枚)
    翌々日出荷
    γ滅菌処理です。 1枚ずつ梱包されています。
    材質PS(ポリスチレン)ウェル数8×12滅菌方法γ線滅菌
  • ディスポ細胞計算盤(C-Chip) Digital Bio

    ディスポ細胞計算盤(C-Chip)

    Digital Bio
    21,980税込24,178
    1箱(50枚)
    当日出荷
    1枚で2サンプルの測定が可能です。カバーグラスはセットされているため不要です。
    仕様個別包装パイロジェンフリー材質PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)25×75×1.6
  • スクリューキャップチューブ(ループ) WATSON

    スクリューキャップチューブ(ループ)

    WATSON
    22,980税込25,278
    1箱(500本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ループが付いており、片手で扱えますので便利です。
    仕様液体窒素気相中使用可能 オートクレーブ可能(121℃/20分以下)材質キャップ・本体/ PP(ポリプロピレン)、Oリング/ シリコンゴム寸法(mm)Φ13×46
  • マイクロチューブ用ラベル アズワン

    マイクロチューブ用ラベル

    アズワン
    10,980税込12,078
    1箱(1000ラベル)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • マイクロウェルプレート(96ウェルプレート・Nunclon) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    マイクロウェルプレート(96ウェルプレート・Nunclon)

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    28,980税込31,878
    1ケース(50包)
    翌々日出荷から19日以内出荷
    ウェル数96
  • クライオバイアル(凍結保存用チューブ) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    クライオバイアル(凍結保存用チューブ)

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    22,980税込25,278
    1ケース(5本×15袋)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    内容物の汚染の心配が少ない外ネジタイプです。
    仕様放射線滅菌済、無細胞毒性、ノンパイロジェン材質本体/PP(ポリプロピレン)、HDPE(高密度ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-196~+121℃(5005-0015はフリーザー内、-70~120℃での使用となります)
  • アッセイプレート IWAKI(AGCテクノグラス)

    アッセイプレート

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    13,980税込15,378
    1箱(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    光学特性・タンパク質吸着に優れたエライサプレートです。 バックグラウンドは低く均一に抑えられています。 独立ウェルデザインはクロスコンタミネーションのリスクを低く抑えます。 血液やタンパク溶液の希釈や低タンパク吸着アッセイ用に最適。未滅菌。
    深さ(mm)10.8ウェル数96穴容量(mL)0.35
  • セルスクレーパー IWAKI(AGCテクノグラス)

    セルスクレーパー

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    28,980税込31,878
    1箱(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    フラスコ用セルスクレーパーは、角度が付けてあり、ブレード(シリコンゴム製)が回転するので、フラスコの隅々まで細胞を掻き取ることができます。 個包装・滅菌済。本体材質:ABS樹脂。
  • 嫌気指示薬W A-66W 40個 アネロパック

    嫌気指示薬W A-66W 40個

    アネロパック
    3,399税込3,739
    1箱
    7日以内出荷
    酸素の有無を色で素早く確認できます。錠剤をフィルムから取り出して使わないでください。嫌気指示薬の色変化は可逆ですが、変色能力が徐々に低下しますので再使用はできません。脱酸素包装開封後は、アネロパックとともに直ちに角型ジャーに投入し、ジャーを密閉してください。
    仕様要冷蔵品型式A-66W品名嫌気指示薬W温度調節要冷蔵入数1×40袋
  • マイクロプレート用シール(リアルタイムPCR専用) ケニス

    マイクロプレート用シール(リアルタイムPCR専用)

    ケニス
    12,980税込14,278
    1組(100枚)
    当日出荷
    材質PET使用温度範囲(℃)-20~110規格DNase/RNaseフリー大きさ80×122mm
  • PTFE平皿 ケニス

    PTFE平皿

    ケニス
    3,598税込3,958
    1個(1個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質PTFE
  • マイクロチューブ 目盛/ロック機能付き ナチュラル 500本入 BS-Mシリーズ Biosharp

    マイクロチューブ 目盛/ロック機能付き ナチュラル 500本入 BS-Mシリーズ

    Biosharp
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ・遠心中でもキャップが空かないセーフロックキャップです。 ・遠心強度:12000×g ・未滅菌 ・オートクレーブ可能(121℃・20分) ・目盛りあり ・遠心分離、核酸の精製と沈殿、サンプル調製、分子生物学、生化学、臨床および環境研究の分野などに最適です。
    用途遠心分離、核酸の精製と沈殿、サンプル調製、分子生物学、生化学、臨床および環境研究材質PP(ポリプロピレン)ナチュラル機能ロックキャップ入数(本)500
  • クローニングリング ケニス

    クローニングリング

    ケニス
    4,598税込5,058
    1組(20個)
    3日以内出荷
    シャーレの底に密着するように、両端が研磨仕上げになっています。
    材質硼珪酸ガラス(JR-1)高さ(mm)10
  • マイクロチューブ ケニス

    マイクロチューブ

    ケニス
    1,198税込1,318
    1袋(100本)
    翌日出荷
    仕様【光線透過量】0(270~600nm)材質PP容量(mL)5タイプ褐色規格DNase/RNase/パイロジェンフリー滅菌オートクレーブ可脆化温度(℃)0最高使用温度(℃)135最大遠心力(xg)20000柔軟性硬質
  • エッペンドルフチューブ(セイフロック) Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフチューブ(セイフロック)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    9,998税込10,998
    1袋(500本)ほか
    3日以内出荷
    蓋に設けられたヒンジ式のロック機構(特許)により、厳しい条件下でもサンプルの蒸発・漏れを防ぎます。 加熱中などに誤って開かないようになっています。 蓋のシーリングが厳密で、蒸発率が低くなっているので、長期保存に適しています。
    材質PPタイプセイフロックチューブ使用温度範囲(℃)-86~100グレードPCRクリーンオートクレーブの可否可(フタを開けた状態のみ)
  • プラントカルチャーディッシュ ケニス

    プラントカルチャーディッシュ

    ケニス
    20,980税込23,078
    1袋(100個)ほか
    6日以内出荷
    植物組織培養に適したカルチャーディッシュです。 優れた空気循環に加え、使いやすい平坦性・汚染削減構造を兼ね備えています。 カップと蓋の接合部が摺り仕上げになっており、密閉性に優れています。
    材質ポリスチレン(クリスタルグレード)径(Φmm)100滅菌ガンマ線滅菌済寸法(Φ×mm)外寸/100×40、内寸/91.3×38.2
  • ガラス製マイクロプレート ケニス

    ガラス製マイクロプレート

    ケニス
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高品質ガラスのため、繰り返し洗浄・使用が可能です。 耐薬品性に優れており、有機溶媒の使用が可能です。 透明度が高く、顕微鏡観察に最適です。 行・列にはアルファベット及び数字を表示しています。
    材質硼珪酸ガラス(JR-1)形状平底径(Φmm)127.5滅菌オートクレーブ可
  • ハンディ型紫外線ランプ(4W) UVP

    ハンディ型紫外線ランプ(4W)

    UVP
    90,980税込100,078
    1個
    3日以内出荷
    紫外線強度は中位の4W放電管を使用した紫外線ランプです。 UVGL-15は、付属しているアルミニウム製スライドでフィルタ面を半分覆うことにより、長波長と短波長を切換え可能です。
    寸法(mm)71×198×53質量(g)約450電源AC115V 50/60Hzランプ4W
  • ディスポーザブル静電気防止さじ コーニング

    ディスポーザブル静電気防止さじ

    コーニング
    12,980税込14,278
    1組(50本)ほか
    4日以内出荷から43日以内出荷
    サンプルのコンタミネーションを防ぐようにデザインされた薬さじです。
    規格RNase/DNase/パイロジェンフリー滅菌包装個別包装
  • PC製三角フラスコ コーニング

    PC製三角フラスコ

    コーニング
    29,980税込32,978
    1箱(4個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    シェーカーを用いた振盪培養と保存に最適な三角フラスコです。 透明ポリカーボネート製本体の原料はUSP Class VIで、透明性と強度に優れています。 正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。
    材質ポリカーボネート(USP Class Ⅵ準拠)規格RNase/DNase/パイロジェンフリー滅菌SAL10-6包装個別包装
  • セルカルチャーインサート FALCON

    セルカルチャーインサート

    FALCON
    23,980税込26,378
    1箱(48個)
    4日以内出荷
    滑らかな表面にメンブレンを貫くはっきりとした円筒形のポアがあいている、トラックエッチングを施したPETメンブレンです。 タンパク質吸着を少なくしています。 ノンティッシューカルチャー処理を施したリングは、インサート壁における細胞の増殖を抑えます。 オプションのコンパニオンプレートと合わせて使用することにより、フタの不適合による蒸発やコンタミネーションを防ぐことができます。
    材質PET滅菌包装個別ブリスターパック
  • アネロパウチ・キープ(培地保存用)用パウチ袋(A-39用) 三菱ガス化学

    アネロパウチ・キープ(培地保存用)用パウチ袋(A-39用)

    三菱ガス化学
    6,399税込7,039
    1箱(40枚)
    翌々日出荷
    寸法(mm)150×330タイプパウチ袋(A-39専用 クリップタイプ)アズワン品番2-3766-11
  • ベントフィルターキャップ付ディスポーザブル三角フラスコ Thermo Fisher Scientific

    ベントフィルターキャップ付ディスポーザブル三角フラスコ

    Thermo Fisher Scientific
    11,980税込13,178
    1ケース(12本)ほか
    3日以内出荷から22日以内出荷
    肉厚が厚くて丈夫なPETG製。シェーカーまたは振とう機での使用ができ、微生物・浮遊細胞培養におすすめ。蓋を緩めることで簡単に通気できます。γ線滅菌済み。個別包装。
    キャップHDPE
  • マイクロチューブ  1.5ml 三商

    マイクロチューブ 1.5ml

    三商
    4,298税込4,728
    1袋(1000本)
    当日出荷
    抜群の透明性、しっかり閉まるキャップの平底マイクロチューブ。キャップ口元が深くて大きい為、優れた密閉性があります。20,000×gまでの遠心力に耐えられます。オートクレーブ可(121℃、20分)。日本製。DNase、RNase、Human-DNAフリー。
  • アルミホイルシャーレ 三商

    アルミホイルシャーレ

    三商
    4,198税込4,618
    1セット(200個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • Hペトリシャーレー 焼口 三商

    Hペトリシャーレー 焼口

    三商
    2,190税込2,409
    1個
    3日以内出荷
  • コロニーカウンターペン 三商

    コロニーカウンターペン

    三商
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    フェルトペンの先でタッチするごとに電子音が鳴り、数がLEDディスプレイに表示されます。
    質量(g)約20電源LR41ボタン電池1個表示デジタル5桁(0~99999)表示外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×19×19
  • ケーン 三商

    ケーン

    三商
    6,998税込7,698
    1セット(50個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    バイアルやアンプル、サンプルチューブを保持するもので、着脱が容易に行えます。
    長さ(cm)29
  • バイセル 凍結処理容器 三商

    バイセル 凍結処理容器

    三商
    19,980税込21,978
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    実験動物の移植性腫瘍細胞・培養細胞の凍結保存について高い生存率と再現性が確認されています。調整済み細胞入チューブをBICELLに入れ、-80℃中に静置すれば約3時間後に凍結完了。解凍させて再使用可能。
    外寸(mm)Φ88×H109適合チューブ1.8~2mLセラムチューブ7~8本、1mLガラスアンプル9~10本耐熱温度(℃)-80~+40
  • タンパク吸着制御チューブ ザルスタット

    タンパク吸着制御チューブ

    ザルスタット
    20,980税込23,078
    1セット(500個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    タンパク質の抽出及び量・濃度の測定、微量分析に最適。MPCポリマー処理により、プラスチックへのタンパク吸着を極限まで抑えます。熱、解凍融解に対して高い安定性があり、アセトニトリル、DMSOに耐性があります。オートクレーブ可(121℃ 20分)。備考:MPCポリマー(2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine polymer)は重合可能構造、リン脂質類似構造の共重合体で、親水性を有します。プラスチック表面の蛋白吸着の原因は、プラスチックの樹脂表面の疎水性基と蛋白質中の疎水性基とが結合する疎水性相互作用が主とされており、親水性のファクターを持つMPCポリマーをプラスチック表面にコーティングすることでその働きを阻害し吸着を防ぎます。
    材質PP
  • インキュベーター 三商

    インキュベーター

    三商
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    マイコンPID制御で高精度な温度コントロール。設定温度と庫内温度をデジタルで二段表示。タイマー機能付のSIB-35CPは、オートスタート・オートストップ・SVスタート運転に加え、最大16ステップのプログラム運転が可能。温調器の自己診断機能に加え、温度ヒューズが付いていますので異常な温度上昇時にはヒューズが溶断され、電源を遮断します。扉は右開き・左開き両方に対応できます(出荷時右開き)。ケーブル孔(Φ35mm)、サービスコンセント(MAX2A)付。
    付属品棚板(ステンレス、耐荷重約8kg/枚)2枚質量(kg)約17容量(L)約35温度範囲(℃)(室温+5)~60方式自然対流式有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×360ヒーターシリコンコードヒータ 100W温度精度±0.5℃(at37℃、無負荷時)温度分布±1.5℃(at37℃、無負荷時)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×376×545プログラム機能最大16ステップタイマー1分~99時間59分観察窓3tガラス2重方式 W180×H280mm
  • NMRチューブスタンド ケニス

    NMRチューブスタンド

    ケニス
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    アクリル製で磁力の影響を受けないNMRチューブスタンドです。 棚板の位置を変えることで、異なる長さのNMR管に対応できます。
    寸法(mm)110×210×220架数72(12×6)
  • ステンレスシャーレ ナリカ

    ステンレスシャーレ

    ナリカ
    1,350税込1,485
    1個
    5日以内出荷
    材質ステンレス
  • 腰高シャーレ(焼口) ナリカ

    腰高シャーレ(焼口)

    ナリカ
    3,200税込3,520
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ガラス
  • 遠沈管用ラック IWAKI(AGCテクノグラス)

    遠沈管用ラック

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    4,598税込5,058
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    白色の簡易ラックです。 発泡スチロール製。
  • ラバーアダプター IWAKI(AGCテクノグラス)

    ラバーアダプター

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    4,198税込4,618
    1箱(4個)
    7日以内出荷
  • 無処理ディッシュ IWAKI(AGCテクノグラス)

    無処理ディッシュ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    17,980税込19,778
    1箱(300個)ほか
    3日以内出荷
    放射線滅菌済です。エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL ディッシュ内表面には、特殊表面処理が施してありませんので、浮遊性細胞の培養などに最適です。
培養用品