絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 培養用品

712件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エコノマイクロチューブ1.5ml サンプラテック

    エコノマイクロチューブ1.5ml

    サンプラテック
    ¥1,998税込¥2,198
    1組(500本)
    当日出荷
    コストメリットはもちろん、シール性も抜群です。セイフロック式のキャップで安心です。本体側部に書込みスペースを設けております。底面形状は丸型です。キャップ天面はフラットです。パイロジェンフリー、Rnase/Dnaseフリー。
    容量(mL)1.5
  • ペトリスライド PDMA0 Merck(メルクミリポア)

    ペトリスライド PDMA0

    Merck(メルクミリポア)
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(100枚)
    当日出荷
    透明カバーですので、そのまま顕微鏡観察が可能です。メンブレン保管用としても使用できます。
    材質PE(ポリエチレン)滅菌滅菌済適合サイズ(Φmm)(メンブレンサイズ)47滅菌方法EOG滅菌済アズワン品番2-8648-01
  • マイクロタイターチューブ(mBP)用キャップ Thermo Fisher Scientific

    マイクロタイターチューブ(mBP)用キャップ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(10個×12袋)
    翌々日出荷
    8連キャップはカッターやハサミで容易に切り離すことができます
    仕様8連キャップ(滅菌済)材質キャップ/LDPE(低密度ポリエチレン)耐熱温度(℃)-80~+121℃アズワン品番1-9559-03
  • マイクロプレート(96ウェルプレート) ステム

    マイクロプレート(96ウェルプレート)

    ステム
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(50枚)
    翌々日出荷
    γ滅菌処理です。 1枚ずつ梱包されています。
    材質PS(ポリスチレン)ウェル数8×12滅菌方法γ線滅菌
  • コロニーカウンターライト台 アズワン

    コロニーカウンターライト台

    アズワン
    ¥40,900税込¥44,990
    1個
    当日出荷
    材質本体・天板/ステンレス(SUS430)寸法(mm)200×220×50、照明部:120×120電源AC100V 50/60Hzレンズ径(Φmm)100電源コード(m)1.2(2Pプラグ)光源蛍光灯FL4W×2本レンズ倍率2倍アズワン品番2-5046-15
  • PCR用チューブ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    PCR用チューブ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1袋(125個)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    仕様フリーズ/-80℃DNaseフリー材質PP(ポリプロピレン)
  • カルチャーボトル アズワン

    カルチャーボトル

    アズワン
    ¥5,350税込¥5,885
    1ケース(10個)
    翌々日出荷
    120℃に耐える強化素材ですので、滅菌処理が可能です。 フラスコに比べて培養面積が広く、容量も大きいので、組織培養苗を大量に増殖することができます。 積み重ねが可能で持ち運びにも大変便利です。
    材質PC材質(キャップ)TPX(メチルペンテン樹脂)耐熱温度(℃)120
  • 組織培養用フラスコ(ベントキャップタイプ) FALCON

    組織培養用フラスコ(ベントキャップタイプ)

    FALCON
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1袋(20本×5袋)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ガスプラズマ処理を施した培養表面は均一な細胞の付着・広がり・増殖を提供します。
    仕様ガンマ線照射滅菌済みノンパイロジェン容量目盛りおよび書込み用ライティングエリア付材質本体/PS(ポリスチレン) キャップ/ポリエチレン+疎水性メンブレン(0.2μm)
  • ペトリディッシュ DURAN

    ペトリディッシュ

    DURAN
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    化学的に安定で優れた耐食性を示します。 熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。
    材質DURAN(ホウケイ酸ガラス3.3)線膨張係数33×10-7/℃(20℃~300℃)
  • 角型透明ディッシュ アズワン

    角型透明ディッシュ

    アズワン
    ¥18,050~税込¥19,855~
    1箱(10枚×10袋)
    翌々日出荷
    透明度に優れ、コロニー観察が容易にできます。
    仕様電子線滅菌済材質PS(ポリスチレン)
  • CHICシャーレ アズワン

    CHICシャーレ

    アズワン
    ¥11,900税込¥13,090
    1箱(10枚×50包)
    当日出荷
    積み重ねても安心なリブ付きです。 すべり止めリブ付き EOG滅菌済み
    材質PSアズワン品番6-9742-01
  • マイクロプレート(浮遊性細胞培養用,表面処理なし) 96well IWAKI(AGCテクノグラス)

    マイクロプレート(浮遊性細胞培養用,表面処理なし) 96well

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(50枚)
    5日以内出荷
    材質はすべて透明なポリスチレン製で、研究の効率化をサポートいたします。表面処理は行っていません。ハイブリドーマ、血液細胞など浮遊細胞の研究・試験などにお使いいただけます。独立ウェルと同一方向にのみ蓋がはまるデザインにより、クロスコンタミネーションを防止します。ウェル左側上の底面にウェル番号が付いており、顕微鏡観察中のウェル確認が容易です(6wellプレートは除く)。96wellプレートは、平底・U底・V底をご用意しています。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。※96well U底プレート(3875-096)には蓋が付属していません。専用蓋1803-096をご用意しています。※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。
    適合推奨培地量(mL):0.1~0.2ウェル容量(mL)0.35培養面積(cm2)32.7
  • 浮遊性細胞用ディッシュ100mm, MyPackR IWAKI(AGCテクノグラス)

    浮遊性細胞用ディッシュ100mm, MyPackR

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥7,698税込¥8,468
    1箱(50枚)
    7日以内出荷
    材質はすべて透明なポリスチレン製で、培養面の平滑性と光学的特性に優れています。浮遊性細胞培養用ディッシュは、培養面の表面処理をしておらず浮遊性細胞の培養に適しています。35mm, 60mmディッシュは、本体と蓋を掴みやすい形状にしています。150mmディッシュの蓋は、突起をつけた持ちやすい形状です。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。
    適合推奨培地量(mL):11~16.5培養面積(cm2)55
  • アッセイプレート IWAKI(AGCテクノグラス)

    アッセイプレート

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    光学特性・タンパク質吸着に優れたエライサプレートです。 バックグラウンドは低く均一に抑えられています。 独立ウェルデザインはクロスコンタミネーションのリスクを低く抑えます。 血液やタンパク溶液の希釈や低タンパク吸着アッセイ用に最適。未滅菌。
    深さ(mm)10.8ウェル数96穴容量(mL)0.35
  • MiniT-Cドライバスインキュベーター(冷却機能付) ALLSHENG

    MiniT-Cドライバスインキュベーター(冷却機能付)

    ALLSHENG
    ¥71,980税込¥79,178
    1セット(1式)
    62日以内出荷
    軽量コンパクト。LCDディスプレイで温度と残り時間を確認可能。温度キャリブレーション機能内蔵。ブロック交換が簡単
    セット内容本体、ACアダプター、レンチ、ブロック用ドライバー、マニュアル、保証書質量(kg)1電源100V、50/60Hz、60W(最大)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×110×140精度(℃)±0.1測定制御精度(℃)±0.5タイマー設定1‐999分/1-999秒温度設定範囲(℃)0-100温度安定度±0.5℃加熱時間≦20分(25℃→100℃)冷却時間≦25分(20℃→0℃)
  • C-MiniT用ブロック(1.5mLx15) ALLSHENG

    C-MiniT用ブロック(1.5mLx15)

    ALLSHENG
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(1個)
    62日以内出荷
  • マイクロチューブオープナー サンプラテック

    マイクロチューブオープナー

    サンプラテック
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個(1個)
    3日以内出荷
    一般的な80穴(5×16列)タイプのラックに対応できます。
    材質―
  • クライオチューブ(内ねじ) TRUSCO

    クライオチューブ(内ねじ)

    TRUSCO
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(25本)ほか
    当日出荷
    液体窒素の気相保存が可能です。Oリング付のスクリュウーキャップ構造なのでサンプルの漏れやコンタミを防ぎます。大きなメモ書スペースがあるのでチューブの分類が容易です。自立型とコニカル型から用途に適したものをご選択いただけます。開閉自在のジップロック包装になっています。
    用途細胞・バクテリアやサンプル等の液体窒素気相保存に材質チューブ:ポリプロピレン、キャップ:ポリプロピレン、ガスケット:シリコーン目盛0.1底形状自立型・コニカル型耐冷温度(℃)-192~+121
  • PCRチューブ ドーム型シングル TRUSCO

    PCRチューブ ドーム型シングル

    TRUSCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(1000本)
    当日出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です。フタの形がドーム型です。
    トラスコ品番239-7954材質ポリプロピレン全長(mm)21容量(mL)0.2外径(Φmm)6.2アズワン品番65-2068-12
  • クローニングリング ケニス

    クローニングリング

    ケニス
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1組(20個)
    3日以内出荷
    シャーレの底に密着するように、両端が研磨仕上げになっています。
    材質硼珪酸ガラス(JR-1)高さ(mm)10
  • クライオチューブ WATSON

    クライオチューブ

    WATSON
    ¥25,980税込¥28,578
    1袋(500本)
    4日以内出荷
    本体とキャップにツメを設けており、シール性が高く、漏れを防ぎます。 ケーンでの使用もできます。 フタ天面がフラットなので、書き込みが可能です。
    材質本体/PP、キャップ/PE形状自立型滅菌済入数20本×25袋
  • エッペンドルフチューブ Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフチューブ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1袋(200本)ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質透明ポリプロピレン形状SnapTec(キャップ)容量(mL)50最大遠心力(xg)17000
  • プラントカルチャーディッシュ ケニス

    プラントカルチャーディッシュ

    ケニス
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1袋(100個)ほか
    6日以内出荷
    植物組織培養に適したカルチャーディッシュです。 優れた空気循環に加え、使いやすい平坦性・汚染削減構造を兼ね備えています。 カップと蓋の接合部が摺り仕上げになっており、密閉性に優れています。
    材質ポリスチレン(クリスタルグレード)径(Φmm)100滅菌ガンマ線滅菌済寸法(Φ×mm)外寸/100×40、内寸/91.3×38.2
  • 撮影用フード付LEDトランスイルミネーター ケニス

    撮影用フード付LEDトランスイルミネーター

    ケニス
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトで軽量です。 観察用のアンバーフィルタと簡易的なフードが付属しており、スマートフォンでのゲル撮影が可能です。
    セット内容トランスイルミネーター アンバーフィルタ 撮影用簡易フード寸法(mm)200×200×13.9質量(g)760電源DC12V 2A照射部寸法(mm)153×153測定波長470nm
  • フロートラック ケニス

    フロートラック

    ケニス
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1組(5個)
    5日以内出荷
    ウォーターバスなどから取り出しやすい、つまみ付きのフロートラックです。
    材質PE使用温度0~80℃
  • PCR8連ドームキャップ ケニス

    PCR8連ドームキャップ

    ケニス
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(125個)ほか
    4日以内出荷
    タイプ8連
  • ファルコン組織培養フラスコ ベントキャップタイプ FALCON

    ファルコン組織培養フラスコ ベントキャップタイプ

    FALCON
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(12個)ほか
    4日以内出荷
    ガスプラズマによる培養表面処理で、細胞の均一な増殖が可能です。 ベントキャップタイプは0.2μmの疎水性メンブレンフィルタが付いているので、コンタミネーションを最小限に抑えた上で、均一なガス交換が可能です。疎水性のメンブレンなので、中の培地が染み出す心配もありません。
    材質ポリスチレン(本体)タイプマルチフラスコ ベントキャップタイプ滅菌ガンマ線照射済
  • 細胞培養用フラスコ コーニング

    細胞培養用フラスコ

    コーニング
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(25個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    細胞接着に最適な培養表面処理が施されています。 超低接着表面は、ハイドロゲルを共有結合させた表面で細胞接着、タンパク質の吸着、細胞の活性化を最小限に抑えます。 ロットナンバーが印刷されており、ロットトレースが容易です。 リーク試験を100%実施しています。
    材質透明ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌済
  • セルカルチャーインサート FALCON

    セルカルチャーインサート

    FALCON
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(48個)
    4日以内出荷
    滑らかな表面にメンブレンを貫くはっきりとした円筒形のポアがあいている、トラックエッチングを施したPETメンブレンです。 タンパク質吸着を少なくしています。 ノンティッシューカルチャー処理を施したリングは、インサート壁における細胞の増殖を抑えます。 オプションのコンパニオンプレートと合わせて使用することにより、フタの不適合による蒸発やコンタミネーションを防ぐことができます。
    材質PET滅菌済包装個別ブリスターパック
  • ドラフトチャンバー(組立式) ナリカ

    ドラフトチャンバー(組立式)

    ナリカ
    ¥114,000税込¥125,400
    1個
    5日以内出荷
    組立式の簡易ドラフトチャンバーです。設置工事は不要で、実験に必要な時に組立てて使用し、使用後は折りたたんでコンパクトに収納できます。 組立時に、工具は不要。誰でも簡単に組立てられます。 シートカバーの前面に窓が付いているので、作業スペースが見やすくなっています。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定でき、操作が楽に行えます。
    仕様ファンユニット:1台種別DC-700N材質フレーム:アルミニウム、シートカバー:軟質塩化ビニル、窓:硬質塩化ビニル寸法(mm)700×500×700(ファンユニット含む)、700×75×550(収納時)電源AC100V風量(m3/min)吹出風量:約1電源コード(m)1.8吹出風速(m/s)約0.5
  • クライオバイアル Thermo Fisher Scientific

    クライオバイアル

    Thermo Fisher Scientific
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1ケース(250個)ほか
    翌々日出荷
    8000Gまでの遠心や輸送時の漏れを防止。自立型で書込みスペースや容量目盛付き。ガンマー線滅菌済。無細胞毒性。ノンパイロジェン。
    材質(本体)PPキャップタイプ外ネジ材質(キャップ)HDPE商品タイプ自立型
  • カラークライオボックス Thermo Fisher Scientific

    カラークライオボックス

    Thermo Fisher Scientific
    ¥9,998税込¥10,998
    1ケース(4本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    5色のバイアルホルダーにより、サンプルを簡単に識別できます。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。透明なフタは、中身が見えて便利。フタのグリッドには数字がプリントされており、サンプルの識別に便利。フタは一定方向にのみ、かぶせられる構造で、かぶせ間違いを防止。ポリカーボネート製で、-196℃から+121℃の温度範囲内で使用可能。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×133×51列数9×9適合バイアル(mL)1.0~2.0
  • 浮遊培養用マルチプレート スミロン

    浮遊培養用マルチプレート

    スミロン
    ¥25,880~税込¥28,468~
    1ケース(50本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    プレートサイズの統一により安定した積み重ねができます。低蒸発構造のフタは培地水分の蒸発やクロスコンタミを防止。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
  • 細胞培養用フラスコ スミロン

    細胞培養用フラスコ

    スミロン
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1ケース(18本)ほか
    6日以内出荷
    培養面は平滑性に優れ、検鏡時の視界がクリアです。ピペッティングやセルスクレーパー(ポリスマン)操作が容易なデザインです。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
  • フルオロヌンクプレート Thermo Fisher Scientific

    フルオロヌンクプレート

    Thermo Fisher Scientific
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1ケース(50本)ほか
    4日以内出荷
    蛍光・発光測定用96ウェルプレート。リム付フタにより、ウェル内容物の蒸発を最小限に。各ウェルのリム部が高くなっており、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止。ブラックプレートでバックグラウンドや乱反射を最小限に抑え、蛍光測定にお使い頂けます。Nunclon™Delta処理。無毒性・パイロジェンフリー。材質:PS。γ線滅菌済。
    種別フルオロヌンクプレートウェル形状平底ウェル数961ウェル当り容量(μL)200、最大:4001ウェルの培養面積(cm2)0.33
  • 96ディープウェルプレート Thermo Fisher Scientific

    96ディープウェルプレート

    Thermo Fisher Scientific
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1ケース(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    円筒形U底ミキシングと回収に最適。オートメーションも対応。材質:PP
  • スタンダードキャップチューブ ケニス

    スタンダードキャップチューブ

    ケニス
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1組(1000本)
    5日以内出荷
    容量(mL)1.5
  • ペトリステッカー ケニス

    ペトリステッカー

    ケニス
    ¥7,198税込¥7,918
    1組(36枚)
    当日出荷から5日以内出荷
  • PCR用キャップ付8連チューブ ケニス

    PCR用キャップ付8連チューブ

    ケニス
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(12個×10袋)
    4日以内出荷
    容量(mL)0.2
  • ロック付マイクロチューブ Thermo Fisher Scientific

    ロック付マイクロチューブ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1セット(500個)ほか
    5日以内出荷
    RNase/DNase、パイロジェンフリー。目盛付。ロック付マイクロチューブは遠心、ボイル、フリージング、インキュベーション時等に蓋をロックできます。
培養用品