カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ケニス(87)
- アズワン(77)
- 三商(76)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(63)
- Thermo Fisher Scientific(49)
- ALLSHENG(42)
- サンプラテック(34)
- コーニング(27)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(21)
- VIOLAMO(ビオラモ)(15)
- ナリカ(15)
- FALCON(13)
- Merck(メルクミリポア)(13)
- NUNC(ヌンク)(9)
- サンダイヤ(9)
- スミロン(8)
- SIBATA(柴田科学)(7)
- ステム(7)
- PYREX(パイレックス)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

細胞培養用ディッシュ 細胞培養表面処理ディッシュ
コーニング¥33,980税込¥37,3781箱(40枚)6日以内出荷均一なガス交換のためのベント構造になっています。 底は積み重ねやすい構造になっています。材質ポリスチレン径(Φmm)100規格パイロジェンフリー滅菌済表面処理超低接着表面寸法(Φ×mm)100×200培養面積(cm2)55アズワン品番65-3962-97入数5枚×8包
UVトランスイルミネーター
ケニス¥249,800税込¥274,7801個15日以内出荷小型ファンによる冷却機能を搭載しています。 自動消灯回路内蔵により、スイッチ投入後約4分経過後に自動消灯の安全機能付きです。寸法(mm)345×265×75電源AC100V 50/60Hzフィルターサイズ(mm)200×200mm
セルカウンター
コーニング¥479,800税込¥527,7801個4日以内出荷オンライン画像処理とクラウドベースの機械学習アルゴリズムにより、高速かつ高精度な細胞カウントが可能なセルカウンターです。 3秒未満で1回の細胞カウントが可能です。 市販のカウンティングスライドまたはお使いの血球計算盤で計測することができます。 カウントされた細胞濃度と生存率を含むレポートと、カウントされた細胞の画像(生死判定)を示したレポートが即座に作成され、スマホ・タブレット・PCで解析画像と細胞数を参照することができます。クラウドアプリに全データが保存されるため、ある特定の実験から次の実験までの細胞培養の状態を把握できます。寸法(mm)122×122×125質量(kg)1倍率200×(視野:1.96mm2、3.00mm2が選択可)測定時間<3秒光源LED解像度2048×1536(転送データ形式:PNG)動作環境温度:5~40℃ 湿度:20~95%サンプル容量(μL)10画素数500万画素 CMOS有効測定範囲4~70μm(5~70μmで生死判定が可能)
セルカルチャースライド
FALCON¥24,499税込¥26,9491組(24個)4日以内出荷顕微鏡観察に際し、チャンバーを安全で簡単に取り外せます。 細胞単層を破壊することなく、細胞をその場で固定・染色できます。付属品リムーバー4個材質PS(ポリスチレン)滅菌済
マグネットラック
シグマアルドリッチ¥3,098~税込¥3,408~1個21日以内出荷堅いABS製で透明感があります。 裏面に強力な4個の磁石がついており、使いたい場所にくっつけて使うことができるので、収納スペースを有効活用できます。材質ABS樹脂
発泡スチロール製遠沈管ラック
コーニング¥3,998~税込¥4,398~1組(20個)17日以内出荷から63日以内出荷発泡スチロール製の遠沈管ラックです。 ユニバーサルラックは、50mLと15mLの2種類の遠沈管を同時に立てることができます。
クライオジェニックバイアル
コーニング¥21,980~税込¥24,178~1組(250本)ほか翌々日出荷から93日以内出荷ポリプロピレン製で、-196℃まで温度耐性があります。 ※液体窒素の液相で保存せず、気相で保存して下さい。 黒字の目盛付きで、書き込みスペースが広く、使いやすいクライオバイアルです。 シリコンワッシャーにより確実に密閉できます。 自立性のあるバイアルは底が特別な構造になっており、オプションのバイアル用ラックにセットすると固定され、片手でフタを開閉できます。付属品発泡スチロール製ラック1個材質PP規格DNase/RNase/パイロジェンフリー
スカート付96ウェルPCRプレート
ケニス¥47,980税込¥52,7781組(100個)翌日出荷製品にばらつきが無いため、装置への着脱がスムーズに行えます。 ウェル96ヶ所どこでも誤差なく遺伝子増幅できます。 シールが貼りやすい構造のため、加圧式シールを付けた状態でのPCRが可能です。容量(mL)0.2ウェル数96
低蒸発PCRプレート
ケニス¥39,980~税込¥43,978~1組(50枚)ほか4日以内出荷ハーフスカートタイプの96ウェルPCRプレートです。 プレートにアルファベット・数字が印字されており、サンプルの識別に役立ちます。最大遠心力(G)4000
キャップ一体型PCRストリップチューブ
ケニス¥15,980~税込¥17,578~1箱(126個)ほか4日以内出荷多種多様なサーマルサイクラーで使用可能です。 蒸発を防ぐことができて開け閉めしやすいデザインのキャップが、一列に並んでいます。 チューブ同士がばらけてしまうことのないように、しっかりとつながっています。 識別しやすいようにキャップに番号が振ってあります。材質PP色透明容量(mL)0.2タイプ8連規格DNase/RNase/パイロジェン/PCR阻害因子フリー
PCRストリップチューブ
ケニス¥13,980~税込¥15,378~1箱(125個)ほか4日以内出荷から31日以内出荷主要なサーマルサイクラーにフィットするようデザインされた薄壁PCRストリップチューブです。 独立型でもキャップの密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。 均質かつ極薄のチューブ壁により、熱が正確に伝わります。 平行なキャップは密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。材質PP容量(mL)0.2規格DNase/RNase/パイロジェン/PCR阻害因子フリー
PCRチューブ
ケニス¥6,998~税込¥7,698~1箱(1000本)ほか4日以内出荷一般的な96ウェルブロックにはまるデザインです。 独立型でもキャップの密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。 均質かつ極薄のチューブ壁により熱が正確に伝わります。 平らなキャップは密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。
5mLマイクロチューブ
ケニス¥7,798税込¥8,5781箱(250本)4日以内出荷0.5mL間隔の目盛りがついたマイクロチューブです。 フロスト加工のフラットキャップが付いています。 直径15mmの遠心バケットアダプタなしで使用できます。材質ホモポリマー容量(mL)5規格DNase/RNase/パイロジェンフリー最大遠心力(G)14000
リアルタイムPCR用ストリップチューブ
ケニス¥169,800税込¥186,7801組(1250本)4日以内出荷反応サンプル量の少ないPCR用にデザインされています。 0.1mLのサーマルサイクラーに最適です。 5μLから125μLのサンプルにおすすめです。材質PP色マキシクリア容量(mL)0.1タイプ8連規格RNase/DNase/パイロジェン/PCR阻害因子フリーキャップタイプRCR用
マイクロチューブ(ボイルプルーフタイプ)
ケニス¥5,398税込¥5,9381箱(1000本)4日以内出荷本体は透明度が高く、中が見やすい製品です。 煮沸中も蓋がはずれにくいスナップロック形状です。 チューブのキャップトップと側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。 キャップ中央に厚さ0.28mmのシリンジ用ポートを備えており、シリンジの針を刺すことが可能です。 低吸着性の特殊なポリプロピレン使用で、試料の吸着・残存がほとんどなく、DNA・RNA抽出操作に最適です。材質ホモポリマー容量(mL)0.6規格DNase/RNase/パイロジェンフリー滅菌-最大遠心力(G)14000
三角フラスコ交換用キャップ
コーニング¥17,980~税込¥19,778~1箱(24個)6日以内出荷から58日以内出荷Corning三角フラスコ用のポリプロピレン製交換用キャップです。滅菌済包装個別包装
PETG製三角フラスコ
コーニング¥27,980~税込¥30,778~1箱(4個)ほか6日以内出荷から7日以内出荷高強度なポリエチレンテレフタレート(PETG)製本体の原料はUSP Class VIで、透明性と強度に優れています。 正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。 ベントキャップは無菌的なガス交換を必要とする用途にご使用いただけます。規格RNase/DNase/パイロジェンフリー滅菌SAL10-6キャップタイプベント キャップ包装個別包装
マルチプルウェルプレート
コーニング¥25,980~税込¥28,578~1箱(50枚)ほか翌々日出荷から7日以内出荷ウェルの識別のために各ウェルにはアルファベットと数字が刻印されています。 細胞接着に最適な培養表面処理が施されています。 超低接着表面は、ハイドロゲルを共有結合させた表面で細胞培養、タンパク質の吸着、細胞の活性化を最小限に抑えます。 蒸発防止リング付きのフタは同一位置でしかはまらないので、コンタミネーションを防ぎます。規格パイロジェンフリー滅菌済
ネットウェルキャリアー(12ウェル用)
コーニング¥12,980税込¥14,2781箱(8セット)6日以内出荷ネットウェルキャリアーを使用すると、一度に最大12サンプルを移動操作することができます。アズワン品番61-4688-55
Netwellインサート
コーニング¥31,980~税込¥35,178~1箱(48個)4日以内出荷から7日以内出荷底にポリエステル製メッシュが付いたポリスチレン製インサートです。 別売のキャリアーは細胞切片を免疫細胞化学染色する際に便利です。 〔用途〕小器官・細胞切片また移植片を気相培養する際のキャリアー、支持体およびろ過器、組織ホモジネート・細胞懸濁液・マイクロキャリアーの粗ろ過など。材質メッシュ:PET滅菌済適合プレート6ウェル 12ウェル
セルカルチャーインサート
FALCON¥23,980~税込¥26,378~1箱(48個)4日以内出荷滑らかな表面にメンブレンを貫くはっきりとした円筒形のポアがあいている、トラックエッチングを施したPETメンブレンです。 タンパク質吸着を少なくしています。 ノンティッシューカルチャー処理を施したリングは、インサート壁における細胞の増殖を抑えます。 オプションのコンパニオンプレートと合わせて使用することにより、フタの不適合による蒸発やコンタミネーションを防ぐことができます。材質PET滅菌済包装個別ブリスターパック
Costar 60mm センターウェルディッシュ
コーニング¥149,800税込¥164,7801箱(500枚)6日以内出荷20mmセンターウェルがあり、センターウェルには3mL、アウターウェルには10mLの培地が入ります。寸法(mm)60Φ×15規格パイロジェンフリー滅菌済外径(Φmm)センターウェル:20表面処理細胞培養に適した処理済みアズワン品番61-4687-46
細胞培養用ディッシュ(表面無処理)
コーニング¥24,980~税込¥27,478~1箱(500枚)ほか5日以内出荷から102日以内出荷細胞接着が不要な場合にご使用頂ける表面無処理の細胞培養用ディッシュです。 150mmディッシュは、35mmと60mmディッシュの持ち運び用トレイ、インキュベーターのトレイとして適しており、使用することで培地をこぼさずに済み、コンタミネーションのリスクが軽減できます。 均一なガス交換のためのベント構造になっています。 底は積み重ねやすい構造になっています。材質透明ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌済
細胞培養用ディッシュ
コーニング¥14,980~税込¥16,478~1箱(20枚)ほか翌々日出荷から7日以内出荷超低接着表面ディッシュにはハイドロゲルを共有結合させた層があり、細胞接着、タンパク質の吸着、細胞の活性化を最小限に抑えます。 均一なガス交換のためのベント構造になっています。 底は積み重ねやすい構造になっています。材質ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌済
ドラフトチャンバー(組立式)
ナリカ¥200,000税込¥220,0001個5日以内出荷組立式の簡易ドラフトチャンバーです。設置工事は不要で、実験に必要な時に組立てて使用し、使用後は折りたたんでコンパクトに収納できます。 組立時に、工具は不要。誰でも簡単に組立てられます。 シートカバーの前面に窓が付いているので、作業スペースが見やすくなっています。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定でき、操作が楽に行えます。種別DC-1000N材質フレーム:アルミニウム、シートカバー:軟質塩化ビニル、窓:硬質塩化ビニル寸法(mm)1000×500×700(ファンユニット含む)、1000×75×550(収納時)電源AC100V(電源コード長:1.8m)風量(m3/min)吹出風量:約1ファン2台吹出風速(m/s)約0.5
無菌箱 AS-600SN
ナリカ¥114,000税込¥125,4001個5日以内出荷殺菌灯、蛍光灯を装備しています。付属品ゴム手袋(左右1組)材質ステンレス製、正面・側面の窓はポリカーボネート寸法(mm)600×500×520(突起部含まず)殺菌灯15W、1本(平均殺菌時間4000時間)蛍光灯10W、1本
クライオバイアル
Thermo Fisher Scientific¥22,980税込¥25,2781ケース(75個)翌々日出荷15ml(5005-0015)は広口(裏ブタなし)でサンプルの出入れに便利。細胞などの標本サンプルの凍結保存用に。8000Gまでの遠心や輸送時の漏れを防止。自立型で書込みスペースや容量目盛付き。ガンマー線滅菌済。無細胞毒性。ノンパイロジェン。容量(mL)15材質(本体)PPキャップタイプ外ネジ材質(キャップ)HDPE寸法(Φ×mm)33.0×47商品タイプ自立型
組織培養ペトリディッシュ
Thermo Fisher Scientific¥34,980~税込¥38,478~1ケース(400本)ほか4日以内出荷浮遊細胞用。エアーベント付ディッシュはフタ内側に通気性を維持するためのベントが付いています。無毒性・パイロジェンフリー。γ線滅菌済。材質:PS
マイクロウェルプレート
Thermo Fisher Scientific¥53,980~税込¥59,378~1ケース(120本)当日出荷から4日以内出荷オートメーション対応。無毒性。ホワイトのプレートは発光アプリケーション用です。自己発光と自己蛍光を抑え、シグナルの反射性に優れています。ブラックのプレートは蛍光アプリケーション用です。バックグラウンドの蛍光を抑え、乱反射を最小限にしています。材質:PPウェル形状U底ウェル数961ウェル当り容量(μL)400、最大:500