カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ケニス(88)
- アズワン(77)
- 三商(74)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(63)
- Thermo Fisher Scientific(49)
- ALLSHENG(42)
- コーニング(27)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(21)
- VIOLAMO(ビオラモ)(15)
- ナリカ(15)
- FALCON(13)
- Merck(メルクミリポア)(13)
- サンプラテック(12)
- NUNC(ヌンク)(9)
- サンダイヤ(9)
- スミロン(8)
- SIBATA(柴田科学)(7)
- ステム(7)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

マイクロプレート(浮遊性細胞培養用,表面処理なし) 24well MyPackR
IWAKI(AGCテクノグラス)¥7,398税込¥8,1381箱(10枚)7日以内出荷材質はすべて透明なポリスチレン製で、研究の効率化をサポートいたします。表面処理は行っていません。ハイブリドーマ、血液細胞など浮遊細胞の研究・試験などにお使いいただけます。独立ウェルと同一方向にのみ蓋がはまるデザインにより、クロスコンタミネーションを防止します。ウェル左側上の底面にウェル番号が付いており、顕微鏡観察中のウェル確認が容易です(6wellプレートは除く)。96wellプレートは、平底・U底・V底をご用意しています。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。※96well U底プレート(3875-096)には蓋が付属していません。専用蓋1803-096をご用意しています。※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。適合推奨培地量(mL):0.7~1.0ウェル容量(mL)3.4培養面積(cm2)1.9
浮遊性細胞用ディッシュ60mm, MyPackR
IWAKI(AGCテクノグラス)¥4,198税込¥4,6181箱(50枚)7日以内出荷材質はすべて透明なポリスチレン製で、培養面の平滑性と光学的特性に優れています。浮遊性細胞培養用ディッシュは、培養面の表面処理をしておらず浮遊性細胞の培養に適しています。35mm, 60mmディッシュは、本体と蓋を掴みやすい形状にしています。150mmディッシュの蓋は、突起をつけた持ちやすい形状です。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。適合推奨培地量(mL):4.2~6.3培養面積(cm2)21
浮遊性細胞用フラスコ75cm2, ベントキャップ, MyPackR
IWAKI(AGCテクノグラス)¥14,980税込¥16,4781箱(25個)当日出荷材質はすべて透明なポリスチレン製で、口径が大きくピペット操作が容易です。 150cm?までのサイズはカントネックタイプです。密閉した状態で最適のガス交換が可能な疎水性メンブレン付キャップが装着されています。培養面の表面処理をしておらず浮遊性細胞の培養に適してい ます。小口パッケージを採用。さらに使い残したフラスコもジッパーによって再密閉可能です。フラスコ底部にロットNo.を印字しています(1143-225: 225cm?フラスコを除く)。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。適合推奨培地量(mL):15~22.5容量(mL)270培養面積(cm2)75
EZSPHERER SP(スフェロイド形成培養用容器)ディッシュ35mm
IWAKI(AGCテクノグラス)¥46,980税込¥51,6781箱(10枚)7日以内出荷EZSPHERE(R)シリーズ製品は細胞培養容器の培養面に微細な穴(微細ウェル)を施しています。標準タイプ(微細ウェル-900)では口径約400-600μm、深さ100-300μmの微細ウェルが培養面に隙間なく加工されています。また、その表面にはタンパク低接着コートが施されており、播種された細胞は微細ウェル内で均一なスフェロイドを形成します。EZSPHERE(R) SPは均一かつ大量の細胞塊形成にご使用いただけます。微細ウェルサイズと細胞播種数により、スフェロイドサイズを調整可能です。EZSPHERE(R) SP製品のコート試薬はAGCグループ独自のポリマーをを採用しております。ポリマーの安全性試験データ取得済です。※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。タイプ微細ウェル:900ウェル数約2700
角型ジャーN A-110N 標準型
アネロパック¥8,599税込¥9,4591個7日以内出荷フタの開閉がこれまで以上に簡単になり、より扱いやすくなりました。留め具の形状を見直した事で、より手軽に取り外しが可能となりました。間仕切りの位置を変更した為、感受性用プレートなども楽々収容可能になりました。材質【ジャー】フタ:ポリカーボネート/トメ具:ポリアセタール/本体:ポリカーボネート型式A-110N品名角型ジャー NA-110N 標準型種類標準型容量(L)2.5外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×225×110収納量丸型シャーレ:12枚/マイクロプレート:6枚内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)197×135×95使用量パック剤 1個耐久性【ジャー】フタ: -50~+140℃/トメ具: -30~+140℃/本体:-50~+140℃/原料としての耐熱温度です。50℃以上の高温培養には使用しないでください。入数(個)1
コロニーカウンター Galaxy 330 通信ソフト付
SIBATA(柴田科学)¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷手持ちのペンでコロニーをカウントすると、圧力を感知してコロニー数をカウントします。バックライトはLED(光量調節可能)。表示はデジタル3桁。液晶パネルには前3回分の測定値も表示されます。平均ボタンを押すと、カウント数の平均値が表示されます。カウントバックボタン付き。圧力感度・カウント音量・LED光量はドライバーで調整できます。仕様圧力感度:調整可能寸法(mm)シャーレ:直径60 もしくは 90~150で調整可能出力USB倍率拡大鏡:2~3倍表示3桁(0-999 までカウント可)、LEDパネル機能平均数の算出・ゼロリセット・カウントバック最大消費電力(W)10データ容量PC 未接続の場合、本体には100回分の記録が可能バックライトLED(光量調整可能)入力電力(VA)入力:DC12, 0.8
1.5倍拡大鏡 コロニーカウンター Galaxy 330用
SIBATA(柴田科学)¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷コロニーカウンターGalaxy330のオプション品です。一部の食品などの測定法では、1.5倍の拡大鏡でコロニーを算出する必要があります。Galaxy 330に付属している拡大鏡は2~3倍のため、1.5倍拡大鏡を用いる必要がある場合には、こちらをお求めください。倍率1.5
専用アダプター コロニーカウンター Galaxy 330用
SIBATA(柴田科学)¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷コロニーカウンターGalaxy330のオプション品です。ペトリフィルム(TM) ,MC-Media Pad(TM),コンパクトドライ(TM), Easy Plate(TM)のカウントを行う際に便利です。
Sシャーレ
サンダイヤ¥5,398税込¥5,9381個8日以内出荷・プレス絞り加工成形製品。・使用材料も 厚く(下表参照) 堅牢で耐久性に優れます。・ 材質 SUS304 18-14。※製品にはメーカーマークが付してあります。厚さ(mm)ステンレス:0.8質量(g)フタ:195規格150身の外径(mm)150フタ外径(Φmm)154身質量(g)185
Sシャーレ
サンダイヤ¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷・プレス絞り加工成形製品。・使用材料も 厚く(下表参照) 堅牢で耐久性に優れます。・ 材質 SUS304 18-9。※製品にはメーカーマークが付してあります。厚さ(mm)ステンレス:0.6質量(g)フタ:28規格60身の外径(mm)60フタ外径(Φmm)62身質量(g)28
Sシャーレ
サンダイヤ¥4,298税込¥4,7281個8日以内出荷・プレス絞り加工成形製品。・使用材料も 厚く(下表参照) 堅牢で耐久性に優れます。・ 材質 SUS304 18-13。※製品にはメーカーマークが付してあります。厚さ(mm)ステンレス:0.8質量(g)フタ:120規格120身の外径(mm)120フタ外径(Φmm)123身質量(g)117
Sシャーレ
サンダイヤ¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷・プレス絞り加工成形製品。・使用材料も 厚く(下表参照) 堅牢で耐久性に優れます。・ 材質 SUS304 18-11。※製品にはメーカーマークが付してあります。厚さ(mm)ステンレス:0.6質量(g)フタ:56規格90身の外径(mm)90フタ外径(Φmm)92.1身質量(g)56
Sシャーレ
サンダイヤ¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷・プレス絞り加工成形製品。・使用材料も 厚く(下表参照) 堅牢で耐久性に優れます。・ 材質 SUS304 18-15。※製品にはメーカーマークが付してあります。厚さ(mm)ステンレス:1質量(g)フタ:410規格200身の外径(mm)200フタ外径(Φmm)206.5身質量(g)409
Sシャーレ
サンダイヤ¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷・プレス絞り加工成形製品。・使用材料も 厚く(下表参照) 堅牢で耐久性に優れます。・ 材質 SUS304 18-8。※製品にはメーカーマークが付してあります。厚さ(mm)ステンレス:0.6質量(g)フタ:17.5規格50身の外径(mm)50フタ外径(Φmm)52身質量(g)17.5
Sシャーレ
サンダイヤ¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷・プレス絞り加工成形製品。・使用材料も 厚く(下表参照) 堅牢で耐久性に優れます。・ 材質 SUS304 18-12。※製品にはメーカーマークが付してあります。厚さ(mm)ステンレス:0.8質量(g)フタ:78規格100身の外径(mm)100フタ外径(Φmm)103.3身質量(g)75
Sシャーレ
サンダイヤ¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷・プレス絞り加工成形製品。・使用材料も 厚く(下表参照) 堅牢で耐久性に優れます。・ 材質 SUS304 18-10。※製品にはメーカーマークが付してあります。厚さ(mm)ステンレス:0.6質量(g)フタ:38規格75身の外径(mm)75フタ外径(Φmm)77.8身質量(g)38
血球計算盤用カバーグラス
サンリード硝子¥3,298税込¥3,6281箱(10枚)6日以内出荷血球計算盤に最適なカバーグラスです。形状角型寸法(mm)24×24×0.4タイプ型式KAタイプ用入数(枚)10RoHS指令(10物質対応)対応
MK2000-2HLドライバスインキュベーター(ヒーティングリッド付)
ALLSHENG¥159,800税込¥175,7801セット(1式)32日以内出荷2ブロック対応。正確な温度制御・高速かつ安全な加熱。PCRサーマルサイクラーと同様のヒートリッド内蔵。タッチスクリーン採用で直観的な操作が可能。プログラミングが可能。交換が簡単で種類が豊富なブロックセット内容本体、電源ケーブル、レンチ、ブロック用ドライバー、マニュアル、保証書質量(kg)5.5電源120V、50/60Hz、200W(最大)温度(℃)均一性:±0.2(ブロック内)、±0.3(類似ブロック間)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×225×145精度(℃)±0.1タイマー設定1分-99時間59分温度設定範囲(℃)室温+5-100温度安定度≦0.5℃(@100℃)加熱時間≦20分(25℃→100℃)
MiniT-100Hドライバスインキュベーター(ヒーティングリッド付)
ALLSHENG¥64,980税込¥71,4781セット(1式)32日以内出荷軽量コンパクト。ThermoLid搭載によりサンプルの蒸発を防止。LCDディスプレイで温度と残り時間を確認可能。温度キャリブレーション機能内蔵。A-MiniT ブロック(0.2mLx40本)付属。ブロック交換不可仕様ThermoLid搭載セット内容本体、ACアダプター、A-MiniTブロック、マニュアル、保証書質量(kg)0.9電源100V、50/60Hz、50W(最大)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×120×112精度(℃)±0.1測定制御精度(℃)±0.5設定温度(℃)ThermoLid:0-100タイマー設定1-999分/1-999秒温度設定範囲(℃)室温+5-100温度安定度±0.3℃加熱時間≦15分(25℃→100℃)
MiniT-100ドライバスインキュベーター
ALLSHENG¥39,980税込¥43,9781セット(1式)62日以内出荷軽量コンパクト。LCDディスプレイで温度と残り時間を確認可能。温度キャリブレーション機能内蔵。ブロック交換が簡単セット内容本体、ACアダプター、A-MiniTブロック、マニュアル、保証書質量(kg)0.8電源100V、50/60Hz、40W(最大)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×120×112精度(℃)±0.1測定制御精度(℃)±0.5タイマー設定1-999分/1-999秒温度設定範囲(℃)室温+5-100温度安定度±0.3℃加熱時間≦15分(25℃→100℃)
MiniTドライバスインキュベーター
ALLSHENG¥37,980税込¥41,7781セット(1式)32日以内出荷軽量コンパクト。LCDディスプレイで温度と残り時間を確認可能。温度キャリブレーション機能内蔵。ブロック交換が簡単セット内容本体、ACアダプター、レンチ、ブロック用ドライバー、マニュアル、保証書質量(kg)0.5電源100V、50/60Hz、40W(最大)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×110×100精度(℃)±0.1測定制御精度(℃)±0.5タイマー設定1‐999分/1-999秒温度設定範囲(℃)室温+5‐80温度安定度±0.5℃加熱時間≦12分(25℃→100℃)
MiniT-H3ドライバスインキュベーター(3連)
ALLSHENG¥109,800税込¥120,7801セット(1式)32日以内出荷3ブロック独立して温度制御が可能。小型軽量。LCDディスプレイに現在の温度と残り時間を表示。簡便なブロック交換セット内容本体、ACアダプター、レンチ、マニュアル、保証書質量(kg)3電源100V、50/60Hz、150W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×180×150精度(℃)0.1測定制御精度(℃)≦0.5タイマー設定1-999時間/1-999分/1-999秒温度設定範囲(℃)室温+5-99.9温度安定度0.2℃(@37℃)加熱時間≦20分(25℃→99.9℃)
MiniT-H2Cドライバスインキュベーター(3連・冷却機能付)
ALLSHENG¥139,800税込¥153,7801セット(1式)32日以内出荷3ブロック独立して温度制御が可能。小型軽量。冷却機能内蔵(ブロックAのみ)。LCDディスプレイに現在の温度と残り時間を表示。簡便なブロック交換セット内容本体、ACアダプター、レンチ、マニュアル、保証書質量(kg)3電源100V、50/60Hz、150W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×180×150精度(℃)0.1測定制御精度(℃)≦0.5タイマー設定1-999時間/1-999分/1-999秒温度設定範囲(℃)ブロックA:0-99.9、ブロックB・C:室温+5-99.9温度安定度0.2℃(@37℃)加熱時間≦20分(25℃→99.9℃)冷却時間ブロックA:≦25分 、ブロックB・C:N/A(20℃→0℃)