絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 培養用品

709件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 96ウェルマイクロプレート FALCON

    96ウェルマイクロプレート

    FALCON
    13,980税込15,378
    1ケース(50本)
    4日以内出荷
    96ウェルマイクロプレートは透明度が非常に高いポリスチレン製で顕微鏡観察が容易にできます。
    仕様U底容量(μL)300滅菌非滅菌包装形態(枚数×包)0.25
  • スクリューキャップチューブ ケニス

    スクリューキャップチューブ

    ケニス
    27,980税込30,778
    1箱(500本)ほか
    4日以内出荷
  • スーパースピンチューブ ケニス

    スーパースピンチューブ

    ケニス
    8,998税込9,898
    1箱(500本×2袋)
    4日以内出荷
    容量(mL)1.5
  • ローバインディングチューブ ケニス

    ローバインディングチューブ

    ケニス
    7,998税込8,798
    1箱(500本×2袋)ほか
    4日以内出荷
  • PCR用チューブ ケニス

    PCR用チューブ

    ケニス
    8,398税込9,238
    1箱(1000本)
    4日以内出荷
    容量(mL)0.2
  • サンプリングチューブ ケニス

    サンプリングチューブ

    ケニス
    7,298税込8,028
    1組(500本×2箱)ほか
    4日以内出荷
  • イムロン ソリッドプレート NUNC(ヌンク)

    イムロン ソリッドプレート

    NUNC(ヌンク)
    29,980税込32,978
    1セット(50枚)
    6日以内出荷
    吸光度を指標とするELISA用のプレートです。材質と放射線処理の組合せで特に高い結合能を持つサーフェスです。タンパク質を最大限吸着することができます。
    種別Immulon 4HBXウェル形状F底1ウェル当り容量(μL)330
  • イムロン ソリッドプレート NUNC(ヌンク)

    イムロン ソリッドプレート

    NUNC(ヌンク)
    27,980税込30,778
    1セット(50枚)
    4日以内出荷
    吸光度を指標とするELISA用のプレートです。放射線処理による高結合サーフェスです。親水性のタンパク質や化合物に対する結合親和性が向上しています。
    種別Immulon 2HBウェル形状F底1ウェル当り容量(μL)330
  • イムロン ソリッドプレート NUNC(ヌンク)

    イムロン ソリッドプレート

    NUNC(ヌンク)
    23,980税込26,378
    1セット(50枚)
    4日以内出荷
    吸光度を指標とするELISA用のプレートです。疎水性の化合物やタンパク質に対し、安定した中等度の結合能を示します。
    種別Immulon 1Bウェル形状F底1ウェル当り容量(μL)330
  • 96ウェルソリッドプレート NUNC(ヌンク)

    96ウェルソリッドプレート

    NUNC(ヌンク)
    38,980税込42,878
    1セット(50枚)
    4日以内出荷
    放射線処理による高結合表面。親水性化合物やタンパク質に対する結合親和性が向上しています。
    種別エンハンスドバインドクリアウェル形状平底特性結合特性:高結合
  • 96ウェルソリッドプレート NUNC(ヌンク)

    96ウェルソリッドプレート

    NUNC(ヌンク)
    23,980税込26,378
    1セット(50枚)
    4日以内出荷
    中程度の結合能。疎水性化合物やタンパク質に対し、安定した結合を示します。
    種別ユニバーサルバインドウェル形状平底特性結合特性:中結合
  • シリコナイズドチューブ Thermo Fisher Scientific

    シリコナイズドチューブ

    Thermo Fisher Scientific
    6,998税込7,698
    1セット(250本)ほか
    3日以内出荷
    微量サンプルの回収が必要とされる実験に適しています。未滅菌。
    仕様遠心耐性(Xg):30000材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)-80~+120
  • 96ウェルPCRプレート BM機器

    96ウェルPCRプレート

    BM機器
    7,698税込8,468
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    ウェル周辺にリムを設け、シールとの気密性を高めています。製造~袋詰めのすべてを自動化しておりますので、細菌や人の接触による汚染の心配がなく安心してご使用頂けます。主なヒートシーラー、シーリングマットに対応。HTS用バーコードサーフェイス。スカート付。
    材質ポリプロピレン容量(mL)0.2
  • 96ウェルPCRプレート BM機器

    96ウェルPCRプレート

    BM機器
    38,980税込42,878
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    ウェル周辺にリムを設け、シールとの気密性を高めています。製造~袋詰めのすべてを自動化しておりますので、細菌や人の接触による汚染の心配がなく安心してご使用頂けます。プレート本体に適度な堅さがあり、24ウェル、32ウェル、48ウェルへの切断が容易にできます。肉薄タイプ。
    材質ポリプロピレン容量(mL)0.2
  • セパラピッドチューブS 三商

    セパラピッドチューブS

    三商
    59,980税込65,978
    1セット(600個)
    10日以内出荷
    遠心分離後の上清中にフィブリンが残らず、自動分析器のトラブルを防ぎます。血液凝固時間が短縮されるため、採血後、短時間で検査が実施できます。血清の採取がデカンテーション(傾斜分取法)により、迅速かつ確実に行えます。生化学検査、RI特殊検査、血清学的検査などにおける検査値への影響はありません。
    材質PET寸法(mm)Φ16×104容量(mL)9
  • セパラピッドチューブミニS 三商

    セパラピッドチューブミニS

    三商
    57,980税込63,778
    1セット(600個)
    15日以内出荷
    遠心分離後の上清中にフィブリンが残らず、自動分析器のトラブルを防ぎます。血液凝固時間が短縮されるため、採血後、短時間で検査が実施できます。血清の採取がデカンテーション(傾斜分取法)により、迅速かつ確実に行えます。生化学検査、RI特殊検査、血清学的検査などにおける検査値への影響はありません。
    材質PP寸法(mm)Φ12×72容量(mL)3
  • アルマイトシャーレー 三商

    アルマイトシャーレー

    三商
    759税込835
    1個
    6日以内出荷
  • NMRサンプルチューブ 三商

    NMRサンプルチューブ

    三商
    6,998税込7,698
    1セット(10本)ほか
    6日以内出荷
    厚さ(mm)0.38±0.03
  • キャピラリーチューブ長尺 三商

    キャピラリーチューブ長尺

    三商
    9,898税込10,888
    1セット(100個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    形状両端切り誤差(mm)内径:±0.05、全長:±1.0
  • ガラス角形シャーレ 三商

    ガラス角形シャーレ

    三商
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    透明性が高く有機溶媒に強い。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。
    材質ガラス寸法(mm)127.5×85×20H
  • ドライブロックインキュベータ バイオメディカルサイエンス

    ドライブロックインキュベータ

    バイオメディカルサイエンス
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    消費電力の少ないエコタイプ。マイクロプロセッサによる正確な温度制御。0℃まで冷却も可能。
    質量(kg)1電源DC12V 50/60Hz 60W温度範囲(℃)0~100温度精度±0.5℃外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×162×140タイマー1秒~999秒/1秒~999分/連続運転
  • ドライブロックインキュベータ バイオメディカルサイエンス

    ドライブロックインキュベータ

    バイオメディカルサイエンス
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    消費電力の少ないエコタイプ。マイクロプロセッサによる正確な温度制御。
    質量(kg)0.7電源DC24V 50/60Hz 35W温度範囲(℃)(室温+5)~100温度精度±0.5℃外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×155×115タイマー1秒~999秒/1秒~999分/連続運転
  • ドライバスインキュベーター用ブロック Thermo Fisher Scientific

    ドライバスインキュベーター用ブロック

    Thermo Fisher Scientific
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
  • ドライバスインキュベーター Thermo Fisher Scientific

    ドライバスインキュベーター

    Thermo Fisher Scientific
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷
    高精度な能力とタイマー機能でさらに正確な温度管理。ブロックを楽に交換できるブロックリフターは本体背面に収納可能。万一の際にも安心な過昇防止機能付。
    付属品ブロックリフター仕様温度安定性:±0.5℃電源AC100~120V 50/60Hz温度範囲(℃)(室温+5)~130温度精度±0.5℃(at37℃)タイマー最大99時間59分
  • マイクロバイオロジカルインキュベータ 三商

    マイクロバイオロジカルインキュベータ

    三商
    329,800税込362,780
    1個
    6日以内出荷
    サンプル保護を最優先に設計され、安全・高品質。操作性、効率性に優れています。CEマーク適合。2年間保証。
    材質内槽:ステンレス、外装:鉄・錆防止塗装仕上げ電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)(室温+5)~75方式自然対流式温度分布±0.7℃(at37℃、無負荷時)温度調節精度±0.2℃(at37℃、無負荷時)
  • ミニインキュベーター 日伸理化

    ミニインキュベーター

    日伸理化
    239,800税込263,780
    1個
    8日以内出荷
    ミニシェーカーを入れて使用できます。庫内は強制循環方式とPID制御で安定した温度調節が行えます。二重窓構造で均一な温度分布が得られます。外部出力コンセント(2A)付。
    付属品棚板2枚材質内槽:SUS304、外装:電気亜鉛メッキ鋼板、メラミン樹脂焼付塗装質量(kg)16容量(L)約10.5温度範囲(℃)(室温+5)~80℃ヒーターSUSパイプヒータ 100W温度精度±0.2℃(at37℃)温度分布±0.35℃(at60℃)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×343×390内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×215×180最高温度到達時間約20分(無負荷時)観察窓200×140mm アクリル製
  • クールインキュベーター 三商

    クールインキュベーター

    三商
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    ペルチェ冷却・加温方式を採用、1℃刻みの温度制御。マイコン制御とアルミ5面、自然対流式で高精度温度管理。シャーレ(Φ90×15mm)が、100枚収納可能。騒音値15dBの静音設計。振動もほとんどありません。棚は3枚に分割できるので自由なレイアウトで棚を構成できます。
    付属品棚板(249×80×8mm)3枚(1段分)材質内槽:アルミ(エポキシ焼付塗装)、外装:ABS樹脂質量(kg)12容量(L)25電源AC100V 50/60Hz 98W温度範囲(℃)3~45温度精度±0.5℃(無負荷時)温度分布±0.5℃(at20℃、室温30℃、無負荷時)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×445×477内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×260×360
  • インキュベーター SIB-35用 三商

    インキュベーター SIB-35用

    三商
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス
  • 滅菌ハンドチェックシャーレ サンセイ医療器材

    滅菌ハンドチェックシャーレ

    サンセイ医療器材
    17,980税込19,778
    1セット(100枚)
    6日以内出荷
    調整した培地を使用し、手軽に手指、手の平の細菌・汚染度が判定できます。手形の仕切りがあるので培地を無駄なく充填し、低コストにて検査ができます。ポリスチレン製。
    材質ポリスチレン寸法(mm)200×150×12
  • 植物組織培養用プラントポット 三商

    植物組織培養用プラントポット

    三商
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    角型ディッシュとジョイント部を連結することによって高さ約20cmになるプラントポットです。上部に40mm径ナイロンメッシュの通気孔があり、透明性もあるので光合成に最適です。用途によって違う組合せが可能。未滅菌。
    種別プラントポット(メッシュ付)材質PS寸法(mm)72×72×100入数4×30
  • 昆虫飼育用観察ボトル 三商

    昆虫飼育用観察ボトル

    三商
    56,980税込62,678
    1セット(400個)
    3日以内出荷
    小昆虫やその天敵の飼育や観察、土壌サンプルの回収に最適。フタ部の通気孔(40mm径のナイロンメッシュ製)により容器内の換気と湿度をコントロール。室内での飼育やフォラッグスクリーニングに使用。
    材質PP寸法(mm)120×80
  • 昆虫飼育用角型ディッシュ 三商

    昆虫飼育用角型ディッシュ

    三商
    43,980税込48,378
    1セット(120個)
    3日以内出荷
    小昆虫やその天敵の飼育や観察、土壌サンプルの回収に最適。フタ部の通気孔(40mm径のナイロンメッシュ製)により容器内の換気と湿度をコントロール。室内での飼育やフォラッグスクリーニングに使用。
    材質PS寸法(mm)72×72×100
  • UVランプ 三商

    UVランプ

    三商
    239,800税込263,780
    1個
    8日以内出荷
    254/366nm(8W)の2波長の切り替えが可能です。10分OFFタイマー付。スタンドと組み合わせることで簡単に卓上で発色確認ができます。ランプ温度の上昇、30度以上の傾きがあった場合に安全センサーが働きます。
    電源90-264V AC 47-63Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×76×38
  • ケーン 三商

    ケーン

    三商
    19,980税込21,978
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    バイアルやアンプル、サンプルチューブを保持するもので、着脱が容易に行えます。
    種別2本立長さ(cm)29適合チューブ径(Φmm)10(ストロー用)
  • マイクロチューブ 三商

    マイクロチューブ

    三商
    15,980税込17,578
    1セット(500個)
    6日以内出荷
    RNase/DNase、パイロジェンフリー。Oリング付で液漏れを防ぎます。
    材質(キャップ)PP材質(Oリング)Sulfer cured EPDM
  • MPシャーレ 三商

    MPシャーレ

    三商
    17,980税込19,778
    1セット(50個)ほか
    6日以内出荷
    マイクロプレート型の1分画シャーレです。寒天培養、浮遊細胞培養等に。側壁の影響を受けにくいゆったりサイズ。
    材質PS製滅菌γ線滅菌済内寸法(mm)78.2×120.8×H11.7外寸法(mm)85.4×127.7×H14.5
  • ツーポジションチューブ BM機器

    ツーポジションチューブ

    BM機器
    33,980税込37,378
    1セット(500個)
    4日以内出荷から41日以内出荷
    2ポジションキャップ付チューブで培養・保存用としてお使い頂けます。使いやすい25本滅菌/パック入。ガンマー線滅菌済。
  • カクハンチューブ 三商

    カクハンチューブ

    三商
    30,980税込34,078
    1セット(500個)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    突起する翼を設けることにより、攪拌効率がアップします。γ線滅菌済。
    材質PP遠心強度6000xg
  • セイフロックチューブ 三商

    セイフロックチューブ

    三商
    12,980税込14,278
    1セット(1000個)
    6日以内出荷
    蓋にフックが付いており、加熱中等に誤って開かないようになっています。
    材質PP容量(mL)2.0遠心強度25000xg
培養用品