カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ケニス(87)
- アズワン(77)
- 三商(76)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(62)
- Thermo Fisher Scientific(49)
- ALLSHENG(42)
- コーニング(27)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(21)
- VIOLAMO(ビオラモ)(15)
- ナリカ(15)
- FALCON(13)
- Merck(メルクミリポア)(13)
- サンプラテック(12)
- NUNC(ヌンク)(9)
- サンダイヤ(9)
- スミロン(8)
- SIBATA(柴田科学)(7)
- ステム(7)
- PYREX(パイレックス)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アネロパック スタンディングパウチ
三菱ガス化学¥6,498税込¥7,1481箱(20枚)当日出荷シャーレ14枚までの培養、培地保存に密閉クリップと併用でご使用ください。微好気培養、炭酸ガス培養の場合は、必ずシャーレラックを併用してください。 使い捨てタイプですが、穴が開かない限り繰り返し使用可能です。用途培地保存用寸法(mm)220×300タイプスタンディングパウチ袋(A-37専用 クリップタイプ)アズワン品番2-3766-12
インキュベーター内用シェーカー
OPTIMA¥189,800税込¥208,7801個12日以内出荷CO2)インキュベーター内での使用が可能です。マイクロプロセッサー制御方式で、ブラシレスモーターを搭載しています。仕様旋回範囲:25mm材質ステンレス(SUS304)質量(kg)7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200本体寸法(mm)300×330×70表示回転速度・タイマー電源コード(m)1.83回転速度(min-1[r.p.m])30~300(±1%)タイマー設定1分~48時間アズワン品番2-1987-01許容負荷荷重(kg)3
アズノール滅菌シャーレ(ケース販売)
アズワン¥104,000税込¥114,4001ケース(5000枚)3日以内出荷ご好評のアズノール滅菌シャーレがまとめ買いでお得です。外周リブが付いていますので、積み重ねても安心です。仕様滑り止めリブ付材質PS(ポリスチレン)厚さ(mm)0.8滅菌EOG滅菌済身の高さ(mm)15アズワン品番1-7484-11身の径(Φmm)90
ペトリパッド
Merck(メルクミリポア)¥17,980税込¥19,7781ケース(150ユニット)翌々日出荷ペトリディッシュに吸収パッド装填済みです。液体培地を注入し、パッドに培地を充分にしみ込ませてから47mmのフィルターをパッドの上に密着させて培養します。仕様ペトリパッド種別ペトリパッド材質PS(ポリスチレン)滅菌済み滅菌方法EOG滅菌アズワン品番2-7522-05
ターンテーブル手動式
アズワン¥18,500税込¥20,3501個当日出荷材質本体/FC20(鋳鉄)、テーブル/アルミニウム質量(kg)約1.5全高(mm)73.3テーブル内径(Φmm)94アズワン品番2-5057-01
プース(付着菌拭き取り用成型ガーゼ)
澤田棉行¥50,000税込¥55,0001ケース(1000個)翌々日出荷自動成型品ですので、品質、寸法が一定します。 コットンリンター(綿100%)を原料とし、保水性、吸水性に優れています。 長繊維ですので毛羽立たず、機械・器具を拭いてもホツレや毛玉が出ません。 柔軟性に優れ、拭き取る面に対する密着性が良く、傷を付けません。 付着菌の溶媒に対する分離が局方ガーゼより優れています。寸法(mm)Φ13×Φ10×40アズワン品番2-130-01
プロビオクライオチューブ(O-RINGシール)
Simport(1件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1箱(1000個)翌々日出荷Oリング付きのスクリューキャップがサンプルのモレを防止します。仕様フラットトップ オーリングシール、オートクレーブ可能材質本体:PP、Oリング:シリコンゴム使用温度範囲(℃)-196~+121耐圧力性17000×G
PCRラック
アズワン¥27,720~税込¥30,492~1セット(20個)当日出荷から12日以内出荷0.2mlシングル・8連・12連PCRチューブ、PCRプレートの収納に便利です。 水平に連結したり、垂直に積み重ね可能です。仕様オートクレーブ可、フタ付材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)130×90×30耐熱温度(℃)-90~121
低吸着チューブ
アズワン¥68,900税込¥75,7901袋(5000個)欠品中チューブ内の鏡面処理により、サンプルの吸着を軽減します(シリコン処理ではありません)。 最大20000Gの遠心耐性を持ちます。材質PP(ポリプロピレン)
スクリューキャップチューブ
Simport¥33,980~税込¥37,378~1ケース(50個×10袋)翌々日出荷から12日以内出荷17000Gまでの遠心力に耐える事ができます。キャップはOリング付きですので、サンプルの蒸発を防ぎます。不正開封防止(タンパープルーフ)キャップです。材質(チューブ・キャップ)PP、(Oリング)シリコン
シリコナイズドスナップキャップ付チューブ
Thermo Fisher Scientific¥6,998~税込¥7,698~1袋(250個)ほか翌々日出荷微量なサンプルの回収に適しています。 凍結保存(-80℃)が可能です。材質PP(ポリプロピレン)滅菌未滅菌耐熱温度(℃)-80~120許容遠心力(G)30000
組織培養用フラスコ(トラディショナルタイプ)
FALCON¥27,980~税込¥30,778~1箱(100個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷ガスプラズマ処理を施した培養表面は均一な細胞の付着・広がり・増殖を実現します。 ノンパイロジェン。材質PS滅菌済み材質(キャップ)ポリエチレン滅菌方法γ線
ウェルキャップ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥21,980~税込¥24,178~1ケース(5個×10包)ほか翌々日出荷から12日以内出荷96ディープウェルプレート用のウェルキャップです。 注射針を刺しても、貫通部分は自動密封されます。 弾力のある材質でオートクレーブにも対応できるため再利用が可能です。材質熱可塑性エラストマー対応オートクレーブ可使用温度-80℃~+121℃
96ディープウェルプレート
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥48,980~税込¥53,878~1ケース(5個×10包)翌々日出荷耐溶剤性に優れています。 ディープフリーザーでの保存が可能です。仕様オートメーション対応材質PP(ポリプロピレン)ウェル形状U底ウェル数96
マイクロウェルプレート用 オプション
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥18,980税込¥20,8781ケース(200個)7日以内出荷仕様96ウェルプレ-ト用シ-リングテ-プ γ線滅菌済アズワン品番2-5459-13
クローニング用シリンダー
SP scienceware¥39,980税込¥43,9781箱(120個)翌々日出荷セルクローニング時にセルを囲い込むことで、より均一なセルを入手できます。 テーパーがかけてあるので、底部の内径は上部の開口部の内径より大きいです。材質PS(ポリスチレン)寸法Φ4.5(ID)×8mm、Φ6.5(ID)×8mm、Φ9.5(ID)×11mmアズワン品番2-5710-01
マイクロプレート型シャーレ
ステム¥17,980~税込¥19,778~1箱(1枚×50袋)ほか翌々日出荷から12日以内出荷内寸法が大きいため外周のコロニーもプレート側壁の影響を受けません。 微生物・浮遊細胞・試薬などのリザーバーとしても使用できます。仕様γ線滅菌済材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)85.4×127.7×17.0内寸(mm)78.2×120.8×11.7
トランスイルミネーター用 オプション
アズワン¥19,900~税込¥21,890~1セット(4本)ほか10日以内出荷から33日以内出荷掃除が簡単で丈夫なステンレス製天板を使用しています。 光量をHI/LO 2段階に切り替えることができます。 コントラストの高い鮮明な観察が可能です。 冷却ファンにより、長時間の使用でもフィルター表面の加熱が最小限に抑えられます。 特殊アクリル製保護カバーが標準で付属しています。電源AC100V 50/60Hz FL15W×4電源コード1.4m 2Pタイプ
タンパク質結晶化プレート(UV透過性のポリマー)
SWISSCI¥21,980税込¥24,1781袋(10枚)翌々日出荷ローバインディング処理と広いウェル形状で、顕微鏡での観察・結晶のマウンティングに適しています。 ウェルごとのマイクロナンバリングでウェルの識別が容易です。 UV透過性のポリマーを採用し、タンパク質と塩の識別が可能です。仕様SBS規格準拠材質PS(ポリスチレン)容量ドロップウェル/10nl~5μl、リザーバーウェル/50~100μlアズワン品番2-7215-01
クライオボックス
Thermo Fisher Scientific¥13,980税込¥15,3781箱(4個)ほか翌々日出荷本体とフタに個々の番号が刻んでありますので管理が容易です。 アウターキャップ・インナーキャップタイプのクライオバイアルに適合しています。仕様オートクレーブ可能材質PC(ポリカーボネート)使用温度範囲(℃)-196~+121℃
アイビス マイクロテストチューブ
アイビス¥5,298税込¥5,8281ケース(1000個)ほか翌々日出荷IN330-106-Cは、側面書込スペースを設けています。 IN131-415Sは、電子線滅菌タイプです。材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
コンパクトクールインキュベーター
アズワン¥94,900税込¥104,3901台当日出荷ペルチェ素子を用いたクールインキュベーターです。庫内空気を小型ファンで循環する強制対流方式です。温度調節精度の高いPID制御を採用致しました。付属品網板×1枚材質透明カバー/ポリスチレン(PS)網板/ステンレス(SUS304)質量(kg)3.2材質(本体)ABS使用温度範囲(℃)12~26消費電力(W)40電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ電源コード(m)2網サイズ(mm)200×145温度センサーK型熱電対温度制御PID制御外寸法(mm)270×210×260温度設定範囲(℃)12~50アズワン品番1-6112-01庫内寸法(mm)220×160×130対流方式強制対流方式温度分布精度±1.5℃
インキュベートカバー
アズワン¥84,900税込¥93,3901台当日出荷試料に被せて使う簡易型のインキュベーターです。4方向がアクリル窓になっているため、試料の状態を容易に確認できます。付属品庫内温度確認用棒状温度計仕様庫内温度確認用温度計取付け可能材質ヒーターユニット/鋼板+焼付け塗装質量(kg)9材質(本体)透明PMMA(アクリル)厚さ4mm電源AC100V 50/60Hz外寸法(mm)450×400×440ヒーター容量(W)200温度設定範囲(℃)室温+5~45温風吹き出し温度アズワン品番1-7605-01庫内寸法(mm)422×372×346対流方式強制対流方式温度設定方式サーモスタット式、ダイアル式
ミニインキュベーター
アズワン¥64,900税込¥71,3901台当日出荷本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に確認できます。温風循環式で温度のバラつきも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。付属品庫内温度確認用棒状温度計、棚板×2枚質量(kg)3.2材質(本体)AS樹脂電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ電源コード(m)約1.8外寸法(mm)250×250×250ヒーター容量(W)100温度設定範囲(℃)室温+5~45アズワン品番1-3173-01庫内寸法(mm)215×215×150ヒーター部除く対流方式軸流ファン式強制対流方式温度設定方式サーモスタット式
パーソナルインキュベーター
アズワン¥91,900税込¥101,0901台当日出荷本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に行えます。温風循環式で温度のバラツキも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。フラスコや試験管の収納も可能な大型タイプです。付属品庫内温度確認用棒状温度計、棚板×2枚質量(kg)5.5材質(本体)AS樹脂電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ電源コード(m)約1.8外寸法(mm)350×350×400ヒーター容量(W)200温度設定範囲(℃)~40アズワン品番1-3174-01庫内寸法(mm)315×315×300ヒーター部除く対流方式軸流ファン式強制対流方式温度設定方式サーモスタット式
付着性細胞用マイクロプレート384well, 平底
IWAKI(AGCテクノグラス)¥48,980税込¥53,8781箱(50枚)7日以内出荷材質はすべて透明なポリスチレン製で、研究の効率化をサポートいたします。高品質のポリスチレン原料で成形した容器の培養表面をマイナス電荷に改質・酸化することにより、親水性を与え細胞の付着性を向上させています。この処理により細胞の均一な増殖が可能です。独立ウェルと同一方向にのみ蓋がはまるデザインにより、クロスコンタミネーションを防止します。蓋には特殊表面処理は施してありません。結露した場合には蓋内面のリングが結露の横流れを防止します。ウェル左側上の底面にウェル番号が付いており、顕微鏡観察中のウェル確認が容易です(6wellプレートを除く)。96wellプレートは平底・U底をご用意しています。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。適合推奨培地量(mL/well):0.03~0.08ウェル容量(mL)0.125培養面積(cm2)10.5
マイクロプレート(浮遊性細胞培養用,表面処理なし) 96well(クリア), V底
IWAKI(AGCテクノグラス)¥37,980税込¥41,7781箱(50枚)7日以内出荷材質はすべて透明なポリスチレン製で、研究の効率化をサポートいたします。表面処理は行っていません。ハイブリドーマ、血液細胞など浮遊細胞の研究・試験などにお使いいただけます。独立ウェルと同一方向にのみ蓋がはまるデザインにより、クロスコンタミネーションを防止します。ウェル左側上の底面にウェル番号が付いており、顕微鏡観察中のウェル確認が容易です(6wellプレートは除く)。96wellプレートは、平底・U底・V底をご用意しています。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。※96well U底プレート(3875-096)には蓋が付属していません。専用蓋1803-096をご用意しています。※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。適合推奨培地量(mL):0.1~0.2ウェル容量(mL)0.3培養面積(cm2)- (V底)