絞り込み
ねじの呼び
- M2.7
- 1/4(36)
- M2(534)
- M2.3(146)
- M2.5(214)
- M2.6(367)
- M3(1,531)
- M3.5(343)
- M3.8(40)
- M4(2,075)
- M4.2(32)
- M4.5(33)
- M5(1,441)
- M6(1,253)
- M8(758)
- M10(210)
- M12(118)
- M16(51)
- No.4(32)
- No.6(34)
- No.10(50)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 13(2)
- 20(2)
材質
- 鉄すべて(4)
- SWCH(4)
表面処理
- ユニクロ(2)
- 黒亜鉛(2)
ブランド
- OHSATO(大里)(4)
小ねじとは、名前の通りサイズが小さめのねじのことです。頭の部分の形の違いによって、ナベ・皿・トラスなど名称に違いがあります。使用用途としては、電気器具の修理や精密部品をとめる際などに使用。ほとんどがステンレス・鉄製ですが、中には黄銅製のものなどさまざまな種類があり、その多くには、銀色のメッキ加工が施されています。また、太さや長さにも違いがあるので、使う部品や箇所に合わせて使い分けることが必要です。
商品豆知識

モクネジ サラ2.7X13 鉄/黒亜鉛メッキ
OHSATO(大里)¥239税込¥2631袋(20本)翌々日出荷DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。材質鉄(SWCH相当材)長さ(mm)13表面処理黒亜鉛メッキ太さ(Φmm)2.7ねじの呼びM2.7アズワン品番65-2342-29
モクネジ サラ2.7x20 鉄/塗装オフホワイト
OHSATO(大里)¥239税込¥2631袋(20本)翌々日出荷DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。材質鉄(SWCH相当材)長さ(mm)20表面処理ユニクロめっき+頭部塗装太さ(Φmm)2.7ねじの呼びM2.7アズワン品番65-2342-36
モクネジ サラ2.7X13 鉄/塗装オフホワイト
OHSATO(大里)¥239税込¥2631袋(20本)翌々日出荷DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。材質鉄(SWCH相当材)長さ(mm)13表面処理ユニクロめっき+頭部塗装太さ(Φmm)2.7ねじの呼びM2.7アズワン品番65-2342-35
モクネジ サラ2.7x20 鉄/黒亜鉛メッキ
OHSATO(大里)¥239税込¥2631袋(20本)翌々日出荷DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。材質鉄(SWCH相当材)長さ(mm)20表面処理黒亜鉛メッキ太さ(Φmm)2.7ねじの呼びM2.7アズワン品番65-2342-30