絞り込み
ねじの呼び
- M2.7
- 3.1mm(235)
- 4mm(527)
- 4.15mm(292)
- 5mm(406)
- M2(1,763)
- M2.3(576)
- M2.5(734)
- M2.6(1,408)
- M3(5,102)
- M3.5(1,403)
- M3.8(502)
- M4(7,751)
- M4.2(440)
- M4.5(448)
- M4.8(228)
- M5(5,344)
- M6(4,413)
- M8(2,384)
- M10(1,007)
- M12(614)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

丸(1)

丸皿(17)

低頭(4)

平(3)

極低頭(2)

皿(31)
長さ(mm)
- 10(40)
- 13(60)
- 13.0(1)
- 16(66)
- 16.0(1)
- 20(53)
- 20.0(1)
- 25(36)
- 32(1)
材質
- ステンレスすべて(34)
- SUS304(24)
- SUS430(3)
- 鉄すべて(52)
- SWCH(5)
- 黄銅(真鍮)(14)
取付穴形状

十字穴(2)
表面処理
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(4)
- BSメッキ(3)
- その他(2)
- カラー(2)
- クロメート(11)
- クローム(5)
- ニッケル(10)
- ブロンズ(2)
- ユニクロ(8)
- 生地/未処理(6)
- 茶ブロンズ(6)
- 黒亜鉛(5)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
3価ブラック・3価ホワイト・BSメッキ・その他・カラー・クロメート・クローム・ニッケル・ブロンズ・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.2(6)
1.2
ねじ穴寸法
- No.1(62)
No.1
ブランド
- 大阪魂(66)
- エスコ(20)
- OHSATO(大里)(10)
- 八幡ねじ(4)
- TRUSCO(2)
- ノーブランド(1)
大阪魂・エスコ・OHSATO(大里)・八幡ねじ・TRUSCO・ノーブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
商品豆知識

皿木ネジ(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥899税込¥9891パック(135個)ほか当日出荷木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥159~税込¥175~1パック(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状皿頭
(+)皿木ねじ (真鍮)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥449税込¥4941パック(50本)当日出荷から翌々日出荷皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質真鍮/生地頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿木ねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥439~税込¥483~1パック(100本)当日出荷から3日以内出荷皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質ステンレス頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
(+)丸木ねじ (真鍮)(パック品)
OHSATO(大里)¥599税込¥6591パック(50本)当日出荷から翌々日出荷頭部の丸い木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質真鍮/生地頭部形状丸頭RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿木ねじ (ステンレス/ブロンズ)(パック品)
OHSATO(大里)¥529税込¥5821パック(100本)当日出荷から3日以内出荷皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質ステンレス/ブロンズ頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
超低頭 木ねじ ニッケル
八幡ねじ¥850税込¥9351セット(28本×5パック)ほか翌々日出荷材質は鉄で、ニッケルめっき。頭部高さが薄型な為、取付面の凸部を低くできます。ドライバー2番。用途主に装飾用として使用。材質鉄表面処理ニッケルめっき頭部形状超低頭RoHS指令(10物質対応)対応
モクネジ サラ2.7X13 鉄/黒亜鉛メッキ
OHSATO(大里)¥239税込¥2631袋(20本)翌々日出荷DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。材質鉄(SWCH相当材)長さ(mm)13表面処理黒亜鉛メッキ太さ(Φmm)2.7ねじの呼びM2.7アズワン品番65-2342-29
超低頭 木ねじ ブロンズ
八幡ねじ¥850税込¥9351セット(28本×5パック)ほか翌々日出荷材質は鉄で、ブロンズめっき。頭部高さが薄型な為、取付面の凸部を低くできます。ドライバー2番。用途主に装飾用として使用。材質鉄表面処理ブロンズめっき頭部形状超低頭