絞り込み
ねじの呼び
- M2(7)
- M3(16)
- M4(1)
- M6(9)
長さ(mm)
- 36
- 4(785)
- 5(998)
- 6(1,424)
- 8(1,644)
- 10(1,667)
- 12(1,665)
- 14(813)
- 15(1,199)
- 16(1,366)
- 18(720)
- 20(1,567)
- 22(437)
- 25(1,461)
- 30(1,334)
- 35(969)
- 40(982)
- 45(794)
- 50(840)
- 55(449)
- 60(457)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(3)

丸皿(1)

皿(1)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(3)
- 鉄(9)
取付穴形状

十字穴(5)
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- クロメート(3)
- ニッケル(2)
- ノンクローム(1)
- ブロンズ(1)
- 茶ブロンズ(2)
3価ホワイト・クロメート・ニッケル・ノンクローム・ブロンズ・茶ブロンズ
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(3)
- 0.5(11)
- 0.7(36山)(1)
- 1(9)
0.4・0.5・0.7(36山)・1
ねじ穴寸法
- No.1(3)
- No.2(9)
- T30(9)
No.1・No.2・T30
ブランド
- 大阪魂(30)
- OHSATO(大里)(3)
大阪魂・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
小ねじとは、名前の通りサイズが小さめのねじのことです。頭の部分の形の違いによって、ナベ・皿・トラスなど名称に違いがあります。使用用途としては、電気器具の修理や精密部品をとめる際などに使用。ほとんどがステンレス・鉄製ですが、中には黄銅製のものなどさまざまな種類があり、その多くには、銀色のメッキ加工が施されています。また、太さや長さにも違いがあるので、使う部品や箇所に合わせて使い分けることが必要です。
商品豆知識

SUSXM7 一番ビス (SUS410)(パック品)
大阪魂(11件のレビュー)¥539税込¥5931パック(12個)当日出荷十字穴がNo.1という理由から「一番ビス」と言う名前がつきました。 細釘の太さ、長さの木ねじです。釘の代替として考案されました。 ねじ外径が細い為、下穴無しで軽くねじ込めます。 また、相手材は割れにくく、頭径が小さく使用後目立たず、すっきり仕上がります。 釘と違い、保持力があり、引く抜き強度が格段に違います。 キルド鋼、焼入れの為、ねじ切れ、折れ曲がり、十字穴のへたりが生じにくく、チーク材、タモ材でも下穴、サラぐり無しでねじ込めます。 額縁、床、ドア止め用に便利です。材質ステンレスねじの呼びM2
建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥499税込¥5491パック(30本)翌々日出荷から3日以内出荷建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。用途額縁・床・ドア止め等の用途に。材質ステンレス十字穴番号1番ねじの呼び2RoHS指令(10物質対応)対応
建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ニッケルめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥429税込¥4721パック(59本)翌々日出荷から3日以内出荷建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。用途額縁・床・ドア止め等の用途に。材質鉄十字穴番号1番表面処理ニッケルめっきねじの呼び2RoHS指令(10物質対応)対応
建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ブロンズめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥429税込¥4721パック(59本)当日出荷から翌々日出荷建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。用途額縁・床・ドア止め等の用途に。材質鉄十字穴番号1番表面処理ブロンズめっきねじの呼び2RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベコ
大阪魂¥667税込¥7341袋(99個)4日以内出荷エバタイトは従来のThread Forming Type(先端溝無しタッピンねじ)をベースに高い締め付け性とより良い作業性を持つタッピンねじです。 ねじ部の先端から3条のフルートを設け、軽快なねじ込みに最も理想的な3点接触と独特の一方通行形をそなえ、相手材を塑性変形しつつ、雌ねじを成形してねじ込む事が出来る。長さ(mm)36ねじピッチ(mm)0.5寸法d(mm)2.98頭部形状丸皿寸法d3(mm)2.22寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)5.5ねじの呼び3
ニッケル TRXタンパー(トラスコ
大阪魂¥11,152税込¥12,2671袋(250個)9日以内出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。長さ(mm)36寸法k(mm)3.7ピッチP(mm)1寸法dk(mm)14ドライブサイズT30ねじの呼びdM6
クローム TRXタンパー(トラスコ
大阪魂¥18,049税込¥19,8541袋(250個)9日以内出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
ノンクロ-B TRXタンパー(トラスコ
大阪魂¥15,654税込¥17,2191袋(250個)9日以内出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
ノンクロ-W TRXタンパー(トラスコ
大阪魂¥11,705税込¥12,8761袋(250個)9日以内出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
3カ-B TRXタンパー(トラスコ
大阪魂¥13,760税込¥15,1361袋(250個)翌々日出荷から9日以内出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
3カステンコ TRXタンパー(トラスコ
大阪魂¥16,912税込¥18,6031袋(250個)9日以内出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
ブラック3カW TRXタンパー(トラスコ
大阪魂¥10,863税込¥11,9491袋(250個)9日以内出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
ホワイト3カW TRXタンパー(トラスコ
大阪魂¥10,863税込¥11,9491袋(250個)9日以内出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。