絞り込み
ねじの呼び
- 3/16(10)
- 1/4(10)
- 5/16(10)
- 3/8(8)
- 1/2(7)
- 5/8(1)
- 3.8mm(3)
- M2(1)
- M2.1(3)
- M2.4(1)
- M3(28)
- M3.5(5)
- M3.8(13)
- M4(91)
- M4.8(2)
- M5(56)
- M6(31)
- M8(3)
- W3/16(2)
- W1/4(4)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 38
- 4(863)
- 5(1,096)
- 6(1,540)
- 8(1,756)
- 10(1,800)
- 12(1,789)
- 14(876)
- 15(1,294)
- 16(1,467)
- 18(765)
- 20(1,687)
- 22(466)
- 25(1,579)
- 30(1,420)
- 35(1,041)
- 40(1,073)
- 45(861)
- 50(903)
- 55(474)
- 60(498)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(30)

トラス(18)

丸(8)

丸皿(16)

平(1)

皿(23)
材質
- ステンレスすべて(21)
- SUS304(20)
- 鉄(73)
- 黄銅(真鍮)(1)
取付穴形状

すりわり(19)

十字穴(63)
表面処理
- 3価ステンコート(2)
- 3価ブラック(4)
- 3価ホワイト(9)
- つや消し黒(6)
- アロック(4)
- カラー(9)
- クロメート(11)
- クローム(3)
- ジオメット(4)
- ステンコート(3)
- ゼロクローム(6)
- ダクロタイズド(3)
- ニッケル(3)
- ノンクローム(8)
- パーカー(3)
- ユニクロ(8)
- 生地/未処理(5)
- 茶ブロンズ(7)
- 黒亜鉛(3)
- 黒染め(6)
- 表面処理をもっと見る
3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・ステンコート・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(19)
- 0.6(5)
- 0.7(36山)(74)
- 0.8(45)
- 1(25)
- 1.05(24山)(12)
- 1.27(20山)(12)
- 1.41(18山)(13)
- 1.58(16山)(8)
- 2.11(12山)(7)
- 2.3(11山)(1)
- 2.5(1)
- 3.17(8山)(1)
- その他(2)
0.5・0.6・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.27(20山)・1.41(18山)・1.58(16山)・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・3.17(8山)・その他
ねじ穴寸法
- No.1(2)
- No.2(113)
- No.3(9)
No.1・No.2・No.3
ブランド
- 大阪魂(182)
- アックスブレーン(2)
- 若井産業(2)
- ヤマヒロ(2)
- ファスリンク(1)
- 日本パワーファスニング(1)
- 八幡ねじ(1)
- OHSATO(大里)(1)
- ハーフェレ(1)
- BEAVER(ビーバー)(1)
大阪魂・アックスブレーン・若井産業・ヤマヒロ・ファスリンク・日本パワーファスニング・八幡ねじ・OHSATO(大里)・ハーフェレ・BEAVER(ビーバー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
小ねじとは、名前の通りサイズが小さめのねじのことです。頭の部分の形の違いによって、ナベ・皿・トラスなど名称に違いがあります。使用用途としては、電気器具の修理や精密部品をとめる際などに使用。ほとんどがステンレス・鉄製ですが、中には黄銅製のものなどさまざまな種類があり、その多くには、銀色のメッキ加工が施されています。また、太さや長さにも違いがあるので、使う部品や箇所に合わせて使い分けることが必要です。
商品豆知識

ALC用アックスマルチビス ナベ(ステンレスコーティング)
アックスブレーン(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(84本)当日出荷下穴なしで簡単作業!! プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。 切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。 プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)形状ナベ表面処理ステンレスコーティング頭部形状なべ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)(ねじり破断)9.5締付トルク(N・m)1.5~2.5ねじの呼びM5適正回転数(回転/分)500
(+)トラス小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
大阪魂(6件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481箱(500個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ノンクロームブラック頭部形状トラス穴の形状十字穴
ユニクロ モドトラスコース シンワッシャー
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(400個)当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー材質鉄表面処理3価ユニクロ頭部形状トラス仕上三価ユニクロねじ径d4.8頭径D(Φmm)10.5ねじの呼びM4.8RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)3.0
ALC用アックスマルチビス 皿(ステンレスコーティング)
アックスブレーン(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(84本)当日出荷下穴なしで簡単作業!! プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。 切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。 プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)形状皿ねじ径5表面処理ステンレスコーティング頭部形状皿仕上ステンレスコーティング強度(Nm)(ねじり破断)9.5締付トルク(N・m)1.5~2.5ねじの呼びM5適正回転数(回転/分)500
ステンレス フラットモドトラス(シンワッシャー)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(400個)当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス頭部形状トラス仕上パシペートRoHS指令(10物質対応)対応
ミニビスJS
八幡ねじ¥1,798税込¥1,9781セット(295本)当日出荷から4日以内出荷材質は鉄で、クロメートメッキ。ネジ径が細い為、下穴不要。用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。
(+)ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1箱(600個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(-)丸ビス (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
OHSATO(大里)¥689~税込¥758~1袋(20本)ほか翌々日出荷すり割り(マイナス)の付いた丸頭小ねじです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき頭部形状丸頭穴の形状すり割り(マイナス)