カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
頭部形状

六角穴付き(5)

四角(5)

平(54)

極低頭(37)

皿(778)

超極低頭(6)
材質
- アルミ(7)
- ステンレスすべて(1,229)
- A2(6)
- SUS304(994)
- SUS310S(19)
- SUS316L(16)
- SUS410(14)
- SUS430(7)
- SUSXM7(36)
- チタン(70)
- ニッケル合金(7)
- 樹脂すべて(89)
- PEEK(14)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(9)
- テフロン(PTFE)(7)
- ポリカーボネート(PC)(31)
- レニー(RENY)(14)
- 鉄すべて(941)
- SWCH(19)
- 黄銅(真鍮)(200)
- 材質をもっと見る
取付穴形状
表面処理
- 3価クロメート(161)
- 3価ステンコート(29)
- 3価ブラック(99)
- 3価ホワイト(157)
- その他(26)
- つや消し黒(62)
- アロック(64)
- カラー(76)
- クロメート(143)
- クローム(69)
- ジオメット(38)
- ニッケル(184)
- ノンクローム(57)
- パーカー(21)
- ユニクロ(207)
- 生地/未処理(153)
- 茶ブロンズ(107)
- 黒亜鉛(60)
- 黒染め(97)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(31)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.25(24)
- 0.35(72山)(37)
- 0.4(316)
- 0.45(56山)(291)
- 0.5(1,008)
- 0.6(271)
- 0.7(36山)(1,326)
- 0.75(49)
- 0.79(32山)(60)
- 0.8(1,000)
- 0.9(28山)(46)
- 1(854)
- 1.05(24山)(67)
- 1.25(586)
- 1.27(20山)(51)
- 1.41(18山)(53)
- 1.5(150)
- 1.58(16山)(58)
- 1.75(77)
- 2(28)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.25・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.75・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
-・IT3・IT4・IT6・IT8・No.0・No.1・No.2・No.3・No.4・T4・T5・T6・T8・T10・T20・T25・T30・T40
ブランド
- 大阪魂(3,258)
- エスコ(1,056)
- OHSATO(大里)(62)
- 八幡ねじ(54)
- TRUSCO(48)
- 日本パワーファスニング(45)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(36)
- 廣杉計器(27)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(24)
- ヤマヒロ(19)
- 若井産業(16)
- コノエ(15)
- ホシモト(12)
- ハーフェレ(11)
- ダンドリビス(8)
- bitstrong(ビットストロング)(7)
- アックスブレーン(4)
- ユニカ(4)
- サイマコーポレーション(4)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・OHSATO(大里)・八幡ねじ・TRUSCO・日本パワーファスニング・NBK(鍋屋バイテック会社)・廣杉計器・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ヤマヒロ・若井産業・コノエ・ホシモト・ハーフェレ・ダンドリビス・bitstrong(ビットストロング)・アックスブレーン・ユニカ・サイマコーポレーション・ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
3ページ目: 小ねじ
商品豆知識

グリーンボルト(プラスマイナス型・ワッシャ付)
ホシモト(1件のレビュー)¥65~税込¥72~1個当日出荷六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります用途アース端子取り付けネジ等材質(ボルト・ワッシャ)黄銅材質(スプリングワッシャ)りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
+トラス小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(8本)ほか当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(50個)ほか当日出荷PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(140個)ほか当日出荷用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム強度 4.8頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
黄銅製グリーンボルト(セムス仕様)
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥43~税込¥47~1個当日出荷から5日以内出荷ねじとワッシャーが一体になっているセムス仕様のため、取付けの作業性が向上します。 商品取付時にはスパナまたはプラス・マイナスドライバーどちらでも取付け可能です。 雌ねじ側にザグリ加工無しで最後までボルトを締めることができます。用途配分電盤・キュービクル・接地端子を有する機器材質黄銅線(C2700W)表面処理頭部:アクリル系樹脂焼付塗装(グリーン)
皿頭サッシュ小ねじ (ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(200個)ほか当日出荷通常の皿頭ねじよりも頭部外径が小さいタイプです。頭部を沈める必要のある作業に適しています。用途頭部を沈める必要ある時に用いる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度 A2-70頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴適合ドライバー(+)No.2
樹脂ネジ (+)皿小ねじ(ポリカーボネート) PCF-0000
廣杉計器(3件のレビュー)¥859~税込¥945~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質PCポリカーボネート色透明頭部形状皿熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ステン(+)スリムヘッド小ねじ
コノエ¥32~税込¥35~1本ほか当日出荷から10日以内出荷ザグリ穴不要の為、薄板などのザグリ穴加工が出来ない個所へ最適です。 頭部が薄平頭になっているので、ねじ締め付け後も頭部が出っ張りません。 軽量化や取付スペースが限定されている箇所への使用に効果が期待できます。用途軽量化や取付スペースが限定されている箇所へ材質ステンレス十字穴番号2穴の形状十字穴
(+-)トラス小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂(7件のレビュー)¥539税込¥5931パック(34個)ほか当日出荷材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7頭部形状トラス穴の形状プラスマイナスねじの呼びM4
(+)丸皿頭(半丸)小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(4件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(130個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム十字穴番号#2頭部形状丸皿穴の形状十字穴
M3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色)
エスコ(3件のレビュー)¥220税込¥2421パック(30本)当日出荷エスコ品番EA949TF-308材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M3表面処理SSブラックメッキ頭部形状皿頭
M2 x30mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/9本)
エスコ(2件のレビュー)¥250税込¥2751パック(9本)当日出荷エスコ品番EA949NF-230材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M2頭部形状鍋頭
+皿小ねじ 真鍮 生地(少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(8本)ほか当日出荷から5日以内出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。
極低頭キャップ (SCM435/亜鉛黒)(パック品)
大阪魂(17件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(2個)ほか当日出荷材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状極低頭寸法K(mm)1.5ねじ山種類メートル並目
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥79~税込¥87~1パック(4本)ほか当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いた皿小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
ラスパート 板金ビス(つや消し黒)
若井産業(13件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581箱(340本)ほか当日出荷釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現! ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。 あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。色つや消し黒
+なべ小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥160~税込¥176~1パック(8本)ほか当日出荷から翌々日出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
板金ビス ステンレス(SUS410)
若井産業(16件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(155本)ほか当日出荷釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現 ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。用途木下地板金施工材質ステンレス(SUS410)径(Φmm)4.2頭径(Φmm)10ねじの呼びM4.2
M4 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(18本)当日出荷エスコ品番EA949NB-408材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状皿頭
(+)ナベ頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
OHSATO(大里)¥79~税込¥87~1袋(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した十字穴付のナベ小ねじです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴


















































![M4x50mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688745-180112-02.jpg)